絞り込み
ブランド
モノタロウ・嵯峨電機工業・日動工業・ハタヤリミテッド・エスコ・ANTEL・TAKENOW・GENTOS・トライメイト・JEFCOM(ジェフコム)・KTC・日機・Qlight・GOODGOODS(グッド・グッズ)・ELPA・オーム電機・TRUSCO・EARTH MAN・ムサシ・DEEN.J・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
670件中 641670
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • saga マルチハンガー 嵯峨電機工業

    saga マルチハンガー

    嵯峨電機工業
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    乱雑になりがちなコード、ホース類をすっきり収納できます。
    用途タッピングビスなどで壁などに固定する時に使用トラスコ品番816-2478材質ポリプロピレン寸法(mm)【取り付け面からの張り出し】50、【壁面固定用ねじ穴3箇所】Φ5.5質量(g)38
  • saga LEDコードレスライトセット(防雨・耐薬外筒仕様) 嵯峨電機工業

    saga LEDコードレスライトセット(防雨・耐薬外筒仕様)

    嵯峨電機工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    セット内容バッテリー(LB-P)×1個材質カバー:耐薬樹脂、グリップ:ポリカ電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ
  • saga LEDコードレスライトセット(防雨・耐薬外筒仕様)充電器付 嵯峨電機工業

    saga LEDコードレスライトセット(防雨・耐薬外筒仕様)充電器付

    嵯峨電機工業
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    セット内容バッテリー(LB-P)×1個、充電器(LB-C)×1個材質カバー:耐薬樹脂、グリップ:ポリカ電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ
  • 充電式コードレスライトLED防雨タイプ 嵯峨電機工業

    充電式コードレスライトLED防雨タイプ

    嵯峨電機工業
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番454-8345セット内容電池パック(LB-P)質量(g)300電球の種類LED特殊用途防雨
  • スリムライトLED防雨タイプ 嵯峨電機工業

    スリムライトLED防雨タイプ

    嵯峨電機工業
    28,980税込31,878
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番447-6573質量(g)670電球の種類LED特殊用途防雨
  • コードレスLED防雨タイプセット 嵯峨電機工業

    コードレスLED防雨タイプセット

    嵯峨電機工業
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番447-6565セット内容電池パック(LB-P)、充電器(LB-C)質量(g)800電球の種類LED特殊用途防雨
  • 防災用蛍光灯ライトセット ハタヤリミテッド

    防災用蛍光灯ライトセット

    ハタヤリミテッド
    79,980税込87,978
    1台
    31日以内出荷
    災害時の非常持ち出し照明セットです。軽量プラ段ケースは、保管が確実で積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)。防雨型なので屋外使用が可能。二重絶縁構造なのでアースを取らなくても安全。蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。縦吊り・横吊りが可能。
    用途防災時の非常持ち出し照明セットです。電線仕様-長さ(m)5電線仕様-種別2PNCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ストロングライトLED 連結タイプ(直結用) 嵯峨電機工業

    ストロングライトLED 連結タイプ(直結用)

    嵯峨電機工業
    39,980税込43,978
    1本
    翌日出荷
    消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)。[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。
    用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。付属品取付用ホルダー(2個)仕様二重絶縁適合FPL27EX-Nトラスコ品番407-2316材質外筒:ポリカーボネート全長(mm)1300質量(kg)1.5質量(g)1630タイプ連結、停電時継続点灯電源(V)100保護構造IP66消費電力(W)16コード長さ(m)(入力)5、(出力)0.2全光束(Lm)2630入力電圧(V)AC100周波数50/60保護等級IP-66光源LED寸法(Φ×mm)53×1302充電時間最大15時間色温度(K)5000連結数20台明るさ(Lm)-特性二重絶縁演色指数(Ra)80電球の種類LED特殊用途防雨連結可否エコロジー商品省エネ
  • 作業灯 キャプテンライト用LEDランプ交換ユニット 三協リール

    作業灯 キャプテンライト用LEDランプ交換ユニット

    三協リール
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    用途自動車や機械のメンテナンス時の照明用トラスコ品番404-8342材質樹脂ケース質量(g)225周波数(Hz)50/60電源(V)125消費電力(W)7本体寸法(mm)230×65×42電球の種類LED
  • ハタヤ 防雨型LEDフローレンライト 約19W 電線5m クリアレンズタイプ ハタヤリミテッド

    ハタヤ 防雨型LEDフローレンライト 約19W 電線5m クリアレンズタイプ

    ハタヤリミテッド
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷
    電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、[[二酸化炭素]]排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。LED寿命は約40,000時間です。屋外使用も安全な防雨型です。
    用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。トラスコ品番390-9646質量(kg)2.3タイプクリアレンズタイプ周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100消費電力(W)19スイッチ照明ON/OFFスイッチあり定格100V・19Wコンセント形状2P×1個コード長さ(m)5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000光源使用LED30個(白色)フックフック付設置場所屋外連結数最大15灯耐水性防雨型使用場所屋外用明るさ(Lm)1450光色白色電球の種類LED特殊用途防雨連結可否エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 充電式コードレスライト(防雨型・耐薬品性タイプ) 嵯峨電機工業

    充電式コードレスライト(防雨型・耐薬品性タイプ)

    嵯峨電機工業
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    追加購入用のコードレスライト本体です。
    用途薬品、接着剤、油脂を使用する場所での作業。特殊用途防雨
  • LEDスリムライト 嵯峨電機工業

    LEDスリムライト

    嵯峨電機工業
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    高輝度LEDを30個使用することで、大変明るく、点検や作業も十分に行えます。 照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。 LEDは蛍光管と違い、割れる恐れがありません。 また、外筒は耐薬品性仕様なので、溶剤等で拭いても白く濁りません。
    用途奥まった所や狭い所の作業に仕様耐薬品性外筒タイプ、二重絶縁構造トラスコ品番363-4671全長(mm)384質量(kg)0.52直径(Φmm)43電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3コード長さ(m)5全光束(Lm)145照度(Lx)1400/0.3mLED高輝度LED×30球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式コードレスライト 防雨タイプ 嵯峨電機工業

    充電式コードレスライト 防雨タイプ

    嵯峨電機工業
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    水・油を使用する機器の点検整備に適しています。
    連続点灯時間2.5時間(6W)、2時間(8W)材質(外筒)ポリカーボネート特殊用途防雨
  • 充電式コードレスライト 嵯峨電機工業

    充電式コードレスライト

    嵯峨電機工業
    28,980税込31,878
    1セットほか
    当日出荷
    メンテナンス作業、機械の保守点検、金型や成型品の検査に適しています。
    連続点灯時間2.5時間(6W)、2時間(8W)
  • ストロングライト 耐圧・防爆型ハンドタイプ 嵯峨電機工業

    ストロングライト 耐圧・防爆型ハンドタイプ

    嵯峨電機工業
    139,800税込153,780
    1本
    翌日出荷
    本体重量3kgと耐圧防爆ハンドランプとしては非常に軽量です。 防爆構造ガス分類C、温度等級T5に適合します(国際構造規格技術的基準)。 27Wコンパクト蛍光灯使用で明るく・安全です。 グリップ部分は直径54mmと大変握りやすくなっています。
    仕様インバーター点灯のため50Hz、60Hz兼用、技術的規準Exd Ⅱ CT5トラスコ品番459-1291質量(kg)3周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100保護構造IP66消費電力(W)27防爆構造あり明るさ(Lm)1550電球の種類コンパクト蛍光灯
  • ストロングライト(インバーター式・スリムタイプ) 嵯峨電機工業

    ストロングライト(インバーター式・スリムタイプ)

    嵯峨電機工業
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    照明部は30mmとスリムなので狭い所の点検・検査や作業に便利です。
    用途狭い所の検査・作業。適合FL-8EX-N全長(mm)448.5電源(V)100保護構造IP66消費電力(W)8コード長さ(m)5点灯方式インバーター耐水性耐水タイプ材質(外筒)ポリカーボネート明るさ(Lm)460電球の種類蛍光灯特殊用途耐水
  • 充電式コードレスライト(標準タイプ) 嵯峨電機工業

    充電式コードレスライト(標準タイプ)

    嵯峨電機工業
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    追加購入用のコードレスライト本体です。
  • 充電式コードレスライト防雨型耐薬品性外筒仕様 嵯峨電機工業

    充電式コードレスライト防雨型耐薬品性外筒仕様

    嵯峨電機工業
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    水・油を使用する機器の点検整備に適しています。
    連続点灯時間2.5時間(6W)、2時間(8W)材質(外筒)耐薬品性
  • 充電式コードレスライト 耐薬品性タイプ 嵯峨電機工業

    充電式コードレスライト 耐薬品性タイプ

    嵯峨電機工業
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    耐薬品性の外筒を採用しています。薬品や溶剤が附着しても乳化して白くなりません。
    連続点灯時間2.5時間(6W)、2時間(8W)
  • 防爆型蛍光灯ランプ ハタヤリミテッド

    防爆型蛍光灯ランプ

    ハタヤリミテッド
    219,800税込241,780
    1個
    31日以内出荷
    耐圧防爆構造【d2G4】。縦吊り・横吊りのできるWフック付。硬質ガラスと外側にコーティング加工を施したガードネット付。硬質ガラスパイプと内部に樹脂パイプ二重補強構造(反射板付)。
    付属品ガードネット仕様屋外用(防雨型)トラスコ品番851-4043材質灯体:アルミニウム合金鋳物T6熱処理、前面:硬質ガラス全長(mm)745質量(kg)5全光束(Lm)2900光源36Wツイン管と専用インバーター色温度(K)5000使用電球コンパクト形蛍光ランプ 36W・100V防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G4ランプ寿命約9000時間(連続点灯時)フックフック付型式検定合格番号第T60713号設置場所屋外外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)118×745電球の種類蛍光灯特殊用途防雨
  • 60W 作 業 燈 [10mコード] エスコ

    60W 作 業 燈 [10mコード]

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    4日以内出荷
    360°照射式。グリップは絶縁性に優れ、丈夫な熱硬化性樹脂を採用。
    仕様手元スイッチ付エスコ品番EA815LC-3全長(mm)338質量(g)1150電源(V)AC100消費電力(W)60スイッチありコード長さ(m)10電球TD型60W耐震電球電線仕様VCT、0.75mm2×2心明るさ(Lm)790発光方式全方向
  • ザジップスライト JEFCOM(ジェフコム)

    ザジップスライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    現場のプロに応える、信頼の一灯。_x000D_。用途に合わせて使い分けできる2灯式。TOPライト(XPE)とMAINライト(COB)の2種類を搭載。スポット照射とワイド照射をシーンに応じて使い分けられます。_x000D_。多彩な点灯モード。TOPライトは5段階、MAINライトは4段階の明るさ調整に対応。MAINライトは赤色点滅モードも搭載し、非常時や注意喚起にも活躍します。(赤色点滅モードは調光不可)_x000D_。作業性を高める便利な機能。強力マグネットとクリップを装備し、ハンズフリー作業が可能。滑り止めグリップを採用し、持ちやすさにも配慮しています。_x000D_。USB Type-Cによる充電方式を採用。充電残量は1?100%表示で一目で確認でき、点灯モードもディスプレイに表示されます。_x000D_。現場で安心の耐久性能。IP53の防水性能を備え、粉じんや水しぶきがかかる環境でも安心して使用できます。ダークカーキカラーの堅牢なアルミボディが高い耐久性を実現しています。
    材質アルミ合金/PC/ナイロン定格電圧(V)3.7本体質量(g)189本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×25×134使用電池リチウムポリマー電池LEDTOP(XPE)/MAIN(COB)バッテリー容量(mAh)2100光束(Lm)[TOP]MAX 2000(TURBO)/[MAIN]MAX 500(HIGH)防水性IP53運転時間【MAIN】3.0時間(HIGH)/7.0時間(MID)/19.0時間(LOW)/70時間以上(Night)/60時間以上(赤色点滅)、【TOP】30秒(TURBO)/2.4時間(HIGH)/2.8時間(MID)/11.0時間(LOW)/60時間以上(Night)
  • LEDワークライト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    LEDワークライト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    6,690税込7,359
    1個
    5日以内出荷
    狭所に最適な角度自在、フレキシブルライト付。360°自在フレキシブルライト付。背面強力マグネット内蔵。電池残量が分かるインジケーター付
    付属品USB Type-C ケーブル幅(mm)77質量(g)385(電池込)奥行(mm)40電源USB充電寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×77×40充電時間約3 時間(5V2A)連続点灯時間【フレキシブル(300Lm)】16 時間【メイン(HIGH】1500Lm)】3.5 時間【メイン(MID】800Lm)】7.5 時間【メイン(LOW】390Lm)】14 時間防塵防水性能IP54サイズ(mm)【フレキシブルライト】300照射距離(m)約50
  • LEDワークライト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    LEDワークライト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
  • 7+1 SMDペンライト45lm BAHCO(バーコ)

    7+1 SMDペンライト45lm

    BAHCO(バーコ)
    6,798税込7,478
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-0360
  • LEDコネクトライン エンドキャップセット 日動工業

    LEDコネクトライン エンドキャップセット

    日動工業
    129税込142
    1組
    4日以内出荷
    LEDコネクトラインの専用キャップ! LEDコネクトライン専用のキャップです。 切断後、連結しない場合の端末処理に使用します。
    適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m(10320:LECN-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m(10321:LECN-R5LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 10m(10325:LECN-10LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 5m(10326:LECN-5LA-W)セット内容エンドキャップ×1、収縮チューブ×1、結束バンド×1、専用接着剤×1エコロジー商品省エネ
  • LEDライト クリップ(大) 川口電機製作所

    LEDライト クリップ(大)

    川口電機製作所
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    LEDライト固定用クリップ。 LEDライト部を19インチラック等に固定する事が出来ます。
    電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • PD-BSL20用クランプ プロドーグ

    PD-BSL20用クランプ

    プロドーグ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    用途PD-BSL20用クランプ
  • LEDジューデンロングライト ハタヤリミテッド

    LEDジューデンロングライト

    ハタヤリミテッド
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷
    長時間作業も安心の10時間連続点灯。 充電式なので作業の行動範囲が拡大!
    長さ(mm)819カバー防眩カバー質量(kg)1.6構造屋外用光源8WLED(40個)電池定格14.8V5200mAhリチウムイオン電池ビーム角(度)120バッテリー容量(Ah)5.2充電時間(時間)約6電球の種類LED点灯時間(時間)連続10エコロジー商品省エネ
  • ハイパワーLEDライト MGSY専用充電器 スリーアールソリューション

    ハイパワーLEDライト MGSY専用充電器

    スリーアールソリューション
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ