絞り込み
ブランド
モノタロウ・エスコ・日動工業・嵯峨電機工業・ハタヤリミテッド・ANTEL・JEFCOM(ジェフコム)・TAKENOW・GENTOS・トライメイト・KTC・日機・Qlight・GOODGOODS(グッド・グッズ)・ELPA・EARTH MAN・オーム電機・岩崎電気・TRUSCO・ムサシ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
781件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レディオック ハンディワークライト 岩崎電気

    レディオック ハンディワークライト

    岩崎電気
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    工事現場用照明。AC100V又はバッテリー点灯が選べるハイブリッドタイプ。別売のアダプタを使用することで、マキタ製・ハイコーキ製・ボッシュ製の電動工具用バッテリーが使用可能です。持ち運びに便利な2.8kg(バッテリー含まず)の軽量設計。屋外で使用可能。
    材質ナイロン(本体)/ポリカーボネート(前面カバー・保護カバー)/ABS樹脂(保護カバーラッチ)質量(kg)2.8(バッテリー除く/バッテリーアダプタ・AC入力ケーブル込)【仕上】ブラック使用温度範囲(℃)‐20~+40(AC点灯時)/0~40(バッテリー点灯時)電源(V)定格入力電圧(定格周波数)AC100(50/60Hz共用)又はバッテリー使用時DC18消費電力(W)40全光束(Lm)4400平均演色評価数Ra80保護等級IP54色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110感電保護クラスクラスII機器(アース不要)LED寿命(時間)30000(光束維持率80%)アーム鋼板調光率(%)25/50/75/100(4段階調光)連続点灯時間(時間)約6(6Ah仕様バッテリー/50%点灯時)
  • バッテリーアダプタ ボッシュ用 岩崎電気

    バッテリーアダプタ ボッシュ用

    岩崎電気
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュ用のバッテリーアダプタ。アダプタを使用することで、ボッシュ製の電動工具用バッテリーが使用可能です。
    適合器具LEDioc ProWorks ハンディワークライト
  • エコリカ高演色LEDワークライト エコリカ

    エコリカ高演色LEDワークライト

    エコリカ
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    エコリカ高演色LEDワークワイト Ra97平均演色評価数 充電式電池長寿命採用 3段階調光機能 強力マグネット内蔵
    質量(g)140(電池は含まない)寸法260mm×Φ46使用温度(℃)0~40全光束(Lm)250平均演色評価数(Ra)97(R9~R15 90以上)バッテリー単3形充電式電池3本使用(付属していません)※eneloop pro推奨色温度(K)5000保証期間1年防塵防水性能IP65光源色昼白色マグネット強力、本体に2か所内蔵連続点灯時間(時間)最大3(明るさ100%)※eneloop使用の場合調光の可否可:3段階(100%/60%/30%)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 充電式カラーマッチLEDライト TAKENOW

    充電式カラーマッチLEDライト

    TAKENOW
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    耐久性プラスチックボディを採用しています。底部に強力マグネットを搭載しています。縦方向180°、横方向270°回転するヘッドを備えています。4段階のLEDバッテリー残量表示と、低電力警告機能を搭載しています。
    付属品Type-C 充電ケーブル仕様【演色評価数】CRI 96+寸法(mm)55×43×373(展開時)、55×46×199(折りたたみ時)5色質量(g)445使用温度範囲(℃)-10~+40バッテリー充電式 高品質 リチウムイオン電池 3.7V 5200mAh色温度(K)2700-3500-4500-5500-6500防塵防水性能IP65充電時間(時間)4LEDCOB LED耐衝撃性能IK07充電方式Type-C USB明るさ(Lm)150 / 300 / 600(6500Kのみ)(ラウンド)、200 / 400 / 800(6500Kのみ)(スリム)点灯時間(時間)10 / 6 / 4(ラウンド)、10 / 5 / 2.5(スリム)エコロジー商品省エネ
  • ガンツ 3色調色小型投光器 充電池交換式【GZ-307】 GENTOS

    ガンツ 3色調色小型投光器 充電池交換式【GZ-307】

    GENTOS
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    全面発光の3色調光調色可能 パネル式ワークライト(USB Type-C充電式)が登場。マグネット付き可動式スタンド付き、ビルトインフック付き、4分の1インチねじ穴付きで多様な取り付けが可能。充電池(GZ-23SB)が取り外し可能で、他商品にも使用が可能(対象型番:GZ-X233・GZ-307・GF-216RG・GZ-307が共通取り外し可能バッテリー)
    用途全面発光パネルで広範囲を明るく照らせるため、建築現場・整備作業・屋内リフォームなどに最適。3色調光調色により、作業内容に合わせて見やすい光色に調整可能。キャンプ、釣り、夜間のバーベキューでのエリア照明として活躍。取り外し可能バッテリー(GZ-23SB)で交換が容易、他対応機種と共通で運用できるため、電源の確保がしやすい。ボンネット内の点検や夜間トラブル時の作業ライトとして便利。1/4インチネジ穴で三脚やクリップスタンドに取り付け可能 → 撮影・固定照明に便利。フック付き → 吊り下げ照明として活用。マグネット式スタンド → 金属面に手軽に固定し、両手が自由に使える付属品Type-Cケーブル(50cm)仕様本体充電・充電池直接充電ともに充電時間:5時間、モードメモリー機能搭載、1/4インチネジ穴あり、底面x2か所、背面2か所マグネット付き、ビルトインフック、マグネット付き可動式スタンド質量(g)270スイッチ【オペレーション】光量:Eco > Mid > High > OFF、光色:昼白色 > 暖色 > 白色、※モードメモリー機能(光色)、最後に点灯させた色から次回スタート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×78.2×40.2使用電池専用リチウムイオン充電池 3.6V 5,000mAh 18Wh(型番:GZ-23SB)電池寿命300回(MAX充電が80%になるまで)充電時間(時間)5LED高輝度チップタイプ白色LED×14個、高輝度チップタイプ暖色LED×14個色(本体)ブラック&レッド光度(cd)【昼白色】Eco : 22、Mid : 67、Hi :152【暖色】Eco : 19、Mid : 58、Hi :134【白色】Eco : 27、Mid :99、Hi :251光束(Lm)420明るさ(Lm)【昼白色】Eco : 60、Mid : 180、Hi :420【暖色】Eco : 50、Mid : 160、Hi :370【白色】Eco : 80、Mid : 280、Hi :710照射距離(m)【昼白色】Eco : 9、Mid : 16、Hi :25【暖色】Eco : 9、Mid : 15、Hi :23【白色】Eco : 10、Mid :20、Hi :32インジケータ【チャージング】充電中:赤点灯、充電完了:緑点灯、充電エラー:赤緑点滅点灯時間(時間)【昼白色】Eco : 21、Mid : 16、Hi :5【暖色】Eco : 20、Mid : 16、Hi :6【白色】Eco : 15、Mid : 9、Hi :3.5IP等級64落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • ライトスタンド用ラインプレート 嵯峨電機工業

    ライトスタンド用ラインプレート

    嵯峨電機工業
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    プレートの模様を対象物に投影することにより、凹みや歪みが見つけやすくなります。既存のライトスタンド類に装着可能です。つまみネジで固定しているので、用意に着脱できます。これまでの目視検査用ライト用ラインプレートに比べ、より広範囲を一度に検査することができます。
    用途広い面の不具合発見に、ゆるいエッジ部分の凹みチェックに、なだらかな曲面の確認に。仕様縞模様
  • ライトスタンド ラインプレートセット 嵯峨電機工業

    ライトスタンド ラインプレートセット

    嵯峨電機工業
    159,800税込175,780
    1セット
    3日以内出荷
    プレートの模様を対象物に投影することにより、凹みや歪みが見つけやすくなります。既存のライトスタンド類に装着可能です。つまみネジで固定しているので、用意に着脱できます。これまでの目視検査用ライト用ラインプレートに比べ、より広範囲を一度に検査することができます。
    用途広い面の不具合発見に、ゆるいエッジ部分の凹みチェックに、なだらかな曲面の確認に。仕様縞模様コード長さ(m)5入力電圧(V)AC100光源LED色温度(K)5000演色指数(Ra)80脚部構造キャスター
  • 充電式LED作業灯/防災灯/仮設照明  3段調光可能  コンセント&充電バッテリー2way COWELL(コーウェル)

    充電式LED作業灯/防災灯/仮設照明 3段調光可能 コンセント&充電バッテリー2way

    COWELL(コーウェル)
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様電源装置:電源内蔵、直結工事:不要質量(g)6850外形寸法(mm)680(最大)~ 180(最小)×1510消費電力(W)93.8全光束(Lm)9110入力電圧(V)AC100/200/240平均演色評価数Ra70保護等級IP65寿命設計寿命:30000時間保証期間2年間力率0.95光源色昼光色(5700~6000K )エネルギー消費効率(Lm/W)97.1安全規格PSE適合EMC規格J55015適合動作温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ充電式作業灯100W照射角度(°)360調光範囲三段階調光(100% / 50% / 25%)
  • タフネスライト NOVA ノヴァ EFFORT(エホート)

    タフネスライト NOVA ノヴァ

    EFFORT(エホート)
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    過酷な現場を照らし出せ『究極タフネス』衝撃を跳ね返すNOVA。あらゆる場面を照らすタフネスライト。
    寸法(mm)140×32×22質量(g)105防塵防水性能IPX4耐衝撃性IK7内蔵電池リチウムポリマー電池3.7Vバッテリー容量(mAh)1500充電方式USB-C
  • マグネットホルダー (EA815LD-100用) エスコ

    マグネットホルダー (EA815LD-100用)

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌々日出荷
    EA815LD-100A、(以下旧)EA815LD-100、-101、-101A用。マグネットホルダー。
    質量(g)80径(Φmm)サイズホルダー部分:40、サイズマグネット部分:60
  • LEDライト (300ルーメン/マグネット付き) エスコ

    LEDライト (300ルーメン/マグネット付き)

    エスコ
    12,700税込13,970
    1セット
    翌々日出荷
    ヘッドが360°自在に回るので、どんな角度にも照射可能です。丈夫なアルミ製ヘッド。マグネット付きで金属表面に数秒で取り付けられハンドフリーで使用できます。回転ヘッドは暗い場所照らすために簡単に調節できます。
    質量(g)538照明装置LED球 (SMD)3灯使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル・ACアダプター付)サイズ(mm)69×82明るさ(Lm)300エコロジー商品省エネ
  • LEDライト エスコ

    LEDライト

    エスコ
    45,700税込50,270
    1台
    翌々日出荷
    2way照らす範囲を選択可能(全照射・側面照射)。電池切れ、LED高温、電池高温お知らせ機能付き。明るさ3段階切替。上下、270度回転で照らす場所を自在に変えることができます。吊り下げフック、マグネットベース付き。
    付属品電池パック×2個、充電器質量(g)360電源7.2Vリチウムイオンバッテリー (1.9Ah)照度(Lx)約900 (40前方)充電時間(分)約55 (フル充電) 約45 (実用充電)サイズ(mm)125 (L)×49 (D)×257 (H) (2面ライトを垂直にした時)明るさ(Lm)約450 (明るさ:強)連続点灯時間(分)強:約2時間40 中:約5時間10 弱:約20時間照射角度(°)開閉角度:0~90 (15刻みの7ポジション) 回転角度:0~270 (刻みなしの自由回転)
  • WL7020 / 360°調節可能な充電式LEDバーライト TAKENOW

    WL7020 / 360°調節可能な充電式LEDバーライト

    TAKENOW
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    ライト部分は360度調節できるため、照射角度を自在に変えられます。伸縮性があるため、様々な場所に引っかけ可能です。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。ライト本体の充電ポート、または取り外したバッテリーにある充電ポートから充電可能。充電ケーブル付属。
    用途ワークライト付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル、取付用金具(ネジⅹ2、六角レンチ)材質PA+TPE+PC+アルミニウム合金寸法(mm)(展開時)1900×110×180 / (折りたたみ時)1170×110×180スイッチ弱 → 中 → 強 → 消灯本体質量(kg)1.1連続使用時間6.5時間 / 4時間 / 2時間バッテリー3.65V 5000mAh リチウムイオンバッテリー色温度6500K耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)【メインライト】高輝度SMD LED, 500 / 1000 / 2000防水性IP20エコロジー商品省エネ
  • ドーナツフラッシュ 単体 YAMAZEN(山善)

    ドーナツフラッシュ 単体

    YAMAZEN(山善)
    4,898税込5,388
    1個
    翌日出荷
    三角コーンの先端にはめ込むだけの注意喚起灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。8台までリンク可能。
    用途工事現場の注意喚起に。ロードサービス時の注意喚起に。非常時の警告灯。複数利用での誘導灯仕様マグネット付保護等級IPX5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)4.5~10.5バッテリー容量(mAh)2200使用場所屋外用点灯時間(時間)6.5~26
  • LEDフォールディングライト Elut

    LEDフォールディングライト

    Elut
    9,798税込10,778
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトに持ち運びが可能。ヘッド部分が折りたたみ可能で約半分のサイズで持ち運びできます。折りたたんだ状態でもUVライト、LEDライトが使用可能。ヘッド部分は270度回転します。UVライト搭載。蛍光剤入りエアコンガスやクーラント(冷却水) 漏れが分かるUVライト搭載。8つのLEDライトを搭載。8つのLEDで影のムラを抑え、対象物を照らします。防塵防水設計。水しぶきや粉じんのある過酷な作業現場でも安心できる、防塵防水IP54対応。ハンズフリーで作業可能。底面のマグネットを使用すれば、金属面に固定して作業ができます。また本体下部の吊り下げフックを使えばハンズフリーで作業が可能です。
    付属品ライト本体 (1)、USB 変換ACアダプター (1)、USBケーブル(長さ約100cm) (1)、取扱説明書(保証書付き)(1)材質ボディ:PC+ABS、レンズ:PC、USB カバー:シリコン幅(mm)46ブラック使用温度範囲(℃)-10~ +45 ※充電時温度 5~35奥行(mm)52本体質量(g)約260(本体のみ)コネクタ形状USB Type-C連続使用時間(時間)最大 約4.7 (LED Hi)、最大 約9.3 (LED Lo)、最大 約10 (UV )波長(nm)約409(UV)バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh色温度(K)約5700保証期間ご購入日より1年間防塵防水性能IP54 仕様 ※充電部カバーを閉めた状態ACアダプタ(定格出力)5V /1AACアダプタ(定格入力)AC100-240V充電時間(時間)フル:約4.0照度(Lux)最大約490(LED Hi)/50cmケーブル長(cm)約100明るさ(Lm)約460 (LED Hi)、約245 (LED Lo)、約10(UV)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×312×52電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED4WAYライト Elut

    LED4WAYライト

    Elut
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    先端のアタッチメントの交換で、トーチライト、UVライト、フォールディングライト、スネークライトが1本のボディで使用できます。保管スペースも取らず、持ち運びもコンパクトに行えます。フォールディングライト。折りたたみできる約360度可動式。明るさ約550lm。(HI)。底面のマグネットを金属部に固定し、作業ができます。吊り下げフック付き。トーチライト。広範囲を照らせるトーチライト。スポット、ワイド照射ができる回転式フォーカス機能付きです。UVライト。蛍光剤入エアコンガスやクーラント(冷却水)の漏れの確認ができます。スネークライト。自在に照射位置を固定できるスネークケーブル採用。スポット、ワイド照射ができる回転式フォーカス機能付き。防塵防水仕様IP54/IP30。水場や粉塵のある過酷な作業現場でも安心できる防塵防水設計。防塵性能は粉塵が内部に侵入することを防止します。防水性能はいかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けにくい設計です。トーチ/UV/スネークライト接続時 :IP54。フォールディングライト接続時 :IP30。バッテリー状況が確認できる、パイロットランプ搭載。1バッテリー残量(ライト点灯時)。赤点滅:10%以下 / 赤点灯:約11~20% / 緑点灯:約21%以上 ※数字は目安です。2充電時。赤点灯:充電中 / 緑点灯:充電完了(フル充電)
    セット内容ライト本体×1、アタッチメント×4、USB変換ACアダプター(ケーブル長さ約75cm)×1、取扱説明書(保証書付き)×1、収納ケース×1材質(本体アルミニウム除く)フォールディングライト:アルミニウム/PC 他、トーチライト:アルミニウム 他、UVライト:アルミニウム 他、スネークライト:アルミニウム/鉄/シリコン 他ブラック使用温度範囲(℃)-10~ +50 ※充電時温度 5~35本体質量(g)(アタッチメント+ライト本体)フォールディングライト:約272、トーチライト:約262、UVライト:約262、スネークライト:約278コネクタ形状USB Type-C本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)フォールディングライト:35×347 (ライト部を伸ばした状態)、トーチライト:35×190、UVライト:35×190、スネークライト:35×536 (ライト部を伸ばした状態)連続使用時間(時間)フォールディングライト:約3.0 (Hi) / 約7.0 (Mid) / 約12.5 (Lo)、トーチライト:約4.5 (Hi) / 約9.0 (Mid) / 約15.5. (Lo)、UVライト:約22.0 (Hi) / 約36.0 (Mid) / 約63.0 (Lo)、スネークライト:約7.0 (Hi) / 約14.0 (Mid) / 約23.0 (Lo)波長(nm)UVライト:約405バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh色温度(K)フォールディングライト:約6500、トーチライト:約6500、スネークライト:約6500保証期間ご購入日より1年間防塵防水性能IP54 仕様(アタッチメント+ライト本体を接続した状態、※但しフォールディングライトはIP30仕様)ACアダプタ(定格出力)5V /1AACアダプタ(定格入力)AC100-240V充電時間(時間)フル:約5.5照度(Lux)(最大/1m)フォールディングライト:約150(Hi)/約70(Mid) / 約40(Lo)、トーチライト:約5590(Hi) / 約2750(Lo) / 約1600(Lo)、スネークライト:約1770(Hi) / 約900(Mid)/ 約520(Lo)明るさ(Lm)フォールディングライト:約550 (Hi) / 約280 (Mid)/約160 (Lo)、トーチライト:約340 (Hi) / 約170 (Mid) / 約100 (Lo)、スネークライト:約220 (Hi) / 約110 (Mid) / 約60 (Lo)
  • 充電式サイクルライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    充電式サイクルライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    付属品USBケーブル(Type- C→Type-A、コード長50cm)材質アルミ+ABS幅(mm)40奥行(mm)75(取付バンド除く)本体質量(g)約88全光束(Lm)約350光源白色LED1灯&アンバーLED2灯(交換不可)バッテリーリチウムポリマー電池 1200mAh(交換不可)使用環境温度(℃)0~35充電時間(時間)約2.5(残量ゼロから満充電まで)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×27×75(取付バンド除く)連続点灯時間(時間)約3.5(連続点滅:約10)充電端子USB Type-C
  • USB充電式LED強力ライト&ランタン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    USB充電式LED強力ライト&ランタン

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    付属品充電・給電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS幅(mm)103奥行(mm)178電源DC5V 1A(充電・給電両対応)本体質量(g)約284全光束(Lm)前面ライト:最大約250/側面ランタン:最大約100光源前面ライト:白色LED(交換不可)/側面ランタン:白色LED、電球色LED 、赤色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh(交換不可)使用環境温度(℃)0~35充電時間(時間)約4(残量ゼロから満充電まで)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×103×178連続点灯時間(時間)約3.5(前面ライト最大)/約8(側面ランタン)充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
  • ラインプレート LP-02 嵯峨電機工業

    ラインプレート LP-02

    嵯峨電機工業
    17,980税込19,778
    1個ほか
    4日以内出荷
    目視検査用ラインプレート。模様を車体などの表面に投影させることにより、凹みや歪みなどをチェックすることができます。模様は、縞・格子の2種類。各1枚ずつのセットもあります。プレートを移動させることができるので、使用した状態と未使用の状態を容易に切り替えることができます。別売のカラーフィルターを併用することで、白いボディなども見やすくなります。
    用途車のボディにできたキズや凹みの検査に寸法(Φmm)196
  • LEDハーネスアタッチメントライト 屋外用 ハタヤリミテッド

    LEDハーネスアタッチメントライト 屋外用

    ハタヤリミテッド
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ハーネス(安全帯)のベルトに縦横どちらでも取り付けられます。オプションのアタッチメントでネックライトやクリップライトにもなります。上下180度、左右360度とライトの照射角度は自由自在です。バッテリーパック式なので本体から取り出しても充電可能です。GoPro対応マウント仕様なのでご所有のGoPro対応のアタッチメントパーツが使えます。
    質量(kg)約4.5全光束(Lm)Hi時:500、Mid時:250、Low時:75光源白色LED(8W)電池3.7V/1,500mAhリチウムポリマー電池充電時間(時間)約4.5点灯時間(時間)Hi時:連続約4/Mid時:連続約9/Low時:連続約30
  • LEDハーネスアタッチメントライト 屋外用 フルセット ハタヤリミテッド

    LEDハーネスアタッチメントライト 屋外用 フルセット

    ハタヤリミテッド
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    ハーネス(安全帯)のベルトに縦横どちらでも取り付けられます。オプションのアタッチメントでネックライトやクリップライトにもなります。上下180度、左右360度とライトの照射角度は自由自在です。バッテリーパック式なので本体から取り出しても充電可能です。GoPro対応マウント仕様なのでご所有のGoPro対応のアタッチメントパーツが使えます。
    セット内容ハーネスマウント用、ネックマウント用、クリップマウント用アタッチメント質量(kg)約4.5全光束(Lm)Hi時:500、Mid時:250、Low時:75光源白色LED(8W)電池3.7V/1,500mAhリチウムポリマー電池充電時間(時間)約4.5点灯時間(時間)Hi時:連続約4/Mid時:連続約9/Low時:連続約30
  • ネックマウント用アタッチメント ハタヤリミテッド

    ネックマウント用アタッチメント

    ハタヤリミテッド
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    適合機種LHAL-01質量(kg)0.05
  • クリップマウント用アタッチメント ハタヤリミテッド

    クリップマウント用アタッチメント

    ハタヤリミテッド
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    クリップ背面にマグネット付です。
    適合機種LHAL-01質量(kg)0.055
  • LEDライト STAHLWILLE(スタビレー)

    LEDライト

    STAHLWILLE(スタビレー)
    51,980税込57,178
    1個
    90日以内出荷
    パワフルで耐久性に優れた2WのLED。ポリカーボネート製の堅牢で非導電性、耐腐食性の高いハウジング。ラバーシースベゼルの採用により、高い耐衝撃性と眩しさを軽減。LED回路により、アルカリ電池の寿命の80%まで常に明るいビームを実現。ランプカラーを回転させることで、ビーム幅をナローからワイドに、またはワイドからナローに調整できます。水深3mまでのIP68防水仕様。圧力均衡バルブ、水素スクラバー触媒、極性表示付きバッテリー接点により、電池漏れや圧力変動による爆発リスクを最小化。電池交換がしやすいように設計された電池ボックス。
    セーフティイエロー質量(g)60電源単三電池×4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157.5×40.6×35.6連続点灯時間5時間明るさ(Lm)ワイド・165/ナロー・122照射距離(m)ワイド・232/ナロー・387エコロジー商品省エネ
  • ストラップ付ホルダーセット ハタヤリミテッド

    ストラップ付ホルダーセット

    ハタヤリミテッド
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    LEDジョーハンドランプ専用です。
  • M18(TM) マグネットワークライト ミルウォーキーツール

    M18(TM) マグネットワークライト

    ミルウォーキーツール
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    2,000ルーメンのTRUEVIEW(TM)高輝度出力。マグネットによる設置と最大76mm開くクリップ。高照度で6時間、低照度で24時間の連続使用(M18(TM) 5.0Ahバッテリー装着時)。ライトヘッドを水平方向に355°、垂直方向に170°回転調整可能。耐衝撃性および耐薬品性
    仕様バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION、ルーメン:2,000 / 1,000 / 500質量(kg)2.2電圧(V)18連続使用時間(時間)6 / 12 / 24 (B5装着時)(High/ Med/ Low)照射角度(°)170° (垂直方向) 355° (水平方向)
  • LEDライト 折りたたみ式 J-CRAFT99

    LEDライト 折りたたみ式

    J-CRAFT99
    5,198税込5,718
    1個
    15日以内出荷
    プロの現場が生んだ「本物の色」を見るライト。驚異のRa97以上を実現。(90以上あればプロ現場レベル。)。落ちず、外しやすい絶妙マグネット。便利な充電式。光調整3段階。
    用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに。付属品USBTYPE-C充電ケーブル 50cm材質アルミニウム・ナイロン・シリコン寸法(mm)全長165×幅18.5×高さ25.3 ※最大時全長310.3バッテリー内臓:リチウムイオンバッテリー(3.7V・650mAh)色温度(K)LOW 5700、HIGH 5700、先端 6300充電時間(時間)1バッテリー容量(mAh)650光束(Lm)LOW 95、HIGH 180、先端 120演色指数(Ra)LOW 98、HIGH 98、先端70点灯時間(時間)LOW 3.0、HIGH 1.5、先端 3.0エコロジー商品省エネ
  • キラメ 日動工業

    キラメ

    日動工業
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ポンッ!と押すだけ。幅広い用途で使用可能。マグネットやフックでも取付可能。
    用途収納庫・クローゼット・内装工事・車両整備・避難場所・アウトドア・DIY作業等。使用電池単4アルカリ電池×3(別売り)光源色昼光色(6000K)定格光束(Lm)100連続点灯時間(時間)1.5(1m照度が10lxを切るまでの時間です。)
  • LEDパランドル(充電式) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDパランドル(充電式)

    JEFCOM(ジェフコム)
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷
    電源のない場所でも使えるコードレス充電タイプのLEDパイプ型作業灯。約27時間の連続点灯が可能(LOWの場合)。作業照明に最適な6000Kの白色LED。屋外仕様(保護等級IP64)
    用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など付属品・固定金具×2個・割りピン×2本・ACアダプター×1個仕様RoHS:RoHS1適合、使用光源:白色チップLED、演色性:Ra≧80材質ポリカーボネート ステンレス、パイプ:ポリカーボネート、金属キャップ材質:ステンレス寸法(mm)Φ70×900質量(kg)1.7パイプ:乳白色タイプ単独タイプ消費電力(W)30全光束(Lm)HIGH 3000 MID 1000 LOW 500保護等級IP64色温度6000K充電時間約6時間バッテリー容量(Ah)19.2使用環境温度(℃)-10~40、常湿充電電圧(V)12V充電電流(A)DC3ALED320個梱包内容梱包形態:個装箱 梱包単位:1個 梱包サイズ(1個)/質量:幅960×奥行120×高さ120mm/2500g内蔵電池リチウムイオン電池(7.4V 19.2Ah)連続点灯時間(時間)HIGH 約 4MID 約10LOW 約27照射角度(°)135充電端子DCジャック端子エコロジー商品省エネ
  • ミニチュアワークライトグレー 充電式 モーションセンサー 調色:5段階 調光:5段階 角度調整可 ANTEL

    ミニチュアワークライトグレー 充電式 モーションセンサー 調色:5段階 調光:5段階 角度調整可

    ANTEL
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
    電源:リチウムポリマー電池。バッテリー容量:500mAh。充電時間:約1.5時間。点灯時間:約1.5時間~2時間。明るさ:約250lm。調光:弱→中→強→赤点灯→赤点滅→OFF。調色:電球色、昼白色、昼光色。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
    用途充電式。 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯。 調色:5段階 電球色~昼白色~昼光色。 調光:5段階。 底面:マグネットと三脚取付穴。 角度調整
  • ミニチュアワークライトレッド 充電式 モーションセンサー 調色:5段階 調光:5段階 角度調整可 ANTEL

    ミニチュアワークライトレッド 充電式 モーションセンサー 調色:5段階 調光:5段階 角度調整可

    ANTEL
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
    電源:リチウムポリマー電池。バッテリー容量:500mAh。充電時間:約1.5時間。点灯時間:約1.5時間~2時間。明るさ:約250lm。調光:弱→中→強→赤点灯→赤点滅→OFF。調色:電球色、昼白色、昼光色。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
    用途充電式。 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯。 調色:5段階 電球色~昼白色~昼光色。 調光:5段階。 底面:マグネットと三脚取付穴。 角度調整
  • ミニチュアワークライト ブラック 充電式 モーションセンサー 調色:5段階 調光:5段階 角度調整可 ANTEL

    ミニチュアワークライト ブラック 充電式 モーションセンサー 調色:5段階 調光:5段階 角度調整可

    ANTEL
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
    電源:リチウムポリマー電池。バッテリー容量:500mAh。充電時間:約1.5時間。点灯時間:約1.5時間~2時間。明るさ:約250lm。調光:弱→中→強→赤点灯→赤点滅→OFF。調色:電球色、昼白色、昼光色。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
    用途充電式。 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯。 調色:5段階 電球色~昼白色~昼光色。 調光:5段階。 底面:マグネットと三脚取付穴。 角度調整
  • COBカラビナライト 250lm グリーン 4段階切り替え リチウムポリマー電池 キャンプ 防災 災害 アウトドア ANTEL

    COBカラビナライト 250lm グリーン 4段階切り替え リチウムポリマー電池 キャンプ 防災 災害 アウトドア

    ANTEL
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    電源:リチウムポリマー。バッテリー容量:120mAh。充電時間:約1.5時間。点灯時間:約2.5時間(最大)。最高光束:約250lm。付属品:Type-Cケーブル、保証書
    用途マグネット・スタンド・カラビナフックでどこでも簡単取り付け。 最高光束250lm(ブースターモード時)。 4段階切替(強・中・点滅)、長押しでブースターモード
  • 充電ヘッドライト500lm ANTEL

    充電ヘッドライト500lm

    ANTEL
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    電源:リチウムイオン充電池(V)。バッテリー容量:mAh。充電時間:約間。使用時間:約時間。最高明るさ:約500lm。色:昼光色。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
    用途充電式。 点灯モード6種類。 角度調整可能
  • モーションセンサーバーライト 充電式 モーションセンサー 調色3段階 非接触調光 ANTEL

    モーションセンサーバーライト 充電式 モーションセンサー 調色3段階 非接触調光

    ANTEL
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    電源:リチウムイオン充電池(5V)。バッテリー容量:600mAh。充電時間:約2時間。点灯時間:約3.5時間。明るさ:約80lm。モーションセンサー。センサー作動距離:10cm。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書、メタルプレート(両面テープ付)
    用途充電式。 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯。 調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色。 調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整
  • 角度調整ライト昼光 ANTEL

    角度調整ライト昼光

    ANTEL
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:400mAh。充電時間:約2時間。点灯時間:約3時間(常時点灯)。単4電池3本(別売)。点灯時間:約12時間(常時点灯)。明るさ:約60lm。取り付け方法:両面テープ・マグネット。付属品:USB Type-Cケーブル、両面テープ、保証書
    用途強力マグネットで角度自由自在/人感点灯モード/常時点灯モード/Type-c充電・乾電池
  • 角度調整ライト電球 ANTEL

    角度調整ライト電球

    ANTEL
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:400mAh。充電時間:約2時間。点灯時間:約3時間(常時点灯)。単4電池3本(別売)。点灯時間:約12時間(常時点灯)。明るさ:約60lm。取り付け方法:両面テープ・マグネット。付属品:USB Type-Cケーブル、両面テープ、保証書
    用途強力マグネットで角度自由自在。 人感点灯モード。 常時点灯モード。 Type-c充電・乾電池
  • 丸型ナイトライト昼光 ANTEL

    丸型ナイトライト昼光

    ANTEL
    819税込901
    1個
    3日以内出荷
    電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:300mAh。充電時間:約2時間。点灯時間:約4時間(常時点灯)。明るさ:約50lm。付属品:microUSBケーブル、メタルプレート(両面テープ付き)、保証書
    用途自動点灯明暗人感センサー。 microUSB 充電
  • 丸型ナイトライト電球 ANTEL

    丸型ナイトライト電球

    ANTEL
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:300mAh。充電時間:約2時間。点灯時間:約4時間(常時点灯)。明るさ:約50lm。付属品:microUSBケーブル、メタルプレート(両面テープ付き)、保証書
    用途自動点灯明暗人感センサー。 microUSB 充電
  • ソーラーパネルランタンブラック ANTEL

    ソーラーパネルランタンブラック

    ANTEL
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:3000mAh。充電時間:約4時間。使用時間:(強)約3時間(弱)20時間。最高明るさ:約750lm。調光::昼光色→昼白色→電球色m。防塵防水:IP44。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
    用途2way充電方法。充電:ソーラーパネル・ケーブル充電。給電:モバイルバッテリーの代わりに使用可。 ハンドル:引っかけ部分あり。 調光調色。 ダイヤルスイッチ

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ