絞り込み
ブランド
  • デンカエレクトロン
  • RS PRO(193)
  • WURTH ELEKTRONIK(128)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(108)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(75)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(49)
  • エレコム(47)
  • PANDUIT(パンドウイット)(41)
  • SAMTEC(31)
  • エスコ(19)
  • 未来工業(16)
  • ユーボン(12)
  • フエニックス・コンタクト(11)
  • シュナイダーエレクトリック(10)
  • 日立(8)
  • 日本モレックス(molex)(7)
  • 倉茂電工(7)
  • オーム電機[配線パーツ](7)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(13)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電気材料 :「1m 袋」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
後入れ編組チューブ ハードタイプ デンカエレクトロン後入れ編組チューブ ハードタイプデンカエレクトロン
299税込329
1袋(1m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
類を見ない弾力性・利便性のあるユニークな編組チューブです。 自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は、形状記憶で円形に戻ります。 FLM-FRチューブより硬めの仕上がりになります。 軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。曲げても筒状のスリーブ形状を維持し、線材の飛び出し防止に優れたデザインのチューブです。
材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125標準色関連資料FLMXカタログ.pdf(0.13MB)
大径収縮チューブ デンカエレクトロン大径収縮チューブデンカエレクトロン(104件のレビュー)
5,598税込6,158
1袋(1m×5本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
ノンハロゲンUL熱収縮チューブ 黒 デンカエレクトロンノンハロゲンUL熱収縮チューブ 黒デンカエレクトロン(2件のレビュー)
569税込626
1袋(10m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
臭素や塩素系などの有害物質を一切含まない熱収縮チューブです UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプ 熱収縮チューブのため、任意の刻印が可能です。マーキング用・絶縁保護用として最適な熱収縮チューブです。(白印字)
用途ハーネス関係や、鉄道事業関係に材質ノンハロゲンポリオレフィン長さ(m)10特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~105規格UL224 VW-1 125℃ 600V(FileNo:E314714)・鉄道車両用材燃焼試験 合格相当品・CSA収縮率2:1最低完全収縮温度(℃)100(収縮開始温度70)
ノンハロゲンUL熱収縮チューブ デンカエレクトロンノンハロゲンUL熱収縮チューブデンカエレクトロン
679税込747
1袋(10m×1本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバンド デンカエレクトロンステンレスバンドデンカエレクトロン
999税込1,099
1袋(10本)ほか
当日出荷
ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品性と耐衝撃性を持っています。 先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 結束バンド全体の面取りがきれいに施されているので、安全に使用できます。
用途屋内外、地下施設、海中など過酷な環境での使用に。幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25材質/仕上ステンレス316シルバー引張強度(N)600特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性関連資料DKSTカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKST).pdf(0.12MB) DKST指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
テフロン スパイラルチューブ デンカエレクトロンテフロン スパイラルチューブデンカエレクトロン
14,980税込16,478
1袋(5m×1本)
欠品中
耐熱・耐薬品性に優れたフッ素樹脂のラセンチューブ
材質フッ素樹脂 PTFEピッチ(mm)12使用温度範囲(℃)25~260内径(Φmm)9肉厚(mm)0.8±0.2外径(Φmm)10.6±0.3関連資料PTFEカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(PTFE).pdf(0.12MB)
シールドメッシュチューブ デンカエレクトロンシールドメッシュチューブデンカエレクトロン
659税込725
1袋(1m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料DKMカタログ.pdf(0.74MB) RoHS2証明書(DKM).pdf(0.12MB)
大径収縮チューブ デンカエレクトロン大径収縮チューブデンカエレクトロン
4,398税込4,838
1袋(1m×5本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
材質ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)‐55~105収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)最低完全収縮温度(℃)105
配線保護チューブ テフロン(フッ素樹脂)スパイラルチューブ デンカエレクトロン配線保護チューブ テフロン(フッ素樹脂)スパイラルチューブデンカエレクトロン
17,980税込19,778
1袋(5m×1本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料PTFEカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(PTFE).pdf(0.12MB)
FLAWSチューブ デンカエレクトロンFLAWSチューブデンカエレクトロン
3,298税込3,628
1袋(1本×1m)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料FLAWSカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(FLAWS).pdf(0.12MB) FLAWS非含有証明書.pdf(0.07MB)
耐熱200℃収縮チューブ デンカエレクトロン耐熱200℃収縮チューブデンカエレクトロン
2,198税込2,418
1袋(1m×1本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
耐熱温度200℃で柔軟な熱収縮チューブです。特長・溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に最適です。・耐化学薬品性にも大変優れた製品です。・現在お使いのシリコンチューブの代替品としてもご使用いただけます。
用途採用実績・航空機産業、自動車産業用、医療機器、重機建機メーカー材質フッ化エラストマー使用温度範囲(℃)-55~200RoHS指令(10物質対応)対応関連資料VLチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(VLチューブ).pdf(0.12MB) VL非含有証明書.pdf(0.06MB) VLチューブ梱包仕様.pdf(0.27MB)
テフロン スパイラルチューブ デンカエレクトロンテフロン スパイラルチューブデンカエレクトロン
25,980税込28,578
1袋(10m×1本)
6日以内出荷
耐熱・耐薬品性に優れたフッ素樹脂のラセンチューブ
材質フッ素樹脂 PTFEピッチ(mm)12使用温度範囲(℃)25~260内径(Φmm)9肉厚(mm)0.8±0.2外径(Φmm)10.6±0.3関連資料PTFEカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(PTFE).pdf(0.12MB)
150℃超耐熱熱収縮チューブ デンカエレクトロン150℃超耐熱熱収縮チューブデンカエレクトロン
19,980税込21,978
1袋(10m×5袋)
4日以内出荷
150℃の超耐熱熱収縮チューブです。特長・こちらの熱収縮チューブは薬品の耐腐食性が高い製品です。・高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適な熱収縮チューブです。・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適です。・色は黒、透明がございます。・耐油性、耐熱性がありあらゆる環境で使用頂けます。
用途採用実績・成型機、切削機、等の工作機械のケーブル保護材質ポリフッ化ビニリデン樹脂長さ(m)10使用温度範囲(℃)-55~150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料HC150チューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(HC150チューブ).pdf(0.12MB) HC150非含有証明書.pdf(0.06MB)
テフロン スパイラルチューブ デンカエレクトロンテフロン スパイラルチューブデンカエレクトロン
34,980税込38,478
1袋(5m×1本)
欠品中
耐熱・耐薬品性に優れたフッ素樹脂のラセンチューブ
材質フッ素樹脂 PTFEピッチ(mm)22使用温度範囲(℃)25~260内径(Φmm)20肉厚(mm)0.8±0.2外径(Φmm)10.6±0.3関連資料PTFEカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(PTFE).pdf(0.12MB)
収縮チューブ デンカエレクトロン収縮チューブデンカエレクトロン
7,598税込8,358
1袋(0.5m×1本)ほか
4日以内出荷
収縮前内径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料VLチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(VLチューブ).pdf(0.12MB) VL非含有証明書.pdf(0.06MB) VLチューブ梱包仕様.pdf(0.27MB)収縮後内径(Φmm)12.7収縮後肉厚(mm)1.25
大径収縮チューブ デンカエレクトロン大径収縮チューブデンカエレクトロン
12,980税込14,278
1袋(1m×5本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
テフロン スパイラルチューブ デンカエレクトロンテフロン スパイラルチューブデンカエレクトロン
49,980税込54,978
1袋(10m×1本)
5日以内出荷
耐熱・耐薬品性に優れたフッ素樹脂のラセンチューブ
材質フッ素樹脂 PTFEピッチ(mm)22使用温度範囲(℃)25~260内径(Φmm)20肉厚(mm)0.8±0.2外径(Φmm)10.6±0.3関連資料PTFEカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(PTFE).pdf(0.12MB)
UL熱収縮チューブ(黒) デンカエレクトロンUL熱収縮チューブ(黒)デンカエレクトロン
3,398税込3,738
1袋(1m×10本)
5日以内出荷
UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです特長・有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。・1.5Φ~でサイズレンジが豊富です。
用途採用実績・電子機器、通信、自動車など材質ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125収縮前内径(Φmm)D:16RoHS指令(10物質対応)対応関連資料SZF2チューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS証明書(SZF2チューブ).pdf(0.12MB) SZF2非含有証明書.pdf(0.07MB)収縮後内径(Φmm)D1:8収縮後肉厚(mm)T:0.67
サンイチチューブ デンカエレクトロンサンイチチューブデンカエレクトロン
8,398税込9,238
1袋(5m×5本)
4日以内出荷
3:1の比率で収縮する粘着剤付 熱収縮チューブです。特長・3:1の比率で収縮するため、段差のある被物体に最適です。・粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。・UL規格品で、他社の防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。
用途採用実績・鉄道車両・自動車・バイク・建機重機の配線保護・防水など材質ポリオレフィン長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~125収縮前内径(Φmm)D:4.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料CCカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(CC).pdf(0.12MB) CC非含有証明書.pdf(0.07MB)収縮後内径(Φmm)D1:1.6収縮後肉厚(mm)T1:1.1
大径収縮チューブ デンカエレクトロン大径収縮チューブデンカエレクトロン
9,298税込10,228
1袋(1m×5本)
4日以内出荷
一般的な非難燃熱収縮チューブです。特徴・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途採用実績・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105肉厚T1(mm)収縮後:1.2内径D1(Φmm)収縮後:40内径D(mm)収縮前:80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)
スリット入コルゲートチューブ(内径15.1mm) 1.5mカット  10本セット 特価品 デンカエレクトロンスリット入コルゲートチューブ(内径15.1mm) 1.5mカット 10本セット 特価品デンカエレクトロン
398税込438
1袋(1.5m×10本)
4日以内出荷
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。作業が楽な軽量タイプです。自己消化性に優れています。延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
材質難燃性ポリプロピレン幅(mm)2.3 (±0.2)ピッチ(mm)3.2 (±0.2)使用温度範囲(℃)-40~110肉厚(mm)0.35 (±0.1)外径(mm)19.7 (±0.4)内径(mm)15.1 (±0.4)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料DKT-Sチューブカタログ(0.28MB) RoHS2証明書(DKT-Sチューブ)(0.12MB) DKT-S非含有証明書(0.07MB)
テフロンスパイラルチューブ デンカエレクトロンテフロンスパイラルチューブデンカエレクトロン
24,980税込27,478
1袋(1m)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料PTFEカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(PTFE).pdf(0.12MB)
スリット入コルゲートチューブ(内径15.1mm) 1mカット  10本セット 特価品 デンカエレクトロンスリット入コルゲートチューブ(内径15.1mm) 1mカット 10本セット 特価品デンカエレクトロン
359税込395
1袋(1m×10本)
4日以内出荷
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。作業が楽な軽量タイプです。自己消化性に優れています。延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
材質難燃性ポリプロピレン幅(mm)2.3 (±0.2)ピッチ(mm)3.2 (±0.2)使用温度範囲(℃)-40~110肉厚(mm)0.35 (±0.1)外径(mm)19.7 (±0.4)内径(mm)15.1 (±0.4)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料DKT-Sチューブカタログ(0.28MB) RoHS2証明書(DKT-Sチューブ)(0.12MB) DKT-S非含有証明書(0.07MB)
アースチューブ デンカエレクトロンアースチューブデンカエレクトロン
2,398税込2,638
1袋(5本)
当日出荷
アース用エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 ヨーロッパで標準のアース配色(黄/緑ストライプ)です。
用途電子機器、通信、自動車などの分野に。トラスコ品番208-2059材質ポリオレフィン黄/緑質量(g)51.2長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)25.0収縮温度70℃アズワン品番64-8708-48関連資料SZF2YGチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(SZFYGチューブ).pdf(0.12MB)収縮後内径(Φmm)12.5収縮後肉厚(mm)0.9
ヴィトンチューブ 1m VLシリーズ デンカエレクトロンヴィトンチューブ 1m VLシリーズデンカエレクトロン
5,198税込5,718
1袋(2本)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
耐熱温度200℃の熱収縮チューブです高温や低温の状態でも亀裂しにくく、柔軟な熱収縮チューブです。溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に適しています。耐化学薬品性にも大変優れた製品です。現在お使いのシリコンチューブ(シリコーンチューブ)の代替品としてもご使用いただけます。
材質フッ化エラストマー使用温度範囲(℃)-55~200全長(m)1標準色収縮温度【完全】175℃収縮率2:1
SZF2チューブ デンカエレクトロンSZF2チューブデンカエレクトロン
3,798税込4,178
1袋(10本)
当日出荷
エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 刻印した文字が容易には消えません。
用途電子機器、通信、自動車などの分野に。長さ(m)1材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度70℃

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料