絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • SAMTEC(1,617)
  • WURTH ELEKTRONIK(284)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(76)
  • アメリカン電機(44)
  • RS PRO(17)
  • ネグロス電工(14)
  • KHD(14)
  • PANDUIT(パンドウイット)(12)
  • 三沢電線(9)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
  • 山一電機(7)
  • TERADA(寺田電機製作所)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • 大電(4)
  • 日本モレックス(molex)(3)
  • JMACS(日本電線工業)(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(44)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(19)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電気材料 :「垂直」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポートダストカバー AMPHENOLポートダストカバーAMPHENOL
499税込549
1個
3日以内出荷
Amphenol RJ45コネクタ LTWシリーズ IP67Amphenol社のLTWシリーズRJ45コネクタは、5eのLANカテゴリに分類され、IP67保護等級です。LTWシリーズは防水機能を備えているので、現場での用途や過酷な環境に最適です。ねじロック嵌合システムにより、安全で信頼性の高い接続が保証されます。すべてのモデルは高信頼性と高品質を誇ります。Amphenol LTW Cat5e IP67 RJ45システムプラスチック部品のシリーズ:品番 ; 798-0708 798-0708 は、C サイズプラグ/ロックバヨネット/ストレインリリーフ付きケーブル取り付けです 品番 ; 798-0717 798-0717 は、C サイズプラグ/バヨネットロックケーブル取り付けフィードスルーです 品番 ; 798-0726 798-0726 は、D サイズプラグ/バヨネットロック/ストレインリリーフ付きケーブル取り付けです 品番 ; 798-0720 798-0720 は、D サイズプラグハウジング/バヨネットロック/フィードスルーです 品番 ; 798-0748 798-0748 は、ODVA プラグハウジング/バヨネットロック/ストレインリリーフ付きです 品番 ; 798-0701 798-0701 は、C サイズ/シールド付き前面固定パネル取り付け RJ45 水平ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0704 798-0704 は、C サイズ/シールド付き前面固定パネル取り付け RJ45 垂直ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0714 798-0714 は、D サイズ/シールド付き前面固定パネル取り付け RJ45 水平ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0723 798-0723 は、D サイズ/シールド付き前面固定パネル取り付け RJ45 垂直ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0745 798-0745 は、ODVA シールドダブル固定パネル取り付け水平ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0739 798-0739 は、D サイズ I アダプタタイプ 1 パネル取り付け/ねじ山付きです 品番 ; 798-0732 798-0732 は、D サイズ I アダプタタイプ 2 パネル取り付け/現場設置可能/ねじ山付きです 品番 ; 798-0736 798-0736 は、D サイズ I アダプタタイプ 3 インラインカプラ/ねじ山付きです 品番 ; 798-0710 798-0710 は、ストラップ付き C サイズキャップです品番 ; 800-7582 800-7582 は、ストラップ付き ODVA サイズキャップです
仕様●種類:RJ45 ダストキャップ●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:RJ45コードセット●シリーズ:WAC●コード番号:798-0710アズワン品番65-7756-04
FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 20個入 AMPHENOLFCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 20個入AMPHENOL
629税込692
1袋(20個)
6日以内出荷から7日以内出荷
ICC 基板接続用ソケット 2 極 1 列 表面実装 AMPHENOLICC 基板接続用ソケット 2 極 1 列 表面実装AMPHENOL
369税込406
1個
7日以内出荷
Amphenol ICC PowerStak 垂直レセプタクルは、コンパクトなハイブリッド基板対基板コネクタです。定格電圧は 100 V、定格電流は 20 A です優れたコンタクト性能と低かん合力を実現しています 手動で簡単に組み立て可能 125 ℃ までの動作温度に対応 鉛フリー、RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリーに適合
仕様●極数:2●行数:1●タイプ:ブレードソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PowerStak●シリーズ番号:101595●コード番号:225-8984アズワン品番65-7599-70
ICC ヘッダ 14極 2列 1セット 550個入 AMPHENOLICC ヘッダ 14極 2列 1セット 550個入AMPHENOL
239,800税込263,780
1セット(550個)
7日以内出荷
Amphenol ICC ComboStak 垂直ヘッダは、コンパクトなハイブリッド基板対基板コネクタです。定格電圧は 100 V、定格電流は 18 A です優れたコンタクト性能と低かん合力を実現しています 手動で簡単に組み立て可能 125 ℃ までの動作温度に対応 鉛フリー、RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリーに適合
仕様●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:ComboStak●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:225-8971アズワン品番65-7632-67
ICC ヘッダ 40極 2列 1セット 750個入 AMPHENOLICC ヘッダ 40極 2列 1セット 750個入AMPHENOL
419,800税込461,780
1セット(750個)
7日以内出荷
Amphenol ICC ComboStak 垂直ヘッダは、コンパクトなハイブリッド基板対基板コネクタです。定格電圧は 100 V、定格電流は 15 A です優れたコンタクト性能と低かん合力を実現しています 手動で簡単に組み立て可能 125 ℃ までの動作温度に対応 鉛フリー、RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリーに適合
仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:ComboStak●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:225-8973アズワン品番65-7594-80
ICC 基板接続用ソケット 40 極 2 列 表面実装 1セット 400個入 AMPHENOLICC 基板接続用ソケット 40 極 2 列 表面実装 1セット 400個入AMPHENOL
199,800税込219,780
1セット(400個)
7日以内出荷
Amphenol ICC ComboStak 垂直レセプタクルは、コンパクトなハイブリッド基板対基板コネクタです。定格電圧は 100 V、定格電流は 15 A です優れたコンタクト性能と低かん合力を実現しています 手動で簡単に組み立て可能 125 ℃ までの動作温度に対応 鉛フリー、RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリーに適合
仕様●入数:1リール(400個入り)●極数:40●行数:2●タイプ:ブレードソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ComboStak●シリーズ番号:101595●コード番号:225-8977アズワン品番65-7605-49
ICC 基板接続用ソケット 10 極 1 列 表面実装 1セット 400個入 AMPHENOLICC 基板接続用ソケット 10 極 1 列 表面実装 1セット 400個入AMPHENOL
149,800税込164,780
1セット(400個)
7日以内出荷
Amphenol ICC PowerStak 垂直レセプタクルは、コンパクトなハイブリッド基板対基板コネクタです。定格電圧は 100 V、定格電流は 17 A です優れたコンタクト性能と低かん合力を実現しています 手動で簡単に組み立て可能 125 ℃ までの動作温度に対応 鉛フリー、RoHS(2022年10
仕様●入数:1リール(400個入り)●極数:10●行数:1●タイプ:ブレードソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PowerStak●シリーズ番号:101595●コード番号:225-8985アズワン品番65-7635-71
FCI 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入 AMPHENOLFCI 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入AMPHENOL
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
Amphenol FCI Quickie 電線対基板垂直コネクタは、2 列、10 極、寸法 2.54 mm です。寸法 0.38 μ m、金又は GXT めっきのシュラウドヘッダがあります。スルーホール終端スタイル 色 - ハウジング青 難燃性等級 UL94V-0 材質:りん青銅 動作温度範囲: -65 → +125 ℃ はんだ処理はウェーブはんだ付けプロセスに対応
仕様●シリーズ:Quickie●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:218-0845アズワン品番65-7543-32
ICC ヘッダ 10極 1列 AMPHENOLICC ヘッダ 10極 1列AMPHENOL
569税込626
1個
7日以内出荷
Amphenol ICC PowerStak 垂直ヘッダは、コンパクトなハイブリッド基板対基板コネクタです。定格電圧は 100 V、定格電流は 17 A です優れたコンタクト性能と低かん合力を実現しています 手動で簡単に組み立て可能 125 ℃ までの動作温度に対応 鉛フリー、RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリーに適合
仕様●シリーズ:PowerStak●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:225-8982アズワン品番65-7606-08
ICC 基板接続用ソケット 14 極 2 列 表面実装 1セット 400個入 AMPHENOLICC 基板接続用ソケット 14 極 2 列 表面実装 1セット 400個入AMPHENOL
149,800税込164,780
1セット(400個)
7日以内出荷
Amphenol ICC ComboStak 垂直レセプタクルは、コンパクトなハイブリッド基板対基板コネクタです。定格電圧は 100 V、定格電流は 18 A です優れたコンタクト性能と低かん合力を実現しています 手動で簡単に組み立て可能 125 ℃ までの動作温度に対応 鉛フリー、RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリーに適合
仕様●入数:1リール(400個入り)●極数:14●行数:2●タイプ:ブレードソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ComboStak●シリーズ番号:101595●コード番号:225-8975アズワン品番65-7634-39
FCI 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 3個入 AMPHENOLFCI 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 3個入AMPHENOL
819税込901
1袋(3個)
7日以内出荷
Amphenol FCI Quickie 電線対基板垂直コネクタは、2 列、10 極、寸法 2.54 mm です。寸法 0.38 μ m、金又は GXT めっきのイジェクトラッチシュラウドヘッダが付いています。スルーホール終端スタイル 色 - ハウジンググレー 材質:りん青銅 動作温度範囲: -65 → +125 ℃ はんだ処理はウェーブはんだ付けプロセスに対応
仕様●シリーズ:Quickie●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:218-0841アズワン品番65-7709-18
基板接続用ソケット 30 極 0.4mm 2 列 PCBマウント 1袋 5個入 AMPHENOL基板接続用ソケット 30 極 0.4mm 2 列 PCBマウント 1袋 5個入AMPHENOL
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
Amphenol ICC BergStak R 0.40 mm セルフアライメントコネクタは、スタック高さが 3.50 mm、30 極は 10 極から 60 極まで伸長可能で、10 極ずつ増加します。ブラインドかん合をサポートする独自のセルフアライメント機能を備えているので、信頼性の高い接続が実現します。USCAR-2 準拠のコネクタは、車載市場にも最適です。0.40 mm ファインピッチ設計 セルフアライメント機能 最大 8 Gb/s の速度パフォーマンスをサポート USCAR-2 の振動と衝撃の制限に適合
仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:0.4mm●タイプ:垂直レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:垂直●結線方法:表面実装●シリーズ:BergStak●シリーズ番号:10142890-030A3EHLF●コード番号:216-1785アズワン品番65-7508-74
基板接続用ピンヘッダ 51 極 1mm PCBマウント 1セット 800個入 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 51 極 1mm PCBマウント 1セット 800個入AMPHENOL
219,800税込241,780
1セット(800個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(800個入り)●極数:51●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2568アズワン品番65-7498-18
FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 1600個入 AMPHENOLFCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 1600個入AMPHENOL
37,980税込41,778
1袋(1600個)
7日以内出荷
Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm
仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6333アズワン品番65-7579-33
FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 1600個入 AMPHENOLFCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 1600個入AMPHENOL
25,980税込28,578
1袋(1600個)
7日以内出荷
Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6337アズワン品番65-7578-67
クランプ金具 69極 1mm 1セット 500個入 AMPHENOLクランプ金具 69極 1mm 1セット 500個入AMPHENOL
149,800税込164,780
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:Conan Lite●ピッチ:1mm●極数:69●接続方向:ストレート, 垂直●コード番号:234-2588アズワン品番65-7492-46
ICC 基板接続用ソケット 2 極 1 列 表面実装 1セット 1000個入 AMPHENOLICC 基板接続用ソケット 2 極 1 列 表面実装 1セット 1000個入AMPHENOL
219,800税込241,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●極数:2●行数:1●タイプ:ブレードソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PowerStak●シリーズ番号:101595●コード番号:225-8983アズワン品番65-7634-69
クランプ金具 51極 1mm 1セット 5個入 AMPHENOLクランプ金具 51極 1mm 1セット 5個入AMPHENOL
1,698税込1,868
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:Conan Lite●ピッチ:1mm●極数:51●接続方向:ストレート, 垂直●コード番号:234-2587アズワン品番65-7484-08
FCI 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 10個入 AMPHENOLFCI 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 10個入AMPHENOL
639税込703
1袋(10個)
7日以内出荷
Amphenol FCI BergStik 2.54 mm標準シュラウドなし基板ピンヘッダストリップBergStik 2.54 mm標準シュラウドなし基板ピンヘッダストリップは、基板対基板 / 電線対基板用途での使用向けです。この基板ヘッダは長さに合わせて切断でき、それを併用する用途に適しています。このBergStik基板ヘッダのコンタクトは、コスト効果の高い二重めっきが施されています。この機能により、BergStik 2.54 mm基板ヘッダは幅広い用途に対して経済的なソリューションとなります。この基板ヘッダのハウジングは、リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性で、はんだの汚染を除去できるスタンドオフも備えています。このBergStik 2.54基板ピンヘッダには、さまざまなコンタクトめっきとかん合高さを取り揃えています。かん合するコネクタには、Duboxシリーズレセプタクル / 圧着ハウジング、Quickie IDCレセプタクル、PVシリーズ圧着ハウジングなどがあります。特長と利点長さに合わせて切断可能 コスト効果の高い二重コンタクトめっき 経済的で高い汎用性 リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング スタンドオフではんだの汚染を除去可能 幅広いメスコネクタとかん合製品用途の情報このBergStik 2.54 mm基板ヘッダは、幅広い電線対基板 / 基板対基板機器及び装置用途での使用に適合
仕様●シリーズ:BergStik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:218-0854アズワン品番65-7709-16
FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 20個入 AMPHENOLFCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 20個入AMPHENOL
1,398税込1,538
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6316アズワン品番65-7575-34
クランプ金具 11極 1mm 1セット 500個入 AMPHENOLクランプ金具 11極 1mm 1セット 500個入AMPHENOL
82,980税込91,278
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:Conan Lite●ピッチ:1mm●極数:11●接続方向:ストレート, 垂直●コード番号:234-2590アズワン品番65-7488-25
FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 20個入 AMPHENOLFCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 20個入AMPHENOL
689税込758
1袋(20個)
7日以内出荷
Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm
仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6328アズワン品番65-7575-62
FCI ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 370個入 AMPHENOLFCI ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 370個入AMPHENOL
17,980税込19,778
1セット(370個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(370個入り)●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6374アズワン品番65-7579-31
FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 800個入 AMPHENOLFCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 800個入AMPHENOL
60,980税込67,078
1袋(800個)
7日以内出荷
Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6265アズワン品番65-7581-13
クランプ金具 31極 1mm 1セット 5個入 AMPHENOLクランプ金具 31極 1mm 1セット 5個入AMPHENOL
1,598税込1,758
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:Conan Lite●ピッチ:1mm●極数:31●接続方向:ストレート, 垂直●コード番号:234-2583アズワン品番65-7496-02
基板接続用ピンヘッダ 25 極 1mm PCBマウント 1セット 800個入 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 25 極 1mm PCBマウント 1セット 800個入AMPHENOL
149,800税込164,780
1セット(800個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(800個入り)●極数:25●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2561アズワン品番65-7484-73
FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 1600個入 AMPHENOLFCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 1600個入AMPHENOL
25,980税込28,578
1袋(1600個)
7日以内出荷
Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm
仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6331アズワン品番65-7578-87
FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 800個入 AMPHENOLFCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 800個入AMPHENOL
61,980税込68,178
1袋(800個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6277アズワン品番65-7578-31
基板接続用ピンヘッダ 11 極 1mm PCBマウント 1セット 5個入 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 11 極 1mm PCBマウント 1セット 5個入AMPHENOL
1,198税込1,318
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:11●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2555アズワン品番65-7493-35
FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 20個入 AMPHENOLFCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 20個入AMPHENOL
1,398税込1,538
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6310アズワン品番65-7579-17
FCI ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 20個入 AMPHENOLFCI ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 20個入AMPHENOL
739税込813
1袋(20個)
7日以内出荷
Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6324アズワン品番65-7578-81
クランプ金具 31極 1mm 1セット 500個入 AMPHENOLクランプ金具 31極 1mm 1セット 500個入AMPHENOL
99,980税込109,978
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:Conan Lite●ピッチ:1mm●極数:31●接続方向:ストレート, 垂直●コード番号:234-2582アズワン品番65-7488-86
ICC ヘッダ 14極 2列 AMPHENOLICC ヘッダ 14極 2列AMPHENOL
599税込659
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:ComboStak●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:225-8972アズワン品番65-7594-56
基板接続用ピンヘッダ 15 極 1mm PCBマウント 1セット 800個入 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 15 極 1mm PCBマウント 1セット 800個入AMPHENOL
119,800税込131,780
1セット(800個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(800個入り)●極数:15●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2556アズワン品番65-7485-01
クランプ金具 9極 1mm 1セット 800個入 AMPHENOLクランプ金具 9極 1mm 1セット 800個入AMPHENOL
109,800税込120,780
1セット(800個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(800個入り)●シリーズ:Conan Lite●ピッチ:1mm●極数:9●接続方向:ストレート, 垂直●コード番号:234-2572アズワン品番65-7485-43
クランプ金具 11極 1mm 1セット 5個入 AMPHENOLクランプ金具 11極 1mm 1セット 5個入AMPHENOL
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:Conan Lite●ピッチ:1mm●極数:11●接続方向:ストレート, 垂直●コード番号:234-2575アズワン品番65-7488-13
FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 20個入 AMPHENOLFCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 20個入AMPHENOL
1,198税込1,318
1袋(20個)
7日以内出荷
ICC 基板接続用ソケット 10 極 1 列 表面実装 AMPHENOLICC 基板接続用ソケット 10 極 1 列 表面実装AMPHENOL
519税込571
1個
7日以内出荷
仕様●極数:10●行数:1●タイプ:ブレードソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PowerStak●シリーズ番号:101595●コード番号:225-8987アズワン品番65-7635-72
FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 20個入 AMPHENOLFCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 20個入AMPHENOL
459税込505
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6320アズワン品番65-7578-80

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料