カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ(6)
- 結束バンド/結束工具/固定具(24)
- 電線/ケーブル(7)
- 電気部品(6)
- 電気材料
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
電気材料 :「袋 150l」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。

HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150Lシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980税込¥13,1781袋(50個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)820幅(mm)8.8色黒タイプリリース不可シリーズT150L引張強度(N)780動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)245
マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(100個)当日出荷インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色
結束バンド スタンダードタイ
エスジー工業(3件のレビュー)¥369~税込¥406~1袋(100本)当日出荷独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。材質ポリアミド樹脂
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
金属センサー感知可能バンド
デンカエレクトロン(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(100本)当日出荷ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。材質66ナイロン色青使用温度範囲(℃)-20~85
MSタイ(ふっ素樹脂)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181袋(100本)当日出荷ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。 またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。 製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。材質ふっ素樹脂(ETFE)色青使用温度範囲(℃)-80~+170難燃性UL94V-0特性耐候、耐熱、難燃、耐薬品
ケーブルタイ 耐候用(黒)
プロスタイルツール¥319税込¥3511袋(100本)当日出荷から翌々日出荷RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。用途耐候用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)色黒使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパワーLED 白 表面実装 5050 1袋 10個入
LUMILEDS¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷仕様●LED色:白●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.1 V●シリーズ:LUXEON 5050●コード番号:232-0739アズワン品番65-7237-26
マウントベース 66ナイロン MBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥599税込¥6591袋(10個)当日出荷結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。材質66ナイロン
プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(100本)当日出荷から6日以内出荷ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。材質66ナイロン
アウトレバーリピートタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(100本)当日出荷片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。仕様ループ引張強度(最小値)N:135材質66ナイロンタイプUL難燃グレード(主原料)/UL94V-2使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候幅A(mm)4.7特性耐候
JST, GHシリーズ 両側に SSHL-002T-P0.2 コンタクトを圧着
JST(日本圧着端子製造)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタGHシリーズ1.25 mm電線対基板用コンタクト. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 GHシリーズ電線対基板用コネクタのコンタクトは、ハウジングに正確に挿入されるとカチッという感触になる設計になっています。 < 820-1393') 820-1393/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた150 mmのロングケーブルアセンブリです。 < 820-1403') 820-1403/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた300 mmのロングケーブルアセンブリです。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734') 752-1734/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
金属検知用ケーブルタイ
プロスタイルツール¥1,198税込¥1,3181袋(100本)当日出荷金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適。工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減。本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(※X線検知器には非対応)。食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様。食品衛生法適合。RoHS適合。REACH適合材質66ナイロン(金属成分入り)色青使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
突き合わせ用スリーブ(B形)
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(10個)ほか当日出荷種類裸圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812JIS 689021材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
重ね合わせ用スリーブ(P形)
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷種類裸圧着スリーブ材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
JST, VHシリーズ 両端に SVH-21T-P1.1 コンタクトを圧着 20 AWG
JST(日本圧着端子製造)¥979税込¥1,0771袋(5個)当日出荷仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 20ハウジング用コンタクト(RS品番353-1917)は別売り。. ボードコネクタVHコンタクトハウジング. VHシリーズの電線対基板コネクタと併用するためのJST製圧着コンタクト及びハウジング製品。 VHシリーズハウジングは、小型で耐久性に優れ、UL94V-0等級に適合しており、色は自然な白色です。. 特長と利点. 幅広い用途で使用可能な実績のあるボックスコンタクト. 大容量. 確実な接触及び実装. VHシリーズには以下も含まれます。. VHコンタクトについては、品番 ; 820-1163 820-1163 及び ; 353-1917 353-1917 を参照 VHケーブルアセンブリは、以下のコンタクトが配線済みです。 820-1131 820-1131 は、長さが150 mmで、両端にSVH-21T-P1.1コンタクトが付いています。 820-1135 820-1135 は、長さが300 mmで、両端にSVH-21T-P1.1コンタクトが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
金属センサー反応バンド
JAPPY¥1,098税込¥1,2081袋(50本)当日出荷金属検出器に反応する鉄系成分入りでHACCP(ハサップ:危害分析重要管理点)の構築に最適 鉄系成分は、サビ発生の心配不要 食品衛生法に基づく試験に適合した製品 金属検出器に反応するため、異物として混入しても、金属片として検出可能 通常タイプの結束バンドと混在しにくい青色タイプ材質変性66ナイロン色青使用温度範囲(℃)-40~85
高耐候性 耐塩害結束バンド
JAPPY¥869税込¥9561袋(50本)当日出荷から3日以内出荷塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能材質11ナイロンUL94HB色黒使用温度範囲(℃)-40~105
JST, XHシリーズ 両側に BXH-001T-P0.6 レセプタクルコンタクトを圧着
JST(日本圧着端子製造)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタJST XHシリーズ圧着コンタクトとケーブルアセンブリ. 圧着レセプタクルコンタクトとケーブルアセンブリは、XHシリーズの圧着コネクタハウジングとの併用向けです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 820-1548') 820-1548/及び< 820-1541') 820-1541/は、XHシリーズ圧着ケーブルアセンブリで、一端が圧着レセプタクルコンタクトで終端されています。 < 820-1548') 820-1548/は長さ150 mmで、< 820-1541') 820-1541/は長さ300 mmです。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
JST, ZHシリーズ 両側に SZH-003T-P0.5 コンタクトを圧着, 30
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 30JST ZHシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. この1.5 mmピッチJST ZHコンタクトの設計には、振動や歪みに耐え、安定した低抵抗プラス接続を維持するディンプルが組み込まれています。 ミニリール、品番 ; 762-0951 762-0951 及び ; 762-0960 762-0960 、コンタクト500個付きです。 配線済みSZH-003T-P0.5コンタクトのケーブルアセンブリ: ; 820-1630 820-1630 は、長さが150 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 ; 820-1649 820-1649 は、長さが300 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。長さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
MPフーズ 金検 バンド
アラム¥2,598税込¥2,8581袋(100本)当日出荷金属検出機で検出できる素材を使用した結束バンドです。 食品工場などの異物混入対策に最適です。 改正前食品衛生試験適合品 破片サイズによる検知漏れを減らすため150mmも他サイズと同じ幅広にしております。 (MPF結束バンド専用のニッパーも、0679-01もご検討ください。切断面の角部を丸く仕上げ、ケガなどのリスクを軽減することができます)用途食品工場の異物混入を防止するのに最適な製品になります。材質66ナイロン色ブルー使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)5寸法D(mm)8寸法B(mm)8.2寸法T(mm)1.1ループ引張強度最小値(N[kgf])250
JST, XSRシリーズ 0.6mmワイヤ対基板ケーブルアセンブリ 6極
JST(日本圧着端子製造)¥6,598税込¥7,2581袋(10個)当日出荷仕様コネクタ A = ソケットコネクタ B = ソケット長さ = 150mmコネクタAのコンタクト数 = 6コネクタBのコンタクト数 = 6シリーズ = XSRJST XSRシリーズ0.6 mmワイヤ対基板IDCワイヤ対基板ケーブルアセンブリ. 一方に0.6 mm XSRシリーズIDCソケットが付いているケーブルから構成されるXSRシリーズワイヤ対基板IDCケーブルアセンブリです。 このXSRソケットは、小型・省スペース設計で、信頼性の高い電気接続のためのツインUスロットIDCコンタクトを備えています。 このXSRソケットのハウジングは、ストレインリリーフ構造で、ケーブルをしっかりと保持します。 XSRソケットは、ロッキング機構により、XSRヘッダとしっかりかん合します。 しっかりと接続されるとカチっと音がします。 このXSR 0.6 mmワイヤ対基板ケーブルアセンブリは、XSR 0.6 mm SMT基板ヘッダとかん合します。ケーブル長は50 mmと150 mmの製品があります。長さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
150x 7.6mm 結束バンド(100本)
エスコ¥1,230税込¥1,3531袋(100本)翌日出荷材質ナイロン66幅(mm)7.6厚さ(mm)1.5全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)39
ケーブルタイ 屋内用(白)
プロスタイルツール¥299税込¥3291袋(100本)翌々日出荷RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。用途屋内用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)色白使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
JST, JWPFシリーズ 両側に SWPR-001T-P025 レセプタクルコンタクトを圧着 24 AWG
JST(日本圧着端子製造)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24JWPF遊びのあるコンタクト及びケーブルアセンブリ. 次のJWPFコンタクト及びケーブルアセンブリは、対応するJWPFレセプタクルハウジング及びタブハウジングで使用します: JWPFレセプタクルコンタクト< 820-1324') 820-1324/はJWPFレセプタクルハウジング(代表品番< 820-1289') 820-1289 で使用します。 JWPFタブコンタクト< 820-1327') 820-1327/はJWPFタブハウジング(代表品番< 820-1282') 820-1282 で使用します。 適切なストリップフィード式圧着工具については、品番< 602-8717') 602-8717/を参照してください。ディスクリートコンタクトについては、< 688-0852') 688-0852/を参照してください。 JWPFケーブルアセンブリは、以下のコンタクトが配線済みです。 < 820-1286') 820-1286/は150 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 < 820-1295') 820-1295/は、300 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 < 820-1298') 820-1298/は、150 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 < 820-1292') 820-1292/は、300 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 最適な抜き取り工具については、品番< 688-0843') 688-0843/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド | リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)
エスジー工業¥1,498税込¥1,6481袋(100本)4日以内出荷ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰り返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰り返し使用する場合に適しています。配線の仮止めに便利です。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用仕様耐熱エージング テスト:120℃色黒使用温度範囲(℃)-40~105寸法L(mm)150寸法F(mm)16寸法D(mm)7.5寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2寸法W(mm)7.4引張強度ループ:294.0(30)結束径(Φmm)5.0~38難燃性UL94V-2
結束バンド | スタンダードタイ(耐候・耐熱)
エスジー工業¥439税込¥4831袋(100本)4日以内出荷多彩なラインナップで幅広くご使用いただける、ケーブルタイ(結束バンド)の決定版です。独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。仕様耐熱エージング テスト:120℃色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~105寸法L(mm)150寸法F(mm)4.6寸法E(mm)6寸法T(mm)1.2寸法W(mm)3.4引張強度ループ:176.4 (18.0)結束径(Φmm)1.5~38寸法G(mm)6難燃性UL94V-2
MPフーズX 検バンド
アラム¥3,998税込¥4,3981袋(100本)5日以内出荷X線検査機での検出に特化し、より細かい破片で検知可能な素材を使用した結束バンドです。 X線検査機で異物を検査される食品工場などの異物混入対策に最適です。 破片サイズによる検知漏れを減らすため150mmも他サイズと同じ幅広にしております。 (MPF結束バンド専用のニッパー0679-01Aもご検討ください。切断面の角部を丸く仕上げ、ケガなどのリスクを軽減することができます) 改正前食品衛生試験適合品用途食品工場の異物混入を防止するのに最適な製品になります。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)5寸法D(mm)8寸法B(mm)8.2寸法T(mm)1.1ループ引張強度最小値(N[kgf])230
ラッシングタイ(T150タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥6,098~税込¥6,708~1袋(25本)6日以内出荷通信、電気、電力工事、車両、地中ケーブル、消音フレキシブル空調ダクト用タイで、二重、三重巻きの結束にも便利です。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)820寸法A(mm)8.8寸法D(mm)14寸法B(mm)13寸法C(mm)9.5寸法T(mm)1.9結束径(Φmm)最小8.0~最大245難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])780(79.54)
JST JWPFシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷仕様コネクタ A:圧着コネクタ●コネクタ B:圧着コネクタ●AWG米国ワイヤゲージ規格:24●JWPF遊びのあるコンタクト及びケーブルアセンブリ. 次のJWPFコンタクト及びケーブルアセンブリは、対応するJWPFレセプタクルハウジング及びタブハウジングで使用します: JWPFレセプタクルコンタクト ; 820-1324 820-1324 はJWPFレセプタクルハウジング(代表品番 ; 820-1289 820-1289 )で使用します。 JWPFタブコンタクト ; 820-1327 820-1327 はJWPFタブハウジング(代表品番 ; 820-1282 820-1282 )で使用します。 適切なストリップフィード式圧着工具については、品番 ; 602-8717 602-8717 を参照してください。ディスクリートコンタクトについては、 ; 688-0852 688-0852 を参照してください。 JWPFケーブルアセンブリは、以下のコンタクトが配線済みです。 ; 820-1286 820-1286 は150 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 ; 820-1295 820-1295 は、300 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 ; 820-1298 820-1298 は、150 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 ; 820-1292 820-1292 は、300 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 最適な抜き取り工具については、品番 ; 688-0843 688-0843 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
JST PUDシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥2,598税込¥2,8581袋(10個)7日以内出荷仕様コネクタ A:圧着コネクタ●コネクタ B:圧着コネクタ●長さ:150mm●AWG米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●JST 2.0 mm PUDシリーズ圧着ソケットコンタクト. PUDシリーズ2.00 mm圧着ソケットハウジング内で使用する、PUDシリーズ圧着ソケットコンタクトです。 このPUDシリーズ圧着ソケットコンタクトは、変形を防止する信頼性の高いリーフスプリング構造と、振動下で導通電流を維持する中央の窪みを備えています。 品番 ; 906-0284 906-0284 及び ; 906-0284 906-0284 : 24 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード 品番 ; 906-0297 906-0297 及び ; 906-0290 906-0290 : 28 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード このPUD圧着コンタクト用の手動圧着工具もあります。品番 ; 906-0272 906-0272 及び ; 906-0281 906-0281 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料





















































![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)