カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線(1)
- 電線/ケーブル(6)
- 電気材料
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
エコロジープロダクト
電気材料 :「G5V-1 DC12V」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。

センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PUR-V1-Gシリーズ
PEPPERL+FUCHS¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 オスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:V1-G-5M-PUR-V1-G●最小曲げ半径:10 mm●コード番号:203-0991アズワン品番65-7477-23
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PUR-ABG-V1-Wシリーズ
PEPPERL+FUCHS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 オスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:V1-G-5M-PUR-ABG-V1-W●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-0993アズワン品番65-7467-02
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PURシリーズ
PEPPERL+FUCHS¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:V1-G-5M-PUR●コード番号:203-0992アズワン品番65-7464-78
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PURシリーズ
PEPPERL+FUCHS¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷。Pepperl + Fuchs 丸型コネクタには、4 つのオスピンがあります。 M12 → M12 ねじコネクタと PVC ケーブルが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PVC●外被色:グレー●定格電圧:250 V●導体材質:銅●コード番号:203-0986アズワン品番65-7477-44
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PURシリーズ
PEPPERL+FUCHS¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷。Pepperl + Fuchs 丸型コネクタは、4 つのメスピンを備えています。 M12 ねじコネクタと PUR ケーブルが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット メカニカルラッチによる振動に対する優れた耐性 金めっき及び機械加工コンタクト 保護等級: IP67 / IP68 / IP69K ハロゲンフリー仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:V1-G-5M-PUR●コード番号:203-0985アズワン品番65-7465-33
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1S-G-5M-PVCシリーズ
PEPPERL+FUCHS¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:203-0990アズワン品番65-7466-30
排気用防水保護プラグ
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から9日以内出荷外部からの水・油・粉塵の侵入を防止し外部との通気性を保つことで筐体内の結露を抑制したり、圧力上昇に伴うリーク問題の防止等に適してます。材質本体・保護キャップ=66ナイロン、メンブレン=ePTFE、ワッシャ・シール=EPDMねじ長さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料














![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)