絞り込み
使用流体
最高使用圧力(MPa)
ブランド
サービス分類
オーダー・加工・修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
226,126件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC

    両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
  • チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    689税込758
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状ユニオンストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
  • ルブリケータ(セレックス) CKD

    ルブリケータ(セレックス)

    CKD(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品ボウルガード種別セレックスタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方)最大開閉電流0.5A制御点数1点最大使用電圧(V)AC240、DC200
  • 5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 小型減圧弁 ARX20 SMC

    小型減圧弁 ARX20

    SMC(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
  • ホース中間継手 千代田通商

    ホース中間継手

    千代田通商(7件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
    形状ホース中間継手使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ)

    フジキン(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ゲージユニオン(Rc)材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)100最低使用温度(℃)-10クリーン度完全禁油
  • メスエルボ AirTAC

    メスエルボ

    AirTAC(1件のレビュー)
    72税込79
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格メスエルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2画面3色表示圧力センサ MPS-35series コンバム(旧:妙徳)

    2画面3色表示圧力センサ MPS-35series

    コンバム(旧:妙徳)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。 ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。 スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。
    質量(g)約80(ケーブル含)管接続口径R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5構造シリコンダイヤフラム電源電圧(V)DC12~24(リップル±10%以下)保護等級IP40使用流体空気、非腐食性、不燃性ガス消費電流(mA)40以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)(リード線とケース間)周囲湿度(%RH)動作及び保存時:35~85(結露しないこと)ケーブル耐油ケーブル(0.15m2)動作表示灯橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2デジタル表示LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒)耐衝撃(m/s2)100(10G)×YZ各方向3回温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)アナログ電圧出力DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)環境温度範囲(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)スイッチ出力NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下繰返し精度(%)±0.2F.S.±1digit以下耐電圧(V)AC10001分間(リード線とケース間)アナログ電流出力4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω応答時間(ms)2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
  • W管継手 プラグ(止め詮) SK11

    W管継手 プラグ(止め詮)

    SK11
    259税込285
    1個
    当日出荷
    使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用します。簡単にワンタッチ管継手を塞げます。
    用途ワンタッチ管継手止め栓。使用流体水/空気使用温度範囲(℃)-5~60/(水の場合)0~40冷凍なき事最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)3使用圧力範囲(kPa)-100~1
  • ストレートノズル SK11

    ストレートノズル

    SK11(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    細いパイプで狭い場所や奥まったところに届きます。SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
    用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル。取付ねじG1/8おねじ材質(本体)鉄他最高使用圧力(MPa)0.7パイプ外径(Φmm)6パイプ内径(Φmm)3.5
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ用 パッキンセット CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ用 パッキンセット

    CKD(4件のレビュー)
    1,974税込2,171
    1個
    当日出荷
    セット内容ダストワイパ、ロッドパッキン、シリンダガスケット、クッションパッキン、ピストンパッキン、ウエアリング、ニードルガスケット種別部品
  • C形ブラケット CKD

    C形ブラケット

    CKD(5件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別部品
  • 増圧弁 VBAシリーズ SMC

    増圧弁 VBAシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
    ボディサイズ1/4基準タンク容量(L)10増圧比2倍材質(タンク)炭素鋼(SS400)
  • バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(メネジ取付用)

    モノタロウ(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管他取り付け形状メネジ取付用適合流体水、蒸気、塩水、作動油など材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180材質(Oリング)フッ素ゴム接続形状ソケット/メネジ(F)販売区分業務用
  • ロータリージョイント エルボ PISCO(ピスコ)

    ロータリージョイント エルボ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
    用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1タイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
  • ケミフィットC1 コネクタ ニッタ

    ケミフィットC1 コネクタ

    ニッタ(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    形状コネクタ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
  • ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 10m ニッタ

    ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 10m

    ニッタ(2件のレビュー)
    679税込747
    1巻
    当日出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用長さ(m)10透明最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6材質ウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐圧性、施工性
  • ブランチエルボ PISCO(ピスコ)

    ブランチエルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ブランチエルボ最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • ダブルブランチエイ PISCO(ピスコ)

    ダブルブランチエイ

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ダブルブランチエイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類Rタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ニップル ブッシュ 同径 BeHAUS

    ニップル ブッシュ 同径

    BeHAUS(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    管用の同径ねじです。テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュです。
    用途テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5
  • ソケットカプラー ウレタンホース取付用 樹脂製 モノタロウ

    ソケットカプラー ウレタンホース取付用 樹脂製

    モノタロウ(26件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。
    用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF)流体空気最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式取り付け形状ウレタンホース取付用使用温度範囲(℃)-5~60材質(シール)ニトリルゴム
  • 調整ロケットダスター SK11

    調整ロケットダスター

    SK11(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。流量の調整が可能なエアダスターです。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
  • TACエコダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
    用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊配合エラストマー半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
  • 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用) 日東工器

    キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用)

    日東工器
    329税込362
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
    用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状チューブ取付用最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • チーズ KQ2T ミリサイズ SMC

    チーズ KQ2T ミリサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
  • 精密レギュレータ RP1000 CKD

    精密レギュレータ RP1000

    CKD(1件のレビュー)
    10,500税込11,550
    1個
    当日出荷
    高性能、省エネ、コンパクト
    接続口径Rc1/4ねじの種類Rc全長(mm)約99(設定圧力OMPa時)質量(kg)250最高使用圧力(MPa)1感度フルスパンの0.1%以内使用流体圧縮清浄空気繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
  • オールステンレスホースバンド(14.4mm幅) BREEZE

    オールステンレスホースバンド(14.4mm幅)

    BREEZE(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    当日出荷
    耐食性にすぐれています。
    用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。産業、航空関係用厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS302バンド幅(mm)14.4
  • TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製

    日東工器(3件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5
  • 目玉クリップ 超特大 ベロス

    目玉クリップ 超特大

    ベロス
    319税込351
    1個
    当日出荷
    コピー用紙約180枚がはさめる超特大クリップです。
    仕様●サイズ:超特大●色:シルバー●挟口寸法(mm):100●とじ枚数(枚):約180●縦(mm):33●横(mm):100●幅(mm):52●商品サイズ(mm):83×100×52●用紙綴じ枚数:約180枚●材質/仕上:スチール、ハガネ線、ニッケルメッキ●メッキ商品につき、錆びることがあります●原産国:中国●コード番号:418-5718アズワン品番67-2328-04
  • スクリューエアホース大流量 E-Value

    スクリューエアホース大流量

    E-Value(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    大流量タイプなので、工具の性能を落としにくいエアホースです。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。柔軟性・弾力性・伸縮性に優れています。折れグセがつきにくくなっています。ワンタッチカプラで接続が簡単です。
    用途エアーコンプレッサー用ホース。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)約10使用流体空気有効長(m)ホース:約7
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
  • エルボユニオン KQG2L SMC

    エルボユニオン KQG2L

    SMC(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質SUS316
  • ハーフユニオン KQB2H SMC

    ハーフユニオン KQB2H

    SMC
    329税込362
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMC

    ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ

    SMC(2件のレビュー)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。
  • ジュンロン黄銅製継手 エルボ 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 エルボ

    潤工社(6件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状エルボ使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用真空圧力(kPa)0.014
  • エアーダスター(標準ロングノズル) ベッセル

    エアーダスター(標準ロングノズル)

    ベッセル(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。 軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
    用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。ノズル口径(Φmm)2.1取付口(エア)Rc1/4、(ノズル)Rc1/4最高使用圧力0.97MPa

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース