カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- コンプレッサー(388)
- ホースリール(6)
- ホース(1)
- ホースバンド(1)
- 方向制御機器(22)
- エアシリンダ(1)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(7)
- 圧縮空気清浄化機器(110)
- 空圧補器(2)
- 汎用管継手(41)
- 駆動制御機器・スピードコントローラ(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
ブランド
- 日立産機システム(127)
- 富士コンプレッサー(105)
- SMC(103)
- アネスト岩田(92)
- RS PRO(39)
- 明治機械製作所(31)
- オリオン機械(27)
- CKD(12)
- AIRREX(アネスト岩田)(12)
- 近藤製作所(7)
- 三協リール(6)
- 三井精機(6)
- 東芝(4)
- フローバル(3)
- PISCO(ピスコ)(2)
- 工進(1)
- 北越工業(AIRMAN)(1)
- Festo(1)
- Tonyin(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ASL」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

HLC 薄型ロングストローク平行ハンド
近藤製作所¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から17日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114A)
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から11日以内出荷ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズシリーズ(A) 大流量タイプコイル(-) 1W
エアーホースリール スローモーション
三協リール¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から9日以内出荷ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。付属品取付けベース一式、メスカプラ幅(mm)290高さ(mm)314奥行(mm)167使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)ウレタンホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)10
5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数3使用流体空気
金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグのみ)
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から10日以内出荷金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9シリーズ10シリーズタイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手種別プラグRoHS指令(10物質対応)対応
HMF 小型カニ型平行ハンド
近藤製作所¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷から22日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V124A)
SMC¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3切換方式(2) ノーマルオープンシリーズ(A) 大流量タイプコイル(-) 1W
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から30日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストローク平行ハンド HLC
近藤製作所¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から16日以内出荷薄型で開閉ストロークが大きい。薄型高トルクのダブルピストン方式。リニアガイド採用により、耐久性UP。リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。仕様に合わせた豊富なバリエーション。全6サイズ、11種ストローク仕様に合わせお選び下さい。取り付けしやすい正面貫通穴。シリーズHLC作動方式複動式
金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品)
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から15日以内出荷金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。仕様耐熱シーロック加工形状エルボ使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)シリーズ10シリーズタイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手種別プラグとソケットRoHS指令(10物質対応)対応
コードリール制御用 スローモーション 24V
三協リール¥56,980~税込¥62,678~1台翌々日出荷ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しています。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。用途車両リフトなどの機器の手元操作スイッチ用に。付属品取付けベース一式材質本体カバー:樹脂幅(mm)181色グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)AC/DC24本体寸法(mm)314×290×181定格電流(A)0.5先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属電線長さ(m)8電線仕様-種別SVCTF
SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113A)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(A) 大流量タイプ
コードリール200V制御用 スローモーション
三協リール¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から翌々日出荷ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じた首振り機能付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。用途車両リフトなど機器の手元制御用に。付属品取付けベース一式材質本体カバー:樹脂幅(mm)179色グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)AC125V 250V定格電流(A)125V/6A 250V/3A先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:丸形端子電線長さ(m)8電線仕様-種別SVCTF
コードリール制御用 スローモーション 三相200V
三協リール¥53,980税込¥59,3781台翌々日出荷ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)用途三相200Vの電源供給用に。付属品取付けベース一式トラスコ品番338-0531材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)179色グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P20Aソケット定格電流(A)5先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属電線長さ(m)8電線仕様-種別SVCTF電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)4
コードリール制御用 スローモーション
三協リール¥75,980税込¥83,5781台翌々日出荷ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。付属品取付けベース一式トラスコ品番338-0523材質本体カバー:樹脂幅(mm)181色グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)24定格電流(A)3先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属電線長さ(m)8電線仕様-種別SVCTF電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)9
導電エアーホースリール スローモーション
三協リール¥59,980税込¥65,9781台当日出荷ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。導電性のあるホースと接地ケーブルにより静電気を逃がします。ホースを流れるエアーが帯電してしまう現象を防ぎます。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に。静電塗装作業環境に。静電気対策の一環として。静電気引火の防止に。流動帯電対策として。付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番338-0535材質ホース:ポリウレタン(導電性)、本体カバー:樹脂幅(mm)290色グレー、ホース:グリーン高さ(mm)314奥行(mm)167使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)ウレタン(カーボン入)ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)10
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114A)
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(A) 大流量タイプ
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124A)
SMC¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3切換方式(2) ノーマルオープン流量(A) 大流量タイプ
ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド HMF
近藤製作所¥36,385~税込¥40,024~1個3日以内出荷から16日以内出荷小型軽量コンパクト。全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。パワフルな把持力。ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。ロングストロークで大小のワークに対応。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。シリーズHMF
チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF)
近藤製作所¥64,600~税込¥71,060~1個3日以内出荷から31日以内出荷ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力高精度を実現。ガイドが長くなり、剛性UP。切削水センサへの対応が可能。センサ取付溝は2方向(4本)。中空仕様のオプションあり。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。※ CKLFシリーズの仕様はお問合せください。
給排気ブロックアッセンブリ
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリーズSY3000給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ ,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応
給排気ブロックアッセンブリ
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリーズSY5000給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ ,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応
S Series(SY70M-1)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から9日以内出荷給排気ブロックアセンブリ(1)EX600・500・250・260・126、端子台ボックス、リード線、マルチコネクタ対応
3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY113A
SMC¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ使用流体空気流量(A) 大流量タイプ
ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド(開き防止機能付) HMFS
近藤製作所¥67,545~税込¥74,300~1個16日以内出荷ロック機構によりエアーダウン時に開き防止。ワークの重さで爪が開くのを防止します。HMFシリーズと取付方法が同じ。取付方法や仕様は同じですので、置き換えが可能です。シリーズHMFS作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.1圧力(MPa)ロック解除:0.3~0.7(開ポートと同に印可)駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース