絞り込み
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
粒度・番手
適合材
厚さ(mm)
砥材
A・AC・AWA・AZ・C(シリコンカーバイド)・CC・CX・CXY・GC・MC・PA・PAA・SA・SD・SG・ST・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
シリーズ
その他・グリーンエース・スキルタッチ・スーパーグリーン・レヂボンエース
ブランド
モノタロウ・日本レヂボン・エスコ・ニューレジストン・NORITAKE(ノリタケ)・高速電機(富士製砥)・SK11・マキタ・ミニター・HiKOKI(ハイコーキ)・クレトイシ・レヂトン・永興電機工業・Lifework(ライフワーク)・京セラインダストリアルツールズ・BIGMAN(ビッグマン)・TRUSCO・サンフレックス・TACT(タクト)・ポリマスター(松風プロダクツ京都)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: 研削砥石

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
710件中 681710
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 研削砥石205-GC120 マキタ

    研削砥石205-GC120

    マキタ
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
  • スパイダーネット用専用パッド 日本レヂボン

    スパイダーネット用専用パッド

    日本レヂボン
    199税込219
    1枚
    4日以内出荷
  • ドーナツドレッサ DDAWシリーズ 岡崎精工

    ドーナツドレッサ DDAWシリーズ

    岡崎精工
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    円筒研削盤用ホイールのドレッシング用のドレッサー
  • オフセット砥石 クレトイシ

    オフセット砥石

    クレトイシ
    20,980税込23,078
    1箱(25枚)
    6日以内出荷
  • WA(赤)研削砥石 FSK(エフエスケー)

    WA(赤)研削砥石

    FSK(エフエスケー)
    17,980税込19,778
    1箱(10枚)
    10日以内出荷
    最も一般的に使用される砥石で、主に一般研削に用いられます。A砥粒より、やや硬く、破砕性にすぐれているため、鋭い切刃が得られます。
    用途合金鋼・工具鋼・炭素鋼などの研削。コンターマシン用。形状1号平型粒度80厚さ(mm)19砥粒WA結合剤ビトリファイド結合度K最高使用周速度(m/s)33外径(mm)75穴径(mm)8
  • D-KEN13用 ダイヤ砥石 ビックツール

    D-KEN13用 ダイヤ砥石

    ビックツール
    38,980税込42,878
    1枚
    4日以内出荷
  • A#100X58 ディスク/MLG25 日東工器

    A#100X58 ディスク/MLG25

    日東工器
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー商品コード48271
  • #150 トイシ/ALG-120 日東工器

    #150 トイシ/ALG-120

    日東工器
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    メーカー商品コード55457
  • オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ高速回転用(一般鋼材・鋳物用) 高速電機(富士製砥)

    オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ高速回転用(一般鋼材・鋳物用)

    高速電機(富士製砥)
    9,798税込10,778
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    粒度24P厚さ(mm)6穴径(Φmm)22.23砥粒A/WA外径(mm)180
  • オフセット砥石 スーパーZ ステンレス用・鉄用 高速電機(富士製砥)

    オフセット砥石 スーパーZ ステンレス用・鉄用

    高速電機(富士製砥)
    6,998税込7,698
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    厚さ(mm)6砥粒ZA適合材ステンレス・特殊鋼・一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコ砥石 F-1 S 高速電機(富士製砥)

    エコ砥石 F-1 S

    高速電機(富士製砥)
    7,598税込8,358
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    厚さ(mm)7砥粒SAW適合材ステンレス・一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェアッド ポリファンカーブ PFERD 馬印

    フェアッド ポリファンカーブ

    PFERD 馬印
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ポリファンカーブは特に溶接部のビード取り用に開発されたフェアッド社の技術革新です。 独自の丸形状のデザインにより、複雑な形状のワークのビード(肉盛り)取りに威力を発揮します。 独特の砥石形状により、非常に速く研削ができ作業コストを軽減します。 溶接のビード取りには抜群の長寿命。
    用途ステンレス鋼・鉄鋼用砥粒酸化セラミック(CO)#60適合材ステンレス鋼・鉄鋼最高使用回転速度(min-1)12200
  • フェアッド ポリファンカーブ PFERD 馬印

    フェアッド ポリファンカーブ

    PFERD 馬印
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ポリファンカーブは特に溶接部のビード取り用に開発されたフェアッド社の技術革新です。 独自の丸形状のデザインにより、複雑な形状のワークのビード(肉盛り)取りに威力を発揮します。 独特の砥石形状により、非常に速く研削ができ作業コストを軽減します。 溶接のビード取りには抜群の長寿命。 特にアルミや柔い材質に対して、目詰まりせず、速く研削できます。 余計な含有物を含まないので、研削後すぐに溶接ができます。
    用途アルミ・非鉄用砥粒酸化アルミナA #40適合材アルミ・非鉄内幅(mm)>8最高使用回転速度(min-1)12200
  • フェアッド ポリファンカーブ PFERD 馬印

    フェアッド ポリファンカーブ

    PFERD 馬印
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ポリファンカーブは特に溶接部のビード取り用に開発されたフェアッド社の技術革新です。 独自の丸形状のデザインにより、複雑な形状のワークのビード(肉盛り)取りに威力を発揮します。 独特の砥石形状により、非常に速く研削ができ作業コストを軽減します。 溶接のビード取りには抜群の長寿命。
    用途鉄鋼・ステンレス鋼用粒度ジルコニア・アルミナZ#40適合材鉄鋼・ステンレス鋼
  • KPメモックスⅡ NORITAKE(ノリタケ)

    KPメモックスⅡ

    NORITAKE(ノリタケ)
    62,980税込69,278
    1枚
    6日以内出荷
    単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。 超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。 高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
    用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)形状1号粒度140砥材CB結合剤V適合材各種焼入れ鋼の難削材最高使用周速度(m/s)40
  • オフセット砥石 京セラインダストリアルツールズ

    オフセット砥石

    京セラインダストリアルツールズ
    759税込835
    1枚
    7日以内出荷
    厚さ(mm)6内径(Φmm)22外径(Φmm)125
  • ディスク砥石 Axel

    ディスク砥石

    Axel
    1,998税込2,198
    1袋(10枚)
    12日以内出荷
    用途ディスクサンダー用
  • ダイワラビン Axel

    ダイワラビン

    Axel
    1,798税込1,978
    1箱(10本)ほか
    12日以内出荷
    研削・研磨力に優れ、金型などの仕上げ研磨に最適です。 広範な用途に使用されています。
    用途各種金型研磨の中間工程に最適な製品です。 特に鍛造、鋳造、自動車、ガラス、プラスチックなどに、幅広くご使用になれます。 金属加工品全般、機械部品のキズ、カエリ取りや、穴加工時にでるバリ取り、研磨に最適です。 また、溝・コーナーの研磨にもご使用になれます。タイプCM適合材鍛造、鋳造、自動車、ガラス、プラスチックなど
  • 新高速ダイワラビン Axel

    新高速ダイワラビン

    Axel
    1,898税込2,088
    1箱(10本)
    12日以内出荷
    高速対応への新技術。 従来のラビンは30000rpmを最高回転数としておりましたが、今回も6000rpm使用時でも十二分な余裕の強度をを確保するために、高品質ステンレス軸を採用することにいたしました。 又ゴムボンドも全面的に見直しを計り、万全の安全性を確保致しました。
    用途高速回転マイクロラインダー専用
  • カップ砥石 Axel

    カップ砥石

    Axel
    3,398税込3,738
    1袋(20個)
    10日以内出荷から12日以内出荷
    用途アングルサンダー用粒度60#
  • カップ型ラビン(30Φ) Axel

    カップ型ラビン(30Φ)

    Axel
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    12日以内出荷
    ゴム砥石ですのでワークとのなじみも良く、跳ね返りがありません。 また、研削時に生じる二次バリ・カエリの発生が皆無で光沢のある美しい仕上がり面が得られます。
    用途マイクロミニサンダー用(ステンレス、アルミ、鍛、鋳造品等のバリ取り、研削研磨等あらゆるワークに対応。)寸法(mm)30×11×6.3(M7×0.75)回転数(min-1[r.p.m])(MAX)23000砥粒WA適合材ステンレス、アルミ、鍛、鋳造
  • 58Φオフセットラビン Axel

    58Φオフセットラビン

    Axel
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    12日以内出荷
    ステンレス、アルミ、鍛、鋳造のバリ取り、研削研磨等あらゆるワークに対応。 鈑金加工時に出るバリ・カエリ取りをはじめ、溶接のビート取り、研磨、キズ取りやステンレスアルミ製品の研磨にも最適です。
    用途ディスクサンダー用寸法(mm)58×5×10適合材ステンレス、アルミ、鍛、鋳造
  • 150ミリ両頭グラインダ砥石 マキタ

    150ミリ両頭グラインダ砥石

    マキタ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • 研磨機用粗砥石 マキタ

    研磨機用粗砥石

    マキタ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    適合機種GL502、GL501厚さ(mm)16内径(Φmm)25.4外径(Φmm)255
  • 研磨機用仕上砥石 マキタ

    研磨機用仕上砥石

    マキタ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    適合機種GL502、GL501粒度GC5000Mg厚さ(mm)50内径(Φmm)15.88外径(Φmm)100
  • 快研熱レスカッター ブルー ZTEC

    快研熱レスカッター ブルー

    ZTEC
    3,500税込3,850
    1枚
    3日以内出荷
    粒度80厚さ(mm)3.5/4.5タイプダイヤモンドフレキシブル砥石穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000寸法(Φmm)Φ106×3.5/4.5×Φ15外径(mm)100
  • ハイパーグリーンセブン(高速度用180) レヂトン

    ハイパーグリーンセブン(高速度用180)

    レヂトン
    19,980税込21,978
    1箱(25枚)
    翌日出荷
    厚さ(mm)7穴径(Φmm)22.23砥粒SAZ外径(mm)180
  • オフセット砥石 HiKOKI(ハイコーキ)

    オフセット砥石

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,998税込4,398
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    粒度A36Q厚さ(mm)6穴径(Φmm)22最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • レジノイドフレキシブル砥石 180MM #36(10入) HiKOKI(ハイコーキ)

    レジノイドフレキシブル砥石 180MM #36(10入)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    6,498税込7,148
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番767-5101粒度36厚さ(mm)3.7適合ツール180mmディスクグラインダ穴径(Φmm)22最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)180
  • 研削砥石 マキタ

    研削砥石

    マキタ
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
研削砥石