絞り込み
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
粒度・番手
適合材
- その他(2)
- アルミ(83)
- ガラス(30)
- コンクリート(13)
- ステンレス(161)
- スレート(1)
- セラミックス(31)
- タイル(3)
- チタン・ニッケル(2)
- ブロック(2)
- モルタル(1)
- レンガ(3)
- 木工(7)
- 樹脂(11)
- 石材(16)
- 石膏ボード(1)
- 超硬合金(32)
- 鉄(219)
- 銅・真鍮(37)
厚さ(mm)
砥材
A・AC・AWA・AZ・C(シリコンカーバイド)・CC・CX・CXY・GC・MC・PA・PAA・SA・SD・SG・ST・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- 日本レヂボン(127)
- エスコ(91)
- ニューレジストン(63)
- NORITAKE(ノリタケ)(47)
- 高速電機(富士製砥)(31)
- SK11(23)
- マキタ(22)
- ミニター(20)
- HiKOKI(ハイコーキ)(18)
- クレトイシ(16)
- レヂトン(14)
- 永興電機工業(11)
- Lifework(ライフワーク)(10)
- 京セラインダストリアルツールズ(10)
- BIGMAN(ビッグマン)(9)
- TRUSCO(7)
- サンフレックス(7)
- TACT(タクト)(7)
- ポリマスター(松風プロダクツ京都)(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・日本レヂボン・エスコ・ニューレジストン・NORITAKE(ノリタケ)・高速電機(富士製砥)・SK11・マキタ・ミニター・HiKOKI(ハイコーキ)・クレトイシ・レヂトン・永興電機工業・Lifework(ライフワーク)・京セラインダストリアルツールズ・BIGMAN(ビッグマン)・TRUSCO・サンフレックス・TACT(タクト)・ポリマスター(松風プロダクツ京都)・ブランドをもっと見る

研磨砥石
E-Value¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷ミニベンチグラインダーでの金属の荒砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼の研磨に適しています。用途ミニベンチグラインダーでの金属の荒砥ぎ用。適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用粒度A24厚さ(mm)13内径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000外径(Φmm)75適合材鉄
セフティポリッシュ B目立用
SK11¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。用途超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。砥材GC穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー砥石寸法(mm)厚さ6.4使用砥石砥材GC・粒度120・結合度J・結合剤V・形状1・緑形D適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類
セフティポリッシュ B目立用
SK11¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から翌々日出荷両頭グラインダー用の研削砥石です。研削中鋭利な刃が出やすいため、焼入鋼・ステンレス等の硬い物の研削に最適です。用途焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼・その他の研削。砥材WA穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー適合材焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など
セフティポリッシュ B
SK11¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷両頭グラインダー用の研削砥石です。研削中鋭利な刃が出やすいため、焼入鋼・ステンレス等の硬い物の研削に最適です。用途焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼・その他の研削。砥材WA穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー適合材焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など
FAー2Cー1用 オフセットトイシ
不二空機¥529税込¥5821個当日出荷トラスコ品番798-3310適合本体FA-20-1、2CX-1厚さ(mm)4質量(g)450穴径(Φmm)9.53外径(Φmm)50
ステラジスクソフト
オカスギ¥23,980税込¥26,3781組(5枚)3日以内出荷から4日以内出荷ゴム砥石を使用して作ったジスク。 凹凸の仕上げ前の面だし、磨きに最適です。 バリ取り後の2次バリが出ないので、ワークにキズを付ける事はありません(コスリ目は残ります)。用途微細バリ取り、キズ取り、凸凹面の仕上げ前の面だし、斜面仕上前の面だし、磨きヤケ、サビ汚れ取りに。研磨対象ステンレス、アルミ、鉄、焼入れ鋼、チタン、銅等適合工具ハンディーディスク/低速スカットサンダー/低速エアーサンダー外径(mm)Φ100×7t×Φ15(穴)
溶着ダイヤシェーバー45 TYPE.R
ナニワ¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷リベットにR面を被せての塗膜撤去、サイドのダイヤでリベット周辺の細かい箇所も塗膜撤去が可能です。用途塗膜除去に、リベット専用塗膜撤去仕様完成品トラスコ品番788-6152材質軸部:鉄、軸先端部:溶着ダイヤモンド長さ(mm)34厚さ(mm)2タイプR(リベット用)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10外径(mm)45
溶着ダイヤシェーバー45 TYPE.F
ナニワ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷R面、アンカー、ボルト周りの塗膜撤去が簡単に可能です。用途塗膜除去に、多目的用塗膜撤去仕様完成品トラスコ品番788-6144材質軸部:鉄、軸先端部:溶着ダイヤモンド長さ(mm)34厚さ(mm)2タイプF(多用途)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10外径(mm)45
ゴーゼログラインダー用ディスク砥石
東京オートマック¥619税込¥6811枚当日出荷G50C用ディスク砥石です。適合ディスク砥石50mm#36(研削用)トラスコ品番758-3583材質砥石質量(g)21
オフセット砥石 スタンダードタイプ
TYROLIT¥2,698税込¥2,9681セット(10枚)当日出荷幅広いワークに対して、力強い切断能力を発揮する上位モデルです。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に厚さ(mm)6砥材A穴径(Φmm)22.23硬度R
オフセット砥石 ”T-Grind”
TYROLIT¥5,698税込¥6,2681セット(10枚)当日出荷トラスコ品番774-8485粒度#24厚さ(mm)7砥材ZZA質量(g)185穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度T外径(Φmm)125
SDメモックス
NORITAKE(ノリタケ)¥64,980~税込¥71,478~1枚6日以内出荷専用の付属ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドダイヤホイールです。超多孔質構造で良好な切れ味が長時間持続します。低熱膨張率ボンドの採用で加工精度が安定します。高い砥粒保持力により砥石寿命が更に向上します。湿式・乾式両用です。用途超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等形状1号粒度200砥材SD結合剤V適合材超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等最高使用周速度(m/s)40ダイヤ層幅(X)(mm)3
ホワイトドンホーク
NORITAKE(ノリタケ)¥5,598~税込¥6,158~1箱(25枚)5日以内出荷から6日以内出荷切味重視タイプオフセット砥石。ドンホークシリーズのなかでも、切味が大変良いタイプです。「目詰まり」「焼け」が出やすい難削材ワークの加工に最適です。用途ステンレス鋼・アルミニウムなど難削材の削り作業厚さ(mm)6砥粒WA適合材ステンレス鋼・アルミニウムなど最高使用周速度(m/s)72
ブラックドンホーク
NORITAKE(ノリタケ)¥5,698税込¥6,2681箱(25枚)6日以内出荷寿命重視タイプオフセット砥石。ドンホークシリーズのなかでも、高寿命タイプです。砥石磨耗を抑えたい作業に最適です。用途一般鋼の削り作業厚さ(mm)6穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒A適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
ドンホーク オフセット
NORITAKE(ノリタケ)¥16,980~税込¥18,678~1箱(25枚)6日以内出荷汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切れ味重視品)用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業。粒度24厚さ(mm)6硬度P砥粒A/WA適合材一般鋼
スーパーホーク4.0
NORITAKE(ノリタケ)¥379税込¥4171枚7日以内出荷「削り・磨き」の進化形。セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。あえて柔軟性を少なくしました。研削性重視の設計です。取り付けが簡単なパッドレスタイプと当たりが柔らかいエッジレス形状を採用しました。用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り・磨き作業粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
イケメンエース
日本レヂボン¥7,398税込¥8,1381箱(25枚)3日以内出荷面取り作業に適した粒度で研削材を配合することにより、効率よく研削できます。粒度100P厚さ(mm)6寸法(mm)(外径X厚さX孔径)100×6×15穴径(Φmm)15硬度(と材粒硬度)WA100P砥粒WA最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100
ハイスーパーレッド
ニューレジストン¥21,980税込¥24,1781箱(25枚)当日出荷スーパーレッドをベースに幅広い分野での研削作業が可能な超高速度用研削砥石です。用途一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削ハードな研削作業。トラスコ品番762-0683粒度36厚さ(mm)6質量(g)329穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)180砥粒ST適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなど
ミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ30X0.6 2入
ミニター¥7,698税込¥8,4681パック(2個)10日以内出荷トラスコ品番852-9170粒度600厚さ(mm)0.6質量(g)9穴径(Φmm)1.8刃径(Φmm)30対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ25X0.6 2入
ミニター¥5,898税込¥6,4881パック(2個)当日出荷トラスコ品番499-7450粒度600厚さ(mm)0.6質量(g)9穴径(Φmm)1.8刃径(Φmm)25対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ22X0.6 2入
ミニター¥4,998税込¥5,4981パック(2個)当日出荷トラスコ品番499-7417粒度600厚さ(mm)0.6質量(g)9穴径(Φmm)1.8刃径(Φmm)22対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅