絞り込み
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
粒度・番手
適合材
- その他(2)
- アルミ(83)
- ガラス(30)
- コンクリート(13)
- ステンレス(161)
- スレート(1)
- セラミックス(31)
- タイル(3)
- チタン・ニッケル(2)
- ブロック(2)
- モルタル(1)
- レンガ(3)
- 木工(7)
- 樹脂(11)
- 石材(16)
- 石膏ボード(1)
- 超硬合金(32)
- 鉄(219)
- 銅・真鍮(37)
厚さ(mm)
砥材
A・AC・AWA・AZ・C(シリコンカーバイド)・CC・CX・CXY・GC・MC・PA・PAA・SA・SD・SG・ST・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- 日本レヂボン(127)
- エスコ(91)
- ニューレジストン(63)
- NORITAKE(ノリタケ)(47)
- 高速電機(富士製砥)(31)
- SK11(23)
- マキタ(22)
- ミニター(20)
- HiKOKI(ハイコーキ)(18)
- クレトイシ(16)
- レヂトン(14)
- 永興電機工業(11)
- Lifework(ライフワーク)(10)
- 京セラインダストリアルツールズ(10)
- BIGMAN(ビッグマン)(9)
- TRUSCO(7)
- サンフレックス(7)
- TACT(タクト)(7)
- ポリマスター(松風プロダクツ京都)(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・日本レヂボン・エスコ・ニューレジストン・NORITAKE(ノリタケ)・高速電機(富士製砥)・SK11・マキタ・ミニター・HiKOKI(ハイコーキ)・クレトイシ・レヂトン・永興電機工業・Lifework(ライフワーク)・京セラインダストリアルツールズ・BIGMAN(ビッグマン)・TRUSCO・サンフレックス・TACT(タクト)・ポリマスター(松風プロダクツ京都)・ブランドをもっと見る
14ページ目: 研削砥石
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
グリーンプロ
FSK(エフエスケー)¥32,980~税込¥36,278~1枚7日以内出荷新両頭グラインダー用ダイヤモンド砥石。抜群の切れ味、超硬・鉄鋼材料を選ばず1枚で対応。加工時間短縮、研削比UP、砥石寿命UPによるコストダウンが可能です。粉塵・砥くずの発生を最小限にします。用途荒研削形状1号平型砥材DF60対応材質超硬合金、合金鋼、工具鋼、ガラス、セラミックス結合剤V(ビトリファイド)
ドンホークオフセット
NORITAKE(ノリタケ)¥19,980~税込¥21,978~1ケース(25枚)6日以内出荷ノリタケスタンダードオフセット砥石です。 量産効果によりコストをできるだけ抑えました。用途一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥材A/WA硬度P
スーパーホークX
NORITAKE(ノリタケ)¥23,980税込¥26,3781ケース(25枚)6日以内出荷重研削作業で大いに威力を発揮します。用途鋳物、ステンレス鋼、一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥材SX質量(g)381硬度O外径(Φmm)180
150x16x15.88mm/WA#80K平砥石
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷用途ステンレス粒度WA80Kサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
150x16x15.88mm/A#36P平砥石
エスコ¥2,490税込¥2,7391個4日以内出荷用途一般鋼材粒度A36Pサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
125x22mm/#60フレキシブル砥石(5枚)
エスコ¥3,590税込¥3,9491個翌日出荷用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に粒度#60寸法(mm)直径125×3×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])11000
125x22mm/#46フレキシブル砥石(5枚)
エスコ¥3,590税込¥3,9491個翌日出荷用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に粒度#46寸法(mm)直径125×3×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])11000
125x22mm/#36フレキシブル砥石(5枚)
エスコ¥3,590税込¥3,9491個翌日出荷用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に粒度#36寸法(mm)直径125×3×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])11000
100x15mm/WA80フレキシブル砥石(ステンレス鋼用/5枚
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷用途ステンレス鋼の研磨作業用粒度WA80寸法(mm)直径100×2×15mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])13100適合材ステンレス
100x15mm/WA60フレキシブル砥石(ステンレス鋼用/5枚
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷用途ステンレス鋼の研磨作業用粒度WA60寸法(mm)直径100×2×15mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])13100適合材ステンレス
100x2mm/AC120フレキシブル砥石(5枚)
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC120穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴
100x2mm/AC100フレキシブル砥石(5枚)
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC100穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴
100x2mm/AC80フレキシブル砥石(5枚)
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC80穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴
100x2mm/AC60フレキシブル砥石(5枚)
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC60穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15
100x2mm/AC46フレキシブル砥石(5枚)
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC46穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15
125x4mmオフセット砥石(コンクリート用/5枚)
エスコ¥3,130税込¥3,4431個翌日出荷用途コンクリート、石材のバリ取り、粗研削に粒度#16寸法(mm)直径125×4×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])11000適合材コンクリート
150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(25枚)
エスコ¥16,800税込¥18,4801個翌日出荷用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに粒度A/WA24P寸法(mm)直径150×6×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])9170
150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(5枚)
エスコ¥3,480税込¥3,8281個翌日出荷用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに粒度A/WA24P寸法(mm)直径150×6×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])9170
削磨くん(カップ型)
レヂトン¥9,998~税込¥10,998~1箱(25枚)翌日出荷多層型ヂズク驚異のパワー 特殊な多層加工により研削力に優れ、研削面積を大きく目詰まりしない! 多層加工のため連続して新しい切り刃(砥粒)を生じるので、研削力が落ちずパワーを持続します! 商品特性により研削音が小さく、振動・臭い・ほこりの少ない快適作業を実現します。 研削でご使用下さい。 グラインダーでご使用下さい。 穴径が小さくて機械に適合しない場合、押し込んだり、穴径の改修はしないで下さい。 正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上 砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。用途黒皮取り、サビ取り、一般研削用タイプカップ型
削磨くん(オフセット型)
レヂトン¥9,998税込¥10,9981箱(25枚)翌々日出荷多層型ヂズク驚異のパワー 特殊な多層加工により研削力に優れ、研削面積を大きく目詰まりしない! 多層加工のため連続して新しい切り刃(砥粒)を生じるので、研削力が落ちずパワーを持続します! 商品特性により研削音が小さく、振動・臭い・ほこりの少ない快適作業を実現します。用途黒皮取り、サビ取り、一般研削用タイプオフセット型最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)105穴径(mm)15
ナクスヂスク 弾性砥石
レヂトン¥5,998税込¥6,5981箱(20個)ほか3日以内出荷受け継がれた技術を今に! 高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! 溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凹凸面の除去及び仕上研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。仕様弾性砥石
オフセット砥石(一般鋼・ステン・アルミ用)
Lifework(ライフワーク)¥399税込¥4391セット翌日出荷波型形状により豪快な削り 目づまりがほとんどなく作業時間が短縮 波型・山3段砥材AZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度P最高周速度(m/min)4300適合材アルミ穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)100×4/5.5
オフセット砥石(鉄工・ステン用)
Lifework(ライフワーク)¥699税込¥7691セット翌日出荷一般鋼・ステンレス材などのビート取り・バリ取り・面取りに粒度36砥材WA硬度P最高周速度(m/min)4300適合材鉄穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)180×6
フレキシブル砥石 ゴールドファン
Lifework(ライフワーク)¥299税込¥3291個翌日出荷群を抜く研削性能と耐摩耗性5倍 特許製法よる放熱効果 衝撃が少なく静か アルミ・ステンレス・鉄工用 柔らかなあたり 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り 目づまりが少ない ウロコ型砥材GXA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×4
研削くん
三京ダイヤモンド工業¥3,898税込¥4,2881枚翌々日出荷刈払い刃などチップソーやその他刃物の研磨に適しています。穴径(Φmm)20刃先径(Φmm)0.8外径(Φmm)100チップ幅(mm)15.0RoHS指令(10物質対応)対応
ハードホイール X87-FC
ミユキ産業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。用途使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。色ブラウンタイプX87-FC最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高周速度42.91m/s(2574.6m/min)外径(mm)2052018年トラスコ掲載ページ5 1019
フレキシブル砥石 ネオフレックス
高速電機(富士製砥)¥6,998税込¥7,6981パック(20枚)4日以内出荷から5日以内出荷砥材SE穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル砥石 スーパーフレックス
高速電機(富士製砥)¥5,198~税込¥5,718~1パック(20枚)ほか当日出荷砥材AWA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材一般鋼材・鋳物最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
オフセット砥石 スーパーW ステンレス用
高速電機(富士製砥)¥6,598~税込¥7,258~1箱(25枚)ほか5日以内出荷厚さ(mm)6適合材ステンレス・特殊鋼・一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応