絞り込み
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
適合材
その他・アルミ・ガラス・ステンレス・セラミックス・石材・石膏ボード・超硬合金・鉄・銅・真鍮
シリーズ
その他
ブランド
NORITAKE(ノリタケ)・エスコ・ミニター・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・クレトイシ・SK11・京セラインダストリアルツールズ・NANIWA(ナニワ研磨工業)・日本レヂボン・TKX・サンタイガー・高速電機(富士製砥)・サンフレックス・SHINKO(新興製作所)・ミユキ産業・E-Value・TRUSCO・日東工器・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 平形砥石

特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
プロの現場向け3M人気商品特集
203件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • SMK-13用 CBN砥石 ビックツール

    SMK-13用 CBN砥石

    ビックツール
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷
  • スパイダーネットSPN2枚入 日本レヂボン

    スパイダーネットSPN2枚入

    日本レヂボン
    759税込835
    1セット(2枚)
    当日出荷
    悩みのすべてを絡めとれます。ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用砥石です。鋼材に食い込まずに、焼け取りや平面出しが可能です。工具を使うことなく回すだけで取り付け・取り外しが可能です。
    用途平面研磨作業。仕様ステンレス鋼用/一般鋼用材質結合剤:BF/ガラスクロス粒度150砥材WAねじ径M10最高使用周速度(m/s)80外径(mm)100入数2枚積層段数2P
  • ミニ両頭グラインダTDS-75F用研磨砥石 Power sonic

    ミニ両頭グラインダTDS-75F用研磨砥石

    Power sonic
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    ミニ両頭グラインダTDS-75F用の研磨砥石です。
    用途ミニ両頭グラインダTDS-75F用の研磨砥石として適合機種TDS-75F寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)75×20×10
  • GCといし 1号 平 TKX

    GCといし 1号 平

    TKX
    2,398税込2,638
    1枚
    6日以内出荷
    高硬度かつ、破砕性の良い砥石です。すぐれた切れ味を発揮し、超硬合金などの研削に適しています。
    用途超硬合金・石材・セラミックス・ガラスの研磨に強い研削砥石です。
  • スポンジ砥石 SK11

    スポンジ砥石

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    深いキズをつけずにきれいな仕上がり面が得られます。目詰まりしにくく、切削熱によるヤケがありません。曲面にもよくなじみます。砥石などでの研削後の仕上加工に最適です。
    用途鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮などの金属研磨。粒度C80厚さ(mm)14直径(Φmm)75砥材Cタイプ万能アーバー・ロングサイズアーバー用穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種電気ドリル適合材鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮など
  • ニューポリトン DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    ニューポリトン

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    2,598税込2,858
    1枚
    6日以内出荷
    高品質のダイヤモンドを使用しています。滑らかな研磨で費用効果の高い長寿命を実現。
    用途御影石・花崗岩・大理石等天然石の平面、曲面部分の研磨及び艶出し。加工湿式
  • 150x16x15.88mm/GC#120平砥石 エスコ

    150x16x15.88mm/GC#120平砥石

    エスコ
    4,330税込4,763
    1個
    翌日出荷
    用途非鉄金属粒度GC120Hサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
  • 150x16x15.88mm/WA#60K平砥石 エスコ

    150x16x15.88mm/WA#60K平砥石

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    用途ステンレス粒度WA60Kサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
  • 両頭グラインダー用ダイヤモンドホイールカップタイプ TRUSCO

    両頭グラインダー用ダイヤモンドホイールカップタイプ

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番114-5680材質S45C粒度400厚さ(mm)10質量(g)370タイプカップ型砥粒ダイヤモンドSD400砥石周速度(m/min)900~1200外径(mm)125穴径(mm)12.7
  • 両頭グラインダー用ダイヤモンドホイールストレートタイプ TRUSCO

    両頭グラインダー用ダイヤモンドホイールストレートタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番114-5679材質S45C粒度400厚さ(mm)10質量(g)520タイプストレート型砥粒ダイヤモンドSD400砥石周速度(m/min)900~1200外径(mm)125穴径(mm)12.7
  • ハードホイール ミユキ産業

    ハードホイール

    ミユキ産業
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-1292粒度100厚さ(mm)25ブラウン質量(g)645タイプX83-CH最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(mm)205穴径(mm)15.88
  • 研削砥石 RELIEF

    研削砥石

    RELIEF
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途一般鋼材・鉄・普通刃物など材質A材厚さ(mm)16外径(mm)Φ150穴径(mm)12.7
  • 研削くん 三京ダイヤモンド工業

    研削くん

    三京ダイヤモンド工業
    3,898税込4,288
    1枚
    翌々日出荷
    刈払い刃などチップソーやその他刃物の研磨に適しています。
    穴径(Φmm)20刃先径(Φmm)0.8外径(Φmm)100チップ幅(mm)15.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • TKX 12号皿型砥石 GC TKX

    TKX 12号皿型砥石 GC

    TKX
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    工具の再研磨など。
    用途合金鋼・ステンレス鋼砥材GC砥石周速度(m/s)33
  • ビトリファイド砥石 125mm HiKOKI(ハイコーキ)

    ビトリファイド砥石 125mm

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    厚さ(mm)13結合剤V外径(mm)125穴径(mm)12.7
  • セフティポリッシュ B SK11

    セフティポリッシュ B

    SK11
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。
    用途超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。砥材GC穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー使用砥石砥材GC・粒度120・結合度H・結合剤V・形状1・緑形A適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類
  • セフティポリッシュ B目立用 SK11

    セフティポリッシュ B目立用

    SK11
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    両頭グラインダー用の研削砥石です。硬さが幾らか低い分靭性は高く、普通鋼・鋳鉄などには十分な切削力を発揮します。
    用途普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼・その他の研削。砥材A穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー砥石寸法(mm)厚さ6.4使用砥石砥材A・粒度80・結合度N・結合剤V・形状1・緑形D適合材普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼など
  • 研磨砥石 SK11

    研磨砥石

    SK11(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    刃物の砥ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに最適です。万能アーバー、ロングサイズアーバーに取付け、鉄、軽金属の加工、切削に便利です。
    用途金属の加工・研削用。刃物の砥ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落とし作業。粒度A36P厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)3000対応機種電気ドリル
  • 25x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP) エスコ

    25x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)

    エスコ
    620税込682
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA818AV-25適合材
  • ミニモ ファイバーストーンホイール #240 Φ25X0.6 2入 ミニター

    ミニモ ファイバーストーンホイール #240 Φ25X0.6 2入

    ミニター
    6,198税込6,818
    1パック(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番499-7433粒度240厚さ(mm)0.6質量(g)9穴径(Φmm)1.8刃径(Φmm)25対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ ファイバーストーンホイール #240 Φ22X0.6 2入 ミニター

    ミニモ ファイバーストーンホイール #240 Φ22X0.6 2入

    ミニター
    5,198税込5,718
    1パック(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番499-7395粒度240厚さ(mm)0.6質量(g)9穴径(Φmm)1.8刃径(Φmm)22対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • 研削砥石100Φ(金属用) WA材 サンフレックス

    研削砥石100Φ(金属用) WA材

    サンフレックス
    1,698税込1,868
    1枚
    6日以内出荷
    回転工具に取付け研削、研磨する砥石です。
    用途各種金属の研削、研磨粒度#80厚さ(mm)13砥材WA材穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)100砥粒WA許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属
  • 研削砥石(非鉄用) サンフレックス

    研削砥石(非鉄用)

    サンフレックス
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
    材質GC材粒度#100厚さ(mm)13直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7砥粒GC許容回転数(min-1[r.p.m])6500適合材非鉄外径(mm)75
  • 平型砥石 DA クレトイシ

    平型砥石 DA

    クレトイシ
    2,498税込2,748
    1枚
    5日以内出荷
    硬くて熱に敏感な鋼類をはじめとして、全ての種類の切り込み量の少ない研削に使用されています。 水色タイプ
    用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
  • 汎用ビト砥石MPA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石MPA1号

    NORITAKE(ノリタケ)
    2,798税込3,078
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    多気孔性質(ポーラス)砥石ですので、砥粒間隔が広く、気孔が均一に分布しており、砥粒保持力も強いため、研削熱が少なくクリープフィード研削等の高能率加工に最適です。
    形状1砥材MPA対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35P
  • 汎用ビト砥石CXY1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石CXY1号

    NORITAKE(ノリタケ)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
    形状1砥材CXY対応材質SCr、SKH、SCMなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
  • 汎用ビト砥石GC6号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石GC6号

    NORITAKE(ノリタケ)
    4,398税込4,838
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
    形状6砥材GC穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)1800砥粒GC結合剤V81R
  • 汎用ビト砥石GC12号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石GC12号

    NORITAKE(ノリタケ)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
    形状12粒度120H厚さ(mm)13砥材GC寸法A(mm)6最高使用周速度(m/min)2000砥粒GC結合剤V81R粒度、硬度120H寸法J(mm)75寸法K(mm)75寸法U(mm)3外径(mm)150
  • 205x19x15.9mm [A# 60P] 平砥石 エスコ

    205x19x15.9mm [A# 60P] 平砥石

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818AX-23粒度60P厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88砥粒A外径(mm)205
  • 鋸目立用砥石 テイケン

    鋸目立用砥石

    テイケン
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    粒度80厚さ(mm)4砥材アルミナ穴径(Φmm)32外径(Φmm)150結合度M最高使用周速度(m/s)33
  • GCといし クレトイシ

    GCといし

    クレトイシ
    2,798税込3,078
    1枚
    5日以内出荷
    粒度120厚さ(mm)6.4穴径(Φmm)15.88硬度H外径(Φmm)205グリーン購入法適合
  • D-KEN13用 CBN砥石 ビックツール

    D-KEN13用 CBN砥石

    ビックツール
    25,980税込28,578
    1枚
    当日出荷
  • 刃物研磨機用砥石 200-60 マキタ

    刃物研磨機用砥石 200-60

    マキタ
    10,980税込12,078
    1枚
    3日以内出荷
    用途9820・98201用粒度60
  • 網目ディスク砥石 HiKOKI(ハイコーキ)

    網目ディスク砥石

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,498税込2,748
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)15外径(Φmm)102
  • 卓上グラインダ用 切削盤用 GC 305X32X76.2 NORITAKE(ノリタケ)

    卓上グラインダ用 切削盤用 GC 305X32X76.2

    NORITAKE(ノリタケ)
    46,980税込51,678
    1箱(3個)
    翌々日出荷
    GC砥材使用 非鉄系材料の自由研削、精密研削に使用します。
    用途適用被削材:超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など。超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金などトラスコ品番825-6092材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度120厚さ(mm)32砥材GC硬度H砥粒GC結合剤V外径(mm)305穴径(mm)76.2RoHS指令(10物質対応)対応砥石周速度(m/s)33
  • 研削盤用 SA NORITAKE(ノリタケ)

    研削盤用 SA

    NORITAKE(ノリタケ)
    24,980税込27,478
    1箱(5個)
    当日出荷
    SA砥材使用 単結晶砥粒を使用した高能率研削に適した砥石です。精密研削分野の円筒研削、平面研削等で使用します。
    用途適用被削材:SUS300系、SKH、SUHなど。SUS300系(オーステナイト系)、SKH、SUHなどトラスコ品番825-6652材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度46厚さ(mm)19薄グレー砥材SA硬度I砥粒SA結合剤V外径(mm)205穴径(mm)50.8砥石周速度(m/s)40
  • 切削盤用 CX NORITAKE(ノリタケ)

    切削盤用 CX

    NORITAKE(ノリタケ)
    25,980税込28,578
    1箱(3個)
    翌々日出荷
    CX、CXY砥材使用 ニューセラミックス砥材を使用し、高硬度鋼の研削や焼入鋼の高能率研削に使用します。主に精密研削で使用し、円筒研削、金型研削、工具研削を高能率で行えます。
    用途適用被削材:SCr、SKH、SCMなど。SCr、SKH、SCMなどトラスコ品番825-6300材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度80厚さ(mm)19砥材CX硬度J砥粒CX結合剤V外径(mm)180穴径(mm)31.75砥石周速度(m/s)40
  • 卓上グラインダー用 研削盤用 WA 赤 NORITAKE(ノリタケ)

    卓上グラインダー用 研削盤用 WA 赤

    NORITAKE(ノリタケ)
    23,980税込26,378
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    WA砥材使用 焼入鋼などの鉄系材料の自由研削、一般研削、工具研削、精密研削、金型研削に使用します。
    用途適用材質:SC、SCr、SK、SKSなど。 赤ボンドと白ボンドの大きな性能差はありません。SC、SCr、SK、SKSなどトラスコ品番825-6895材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度60厚さ(mm)25砥材WA硬度J砥粒WA結合剤V外径(mm)205穴径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応砥石周速度(m/s)40
  • 研削砥石100mm一般鋼用 BOSCH(ボッシュ)

    研削砥石100mm一般鋼用

    BOSCH(ボッシュ)
    4,498税込4,948
    1セット(25式)
    翌日出荷
    コストパフォーマンス抜群の研削砥石。耐久性に優れた酸化アルミニウム砥粒
    用途鉄、その他の金属の研削作業粒度#24厚さ(mm)6砥材A質量(g)105硬度R本体寸法(mm)100×100×6外径(mm)100穴径(mm)15
  • バイン砥石 高速電機(富士製砥)

    バイン砥石

    高速電機(富士製砥)
    798税込878
    1枚
    6日以内出荷
    バイングラインダで使用する水冷式の刃研ぎ専用砥石です。
    厚さ(mm)4外径(Φmm)70最大回転数(min-1[r.p.m])11100最高使用周速度(m/s)41穴径(mm)10

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

平形砥石