カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨(1)
- 切断(2)
- ディスク研磨材(4)
- マジックディスク・サンディングペーパー(2)
- 研磨材
- 切削工具・研磨材
絞り込み
エコロジープロダクト
研磨材 :「SCD」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。

GPサンダーコットン2
ヤナセ(柳瀬)¥12,980税込¥14,2781箱(5個)当日出荷縦使用専用の磨き上げアイテムです。M10ネジでの交換でとても簡単です。オフセット型で安全に使用できます。用途鏡面加工作業に。トラスコ品番195-4529材質綿厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000ねじ径M10外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅡ
ディスコ(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷から9日以内出荷砥材にダイヤモンドを用いた、セラミックス・ガラスの加工に適したレジノイド切断砥石です。材質セラミックス・ガラス・水晶砥材ダイヤモンドタイプNC-S品種DIA-CUT-2適合材セラミツクス、硬質ガラス、石英・水晶主要切断材料セラミックス・ガラス砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅠ
ディスコ¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷から6日以内出荷砥材にダイヤモンドを用いた、超硬の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質超硬合金砥材ダイヤモンドタイプNC-S品種DIA-CUT-1適合材超硬合金砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
S/Cディスク 専用パット
イチグチ¥219~税込¥241~1枚ほか3日以内出荷S/Cディスクを平面用として使用する時に使うバックアップのパットです種別S/Cディスク寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15基盤の構造グラスネット外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スコッチ・ブライト プレシジョンSCディスク
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(10枚)当日出荷高パフォーマンスのためのアップグレード:仕上がりを犠牲にすることなく研磨力を向上させる精密成形砥粒を搭載しています。 様々な金属に対応する作用:アルミニウムや軟質金属、炭素鋼、ステンレス鋼などに最適です。 迅速かつ容易な装着:当ディスク専用ホルダー914E(電動用)もしくは914A(エアー用)を使用します。当ディスクとホルダーは面ファスナー機構により、ディスクの取り付け、取り外し、再装着が簡単に行えます。用途仕上げ前の研磨、スポット溶接痕の除去、バリ取り、クリーニング、仕上げ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16外径(Φmm)100ホルダー専用ディスクホルダー:914E(電動用)・914A(エアー用)
スコッチ・ブライト ロロック プレシジョンSCディスク
3M(スリーエム)¥2,998~税込¥3,298~1箱(10枚)当日出荷3M社の精密成型砥粒を採用している為、メタコンディスクと比べて耐久性が向上しています。素地を削りすぎることがなく、滑らかに仕上げられます。塗膜、接着時の密着力が向上します。 不織布のため目づまりしません。取り付けは面ファスナータイプです。適用ホルダー(D/H 914E・D/H 914Aは面ファスナー+センターロック機構です。用途スポット溶接痕の目消し、溶接ビード除去後研磨目調整、仕上げ研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)50
レジンダイヤコーン(ストレート100S)
ヤナセ(柳瀬)¥159,800税込¥175,7801箱(10個)29日以内出荷炭素鋼・超合金・溶射金属・鋳鉄・軸受鋼・ステンレス鋼等の研磨・酸化被膜取りに。回転数(適正)ダイヤルG適合材炭素鋼・超合金・溶射金属・鋳鉄・軸受鋼・ステンレス鋼等RoHS指令(10物質対応)対応
W巻コンデンサーブラシ ステンレス
ヤナセ(柳瀬)¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)34日以内出荷タイプSUSΦ0.15寸法D(mm)60寸法B(mm)50寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)