絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~50(271)
  • 0~100(159)
  • 0~150(75)
  • 0~200(88)
  • 50~100(46)
  • 100~150(39)
  • 150~200(40)
  • 200~250(31)
  • 250~300(28)
  • 300~360(33)
  • -10~50(88)
  • -10~60(31)
  • -20~50(81)
  • -20~70(38)
  • -20~100(46)
  • -30~50(111)
  • -40~80(32)
  • -40~250(36)
  • -50~0(28)
  • -50~300(32)
校正証明書
  • なし(76)
  • 付き(685)
特性
  • -(56)
  • その他(7)
  • 耐衝撃(12)
  • 防じん(32)
  • 防水(116)
特殊用途
  • -(1)
  • その他(120)
  • 冷蔵・冷凍庫用(21)
  • 地温・アスファルト用(11)
  • 水槽用(4)
  • 穀物用(3)
  • 風呂・サウナ用(11)
  • 食品用(31)
ブランド
  • モノタロウ(17)
  • 佐藤計量器製作所(379)
  • エスコ(289)
  • testo(テストー)(264)
  • CHINO(チノー)(193)
  • アズワン(133)
  • ナリカ(119)
  • 安立計器(111)
  • エンペックス気象計(104)
  • 安藤計器製工所(102)
  • T&D(ティアンドデイ)(94)
  • 熱研(89)
  • シンワ測定(88)
  • 日油技研工業(85)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(84)
  • マザーツール(73)
  • 日本計量器工業(73)
  • クレセル(71)
  • 東亜計器(67)
  • 理化工業(66)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(635)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,086件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温湿度計 環境目安表示付 モノタロウデジタル温湿度計 環境目安表示付モノタロウ(175件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に電源単4乾電池×2(別売)本体寸法(mm)120×99×23精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)温度測定範囲(℃)-9.9~50機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示湿度測定範囲(%)10~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23使用電池単4×2本(別売)設置方法置・掛設置方式置掛両用温度表示方式デジタル関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)取扱説明書(0.3MB)
室内デジタル温湿度計 ミニ モノタロウ室内デジタル温湿度計 ミニモノタロウ(42件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
室内の温湿度を一目で確認。 形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95%質量(g)約32.5(乾電池含まず)電源ボタン電池CR2032(別売り)1個精度温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃湿度:35~75%/±5%,それ以外±10%測定対象温度・湿度測定単位温度:0.1℃、湿度:1%設置方式マグネット式・置き式・壁掛け主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59取扱説明書(0.7MB)表示周期15秒毎
デジタル温度計 ペン型 モノタロウデジタル温度計 ペン型モノタロウ(74件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ
用途液体、半固体などの温度測定に。測定範囲(℃)-50~300材質本体:ABS、センサー:ステンレス304寸法(mm)Φ20×207電源ボタン電池LR44×1個(別売り)1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)センサーステンレス精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)設置方式ハンディタイプ測温プローブΦ3.5×108mm温度表示方式デジタル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)温度計の種類ペン型温度計
棒状温度計 ケース付 モノタロウ棒状温度計 ケース付モノタロウ(22件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。タイプアルコール1目盛(℃)1温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計設置方式手持ち液色赤色
放射温度計 モノタロウ放射温度計モノタロウ(75件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検測定範囲(℃)-50~500付属品取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個質量(g)145(電池含む)電源9V角型乾電池×1個測定精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×134×88.5分解能(℃)0.1放射率0.95固定サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)測定エリア寸法12:1(120cmでΦ10cm)温度表示方式デジタル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.9MB)温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
棒状温度計 シンワ測定棒状温度計シンワ測定(50件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から17日以内出荷
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。1目盛(℃)1精度(℃)±1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
デジタル温度計 タニタデジタル温度計タニタ(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質耐熱ABS、PET、ステンレスホワイト材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス質量(g)約38(電池含む)電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個測定範囲(℃)-50~250温度範囲(℃)250精度±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外)1目盛(℃)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37温度測定範囲(℃)-50~250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37最小目盛0.1℃最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)-50~250保証期間1年防水保護等級IPX7
レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ)レーザーマーカー付赤外線放射温度計A&D(エー・アンド・デイ)(17件のレビュー)
3,698税込4,068
1台ほか
当日出荷から16日以内出荷
PS/Cマーク(JQA)認定製品測定中の最高温度を同時に表示バックライト、レーザーマーカー付きオートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に応答速度約1秒(90%)
放射温度計 放射率可変タイプ モノタロウ放射温度計 放射率可変タイプモノタロウ(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
放射率が可変で設定(0.1~1.00)可変できるので、対象物に合わせ表面温度の測定が可能です。 レーザーマーカー無タイプ。
用途電気設備、機械、食品などの温度管理、工事現場設備の点検質量(g)136.7電源単4乾電池×2本(別売)測定範囲(℃)-50~400測定精度±2%または±2(数値の高い方を適用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144.5×38×93放射率0.1~1.00可変サンプリング約0.5秒(95%)距離係数D:S=12:1使用温湿度範囲0~40℃、10-95%RH以下(但し結露のないこと)保管温度範囲(℃)-20~60温度表示方式デジタル取扱説明書(7.9MB)温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)応答波長(μm)5~14
放射温度計 レーザーポイント機能付 シンワ測定放射温度計 レーザーポイント機能付シンワ測定(22件のレビュー)
7,198税込7,918
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計材質本体:ABS樹脂寸法(mm)185×46×143電源単4アルカリ電池2本精度±2%または±2(数値の高い方を適用)電池寿命(時間)連続使用14温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり T&D(ティアンドデイ)クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとりT&D(ティアンドデイ)
25,980税込28,578
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
エンタープライズモード対応WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
電源電池:単3アルカリ電池×2, 単3ニッケル水素電池×2、外部電源:USBバスパワー 5V 200mA、ACアダプタ AD-05A2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26本体質量(g)約55インターフェース対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTPデータメモリ容量30000×2ch電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通り
黒球付熱中症計みはりん坊プロ<熱中症指数モニター> JIS B 7922:2023 適合品(クラス2) A&D(エー・アンド・デイ)黒球付熱中症計みはりん坊プロ<熱中症指数モニター> JIS B 7922:2023 適合品(クラス2)A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷から31日以内出荷
JIS B 7922 : 2023適合、クラス2準拠WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能 (20~50℃)使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示可能両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に便利市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚穴ネジ1/4-20UNC)全球形黒球(直径40mm)を使用おまかせモードで自動アラームが可能(日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の厳重警戒、危険の範囲で動作)アラームブザーの音量切り替えが可能(大・小・オフ)
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。寸法(mm)黒球Φ40全球形、本体:67.5W×47.5D×114.5H(ベルト用アタッチメント、黒球含む)/質量(g)約90(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池2個測定項目温度、相対湿度、黒球温度表示形式デジタル表示項目WBGT(熱中症指数)、温度、相対湿度、黒球温度取扱説明書(1.21MB)アラームあり
デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計) ケニスデジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計)ケニス(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
本体に過去36日間のデータが保存され、Bluetoothでタブレットへデータをダウンロードできます。また、CSVデータの書き出しも可能です。
寸法(mm)55×55×24質量(g)約69(電池含む)電源単4電池×2(モニタ電池付属)測定項目温度。湿度精度温度/±0.4℃(-20~0℃) ±0.2℃(0~65℃) 湿度/±2%(25℃ 10~90%RH) ±4%(25℃ 0~10%、90~99%RH)分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH温度測定範囲(℃)-20~80湿度測定範囲(%)0~99通信方式Bluetooth
デジタル温湿度計 TT588 タニタデジタル温湿度計 TT588タニタ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA電源1.5V DC(単4形乾電池(R03)×1本)測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)測定項目温度・湿度本体質量(g)約100 (乾電池含む)精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」)最小表示(%)1単位測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10設置方法マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式電池寿命約1年温度表示方式デジタル取扱説明書(0.38MB)表示周期約20秒に1回(温度・湿度)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0最小表示(℃)0.1単位
WBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠 モノタロウWBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠モノタロウ
3,698税込4,068
1台
当日出荷
●JIS B 7922:2023準拠の黒球式暑さ指数計。 ●室内と室外の環境測定を切り分ける測定モードを搭載。 ●WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 ●熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 ●5種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、ネックストラップ、カラビナ、三脚取り付け穴) ※製品に三脚は付属していません。 ●WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。
用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品取扱説明書、バンド用アダプター、バンド、ネックストラップ、カラビナ、ミニドライバー測定範囲WBGT指数:0.0~50.0℃、気温(TA):0.0~60.0℃、相対湿度:10.0~90.0%RH質量(g)約88(電池含む)規格JIS B 7922:2023(クラス2)準拠電源単4形乾電池×2本(別売)最小表示0.1測定項目WBGT指数(暑さ指数)、気温、相対湿度センサータイプ温度:半導体センサー、相対湿度:半導体センサー、黒球温度:サーミスタ測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(20.0~40.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)サンプリング約20秒毎音量(dB)アラーム:Hi/Lo/OFFの3段階調節取扱説明書(1.7MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×114×40
防水型中心温度計 A&D(エー・アンド・デイ)防水型中心温度計A&D(エー・アンド・デイ)(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から15日以内出荷
プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します最高最低温度自動メモリ機能付き電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます測定範囲(℃)-40~260質量(g)約27(電池、シースホルダー含む)電源CR2032形ボタン電池1個最小表示0.1℃温度範囲(℃)260測定精度±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×187×17電池寿命約1年(1日1時間使用の場合)測温プローブΦ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm先端径(Φmm)2.2特性防水防水性IPX7/JIS保護等級7相当表示間隔1秒
デジタル温湿度計 TT589 タニタデジタル温湿度計 TT589タニタ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
快適表示の「寒い」「快適」「暑い」をキャラクターで表示。温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA電源1.5V DC(単4形乾電池(R03)×1本)測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)測定項目温度・湿度本体質量(g)約168 (乾電池含む)精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、 95を超えたとき「Hi 」)最小表示(%)1単位測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10設置方法マグネット、フック穴付電池寿命約1年温度表示方式デジタル取扱説明書(1.98MB)表示周期約20秒に1回(温度・湿度)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×132×30測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0最小表示(℃)0.1単位
黒球式熱中症指数計熱中アラーム TT562NGD(JIS B 7922:2023準拠) タニタ黒球式熱中症指数計熱中アラーム TT562NGD(JIS B 7922:2023準拠)タニタ(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
熱中症予防指針にあわせ、「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分で熱中症の危険度を分類。 危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします。黒球式だから、屋内はもちろん屋外での日射や輻射熱も測定できます。
用途工事現場や屋内・屋外の熱中症対策に。仕様WBGT・周囲温度・湿度測定間隔:約30秒に1回、●WBGT測定範囲:0.0℃~50.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満または50.0℃を超えると点滅)、●WBGT精度:15.0~40.0℃:±2.0℃、●バックライト機能:点灯時間:約5秒、●使用範囲(気温):0~50℃、●使用範囲(相対湿度):20~90%(結露なきこと)、●使用範囲(風速):0.3~3m/s、●保存環境(気温):0~50℃、●保存環境(相対湿度):20~90%(結露なきこと)、●周囲温度(気温)測定範囲:0.0℃~50.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満または50.0℃を超えると点滅)、●周囲温度(気温)精度:0.0~50.0℃:±0.6℃、●日常生活における熱中症予防指針:4段階11レベル(「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」)、●湿度(相対湿度)測定範囲:20.0%~90.0% 0.1%単位(20.0%未満または90.0%を超えると点滅)、●湿度(相対湿度)精度:20.0~90.0%:±5.0%、●精度区分:クラス2、●警告アラーム(アラーム時間):最長約15秒(各注意レベルで音の鳴り方が異なります)、●警告アラーム(音量):3段階:75dB(大)、65dB(小)、無、●黒球温度測定範囲:0.0~60.0℃(表示なし)、●黒球温度精度:0.0~60.0℃:±0.6℃付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)、つり下げ用アタッチメント(ホワイト、ブルー各1本)、カラビナ、ネックストラップ(ナスカン付き)、ドライバー、三脚取り付け用電池フタ、ヘルメット取り付け用電池フタ(落下防止ストラップ付き)、取扱説明書(本書)保証書付材質黒球、本体:耐熱ABS レンズ:PMMA センサーカバー:PP規格JIS B 7922:2023準拠電源3VDC(CR2032コイン形リチウム電池×1個)本体質量(g)約65(電池、つり下げ用アタッチメント、カラビナ含む)電池寿命約3か月(1日4時間使用時)取扱説明書(0.66MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×108×36
熱電対ミニチュアコネクタ オメガエンジニアリング熱電対ミニチュアコネクタオメガエンジニアリング(10件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MAG時計付デジタル温度湿度計 ニコピタ ノア精密MAG時計付デジタル温度湿度計 ニコピタノア精密(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
お部屋の環境管理の目安に便利な時計付き温度湿度計です。数字だけでなくアイコンで表示されるからお部屋環境をパッと見でわかりやすい仕様。裏面のマグネットで貼りつけて使えるほか、スタンド付きなのでデスクや棚などに置いて使えます。
仕様カレンダー表示:~2099年12月31日までフルオート、時刻表示:12/24時間表示材質ABS樹脂質量(g)55使用温度範囲(℃)0~40※結露無き事電源CR2032×1(別売)測定項目温度・湿度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×113×70温度測定範囲(℃)-9.9~60精度(%)±5(温度25度で40~80%RH)、±10(それ以外)精度(℃)±1(5~40℃)、±2(それ以外)湿度測定範囲(%)20~95設置方法マグネット/スタンド温度表示方式デジタル取扱説明書(3.44MB)時間精度平均月差±30秒以内(気温25度で測定した場合)湿度測定範囲(%RH)20~95
デジタル温湿度計 大型液晶タイプ モノタロウデジタル温湿度計 大型液晶タイプモノタロウ(36件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。
用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。仕様空調目安表示・快適マーク表示寸法(mm)235×165×25測定範囲(温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH質量(g)約416電源単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池)精度温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%)文字高(mm)62(温度/湿度表示部)温度測定範囲(℃)-9.9~50.0分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)20~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165設置方法壁掛け・卓上検知方式温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗温度表示方式デジタル取扱説明書(8.7MB)測定周期(秒/回)約10分解能(%RH)1
サーモラベル(R) 日油技研工業サーモラベル(R)日油技研工業(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1ケース(20枚)
当日出荷
温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。 熱処理工程管理。 流通時の温度管理直径(Φmm)示温エレメント部:4
WBGT指数表記環境管理温・湿度計「熱中症注意」 エンペックス気象計WBGT指数表記環境管理温・湿度計「熱中症注意」エンペックス気象計(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
電源不要測定項目温度・湿度湿度測定範囲(%)20~90温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応校正証明書なし
熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 A&D(エー・アンド・デイ)熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊A&D(エー・アンド・デイ)(21件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷から61日以内出荷
熱中症の対策に。労務環境の安全管理にアラーム値が変更できる設定モードさまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)簡単に使えるおまかせモード熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。質量(g)約40(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032 1個最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度、湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5温度測定範囲(℃)0~50機能WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード湿度測定範囲(%)20~90表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃)表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ)設定範囲(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)電池寿命約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合)設置方式ハンディタイプ/壁掛け測定間隔20秒湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時温度表示方式デジタル音量(dB)約70(10cm離れて)WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
熱電対コネクタ ミニ モノタロウ熱電対コネクタ ミニモノタロウ
599税込659
1袋(1個)ほか
当日出荷
●熱電対センサーと温度計や制御装置間の接続、温度測定や制御を行うために便利 ●熱電対の信号を正確に伝送し、容易に接続することができる
用途●温度測定:、温度制御、補償導線の延長・接続、誤配線防止、作業性向上、多チャンネル測定、高温環境での使用耐熱温度(℃)220
黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】 佐藤計量器製作所黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】佐藤計量器製作所
6,998税込7,698
1台
当日出荷から12日以内出荷
熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。 本製品は JIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。
付属品取扱説明書1冊/コイン形リチウム電池(CR2032)2個(モニター用)/ネックストラップ1本/カラビナ1個/ベルト装着部品1個/キーリング1個材質ABS樹脂測定範囲暑さ指数(WBGT)→0.0~50.0℃/温度→0.0~50.0℃/湿度→10.0~95.0%rh/黒球温度(表示なし)→0.0~60.0℃質量(g)約70(電池含む)寸法H(mm)122電源コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続)最小表示0.1適合規格JIS B 7922:2023 クラス2適合寸法D(mm)25測定精度暑さ指数(WBGT)→±2.0℃(20.0~40.0℃)±3.0℃(左記以外)/温度→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度→±5.0%rh(30~90%rh、at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)/黒球温度(表示なし)→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)寸法W(mm)60温度測定範囲(℃)0.0~50.0/黒球(表示なし)0.0~60.0湿度測定範囲(%)10.0~95.0サンプリング約20秒電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時使用条件0.0~50.0℃/95%RH以下(結露なきこと)/0.3~3.0m/s音量(dB)約75
プラスチック寒暖計 シンワ測定プラスチック寒暖計シンワ測定(17件のレビュー)
369税込406
1台
当日出荷から15日以内出荷
読みやすい目盛数字を採用しました。カラフルカラーで、お部屋にアクセントを付けます。
温度測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1材質(本体)ポリスチロール精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
放射温度計 HIOKI(日置電機)放射温度計HIOKI(日置電機)(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。 温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。 温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
用途温度測定に。機能連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ質量(g)256電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×119×172精度(℃)-35.0~-0.1℃: ±10 %rdg. ±2、0.0~100.0℃: ±2、100.1~500.0℃: ±2 % rdg.※-60.0~-35.1℃, 500.1℃~: 確度規定なし応答時間(秒)1(90%)放射率0.10~1.00温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)最小表示(℃)0.1
防塵防水デジタル温度計 モノタロウ防塵防水デジタル温度計モノタロウ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
●防塵防水仕様(IP67適合)、水丸洗い可能、清潔 ●オートパワーオフ機能付き(機能OFF可能) ●プローブ先端は極細温度センサーを使用、中心温度測定に便利
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広く対応 中心温度、冷凍・解凍の温度管理材質本体:ABS、センサー:ステンレス304電源CR2032コイン電池×1個(別売)測定範囲(℃)-50~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×15×31精度(℃)-21~-50(±3.5℃)、-20~150(±1℃)、151~300℃(±3.5℃)最小目盛0.1℃設置方式ハンディタイプ測温プローブΦ3.5mm×131.5mm、プローブ先端Φ1.8mm温度表示方式デジタル防水性IP67取扱説明書(1.1MB)
アルコール棒状温度計 三商アルコール棒状温度計三商(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から7日以内出荷
デジタル温度計 シンワ測定デジタル温度計シンワ測定(17件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷から15日以内出荷
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ T&D(ティアンドデイ)おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプT&D(ティアンドデイ)(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
分解能(℃)0.1測定対象温度記憶容量16,000個電池寿命約4年記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒/1・2・5・10・15・20・30・60分の 15通り通信インターフェース光通信
室内デジタル温湿度計 モノタロウ室内デジタル温湿度計モノタロウ(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
室内の温湿度、過去最高/最低温湿度、部屋の状況(DRY/COMFORT/WETの快適レベル表示)がすぐ確認できます。 日付/時計/アラーム機能付で便利です。 マグネット式・置き式・壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。主材質ABS電源単4乾電池2本(別売り)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26.3×90×90測定範囲温度:-10.0~50.0℃、湿度:20~99%測定単位温度:0.1℃、湿度:1%表示周期10秒毎測定精度(℃)±1.0機能温湿度、最高最低温湿度、時計(AM/PM表示・24時間表示)快適機能DRY(湿度40%以下)/COMFORT(温度:20.0~25.0℃℃、湿度:40~69%)/WET(湿度70%以上)の三段階;測定対象温度・湿度取扱説明書(4.2MB)仕様バックライト付き、タッチスクリーン湿度測定範囲(%)温度精度:0.0~40.0℃/±1.0℃;それ以外±2.0℃湿度精度:35~75%/±5%;それ以外±10%
デジタル温度計 表面温度用 モノタロウデジタル温度計 表面温度用モノタロウ(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。 ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
用途電子部品などの表面温度測定に。質量(g)約22外形寸法(mm)48.2×16.8×28.7H電源LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池)測定範囲(℃)-40~95コード長さ(m)約1.5精度±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃)温度測定範囲(℃)-40~95精度(℃)±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃)分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)3.6×25(センサー)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.2×16.8×28.7検知方式サーミスタ温度表示方式デジタル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.7MB)測定周期(秒/回)約2
サーモラベル(R) 日油技研工業サーモラベル(R)日油技研工業(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1ケース(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様10℃間隔三段階表示タイプ直径(Φmm)示温エレメント部:5
防水デジタル温度計 カスタム防水デジタル温度計カスタム(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様容器保護等級:IP65セット内容取扱説明書、プローブキャップ材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)測定範囲(℃)-50~300温度範囲(℃)300測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外)分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)温度表示(最小)0.1℃設置方式ハンディタイププローブ長(mm)3.5×120温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
デジタル温度計 D-10 最高・最低 防水型 シンワ測定デジタル温度計 D-10 最高・最低 防水型シンワ測定(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
デジタルで温度が表示され、デジタル温度バーで最高温度、最低温度が分かります。 倉庫や温室など、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様。 明るさ・映り込み難さに拘った液晶表示です。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計特性防水材質本体:ABS樹脂、液晶:ガラス寸法(mm)217×64×19質量(g)146電源単四乾電池×1本(付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります)最小表示数字:0.1℃、バー1目盛:1℃測定範囲(℃)-10~50温度範囲(℃)50精度(℃)0~40℃:±1、それ以外:±2保護等級IPX4測定間隔10秒
デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型 H-3 最高・最低 シンワ測定デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型 H-3 最高・最低シンワ測定(3件のレビュー)
9,498税込10,448
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂質量(g)360タイプ最高・最低電源単四乾電池 2本測定範囲(℃)-30~250本体寸法(mm)172×77×46分解能0.1精度(℃)±1分解能(℃)0.1測定対象調理、設備管理、農業、実験リード線(m)1.4測定間隔1秒プローブ長(mm)110特性防塵・防水防水保護等級IPX7プローブ径(Φmm)3.5
温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター A&D(エー・アンド・デイ)温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニターA&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から31日以内出荷
簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理質量(g)約140(SDカード、電池含まず)電源ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個最小表示0.1℃/0.1%RH測定項目温度(気温TA)、相対湿度(RH)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30温度測定範囲(℃)0~50、黒球/0~80機能(データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応)湿度測定範囲(%)20~90表示範囲熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃)メモリー容量SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻設定範囲記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分)温度測定精度±1℃保存形式テキストファイル電池寿命約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時)設置方式据置湿度測定精度±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃温度表示方式デジタル特性なしWBGT指数-2~62℃(最小表示0.1℃)
室内・室外温度計 ドリテック室内・室外温度計ドリテック(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
2カ所の温度を表示! 最高/最低温度の自動メモリー。 遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに材質ABS樹脂電源単4形乾電池×1個(確認用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×16×84分解能0.1温度測定範囲(℃)室内:‐10~50、室外:‐20~70精度(℃)0.0~40.0:±1.0、その他の範囲:±2.0リード線(m)3感温部太さ×長さ4×12mm使用場所冷蔵庫・ガーデニング・水槽など温湿度表示【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70温度表示方式デジタル
...
温度計・温湿度計