絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: スパナ/レンチ

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
6,114件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーンレンチ強力型 JTC

    チェーンレンチ強力型

    JTC
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションレンチ8mm Pro-Auto

    コンビネーションレンチ8mm

    Pro-Auto
    519税込571
    1丁ほか
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)8
  • テーパーヘッド 六角棒スパナ (カラーレンチ) エイト

    テーパーヘッド 六角棒スパナ (カラーレンチ)

    エイト(2件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング、焼付塗装で一目で分かるサイズ表示。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプエキストラロング先端形状テーパヘッドサイズ規格ミリ
  • フリーレンチ BEST(ベスト)[金物]

    フリーレンチ

    BEST(ベスト)[金物](8件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    これ1丁で9~22mmのボルト・ナットを回せます。 角の擦り減ったボルトやパイプもOK!
    材質(ヘッド部)鍛造製(シャフト部)炭素工具鋼(焼入済)全長(mm)225質量(g)150使用範囲(mm)9~22表面処理クロームメッキ
  • ボールポイント六角棒レンチ Wera

    ボールポイント六角棒レンチ

    Wera(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    付属品ホルダトラスコ品番421-5893セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(219×40)形状L型質量(g)411先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    形状L型サイズミリサイズタイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(スタンダード) スーパーツール

    ボールポイント六角棒レンチ(スタンダード)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。スタンダードサイズです。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型タイプスタンダード硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 4イン1板ラチェット S.E.K.(スエカゲツール)

    4イン1板ラチェット

    S.E.K.(スエカゲツール)(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    1本で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15度です。落下防止、保管用取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。
    用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。首振りあり
  • 薄型オフセットレンチセット TRUSCO

    薄型オフセットレンチセット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(3本)
    当日出荷
    鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
    材質クロムモリブデン鋼形状オフセット型幅(mm)10全長(mm)105質量(g)120サイズ規格ミリ
  • スリムオフセット六角レンチ ANEX

    スリムオフセット六角レンチ

    ANEX(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(4本組)
    当日出荷
    より狭い作業スペースでの使用を追及した極薄ヘッド。 押し付け力抜群のフラット形状。押し付け面積の大きいフラット形状ハンドルにより、刃先方向への押し付け力がアップ。カムアウト防止に有利に働き、安定したネジ回しが行えます。
    トラスコ品番327-2150セット内容2.5、3、4、5(mm)形状オフセット型幅(mm)11/16全長(mm)108高さ(mm)10質量(g)108先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 2.0mm[ 7- 40mm]自在ピンレンチ エスコ

    2.0mm[ 7- 40mm]自在ピンレンチ

    エスコ(5件のレビュー)
    2,460税込2,706
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613XR-2材質スチール二面幅(mm)2商品構成単品ピン径(Φmm)2
  • 急速オイルコック 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    急速オイルコック

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    従来品の握り部分をより握りやすいように改良してあります。圧力テストでは従来品の3倍の圧力をクリア(メーカー比)。
    用途オイル缶に取り付けてコックとして使用します。引火性のない粘度の高いオイルに使用できます。トラスコ品番116-1598材質亜鉛合金(一部アルミ合金)接続口径50A質量(kg)1.4寸法H(mm)232寸法D(mm)58.744適合流体ISO VG 32寸法AF(mm)50
  • オフセットアダプター17mm ANEX

    オフセットアダプター17mm

    ANEX
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    隙間のボルトを電動で締める。
    用途電気設備の架台、ダクトレールなどに質量(g)312最大トルク(N・m)230本体寸法(mm)38×215×24.2
  • 六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし)
  • ラチェット式モンキショート スーパーツール

    ラチェット式モンキショート

    スーパーツール
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    連続作業に最適なラチェット機構採用のモンキレンチです。ラチェット機構で連続作業が可能です。薄型、軽量で作業性抜群です。短小のポケットサイズです。軽量タイプ、ラチェット式でありながら強度はJIS級です。
    用途ボルト・ナットの締め付けや緩め作業。仕様ラチェット機構最大開口(mm)36
  • レンチレールラック SK11

    レンチレールラック

    SK11
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ツールボックスの引き出し内のレンチを美しく収納します。 好みの長さにカットできます。
    用途レンチの収納・整頓。仕様両面テープ付き全長(mm)600
  • 4way 板ラチェットレンチ SUN UP

    4way 板ラチェットレンチ

    SUN UP
    699税込769
    1個
    当日出荷
    4サイズ板ラチェットレンチ!1本のレンチで4サイズのボルトxナットを回せる4in1タイプ!
    用途ボルト・ナットを回す作業に。
  • ショートワイドモンキレンチ SK11

    ショートワイドモンキレンチ

    SK11
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    コンパクトなショートタイプで、収納・携帯に便利なモンキレンチです。軽量タイプでありながら強度はJIS.H級をクリアしています。
    用途ボルト・ナットの締結作業。材質クロームバナジウム鋼
  • 割柄ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    割柄ドライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軸径(Φmm)10質量(g)244寸法L(mm)275寸法A(mm)167寸法D(mm)36
  • 六角棒レンチLLセット(トリプルハンドル付) WISE(若穂囲製作所)

    六角棒レンチLLセット(トリプルハンドル付)

    WISE(若穂囲製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    最高品質の六角棒レンチです。1.5~10mm最高品質の硬質クロームメッキ処理 絶対錆びない電着塗装ハンドル付。 本締めOK!トリプルハンドル どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。 A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。
    セット内容1.5~10mm先端形状六角
  • 72角コンビネーションギアレンチ ショート trad

    72角コンビネーションギアレンチ ショート

    trad(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    本締め可能! 送り角度5°の72山ギアだから狭い場所でも効率よく作業ができる!
    材質本体:CR-V
  • ライトモンキー フジ矢

    ライトモンキー

    フジ矢(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。 狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。 目盛付です。 軽量・薄型タイプかつワイドな開口により、狭い場所で様々なサイズのボルトを回すのに最適です。 でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。 ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。 目盛り付です。
  • スリムスパナ BIGMAN(ビッグマン)

    スリムスパナ

    BIGMAN(ビッグマン)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    狭いすき間のナット・ボルトに。
    材質S45C材厚さ(mm)3商品構成単品表面サテン仕上げ
  • 12mm [Hexagon]キーレンチ エスコ

    12mm [Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    610税込671
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683AG-12形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20
  • ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
    形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角レンチセット SIGNET(シグネット)

    六角レンチセット

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    799税込879
    1セット(9個)
    当日出荷
    ホルダー付き。
    セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • コンビネーションレンチ24mm S.E.K.(スエカゲツール)

    コンビネーションレンチ24mm

    S.E.K.(スエカゲツール)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番774-6016材質クロームバナジューム鋼全長(mm)310質量(g)428二面幅(mm)24
  • 六角棒スパナ 標準寸法 5/8 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 5/8 単品

    エイト
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番811-6043形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/8サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4"適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"再生紙使用マーク適合
  • ギアレンチ(ダブルフレックスタイプ) スーパーツール

    ギアレンチ(ダブルフレックスタイプ)

    スーパーツール(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    両側首振り。 送り角度5度。
    形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
  • 六角インチショートセット12本組 BONDHUS

    六角インチショートセット12本組

    BONDHUS(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(12本組)
    当日出荷
    面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。 ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。 サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。
    セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16インチ(12本組)形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • ラチェット式モンキーレンチ TRUSCO

    ラチェット式モンキーレンチ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。 クロムバナジウム鋼です。 ボルトを回す際に角面があたり、なめる原因となっていた部分をコロが面で受けるので、安心したトルクをかけることができます。コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。 落下防止に便利なストラップ穴付きです。
    材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)TPR樹脂硬度HRC40~50ラチェット機構あり
  • ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    ラチェット機構あり
  • ロングダックスキー六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ロングダックスキー六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
    用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業形状L型材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキタイプロング硬度HRC54~58先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ロングめがねレンチ(45°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングめがねレンチ(45°)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
    用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業。形状オフセット
  • ラチェットめがねレンチセット 7pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがねレンチセット 7pcs

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。薄型ラチェットヘッドで少ない送り角を実現しました。布袋つきでコンパクトに収納できます。
    ラチェット機構あり
  • トーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCO

    トーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。 六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。 硬度はHRC53~57です。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
    形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
  • モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ジョーが開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。 クロムバナジウム鋼を採用しています。 目盛付です。 限られた作業スペースに最大限対応できる15°型です。
    用途ボルト・ナットの脱着作業。
  • ドラム缶コック用Oリング ノーブランド

    ドラム缶コック用Oリング

    ノーブランド(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • ワイドモンキーレンチカラーグリップ付 スーパーツール

    ワイドモンキーレンチカラーグリップ付

    スーパーツール(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    口開きはワンサイズ上のワイドタイプ 薄型・軽量で作業性抜群 軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
  • ロング六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロング六角棒レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    9,998税込10,998
    1セット(9本組)
    当日出荷
    硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。
    セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10硬度HRC59寸法精度(仕上げ)1/100mm
スパナ/レンチ