絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: スパナ/レンチ

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
6,114件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチカラー 六角レンチ ボールポイント 9PCS ミリ DAYTONA(デイトナ)

    マルチカラー 六角レンチ ボールポイント 9PCS ミリ

    DAYTONA(デイトナ)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    カラフルなレインボーカラーでサイズが一目でわかる9本セットのミリサイズ六角レンチ。誰でも扱いやすいL字型で、シンプルな形状が狭い場所のボルトにアクセスしやすくなっています。さらに、ボールポイント仕様で斜めからの作業もスムーズに行えます。サイズは1.5mmから10.0mmまで幅広く揃っており、バイクや機械のメンテナンスに便利です。
    用途カラフルなレインボーカラーで、サイズがひと目で判別可能な六角レンチセット(ミリ規格)。扱いやすいL字型で、狭い場所のボルトに簡単にアクセス。ボールポイント仕様で、斜め方向からの作業もスムーズに対応。バイクや機械のメンテナンスなど、さまざまな整備作業に便利セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm
  • トリプルハンドル セミロング ワイズ

    トリプルハンドル セミロング

    ワイズ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    狭い場所でも締め付け可能です。自由空間で連続してまわすことが可能です。通常の約4倍の力で締め付け可能です。狭い所でも最大級のトルクを生み出すハンドルです。5通りの角度でハンドル操作が出来ます。
    用途六角ボルトの締め付け。材質ヘッド部:S45C全長(mm)203タイプセミロング
  • DX2000用ボールポイント 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000用ボールポイント

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    1.5mmから10mmまでの六角棒レンチを収納出来ます。
    用途六角棒レンチの収納に。トラスコ品番225-9996材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応六角レンチ(mm)(適合)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
  • ドラム缶スパナ CRAB TOOL

    ドラム缶スパナ

    CRAB TOOL
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    色々なフタの仕様に合わせる事ができます。
    用途ドラム缶のフタ開け用。全長(mm)510質量(kg)1.21
  • T型スターキー JTC

    T型スターキー

    JTC(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • いじり止め穴付きヘックスローブ プロト

    いじり止め穴付きヘックスローブ

    プロト(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(9本)
    当日出荷
    いじり止め穴付きのトルクスレンチ。長尺と短尺側の両方にいじり止め穴を設けており、どちらでも回すことができます。メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0026。色[カラー]:レッド。重量[グラム]:320。材質[素材]:カーボンスチール。内容量[数量]:1セット。キット内容:9本組(T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H)。関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
    用途汎用ツールセット内容9本組(T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H)材質カーボンスチールレッド先端形状ヘックスローブ(いじり止め穴付)関連部品品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
  • ラチェット式モンキーレンチ(ユニバーサルデザイン) TRUSCO

    ラチェット式モンキーレンチ(ユニバーサルデザイン)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番115-4084材質本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:TPR樹脂全長(mm)260質量(g)450最大口開き(mm)35先端厚さ(mm)9.7
  • 六角棒レンチ用スタンド SK11

    六角棒レンチ用スタンド

    SK11
    899税込989
    1個
    当日出荷
    T型レンチ、L型レンチの取り出し易い収納スタンドです。T型レンチやL型レンチの収納に最適です。
    用途六角棒レンチ用スタンド。対応2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
  • ボールポイント六角棒レンチセット trad

    ボールポイント六角棒レンチセット

    trad(9件のレビュー)
    529税込582
    1セット(8本)ほか
    当日出荷
    簡単にネジ穴をキャッチ!斜めからスムーズに廻せます! 自動車・機械など広範囲に使用でき力が入れやすい。
    材質レンチ:CR‐V、ホルダー:PE先端形状ボールポイント
  • 極薄スパナセット TAKAGI(高儀)

    極薄スパナセット

    TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(5本)
    当日出荷
    家具などの組み立てなどに便利な薄型タイプ。
    用途机・椅子・ワゴンなどのキャスターの取り替えなどに。セット内容8×9/10×12/11×13/14×17/19×21mm
  • 13 x15mm 両口スパナ エスコ

    13 x15mm 両口スパナ

    エスコ
    565税込622
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-8.5二面幅(mm)13×15商品構成単品
  • 300mm/34mm モンキーレンチ エスコ

    300mm/34mm モンキーレンチ

    エスコ
    2,810税込3,091
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA680-300
  • 150mm/20mm モンキーレンチ エスコ

    150mm/20mm モンキーレンチ

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA680-150
  • 六角棒レンチ用パイプハンドル TRUSCO

    六角棒レンチ用パイプハンドル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    六角棒レンチ用のパイプハンドルです。 六角棒レンチに差して使用し、回し作業の力の補完を行います。 ボールポイントを使用して本締めができます。
    トラスコ品番768-4215全長(mm)190質量(g)119タイプロング種類パイプハンドル
  • クローフットレンチセット SIGNET(シグネット)

    クローフットレンチセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(15個)
    当日出荷
    15サイズ入りのクローフットレンチセットケース付き
    セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24
  • ウルトラワイドモンキーレンチ TRUSCO

    ウルトラワイドモンキーレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    複数のサイズのボルトやナット締めが出来るスーパーワイドモンチーレンチ。 ソフトグリップ付で手に優しく安定した作業ができます。
    材質クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ
  • 六角棒レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    六角棒レンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(8本組)
    当日出荷
    スタンダートタイプ8本組
    用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番816-5018セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm材質Cr-V形状L型質量(g)152タイプスタンダード先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    569税込626
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    カラー六角棒レンチ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ユニバーサルレンチ SSPOWER

    ユニバーサルレンチ

    SSPOWER(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
    用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに全長(mm)230~410適合ナット38mmまで硬度HRC48~52材質(レンチ)Cr-V
  • メタルナイフ式 BONDHUS

    メタルナイフ式

    BONDHUS(3件のレビュー)
    699税込769
    1組
    当日出荷
    形状ナイフ型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超ロングラチェットレンチ トップ工業

    超ロングラチェットレンチ

    トップ工業(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    正逆は切替爪式です。 片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。 本体はさびにくいカチオン塗装です。 便利なシノ付きです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
    シノの有無あり
  • ハイグレードボールポイントL型スタンダード六角棒レンチ KTC

    ハイグレードボールポイントL型スタンダード六角棒レンチ

    KTC(2件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
    先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • AH マグネット付ホルダー 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AH マグネット付ホルダー

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    用途六角棒レンチの管理、整理に仕様適応六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12)mmトラスコ品番497-4891材質プラスチック質量(g)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • SM 両口スパナ(6本組セット) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SM 両口スパナ(6本組セット)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    3,898税込4,288
    1セット(6本組)
    当日出荷
    用途ナット等の締付け取外しに商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント6角棒レンチセット TRUSCO

    ボールポイント6角棒レンチセット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット(9本組)
    当日出荷
    六角棒の先端の平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう設計してあります。
    トラスコ品番279-4799セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(74×15)、2(80×16)、2.5(87×18)、3(96×20)、4(107×24)、5(120×28)、6(136×32)、,8(154×36)、10(172×40)材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキ質量(g)362タイプスタンダード硬度HRC52~56組本数9先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ) KTC

    45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ)

    KTC(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
    仕様インチサイズ21世紀バージョンツール形状オフセット
  • スマートモンキー ENGINEER(エンジニア)

    スマートモンキー

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
    手にフィットするソフトグリップ。
    用途キャスターや同軸コネクターの締付け、車・バイクのメンテナンス等さまざまな場所でお使いいただけます。トラスコ品番222-0911全長(mm)155質量(g)130先端厚さ(mm)2最大口径幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッドモンキ ショート J-CRAFT99

    ハイブリッドモンキ ショート

    J-CRAFT99
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。手のひらサイズで込み入った狭い空間での作業に最適です。
    用途ボルト・ナットの締め/緩めに。材質特殊鋼
  • 絶縁スパナ BOSCH(ボッシュ)

    絶縁スパナ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。先端角度15°でつかみやすく、作業効率UP。ソフトグリップ。
    用途ボルトの締め・緩め材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    829税込912
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握る事ができ、ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • モンキーレンチ ホーザン

    モンキーレンチ

    ホーザン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    目盛り付きのワイドモンキーレンチ 握りやすく力を加えやすい滑り止めグリップ付き
  • 4-IN-1 ラチェットR SK11

    4-IN-1 ラチェットR

    SK11
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    1本で4サイズに対応できます。ギア数72山、送り角5度の高機能レンチです。フラットな左右回転切り替えレバーは、ワンフィンガーで簡単に操作可能です。本締めが可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様左右切替えレバー付ギア数72山(送り角度5度)
  • ラチェットレンチ SK11

    ラチェットレンチ

    SK11
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。本締めが可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ラチェット機構あり
  • 6004 自動調整モンキーレンチ Joker Wera

    6004 自動調整モンキーレンチ Joker

    Wera
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。 30°回転角のラチェット機能付き ボルトを損傷しないための形状です。 製品には防錆処理を施しています。 吊下げ穴付きです。
    用途配管・メンテンナンス材質/仕上特殊合金鋼
  • モンキレンチ トップ工業

    モンキレンチ

    トップ工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格を超えた口開き。角ネジウォーム。シャープなフォルム。抜群の強度
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセットアダプター30mmソケットセット ANEX

    オフセットアダプター30mmソケットセット

    ANEX(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mm、専用ソケットのセット品です。
    用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。セット内容オフセットアダプター30mm、専用ソケット(H24、H27、H30、H32、H36)、Cリング2個材質本体:炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 専用ソケット:合金鋼質量(g)1380差込角(mm)H24、H27、H30、H32、H36アズワン品番64-8407-79差込角凹(mm)H6.35、角ドライブ9.52・12.7差込角凸(mm)H30
  • 本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ) 8300BP-XL ベッセル

    本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ) 8300BP-XL

    ベッセル
    579税込637
    1本
    当日出荷
    奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプロング先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • パワーグリップボックスドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップボックスドライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)250
  • 薄口スパナセット SIGNET(シグネット)

    薄口スパナセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利。 15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能。 4~17mmの13本セット。
    セット内容薄口スパナ(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・17mm)質量(g)350商品構成セット品
  • 六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング 単色カラーセット エイト

    六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング 単色カラーセット

    エイト
    5,998税込6,598
    1セット(9本)
    当日出荷
    剥がれにくい焼付塗装は作業で色を区別でき、自分の好きな色のツールで作業可能です。2.5~10mmは、シルク印刷によるサイズ表示付です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用に。仕様テーパーヘッド[[(R)]]は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上。、ブリスターパック入り。、従来のボールポイントに比べ10%~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、9材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ、カラー焼付塗装)、ホルダー:PE(ポリエチレン)質量(g)428先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0731
スパナ/レンチ