絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: スパナ/レンチ

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
6,114件中 1,001~1,040件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6004 自動調整モンキーレンチ Joker Wera

    6004 自動調整モンキーレンチ Joker

    Wera
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1丁
    欠品中
    開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。30°回転角のラチェット機能付きです。ボルトを損傷しないための形状です。製品には防錆処理を施しています。吊下げ穴付きです。
    用途配管・メンテンナンス材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • T形スライド式六角棒レンチ”951” Beta

    T形スライド式六角棒レンチ”951”

    Beta
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    同サイズの先端3か所で締め付けが可能です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 高トルクの締め付けに適しています。
    材質スライドバー:クロムバナジウム鋼形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(軸)ニッケルクロム合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    一本で4サイズ
    用途傾くソケット採用(約15°)障害物を避けて締付けできる。六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ。ラチェット機構。ショートタイプ。4サイズOK材質スチール
  • 75°オフセットメガネレンチ DEEN

    75°オフセットメガネレンチ

    DEEN(2件のレビュー)
    ¥2,200~税込¥2,420~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    今では数あるDEENのレンチの中でも最も新しくラインナップに加わったレンチです。 なぜ、ライナップに加わったのか?人気があるからに他なりません。 そもそも、ここまで深い角度のついたメガネレンチは国内工具メーカーではラインナップが無く多くは欧州メーカーのみのライナップでした。 しかし、欧州メーカーのライナップでは10×12mmや12×14mmといったいわゆる「日本サイズ」の組み合わせのライナップが無くお客様は購入に躊躇される方が多かったのです。 そこで、そのお声に応えて作られたのがこのレンチです。 サイズ組み合わせはもちろん「日本サイズ」も多く含んでいます。 ただ、このレンチのすごい所はサイズだけではありません。 ただ作るだけではなく、時にはユーザー様のご意見を伺いながら、実際に作業する際の様々なシチュエーションを思い浮かべ何度も試作を繰り返し作られた拘り満載のレンチです。 それでは、このレンチのこだわりポイントを紹介していきます。 スタイリッシュデザインユーザー様からのお声として「メガネの側面部を薄くしてほしい」との声を多く聞きました。 側面部が厚いと、狭い箇所に入らないのはもちろん振り幅にも影響してしまうのです。 その声に応えるように、ここまでの薄さを実現しています。 機能面だけでなく、見た目にも拘ったポイントです。 ザグリなし今日では、様々な分野で軽量化が追及され遂にはボルトやナットにまでその波が押し寄せています。 ボルト・ナットを軽くするために手っ取り早いのが、頭を薄くすること。 しかしながら、薄いという事はナメやすいというリスクが高まります。 レンチとの接地面積が少なく、力が集中してしまうためです。 DEENのレンチでは、そういった低頭のボルト・ナットも接地面積を増やすためにレンチ内側の面取り、いわゆる「ザグリ」を排しています。 これにより、低頭でも安定して回すことが可能です。 軽量且つ屈強ボディーレンチのボディーはクボミを付けることで、軽量化を図っています。 更にただ軽量化されただけでなくI型構造と呼ばれる技法を用いて強度UPも図っています。 このクボミは親指を置いて力を掛けやすいといった効果もあります。 このレンチ1本でもこれだけの拘りが詰まっています。 サイズラインナップ:8×10/9×11/10×12/12×14/13×15/14×17/16×18/17×19mm※セット販売もございます。
    形状オフセット
  • デミオ・ノート用ブリーダーメガネレンチ DEEN

    デミオ・ノート用ブリーダーメガネレンチ

    DEEN
    ¥2,200税込¥2,420
    1本
    当日出荷
    DEENから遂に登場!『デミオ』用ブレーキブリーダーレンチ!! ブリーダープラグへのアプローチを考慮したディープオフセットの75°を採用従来作業では、7×9mmの組み合わせのレンチが各メーカーにて生産されていなかった為にフロントとリアのエア抜き作業の際にメガネレンチを二種類用意しなくてはならなかったのがDEEN『デミオ用』ブレーキレンチ一本用意するだけで作業が可能になりました。 マツダデミオ、日産ノート、ラフェスタ等のブリーダーに最適な7×9mmの組み合わせ、
    全長(mm)190
  • フレックスラチェットレンチ SK11

    フレックスラチェットレンチ

    SK11
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
    用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。タイプ首振りタイプ首振りありラチェット機構あり
  • 超ワイドワイドモンキーレンチ TRUSCO

    超ワイドワイドモンキーレンチ

    TRUSCO
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1丁
    当日出荷
    通常より2サイズ上のボルト・ナット対応できる超ワイドタイプです。軽量タイプでありながら、強度はJIS H級をクリアしています。目盛付です。
    材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ硬度HRC40~50
  • 24.0x27.0mm薄口スパナ エスコ

    24.0x27.0mm薄口スパナ

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1個
    当日出荷
    材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)24×27全長(mm)222二面幅(mm)24×27商品構成単品
  • 片口打撃スパナ 三木ネツレン

    片口打撃スパナ

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    商品構成単品
  • 本締めボールポイントレンチ9本組 8309BP ベッセル

    本締めボールポイントレンチ9本組 8309BP

    ベッセル
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット(9本組)
    当日出荷
    奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入りトラスコ品番167-6910セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:80.5、2:88、2.5:96.5、3:104、4:114、5:125、6:139、8:162、10:182材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)313先端形状ボールポイント首下長(mm)1.5:17.5、2:19、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • ボールポイントドライバー WISE(若穂囲製作所)

    ボールポイントドライバー

    WISE(若穂囲製作所)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • フリーレンチ trad

    フリーレンチ

    trad
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    モンキー・パイプレンチ・スパナ1本3役の多機能レンチ 3点でボルトをしっかりはさみこむのでスムーズに回せます ミリ・インチ兼用
    用途配管パイプの締め付け、貫通ボルト・ナットの取り付け、自転車の補修サイズ9~14mm・3/8~1/2、15~22mm・9/16~13/16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型スパナ Strong Tool

    薄型スパナ

    Strong Tool(3件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途隙間などの狭い箇所のナットの取付け、取り外しに! 台車や家具などのキャスターの取付けや取り外しに 各種電動工具のパーツ交換などに材質カーボンスチール厚さ(mm)3仕上クロームメッキ商品構成単品
  • ボールポイント六角棒レンチ 42DKEL GEDORE

    ボールポイント六角棒レンチ 42DKEL

    GEDORE
    ¥359~税込¥395~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ダブルボールエンドなので、狭い箇所や突き出た障害も角度を付けて作業できます。
    材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740
  • 両口スパナ GEDORE

    両口スパナ

    GEDORE
    ¥879~税込¥967~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。
    仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
  • マイクロヘックスレンチ Strong Tool

    マイクロヘックスレンチ

    Strong Tool
    ¥569税込¥626
    1セット(7本)
    当日出荷
    精密機器に最適なレンチを7本組にしました。 収納に便利なホルダーです。
    用途六角穴付ボルトの締め付け、緩めにトラスコ品番859-2195材質クロームバナジウム鋼形状L型レンチサイズ(mm)3、2.5、2、1.5、1.27、0.89、0.71
  • 六角棒レンチ BIGMAN(ビッグマン)

    六角棒レンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥62~税込¥68~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L型
  • ボールP六角棒レンチロング BIGMAN(ビッグマン)

    ボールP六角棒レンチロング

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • ボールポイントレンチセット ホーザン

    ボールポイントレンチセット

    ホーザン
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(7本)
    当日出荷
    障害物に当たりにくい 全長ショートタイプ
    セット内容W-112-1.5、W-112-2、W-112-2.5、W-112-3、W-112-4、W-112-5、W-112-6材質特殊合金鋼形状L型質量(g)1、2、3、6、11、19、31寸法A(mm)14、16、18、20、25、28、32対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0止ねじM3、M4、M5、M6、M8、M10、M12寸法B(mm)51、58、65、74、78、89、101先端形状ボールポイント質量(g/セット)83六角穴付ボルトM1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8傾き角(°)20、20、20、20、16、16、16RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げハードクロムメッキサイズ規格ミリ
  • 極薄スパナ TAKAGI(高儀)

    極薄スパナ

    TAKAGI(高儀)(4件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    家具などの組み立てなどに便利な薄型タイプ。
    用途机・椅子・ワゴンなどのキャスターの取り替えなどに。商品構成単品
  • ライトモンキー(グリップ付) フジ矢

    ライトモンキー(グリップ付)

    フジ矢
    ¥2,598税込¥2,858
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。 狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。 目盛付です。 軽量・薄型タイプかつワイドな開口により、狭い場所で様々なサイズのボルトを回すのに最適です。 でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。 ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。 目盛り付です。 すべりにくいグリップ付タイプです。
    仕様薄型、軽量、目盛り付トラスコ品番833-8453全長(mm)256材質/仕上特殊鋼/クロムメッキ質量(g)277最大口開き(mm)43
  • 19mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) エスコ

    19mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥700税込¥770
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA684AS-19二面幅(mm)19
  • 14x135mm/3.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    14x135mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    ¥2,420税込¥2,662
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AR-14二面幅(mm)14商品構成単品
  • 8.0-100mm ピンレンチセット エスコ

    8.0-100mm ピンレンチセット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥12,100税込¥13,310
    1個
    当日出荷
    付属品1.5・2・2.5・3・4mm各2セットエスコ品番EA613XT寸法(mm)ピン開き:8~100商品タイプセット品
  • Tハンドルヘックスローブレンチ ハゼット

    Tハンドルヘックスローブレンチ

    ハゼット
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    T型ハンドルのトルクスレンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
    用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 絶縁T型六角棒レンチ TRUSCO

    絶縁T型六角棒レンチ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本ほか
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 耐電圧試験済みです。 奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。
    規格IEC60900先端形状六角サイズ規格ミリ
  • メガネレンチストレート STAHLWILLE(スタビレー)

    メガネレンチストレート

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディー
    仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)形状ストレート(片頭首振り)
  • ロングボールヘックスレンチセット(ブルーコーティング SIGNET(シグネット)

    ロングボールヘックスレンチセット(ブルーコーティング

    SIGNET(シグネット)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(9個)
    当日出荷
    サビに強いブルーコーティングを採用
    セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型タイプロング先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • コンビネーションレンチセット JTC

    コンビネーションレンチセット

    JTC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット
    当日出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)

    Tハンドル六角レンチ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途手にピッタリフィットする独特のハンドル形状が最高の使いやすさと最強の締め付けトルクを生み出します。 ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。形状T型材質/仕上ブレード:クロームバナジウム鋼、焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ループ・T-ハンドル スタンダード BONDHUS

    ループ・T-ハンドル スタンダード

    BONDHUS
    ¥729~税込¥802~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    形状T型軸長(mm)152先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 絶縁スパナ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁スパナ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1丁ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    鍛造により大変頑丈です。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。 DIN EN/IEC60900基準に適合しています。 各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。
    規格DIN EN/IEC60900基準
  • 薄型軽量ワイドモンキレンチ(裸) エコワイド 300mm寸法12~46 トップ工業

    薄型軽量ワイドモンキレンチ(裸) エコワイド 300mm寸法12~46

    トップ工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番431-0438材質Cr-V全長(mm)315質量(g)650呼び寸法(mm)300口開き(mm)12~45
  • ボールレンチ ENGINEER(エンジニア)

    ボールレンチ

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ギアレンチ32mm Pro-Auto

    ギアレンチ32mm

    Pro-Auto
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2509全長(mm)425質量(g)980二面幅(mm)32ラチェット機構あり
  • ギアレンチ1/4 Pro-Auto

    ギアレンチ1/4

    Pro-Auto
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2533全長(mm)120質量(g)26二面幅(inch)1/4ラチェット機構あり
  • コンビネーションレンチ23mm S.E.K.(スエカゲツール)

    コンビネーションレンチ23mm

    S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番774-6008材質クロームバナジューム鋼全長(mm)300質量(g)350二面幅(mm)23
  • 7本組コンビネーションレンチセット インチサイズ Pro-Auto

    7本組コンビネーションレンチセット インチサイズ

    Pro-Auto
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット
    当日出荷
    メガネとスパナを合体させた片目片口レンチです。 整理保管に便利なレンチホルダー付きです。
    用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業トラスコ品番853-3551セット内容コンビネーションレンチ(3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4mm)、収納ホルダー材質クロームバナジューム鋼質量(kg)0.9
  • 六角棒スパナ エキストラロング 単品 エイト

    六角棒スパナ エキストラロング 単品

    エイト
    ¥119~税込¥131~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    形状L型タイプエキストラロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • ウィングタイプトルクスキーハンドル Wiha(ビーハ/ノガ)

    ウィングタイプトルクスキーハンドル

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥889~税込¥978~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    先端形状ヘックスローブ
スパナ/レンチ