絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: スパナ/レンチ

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
6,114件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションラチェットレンチ Wera

    コンビネーションラチェットレンチ

    Wera
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    ラチェット機構あり
  • スパナセット用ホルダー 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    スパナセット用ホルダー

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    適合SLAS6、SLAS62質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント・ショートL-レンチ BONDHUS

    ボールポイント・ショートL-レンチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角T-ハンドル BONDHUS

    六角T-ハンドル

    BONDHUS(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角ハンドル長さ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 両口ラチェットレンチロングソケット MCC(松阪鉄工所)

    両口ラチェットレンチロングソケット

    MCC(松阪鉄工所)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソケットはロングサイズとレギュラーサイズの両口。 ソケット部の首が長く、従来品ではできなかった鉄骨建築のC型鋼・H型鋼など、深い凹所のネジ締めが可能。
    用途鉄骨・橋梁・鉄塔工事などに最適。
  • メカレンチ MCC(松阪鉄工所)

    メカレンチ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
  • ライナースパナ トップ工業

    ライナースパナ

    トップ工業
    629税込692
    1個
    当日出荷
    軽く、強く、使い易い
    材質クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロング六角レンチ首下ショートタイプセット KTC

    ロング六角レンチ首下ショートタイプセット

    KTC
    13,980税込15,378
    1セット(9本組)
    当日出荷
    本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。 首下長さは従来品の約1/2で、狭い場所での作業に有効です。 首下部の曲げ角度を95°に設定し、指先のスペースを確保しました。
    トラスコ品番373-5460セット内容ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(首下ショートタイプ)HLDS250-1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10、ホルダー形状L型質量(g)400タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付本数9本サイズ規格ミリ
  • (9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチ KTC

    (9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ピン・リング付き
    付属品ピン、リングPR-1519外径D(Φmm)22(ソケット部)先端寸法(mm)3.84全長L(mm)75差込角(sq.)9.5ねじサイズM4-5
  • 薄口モンキーレンチ TRUSCO

    薄口モンキーレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    先端を薄く加工しているので、薄いナットやダブルナットなどの作業に最適です。クロムバナジウム鋼です。 2mmの隙間にジャストフィットします。 ポケットサイズで狭い場所での使用に最適です。 手にぴったりフィットします。落下防止に便利なストラップ穴付きです。
  • ナイフ型 六角棒スパナ 樹脂カバー セット エイト

    ナイフ型 六角棒スパナ 樹脂カバー セット

    エイト(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(6本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    新採用の樹脂カバーにより、手ざわりが良く、握りやすくなっています。本体フレームに硬鋼板を使用しているので、従来のナイフ型よりもねじれに強く、強力に締め付けられます。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、本体フレーム:硬鋼板、カバー:PP(ポリプロピレン)形状ナイフ型先端形状六角
  • SKH 六角レンチ(インチねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SKH 六角レンチ(インチねじ用)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インチねじの取付け・取りはずし
    形状L型材質/仕上合金鋼/四三酸化鉄被膜(黒)先端形状六角サイズ規格インチ
  • ボンダス スタビー・Lレンチセット BONDHUS

    ボンダス スタビー・Lレンチセット

    BONDHUS(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1組
    当日出荷
    首下ショートのL形レンチです。ボンダス特殊合金、プロテニアム鋼を使用しています。硬度はHRC57~61です。ボンデックスケース入りです。L字の内径を限りなく90度に曲げました。
    トラスコ品番381-6613セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6形状L型質量(g)100表面処理プロガード黒染め加工処理先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチセット9本入 TRUSCO

    六角棒レンチセット9本入

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(9本組)
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    トラスコ品番366-9327セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型質量(g)385硬度HRC52-56表面処理黒染め先端形状六角質量(g/セット)385サイズ規格ミリ
  • マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    399税込439
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチセット スーパーツール

    首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチセット

    スーパーツール(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。トラスコ品番384-9481セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型質量(g)436タイプ首下ショートエクストラロング硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツール

    ロングボールポイント六角棒レンチ

    スーパーツール
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。ロングサイズです。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。材質SNCM・V形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプロング硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付熱処理55~58HRCサイズ規格ミリ
  • 洗面レンチ トップ工業

    洗面レンチ

    トップ工業(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    洗面器・洗面台等の配管施工時に!。手の入れにくい狭小スペースに最適!。ハンドル部3段階伸縮(全長:297~472mm)、コンパクトヘッド、 首振り角度180°、六角コマ(13mm)付きクロスバー
    トラスコ品番400-5180全長(mm)297~472(3段階伸縮調整)質量(g)600最大許容トルク(N・m[kgf・m])100[10.2]寸法S(mm)(くわえられる加工物)10~32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8"DR.12pc.クローフットレンチセット Pro-Auto

    3/8"DR.12pc.クローフットレンチセット

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番439-1764セット内容3/8インチDR.12PC.クローフットレンチセット10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24mm 各1個質量(g)790差込角(mm)9.5
  • リング式6角棒レンチセット (ミリサイズ) TRUSCO

    リング式6角棒レンチセット (ミリサイズ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(8本)ほか
    当日出荷
    リング式なので、携帯に便利です。 キーホルダー感覚であらゆる所にかけられます。
    形状L型全長(mm)折り畳み時/145材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC42~45先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 6pcボールポイントセット ベストツール

    6pcボールポイントセット

    ベストツール(7件のレビュー)
    939税込1,033
    1セット(6本組)
    当日出荷
    軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。用途に応じてお選び下さい。 6角ボルト等に斜めがけでも使えます。
    セット内容2、2.5、3、4、5、6mm形状ナイフ型全長(mm)90(折りたたみ時)先端形状ボールポイント付組数6材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウムサイズ規格ミリ
  • 板ラチェットめがねレンチ KTC

    板ラチェットめがねレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
    送り角度(°)20
  • E型トルクス ロングストレートめがねレンチ KTC

    E型トルクス ロングストレートめがねレンチ

    KTC(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    長い全長と片側ツバ付きのめがねで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。輸入車(特に米車・欧州車)のテンショナープーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
    形状ストレート
  • 自在フックレンチ エスコ

    自在フックレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    4,810税込5,291
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質特殊鋼
  • 6.0mm[40- 80mm]ヒンジピンレンチ エスコ

    6.0mm[40- 80mm]ヒンジピンレンチ

    エスコ
    7,070税込7,777
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613XS-5材質特殊鋼全長(mm)220二面幅(mm)6商品構成単品ピン径(Φmm)6ピン開き(mm)40~80
  • スタビーメガネレンチセット Excellent kobo

    スタビーメガネレンチセット

    Excellent kobo(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(6本組)
    当日出荷
    用途自転車の整備等に最適セット内容(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19材質S45C形状オフセット全長(mm)6×7mm:90、8×9mm:105、10×11mm:110、12×13mm:125、14×15mm:140、17×19mm:170対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19
  • ロングボールポイントL形ヘキサゴンレンチセット(グリップ付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングボールポイントL形ヘキサゴンレンチセット(グリップ付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    6,398税込7,038
    1セット(10本組)
    3日以内出荷
    ロングボールポイントL形レンチセットBL900にヘキサゴングリップLHG1が付属したセットです。片側ボールポイントのため、早回しが可能で作業効率アップ。六角棒レンチ用グリップは作業内容に応じてT型・L型を選択し、狭い場所や強いトルクが必要な場面でも効率よく作業できます。
    セット内容BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10/ヘキサゴングリップLHG-1質量(g)セット:470(グリップを除く)、グリップ:90
  • 8サイズマルチラチェットレンチ trad

    8サイズマルチラチェットレンチ

    trad
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    1本で使用頻度の高い8サイズに対応!幅広い作業に使用可能!。ショートタイプで携帯性に優れ、狭い箇所での作業に最適!。インナーソケットをスライドさせればアウターソケットでボルトの締緩作業が可能。軽くてコンパクトなので携帯性・操作性に優れ、通常のギアレンチやマルチラチェットに比べて、狭い箇所や角度のきつい現場での作業に最適。90ギア構造により、より細かな作業が可能。よく使う8サイズを1本にまとめているので、腰袋にはこれ一本を入れるだけで、たくさんの工具を持ち歩く必要がありません。
    用途複数のボルトサイズが混在する作業現場、電設作業や車の簡易修理など。全長(mm)160材質(本体)クロムバナジウム合金鋼質量(g)250サイズ(mm)8/10/12/13/14/15/17/19
  • 薄型オフセットメガネレンチ KOTO

    薄型オフセットメガネレンチ

    KOTO
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    スズキ・ダブルテンショナー搭載車向けの薄型オフセットメガネレンチ。先端の厚さが6mmという薄さにより、するりと入ってプーリーにも干渉することなく作業可能。長さもたっぷりあり、楽にテンショナーのバネを縮めることが可能。材質にSCM材を使用していることにより、耐久性が抜群。
    材質SCM(クロモリ)材・クロムメッキ全長(mm)442質量(g)370
  • モンキーレンチ KTC

    モンキーレンチ

    KTC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    一般的なモンキレンチに比べ、呼び寸法でワンランク上の開口量を実現しました。力のかかる方向に厚みを増やし、手が痛くなりにくいグリップ形状です。余肉を省いたやり形ヘッドは、サイズ合わせの容易な目盛付です。大幅な軽量化を行い、作業しやすく、携帯にも便利になりました。
  • T型 六角レンチセット7PCSミリサイズ DAYTONA(デイトナ)

    T型 六角レンチセット7PCSミリサイズ

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1セット
    欠品中
    T型グリップ付きでしっかり握れて、力を入れやすい六角レンチセット。7サイズをそろえたミリ規格タイプで、バイクや自転車の整備に幅広く対応します。作業現場でも持ち運びやすい専用ケース付きで、サイズごとに整理して収納可能。使いたいサイズをすぐに取り出せて、日常のメンテナンスを効率よくサポートします。
    用途T型グリップ付き 六角レンチセット(ミリ規格)。力をかけやすいT型ハンドルは、握りやすく、固く締まったボルトもスムーズに回せる構造。よく使うサイズをそろえたミリ規格で、バイクや自転車の整備に幅広く対応。専用ケース付きで収納・持ち運びが便利セット内容2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm
  • ボールポイント六角棒スパナセット エイト

    ボールポイント六角棒スパナセット

    エイト
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    ボールポイントの仮締めのイメージを破ったエイト独自のユニークな設計。テーパーヘッドの六面がボルト穴にすき間なく密着し、ボルトを回すので摩耗が少ない。直、斜め、どちらの使用にもボルトと穴との接触面を大きくしたので、キッチリと噛み合いスリップしません。
    セット内容エキストラロング9本組、増し締めパイプ材質特殊合金鋼 SNCM+V(a)先端形状六角
  • 両口ラチェットレンチ SK11

    両口ラチェットレンチ

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。番線加工がしやすいシノ曲がり形状です。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
    用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。全長(mm)310シノの有無あり
  • 超薄型メガネレンチ KOTO

    超薄型メガネレンチ

    KOTO(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは5mm。角度は15°になります。
    角度(°)15最大締付トルク(N・m)165先端厚さ(mm)(両端)5
  • 6003 コンビネーションスパナ Joker Wera

    6003 コンビネーションスパナ Joker

    Wera
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    12角にした開口部は回転角度を30°に小さくし、裏返し角度を15°にしました。サイズにより色分けされており、選定に便利です。防錆処理済品です。
    用途汎用・メンテンナンス材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ立ち上がり角(°)15
  • 6004 自動調整モンキーレンチ Joker Wera

    6004 自動調整モンキーレンチ Joker

    Wera
    7,498税込8,248
    1丁
    欠品中
    開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。30°回転角のラチェット機能付きです。ボルトを損傷しないための形状です。製品には防錆処理を施しています。吊下げ穴付きです。
    用途配管・メンテンナンス材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • T形スライド式六角棒レンチ”951” Beta

    T形スライド式六角棒レンチ”951”

    Beta
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    同サイズの先端3か所で締め付けが可能です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 高トルクの締め付けに適しています。
    材質スライドバー:クロムバナジウム鋼形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(軸)ニッケルクロム合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    一本で4サイズ
    用途傾くソケット採用(約15°)障害物を避けて締付けできる。六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ。ラチェット機構。ショートタイプ。4サイズOK材質スチール
  • デミオ・ノート用ブリーダーメガネレンチ DEEN

    デミオ・ノート用ブリーダーメガネレンチ

    DEEN
    2,200税込2,420
    1本
    当日出荷
    DEENから遂に登場!『デミオ』用ブレーキブリーダーレンチ!! ブリーダープラグへのアプローチを考慮したディープオフセットの75°を採用従来作業では、7×9mmの組み合わせのレンチが各メーカーにて生産されていなかった為にフロントとリアのエア抜き作業の際にメガネレンチを二種類用意しなくてはならなかったのがDEEN『デミオ用』ブレーキレンチ一本用意するだけで作業が可能になりました。 マツダデミオ、日産ノート、ラフェスタ等のブリーダーに最適な7×9mmの組み合わせ、
    全長(mm)190
スパナ/レンチ