カテゴリ
絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(61)
- エスコ(2,645)
- BONDHUS(319)
- BAHCO(バーコ)(249)
- RS PRO(222)
- エイト(210)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(204)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(202)
- TRUSCO(189)
- Pro-Auto(186)
- Wera(181)
- トップ工業(149)
- KTC(129)
- STAHLWILLE(スタビレー)(128)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(124)
- SK11(117)
- SAFETY TOOLS(111)
- スーパーツール(100)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- DEEN(85)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

極薄スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(29件のレビュー)¥379~税込¥417~1丁当日出荷キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。商品構成単品
ハイパーウォームモンキレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷究極の進化形モンキレンチ ガタつきが少ない ワイドな口開き 作業性を高める設計 軽量
引掛ピンスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
超ロングコンビネーションレンチ
SIGNET(シグネット)(16件のレビュー)¥759~税込¥835~1丁当日出荷コストパフォーマンスに優れた超ロングコンビネーションレンチ。 メガネ部のオフセット角は15°。美しいミラーメッキ仕上げ。 手の届かない奥まった場所や力をかける作業に最適です。
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥179~税込¥197~1本当日出荷材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
たて型アルミモーターレンチ
スーパーツール(30件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。 軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。寸法L(mm)205トラスコ品番363-5015質量(g)215寸法l(mm)60寸法W(mm)16~68
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(5本)ほか当日出荷仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
モンキーレンチ 薄型
(27件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷先端薄型で2mmの隙間にフィットし、薄ナットやダブルナットなどの作業に最適です。用途キャスターや同軸コネクターの締付け、車・バイクのメンテナンスでお使いいただけます。最大口径(mm)24全長(mm)155材質クロムバナジウム鋼質量(g)125表面処理クロームメッキ先端厚さ(mm)2
両口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)¥569~税込¥626~1丁当日出荷から5日以内出荷表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
ヘックスローブレンチ
TRUSCO(29件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ材質ニッケルクロムモリブデン鋼硬度HRC55~60表面処理黒染め
超ロングめがねレンチ(ストレート)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。形状ストレート
両口メガネレンチ
トップ工業(29件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1丁ほか当日出荷から翌日出荷軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)
TRUSCO(17件のレビュー)¥799~税込¥879~1丁ほか当日出荷ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
ハイブリッドモンキレンチスケルトン
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型ボルトナットの使用もこなすすぐれものです。同口開き従来品より約60%も軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーです。職場ごとの管理に便利な6色のグリップがあります。6色のカラーよりお選びいただけます。
両口ラチェットレンチ 曲がりシノ付き
スーパーツール(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷仮設足場、住宅施工等に最適な両口ラチェットレンチ。鳶職人から農家や日曜大工まで幅広く使える。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さ。切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。おしゃれなゴールド仕様。用途ラチェットレンチ、ラチェットハンドル、工具、常備工具、DIY、日曜大工として。質量(kg)0.39本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×50
六角棒レンチ(インチタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。材質Cr-V形状L型先端形状六角サイズ規格インチ
六角棒スパナ
エイト(13件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状六角サイズ規格ミリ
角度付板ラチェットレンチ
GISUKE(タカギ)(31件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷平面でも使いやすい角度付。狭く奥深い場所に便利!立ち上がり角度30°。ラチェット機構付。材質(本体)S45C
両首振ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
クイックラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1丁当日出荷スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。材質構造用鋼
モンキレンチ(軽量タイプ)
KTC(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷一般的なモンキレンチに比べ、呼び寸法でワンランク上の開口量を実現しました。 力のかかる方向に厚みを増やし、手が痛くなりにくいグリップ形状です。 余肉を省いたやり形ヘッドは、サイズ合わせの容易な目盛付です 大幅な軽量化を行い、作業しやすく、携帯にも便利になりました。
六角棒レンチセット(インチタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット(9本)ほか当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格インチ
六角棒レンチセット ロングボールポイント カラフル ネックショートタイプ
(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(9本)当日出荷カラーでサイズの区別が簡単にできます。 ネックショートタイプで狭いスペースや深い場所でのご使用に最適です。 ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。用途六角穴付ボルトの脱着に先端形状ボールポイントサイズ規格ミリタイプロング形状L型仕様ホルダー付セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)寸法L(mm)二面幅:(1.5)100、(2)114、(2.5)126、(3)145、(4)164、(5)186、(6)210、(8)235、(10)260硬度HRC50~57寸法l(mm)二面幅:(1.5)5、(2)6、(2.5)8、(3)9、(4)12、(5)14、(6)15、(8)19、(10)24材質(ホルダー)ポリエチレン(PE)材質(レンチ)S2工具鋼傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
T形六角棒レンチ
KTC(38件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドルで早回し作業に適しています。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
モンキレンチ
SK11¥879~税込¥967~1本当日出荷強力型のモンキレンチです。ボルトのサイズ確認に便利な目盛り付きです。浮き出し鍛造で文字の表示が美しいです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
コンビネーションレンチ
SIGNET(シグネット)(9件のレビュー)¥549~税込¥604~1丁当日出荷から翌々日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチ。 豊富なサイズのラインナップも魅力です。メガネ部のオフセット角は15°。
ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット
KTC(31件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(7本組)ほか当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 斜め回転作業が可能です。その他この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(9本)ほか当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
グリップヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥339~税込¥373~1本当日出荷T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
ワイドモンキーレンチ ショート
TRUSCO(24件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。 軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。 グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ