絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: スパナ/レンチ

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
7,905件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)
    先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • ワイドモンキーレンチ ショート TRUSCO

    ワイドモンキーレンチ ショート

    TRUSCO(24件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷
    JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。 軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。 グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
    用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
  • 60度片口めがねレンチ (しの付) スーパーツール

    60度片口めがねレンチ (しの付)

    スーパーツール(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
    種別片口
  • レインボー六角棒レンチセット SK11

    レインボー六角棒レンチセット

    SK11(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(9本)
    当日出荷
    斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。カラーリングによる色分けで、サイズの認識がしやすいです。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。新型ホルダー採用で、レンチの抜き差しがスムーズです。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)形状L型タイプエキストラロング先端形状ボールポイント(長辺)×六角(短辺)二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10傾斜角度(°)約25サイズ規格ミリ
  • グリップヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリップヘキサゴンレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
    用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
  • 六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付き モノタロウ

    六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付き

    モノタロウ(23件のレビュー)
    679税込747
    1セット(8本組)
    当日出荷
    軽量アルミボディのコンパクトタイプレンチセットです。セット内容が充実した携帯と収納に便利なハンドツールです。
    セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8形状ナイフ型全長(mm)91(折りたたみ時)先端形状六角材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウムサイズ規格ミリ
  • レンチホルダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    レンチホルダー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(51件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。 壁掛け用の穴で、壁面に取り付け可能です。 落下防止カバー付です。
  • マイクロ六角棒レンチセット SK11

    マイクロ六角棒レンチセット

    SK11(3件のレビュー)
    429税込472
    1セット(7本)
    当日出荷
    極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小径のミリサイズの六角穴の締結に最適です。組み立て、保守作業に最適です。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ライナースパナ トップ工業

    ライナースパナ

    トップ工業(18件のレビュー)
    629税込692
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。 頭部はスリムなヤリ形です。
    商品構成単品
  • ラチェットレンチ 角度付 セット モノタロウ

    ラチェットレンチ 角度付 セット

    モノタロウ(44件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(5本)
    当日出荷
    狭い所や奥まった所に便利な角度付ラチェットレンチです。設備、配管、建設、整備など幅広くご使用できます。
    用途設備、配管、建設、整備など幅広いシーンで歯数18(6、8、10側)、 20(11、12、14側)、19(13側)、22(17、19側)、24(21側)全長(mm)120(6×8)、144(10×12)、170(11×13)、199(14×17)、228(19×21)呼び寸法(mm)6×8、10×12、11×13、14×17、19×21角度(°)25送り角度(°)20(6、8、10側)、 18(11、12、14側)、18.95(13側)、16.36(17、19側)、15(21側)
  • ギアレンチ ショート フレックスヘッド モノタロウ

    ギアレンチ ショート フレックスヘッド

    モノタロウ(58件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
    用途六角ボルト・ナットの締め付けに材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
  • ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
    用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ドラム缶コック ノーブランド

    ドラム缶コック

    ノーブランド(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    オイル全般、レバー式
    用途200Lドラム缶用材質鋳物ダイキャスト(ハンドルと本体の接合部は真鍮)接続口径50A全長(mm)235
  • ショートヘッド六角棒レンチセット E-Value

    ショートヘッド六角棒レンチセット

    E-Value(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(9本)
    当日出荷
    ボールポイント形状により斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。曲げ部から先端までの長さがメーカー従来品の1/2以下と短くなり、狭い場所での作業が可能です。簡易補助ハンドル付きで、ショートヘッド側に差し込めばボールポイント側での作業も力が掛けやすくなります。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロームバナジウム鋼タイプセミロング先端形状六角傾斜角度(°)最大約25サイズ規格ミリ
  • 六角レンチセット ホーザン

    六角レンチセット

    ホーザン(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(10本組)
    当日出荷
    折りたたみ式で携帯に便利な六角レンチセット。
    トラスコ品番370-8501形状ナイフ型全長(mm)85(収納時)質量(g)115対辺(mm)1.27(1/20インチ)/1.5/1.6(1/16インチ)/2.0/2.4(3/32インチ)/2.5/3.0/3.2(1/8インチ)/4.0/4.8(3/16インチ)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパナセット KTC

    スパナセット

    KTC(10件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1セット(6本組)ほか
    当日出荷
    商品構成セット品
  • ライトショートモンキー フジ矢

    ライトショートモンキー

    フジ矢(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。 狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。 ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。 目盛付です。 すべりにくいグリップ付タイプです。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。
    仕様目盛り付き材質特殊鋼タイプ薄型、軽量
  • 打撃メガネスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    打撃メガネスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(14件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
    仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)
  • ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    仕様JIS表示認定工場製差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角キーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    六角キーレンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
    用途工場関連・車両整備などに。形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ハイブリッドモンキレンチ XG ガタレス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドモンキレンチ XG ガタレス

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(23件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    大好評のXドライブにプレミアムシリーズのG-LESS(ガタレス)機構をプラス!タテ方向のガタを低減し、使い易さが大幅に向上しました!。X-DRIVE(エックスドライブ)。三面で回すとにより従来品(二面)より応力が分散されており、トルクがかかりやすく、なめにくく、安定した締付~ゆるめが可能でがっちりグリップ。RFH(ラウンドフォルムハンドル)。従来のまっすぐなハンドルに比べ手にやさしくにぎりやすい新形状(R形状)ハンドル。便利なメモリ付
    仕上ニッケルクロムメッキ
  • 首振りラチェットコンビ トップ工業

    首振りラチェットコンビ

    トップ工業(34件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    本締め可能。 首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。材質クロムバナジューム歯数72首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
  • 両口ラチェットレンチ ショート trad

    両口ラチェットレンチ ショート

    trad(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    足場組の番線締付け・穴合せに最適な曲シノ付!
    用途仮設足場・住宅施工等に。全長(mm)180シノの有無あり
  • ボールポイント六角L-レンチセット BONDHUS

    ボールポイント六角L-レンチセット

    BONDHUS(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(6本組)ほか
    当日出荷
    プロ仕様の高品質・精密加工。次世代のメッキ仕上げブライトガードTM加工。
    材質プロテニアム合金形状L型先端形状ボールポイント付硬度HRC最大61RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ワイドモンキーレンチ TRUSCO

    ワイドモンキーレンチ

    TRUSCO(24件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
    用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • CP コンビネーションスパナ ロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    CP コンビネーションスパナ ロングタイプ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
    579税込637
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
    材質/仕上S53C
  • 極薄スパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    極薄スパナセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(20件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(5本組)
    当日出荷
    キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替えに最適です。 ホピー等の軽作業に適しています。
    セット内容サイズ(mm)各1本 8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(4mm厚)、14×17(4mm厚)、19×21(4mm厚)|サイズ(mm)各1本材質S53Cシルバー(マット調)質量(g)290表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成セット品
  • 薄口モンキレンチ SK11

    薄口モンキレンチ

    SK11(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    薄型ナットやダブルナットに最適です。キャスターや同軸コネクターにも最適です。大型キャスターまで対応のワイド30mmの口開きです。
    用途ボルト・ナットの締結作業。先端厚さ(mm)2.5口幅(mm)最大:30
  • ラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ) KTC

    ラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ)

    KTC(13件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
    仕様十二角形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
  • 新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ インチサイズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    869税込956
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
  • T型六角レンチドライバー ANEX

    T型六角レンチドライバー

    ANEX(4件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    大きなトルクを引き出すT型ハンドル。
    材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼PP形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ショートメガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートメガネレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19件のレビュー)
    899税込989
    1丁
    当日出荷
    柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。
    形状オフセット
  • 4サイズ板ラチェット ロング KTC

    4サイズ板ラチェット ロング

    KTC(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ロングソケットなので奥深い箇所での作業が可能。力が掛けやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。
    仕様パワーフィット寸法h3(mm)15送り角度(°)20
  • 六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め モノタロウ

    六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め

    モノタロウ(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(9本組)ほか
    当日出荷
    ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業に材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプショート硬度HRC49~52表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ショートワイドモンキレンチ E-Value

    ショートワイドモンキレンチ

    E-Value(16件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    軽量でワイドな口開きのモンキレンチです。狭い場所の作業に便利で、携帯に便利なショートタイプです。
    用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
  • ボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドル モノタロウ

    ボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドル

    モノタロウ(11件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    ボールポイントで仮締めやななめ作業の早回しが可能です。 グリップの端に同サイズの六角棒がついています。
    用途機械メンテナンス、保全修理に材質(本体)S2鋼材、(グリップ)PP+TPR表面処理クロムメッキ先端形状ボールポイント
  • 首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) TRUSCO

    首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁ほか
    当日出荷
    正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
  • ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    六角棒レンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(7本組)
    当日出荷
    スタンダートタイプ7本組
    用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番431-0276セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm材質Cr-V形状L型質量(g)100タイプスタンダード先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ストレートロングメガネレンチ KTC

    ストレートロングメガネレンチ

    KTC(31件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    仕様パワーフィット形状ストレート
スパナ/レンチ