絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 電設工事関連

2,501件中 641~680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミケース 泉精器製作所

    アルミケース

    泉精器製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    REC-Li60S/REC-Li60/Li250M/Li200M共通です。
    トラスコ品番354-5829
  • MC4端子用圧着工具 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    MC4端子用圧着工具

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
  • 手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    手動圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PA-07用バネ ENGINEER(エンジニア)

    PA-07用バネ

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤーストリッパーPA-07用のバネです。
    適合本体型式PA-07
  • スマートケーブルカッター JEFCOM(ジェフコム)

    スマートケーブルカッター

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    当日出荷
    銅線専用ケーブルカッター。 偏芯軸、カム機構を採用した倍力構造で、約80%切れ味アップ(メーカー比)
    全長(mm)245質量(g)380仕上外径(Φmm)16まで(Ivmm2・CV60mm2)
  • 大径ケーブルストリッパー Nо.25 WEICON

    大径ケーブルストリッパー Nо.25

    WEICON
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    直径25mm以上の大径ケーブルの分厚い被膜を確実安全に皮むき出来ます。円周方向と縦方向にカットが出来ます。レバーを操作する事で歯車を動かし尺取虫のようにブレードを進めます。調整ネジで切り込み深さは0~5mmの間で調整できます。ケーブル中間の皮むきも可能です。極低温環境(-10℃)で被膜が硬くても作業可能です。
    用途直径の大きな丸型ケーブルの被覆皮むきに。トラスコ品番709-8102材質ファイバーグラス強化ポリアミド全長(mm)210適合電線サイズ25.0mm以上RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)外被:5
  • ケーブルストリッパー WEICON

    ケーブルストリッパー

    WEICON
    ¥1,898税込¥2,088
    1丁
    当日出荷
    ケーブルを中心に本体を回転させてから縦カットで丸型ケーブルの外被膜を安全確実に皮むきできます。赤い調整ねじを回すと切り込み深さを無段階で調整できます。ハンドルは滑りにくく、疲労しにくい設計です。
    用途丸型ケーブルの被膜(シース)の皮むきに。材質ファイバーグラス強化ポリアミド全長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”チューブフィッティング ブラスストレート” カバー無しタイプ PISCO(ピスコ)

    ”チューブフィッティング ブラスストレート” カバー無しタイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅を使用しています。カバー無しタイプです。耐スパッタ以外の環境(金型冷却水の配管など)で使用する場合には、カバー無しダイプをお薦めします。
    トラスコ品番442-6509材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:水素化ニトリルゴム(HNBR)接続口径R1/8適合チューブ外径(Φmm)4六角対辺(mm)10最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油適合チューブ外径D(Φmm)4使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥39,980税込¥43,978
    1丁
    翌々日出荷
    付属品:スペアブレード×2枚。PVC、ゴム、PUR製の直径30~60mmのケーブルを、円周および縦方向に素早く剥ぎ取ります。クイック調整と回転ノブによる微調整により、ケーブル径30~60mmの間のサイズを素早く簡単に切り替えられます。切断深さを最大6.5mmまで調整可能な精密ブレードにより、ゴムホースケーブル(H07RN-F)などの頑丈な絶縁材でも正確な切断結果を実現します。ブレードは完全収納式で、保管および輸送時に保護されます。縦方向の切断は、折りたたみ式の引き込み補助装置による手動方式と、力のかからない送り出しのための機械式ラチェット方式の2種類に対応しています。従来の工具に比べて効率的で、時間を節約できます。可動式ガイドローラーにより、正確な縦切りおよび周回切りが容易に行えます。アルミダイキャスト製の堅牢なハウジングを採用し、長寿命を実現する考え抜かれた設計です。回転ノブの内側に2つのスペアブレードを内蔵しており、作業が中断されません。
    質量(g)600対応材質PVC、ゴム、PUR寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W225×D90×H78切断深さ(mm)6.5(最大)ケーブル径(Φmm)【対応】30~60
  • ミニ端子用圧着電工ペンチ BRIDGE[自動車用品]

    ミニ端子用圧着電工ペンチ

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    6日以内出荷
    ミニ端子用圧着端子。
    用途SP-617/SP-619/SP-621/SP-623/SP-625のミニカプラー端子に対応。幅(mm)【端子バレル】0.7~2.2全長(mm)195質量(kg)0.17適合電線サイズ(sq)0.08~0.5入数(本)1
  • 防水端子用圧着電工ペンチ BRIDGE[自動車用品]

    防水端子用圧着電工ペンチ

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    6日以内出荷
    防水ハウジング用ワイヤシール端子用工具。
    全長(mm)195質量(kg)0.3適合電線サイズ(sq)0.35~2.0入数(本)1
  • マルチワイヤーストリッパー WORKPRO

    マルチワイヤーストリッパー

    WORKPRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    対応仕様 単線またはより線ワイヤー:2.0-4.1mm(4-16mm2)・0.5-16mm(0.2-2.5mm2) トリップ フラットワイヤー:3×2.5mm2・3×1.5mm2 トリップ同軸ケーブル:RG59、RG6。4つの仕様でさまざまなワイヤーに対応しています。軽く押すだけで簡単にワイヤーを簡単に剥がせます。底部に便利な取り外し可能なスライディングパネルがあり、切断くずを簡単に掃除できます。上部に長さ 3 cm のくぼんだ四角形があり、さまざまな長さの測定が可能です。軽量でコンパクト、コスト効率が高く、操作が簡単です。保管に便利な透明なプラスチックボックスが付属しています。
    用途シース線、芯線、複数より線のシース線の皮むきに適合、電線の切断、裸端子、絶縁端子の圧着に適合
  • ワイヤーストリッパー VCTF 1.25 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ワイヤーストリッパー VCTF 1.25

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
    仕様VCTF用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ1.25mm2×2心・1.25mm2×3心・1.25mm2×4心(VCTF線用)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • ワイヤーストリッパーIV1.25-8.0 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ワイヤーストリッパーIV1.25-8.0

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
    仕様IV用(エコ電線対応)適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合サイズ(mm2)1.25・2.0・3.5・5.5・8.0(IV線用)適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • ワイヤーストリッパー単線 1.0-3.2 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ワイヤーストリッパー単線 1.0-3.2

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
    仕様単線用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズΦ1.0・1.6・2.0・2.6・3.2mm(単線用)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • ワイヤーストリッパー単線 0.5-2.0 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ワイヤーストリッパー単線 0.5-2.0

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
    仕様単線用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズΦ0.5・1.2・1.6・2.0mm(単線用)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • ワイヤーストリッパー 同軸 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ワイヤーストリッパー 同軸

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
    仕様同軸用適合3C2V・5C2V S5C-FB(同軸用)適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • 強力圧着工具(裸端子) MARVEL R&D(ミノル工業)

    強力圧着工具(裸端子)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    6日以内出荷
    安全・確実の品質で圧着作業。耐久性 連続試験回数35.000回合格。全製品にロストワックス(精密鋳造)を採用。【成形確認機構内臓】。すっきりスマートになりました(新ラチェット機構)。確実に圧着できる力が加えられるまで圧着規制装置は解除されません。【グリップ】。エラストマー採用。手によくフィットし負担が少なく、軽い
    用途リングスリーブ用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)630質量(g)1990穴あけ能力0適合サイズ0JIS規格対応替刃仕様0適合サイズ(mm2)22・38・60適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • 圧着工具(リングスリーブ) MARVEL R&D(ミノル工業)

    圧着工具(リングスリーブ)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    翌日出荷
    安全・確実の品質で圧着作業。耐久性 連続試験回数35.000回合格。全製品にロストワックス(精密鋳造)を採用。【成形確認機構内臓】。すっきりスマートになりました(新ラチェット機構)。確実に圧着できる力が加えられるまで圧着規制装置は解除されません。【グリップ】。エラストマー採用。手によくフィットし負担が少なく、軽い
    用途リングスリーブ用適合0適合機種0寸法(mm)0穴あけ能力0JIS規格対応替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • ケーブルカッター(銅線)60 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルカッター(銅線)60

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌日出荷
    人間工学を駆使驚異の切れ味。ハンドル荷重をメーカー比40%軽減(特許取得)。軽く、片手で作業ができ、ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れます。刃物炭素工具鋼を精密鍛造。最適硬度に熱処理が施されており、すばらしい切れ味が持続します
    用途銅線専用適合0適合機種0性能IV・CV60mm2、VVR・CV8mm2×3心、CTV8mm2、VVF2.6mm×3心寸法(mm)0全長(mm)240質量(g)365穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • 圧着(CPS)タイプ 七星科学研究所

    圧着(CPS)タイプ

    七星科学研究所
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷
    圧着(CPS)タイプ用工具
  • 電工ナイフ KLEIN TOOLS

    電工ナイフ

    KLEIN TOOLS
    ¥6,398税込¥7,038
    1丁
    当日出荷
    電線の加工に使いやすい、短めの刃を備えた専用ナイフです。全長16cm・刃長4.5cmで、取り回しやすいコンパクトなつくりです。簡単に保管。持ち運びができる吊り下げ穴付きです。刃を守るキャップ付きです。握りやすい大型グリップで力が入れやすく、手になじむ滑りにくい加工です。刃は硬くて丈夫な材質で作られており、切れ味が長く持続します。
    用途ケーブルの被覆むきに。トラスコ品番690-9276材質ハイカーボンスチール全長(mm)159刃長(mm)45柄長さ(mm)112
  • 電工ナイフ KLEIN TOOLS

    電工ナイフ

    KLEIN TOOLS
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    本体44200にぴったりはまるホルダーです。現場でいつでも取り出せるように設計されています。わずか37gで軽量です。必要に応じて他製品も収納できる高さ196.9ミリです。ベルト幅57mmまで対応しており、スロット式で着脱もスムーズです。縫製とリベットで補強された本革製で、長く安心して使えます。
    用途KLEIN TOOLS電工ナイフ(品番44200)の収納に。トラスコ品番690-9280適合機種44200材質レザー幅(mm)54厚さ(mm)25全長(mm)197適合ベルト幅(mm)最大57適合替刃/ナイフ品番44200ポケット数1
  • DAK-4 電工アジャストナイフ 鎌形刃 ベッセル

    DAK-4 電工アジャストナイフ 鎌形刃

    ベッセル
    ¥2,798税込¥3,078
    1丁
    当日出荷
    丸ケーブルに鎌形の刃が沿い、シース剥離がしやすいです。刃を収納させて携帯時や保管時にコンパクトになるので便利です。刃が取り外せるので、交換や刃研ぎがおこなえます。裏面のダイヤルで、刃のガタつきを抑えられます。ダイヤカットパターンのクッショングリップを採用。エラストマー樹脂で滑りにくく、しっかり握れます。VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃つき。落下防止コード取付穴つき。
    用途ケーブルの被覆剥離に。刃長を電線にアジャストさせて、作業を安全快適に!トラスコ品番691-2080材質替刃:工具鋼、中子:ABS、外巻:TRP幅(mm)50厚さ(mm)26全長(mm)171刃長(mm)63
  • ソーラーケーブルストリッパー JEFCOM(ジェフコム)

    ソーラーケーブルストリッパー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,698税込¥4,068
    1丁
    翌々日出荷
    ストリップ長を一定にできるガイド付。樹脂製で軽量・コンパクト。挟んで、くるくる回すだけ
    材質PVC寸法(mm)24×85×42質量(g)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:76×25×162包装形態ブリスター・台紙梱包質量(g)40適合サイズ(mm2)2.5~6.0用
  • ソーラー圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    ソーラー圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥18,980税込¥20,878
    1丁
    当日出荷
    ストーブリ社製MC4コンタクトを圧着できる
    材質特殊鋼・PVC寸法(mm)24×234×80質量(g)510適合サイズ(mm2)2.5, 4, 6用
  • セフ樹脂管カッター タジマツール(TJMデザイン)

    セフ樹脂管カッター

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    一般的な樹脂フレキ管切断に最適!。各種樹脂管の切断。樹脂フレキ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。一般的な樹脂フレキや給湯・給水工事で使用する架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。外径37mmまでのパイプ切断が可能。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
    用途各種樹脂管の切断タイプ本体製品質量(g)210ホルダーセフ:別売フック形状セフ:丸型適合被削材種【Φ37まで】樹脂フレキ管、サヤ管(CD管)テフロンチューブ 【Φ27まで】ポリブテン管、架橋ポリエチレン管、ナイロンチューブ本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)228×57×27
  • 電工ナイフ(折りたたみ式) JEFCOM(ジェフコム)

    電工ナイフ(折りたたみ式)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    翌々日出荷
    リング部にレンチ機能搭載(17mm/21mm)。電気工事に適したブレードデザイン。優れた切れ味のホローグラインド。開いた刃を確実に固定するライナーロック方式。ポケットに入れやすいクリップ付
    材質(ハンドル)ステンレス チタンコーティング、(刃)8cr13mov寸法(mm)40×180×16質量(g)150刃長(mm)76
  • シメールNeoセット 園芸・建築用 大見工業

    シメールNeoセット 園芸・建築用

    大見工業
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    園芸・建築などの線と柱等の架設に最適です。
    用途園芸建築用。ロープ長さ(m)1
  • シメールNeo バネ付フック 大見工業

    シメールNeo バネ付フック

    大見工業
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    強度・耐摩耗性に優れたフックです。ハズレ止め金具付で安全です。
    用途シメール用。セット内容張線器部品
  • 電気作業用ロバストツールケース KNIPEX(クニペックス)

    電気作業用ロバストツールケース

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    90日以内出荷
    コントロールキャビネットキー:001101、ツールケース「Robust26」:002133LE、ラジオペンチ:0826185、オートマチック絶縁ストリッパー:0.08~16mm2(1252195)、絶縁エレクトロプライヤー:1386200、汎用ケーブルストリッパー:169501SB、絶縁40°先曲ラジオペンチ:2626200、ニッパー:7006160、強力ニッパー:7406180、絶縁スーパーニッパー:7806125、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):PZ 1(982501SL)、スクリュドライバー(細形):PZ/S 1(982501SLS)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):PZ 2(982502SL)、ケーブルナイフ:9852、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器30cm:2281、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。防塵、密閉、防水機能を搭載しています。空気孔バルブ、南京錠付きです。書類入れ:ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネルです。ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能です。エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。耐衝撃性ポリプロピレン製、防塵性、防水性、耐熱性があるため、厳しい作業条件にも対応します。大変な作業もスマートに実施:19個のツールポケットと61個の保持ループに加え、自由にレイアウトできるアルミニウム製の仕切りシステムにより、最大限の柔軟性を実現します。出張に便利:伸縮式ハンドルや、スムーズに回るキャスターなど、飛行機移動に適した構造によって快適性を向上します。KNIPEXツール16点とブランド品質ツール計22点を装備しました。
    質量(kg)10.1容量(L)26.4耐荷重(kg)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×550耐熱温度(℃)-30~80入数22点
  • ワイヤーストリッパー替刃 (1252-195用) KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーストリッパー替刃 (1252-195用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌日出荷
    用途12 52 195/1252-195SB用
  • 絶縁ケーブルカッター  [ステップカット] 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター [ステップカット] 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    翌日出荷
    全長160mmと小型で軽量ながら、強靱で潰れのない綺麗な切断が可能。はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。最大Φ15mm(50mm2)の多芯銅線およびアルミ線を切断。最大5×4mm2の単銅線およびアルミ線を切断。ケーブルを潰さずに切断。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃。挟み込み防止機能で安全な作業を実現。高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
    全長(mm)160質量(g)225切断能力(AWG)36526ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド磨き (黒)切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50
  • ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    当日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
    用途銅/アルミニウムケーブル用仕様刃硬度:HRC54~56全長(mm)200質量(g)324切断能力(AWG)36557ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き (黒表面処理)切断能力(Φmm) 銅線多芯:20切断能力(mm)銅多芯:70
  • クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    クリンピングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥6,398税込¥7,038
    1丁
    翌日出荷
    ケーブルの切断、電線の被覆剥き、絶縁端子、熱収縮スリーブコネクター、非絶縁プラグ型コネクターの圧着用です。M2.6/3.0/3.5/4.0/5.0の銅または黄銅ねじピン切断用のねじ穴付きです。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能です。
    用途絶縁端子・オープンバレル端子圧着用全長(mm)240質量(g)270段数【圧着】3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×25×62ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.5-6.0クリンピング能力(AWG)20-10パッケージ無し
  • ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥44,980税込¥49,478
    1丁
    当日出荷
    DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。最大16mm2までのフェルール端子に対応します。必要なフェルール端子のサイズに自動的に調整するため、正確かつ迅速な圧着が可能です。四角形状で圧着を行います。ツインフェルール端子にも対応:2×6mm2または2×AWG12までの全てのツインフェルール端子にも対応します。高品質クロムバナジウム電炉鋼製、油焼き入れ処理済みです。
    用途エンドスリーブ用。フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に適合4角クリンプ寸法(mm)180×77×21全長(mm)180質量(g)459段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.08-16クリンピング能力(AWG)28-6パッケージ無し
  • 小型クリッパー KNIPEX(クニペックス)

    小型クリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。大きな横断面も微細構造された刃先で簡単に切断できます。ジョイント下部にある掴み面で直径1.0mm以上のワイヤーを掴んだり引っぱったりできます。2種類の異なった材質で作られたツートンカラーの細いハンドルカバー付き。取り扱いやすく、持ち運びに便利です。ハンドルカバーとの接触面が大きいので、握力がうまく配分され、快適に作業できます。
    仕様切断面:傘状寸法(mm)62×21×200質量(g)365ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒防錆コート切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
  • 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥29,980税込¥32,978
    1丁
    3日以内出荷
    精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性が特徴です。圧着ダイスは交換できません。
    用途エンドスリーブ用寸法(mm)220×58×21全長(mm)220質量(g)493段数【圧着】5ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.25-6.0クリンピング能力(AWG)24-10
  • 圧着ダイス (9743-200用) KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス (9743-200用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1組
    当日出荷
    圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
    用途非絶縁チューブケーブル端子、圧着端子(DIN46237)、非絶縁buttコネクター、圧着コネクター(DIN46341)用仕様●圧着段数:3●圧着能力(AWG):13・15-17・19-20質量(g)37圧着能力(mm2)0.75・1.5・2.5
  • 単心光ファイバカッタ フジクラ

    単心光ファイバカッタ

    フジクラ
    ¥84,980税込¥93,478
    1組
    17日以内出荷
    ホルダ台と屑回収BOXの位置を左右入れ替え可能。お客様自身で切断刃とクランプアームの交換
    仕様●構成品:CT16本体、ファイバプレート(AD-16B)、屑回収箱(FDB-06)、ケース(CC-46)、六角レンチ(HEX-01)、取扱説明書●切断刃の寿命:48,000切断●適用クラッド径:125μm●適用光ファイバ:石英ガラス光ファイバ●適用光ファイバ心数:単心●適用被覆径:2mm/3mmコード&ドロップケーブル対応
電設工事関連