絞り込み
先端形状
ブランド
- モノタロウ(47)
- エスコ(1,197)
- ベッセル(428)
- Wera(417)
- ANEX(339)
- 近江精機(322)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(300)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(289)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(264)
- BONDHUS(241)
- BAHCO(バーコ)(228)
- ENGINEER(エンジニア)(217)
- NAC(長堀工業)(196)
- ビックス(154)
- SK11(129)
- KTC(122)
- TRUSCO(110)
- JTC(108)
- FACOM(102)
- Pro-Auto(93)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

電動ドリル用ドライバビット6本組セット
トップ工業(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(6本)当日出荷特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めにRoHS指令(10物質対応)対応
特殊ねじ用ドライバービット
ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷特殊形状のねじの締め付け、取り外しに最適です。用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。全長(mm)65質量(g)11軸長(mm)24差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスドライバーHF
Wera(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クッション差し替えドライバー
SK11(2件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷差替え式ドライバー。これ1本で+1・+2・-6に対応します。市販されている差込角6.35mmのビットが使用出来ます。用途各種ネジの締め付け、緩め作業。種類差替式ドライバー先端サイズNo.1・No.2ハンドル径(Φmm)43商品構成単品
ワイドハンドル超短スタービードライバー 5本組
ANEX(6件のレビュー)¥789税込¥8681セット当日出荷力の入るワイドハンドル。 狭いスペースで使用できる超短タイプ。トラスコ品番327-2176セット内容(+)1×19・(+)2×19(2本)・(+)3×19・(-)6×19タイプスタービードライバー種類セット品商品構成セット品
ラチェットドライバシリーズ
KTC(9件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1セット当日出荷ラチェット機能を備えた多機能ドライバ! 締め緩め両方での早回しが可能なラチェットドライバにさらに多彩なシーンで活躍する新ラインナップが登場。 ラチェットを固定することで通常のドライバとしても使用可能です。種類セット品軸六角穴二面幅6.3×8商品構成セット品
樹脂柄ドライバ ロングクロス貫通タイプ
KTC(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷六角軸のロングタイプ(軸長300mm)で、エンジン周りの奥深い場所での作業に便利。六角ボルスター付。先端マグネット付です。仕様21世紀バージョン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂寸法l(mm)300商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり![[5.0x250mm][-] ロングドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488746-160905-02.jpg)
[5.0x250mm][-] ロングドライバー
エスコ(5件のレビュー)¥560税込¥6161個当日出荷エスコ品番EA557C-250A種類グリップドライバー軸長(mm)250材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
エアー・電動ドライバー用ビット
ベッセル¥1,398~税込¥1,538~1パック(10本)当日出荷から4日以内出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業呼称B35両頭機能片頭
特殊ネジ用ドライバー
ENGINEER(エンジニア)(12件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷特殊形状のねじなどに使用できます。用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。軸径(Φmm)7全長(mm)190種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)25材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
7本組六角棒ビットセット65mm
WIZ'A¥819税込¥9011セット(7本)当日出荷一目でわかるカラーコーティングです。用途ネジ締め等にご利用下さい。セット内容六角棒ビットサイズ:2/2.5/3/4/5/6、両頭ビット:プラスNo.2×マイナス6mm、六角軸対辺:6.35mm材質ビット:S2H TAIWAN、ビニルコーティング:塩ビ、ホルダー:PE全長(mm)65色シルバー/ブラック電圧18V対応両頭機能両頭
B-Mビットセット
SK11¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷鉄・木・樹脂に最適な穴あけも可能なビットセットです。 ドリルドライバーやインパクトドライバーなどに取り付けてねじを回せます。 鉄工ドリルで薄い鉄板や木、樹脂、木工ドリルで木や樹脂、超硬ドリルで石膏ボードやモルタル、レンガなどに穴あけが出来ます。 ステップドリルで薄い鉄板の穴あけや穴の拡大、フリードリルで穴の面取りが出来ます。 32本入りです。用途穴空け・ネジ締め作業。セット内容ビット12本(ヘックスシングル /H2、H3、H4、H5、H6(65mm)、マイナス/ダブル-4mm×-6mm(65mm)、プラス/ダブル+1(65mm)、+2、+3(110mm))、ステップドリル3-12mm 1本、フリードリル16mm 1本、ドリル18本(鉄工ドリル/2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、3.8、4、4.2、4.5、5、5.5、6mm、木工ドリル/8、9、10、12、15mm)
ポジドライブドライバー No.4600
ベッセル(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷刃先は、高精度のブラックポイント加工。用途海外家具、欧米製スキー用品に対応。材質(軸)クロム バナジウム 鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
ミニ6ドライバーセット
KENOH¥349税込¥3841セット(6個)当日出荷ミニタイプのドライバー6本組セット。内容:+No.00、+No.0、+No.1、-2.5mm、-3mm、-6mmの計6本セット。セット内容+No.00、+No.0、+No.1、-2.5mm、-3mm、-6mm商品構成セット品
ヘクスローブドライバー
TRUSCO¥729~税込¥802~1本当日出荷から翌日出荷滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。種類グリップドライバー適合規格DIN規格適合品(ドイツ工業規格)表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー軸丸軸商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
段付ヘクスローブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥689~税込¥758~1本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50種類段付先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
スイスグリップ・スタービープラスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類スタビードライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マグキャッチ 着磁・脱磁器
TRUSCO(5件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷着磁・脱磁可能です。丸軸は8mmまで六角軸は6.35mmまで対応可能です。用途ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適です。ねじを落とさず、しっかりキャッチします。トラスコ品番449-9662幅(mm)23厚さ(mm)21全長(mm)48色黄高さ(mm)21質量(g)29奥行(mm)23
六角ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(6本組)当日出荷インパクト対応ビット。ビスに喰い付きが良く、耐衝撃・耐摩耗性に強い。六角穴ネジ、キャップスクリュー、セットスクリュー等にご使用下さい。マグネット入。用途パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。トラスコ品番853-5804RoHS指令(10物質対応)対応
Jタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)
ベッセル(5件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷から翌々日出荷トルクス(R)ねじ専用ビットです。先端形状トルクス呼称J差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
木柄ドライバ クロス貫通タイプ
KTC(5件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
精密ドライバーセット
エスコ(6件のレビュー)¥2,420~税込¥2,662~1個当日出荷力をかけやすくするためにサポートバーが付属。ヘックスドライバー軸の穴に通して使用してください。種類セット品商品構成セット品サイズ(mm)210×140×20(ケース)刃先マグネットなし軸貫通なし
セラミック調整用ドライバー
ベッセル(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷チップは21世紀の新素材、ジルコニアセラミック。耐久性が飛躍的に向上。アルミナセラミックスなど、ほかの非磁性体と比べて、耐久性が飛躍的に向上。可変型高周波コイルやコンデンサー、抵抗などのチップ部品を高周波レンジまで性格に調整。金属性ドライバーのように、電磁誘導によって特性を変化させることがありません。非磁性体でありながら、高強度・高耐久性を実現した理想的な調整用ドライバー。用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。仕様バーコード入り(ブリスターケース入り)軸径(Φmm)2.6全長(mm)125質量(g)30種類精密ドライバー/電工ドライバー/専用ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクビットホルダー
ベッセル¥12,980税込¥14,2781個当日出荷手締めや増し締めの際に、規定トルク以上での締め付けを防止。スライドスリーブ式でビットが落ちない構造。ねじを締めていき、4クリックで締付完了。10000回使用可能。M3からM6まで対応する5本セット。収納ケース入り。用途トルク管理が必要なネジ締め作業にセット内容トルクビットホルダー×5(M3、M3.5、M4、M5、M6用)、収納ケース×1種類セット品本体質量(g)183本体寸法(mm)全長75先端径(Φmm)14.5
六角ビット 100L
TRUSCO(1件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。全長(mm)100色シルバーシャンク径(Φmm)6.35硬さH級マグネット先端マグネット付きRoHS指令(10物質対応)対応
電池式ルーター
DEEN¥2,918税込¥3,2101本当日出荷いわゆる小型ルーター!DEENブランドではとても珍しいです! ブリスターパックには本体の他、ダイヤモンドチップ(予備含めて2本)木材・ガラス・金属・革などにそのまま使用できます。 チップを交換するためのHEXレンチが付属します。こちらの赤いボタンを押すと回転が始まり、離すと止まります。 スイッチ操作で作業部分の微調整も行いやすくなっています。 単4電池2本(別売り)で使用するため、対象物をガッツリ削ったり形状を変えたりという作業よりは、対象物に文字やイラストなど模様を付けるのに打ってつけ! 使用したスタッフ曰く「リューターの振動に慣れれば、ボールペンで絵を書く感覚で作業できます」とのこと。 ※メッキ面に加工をするとその部分が錆びやすくなるのでそこだけ注意! 標準のダイヤモンドチップが小さいのでもっと複雑な絵も描けそうです。 ちなみにダイヤモンドチップの軸が2.34mm設計ので、同じ軸径の市販品を付け替えることが可能です。商品構成単品
楽ネジPro
株式会社スズキ(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ドライバーの先端にネジを保持できる便利なツールです。ネジ締めを快適に安全に行えます。ネジ頭の形も(ナベ・皿・トラス)など幅広い種類に対応しています。ネジの素材もステンレスやアルミ、アクリルなど磁石に付かないネジでも使用できます。特殊形状で形成された柔らかいシリコーンゴム性の為、電動ドライバーで一気に締め付けてもネジと母材に挟まらず、母材も傷つけません。スピードが要求されるプロの現場でも躊躇することなく使用できます。金属製のネジ・ビスの保持具と違い、締め込みにより破損する事がありません。簡単・安全・画期的・快適な簡易ネジ保持具です。(特許第6152303号)高引裂きグレードシリコーンゴム使用適合ねじM3~M5程度適合ビット(mm)6.35(Aタイプ)(推奨)
ボールグリップ差替ドライバー専用替え軸
ベッセル(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック当日出荷差替えドライバーの専用差替え軸です。強力マグネット入りビットです。用途電気工事・家具の組立・メンテナンス・車載などに。仕様全身焼入マグネット入り商品構成単品適合軸220W / 220W-3 / 220W-62 / 220W-123
Hex ショートドライバービット
エスコ(1件のレビュー)¥175~税込¥193~1個当日出荷から翌日出荷手動ドライバー用超短ビット。ビットの取外し簡単溝付タイプ。RoHS2適合品。材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭



























![[5.0x250mm][-] ロングドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488746-160905-02.jpg)