絞り込み
先端形状
ブランド
- モノタロウ(47)
- エスコ(1,197)
- ベッセル(428)
- Wera(417)
- ANEX(339)
- 近江精機(322)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(300)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(289)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(264)
- BONDHUS(241)
- BAHCO(バーコ)(228)
- ENGINEER(エンジニア)(217)
- NAC(長堀工業)(196)
- ビックス(154)
- SK11(129)
- KTC(122)
- TRUSCO(110)
- JTC(108)
- FACOM(102)
- Pro-Auto(93)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

電池式ルーター
DEEN¥2,918税込¥3,2101本当日出荷いわゆる小型ルーター!DEENブランドではとても珍しいです! ブリスターパックには本体の他、ダイヤモンドチップ(予備含めて2本)木材・ガラス・金属・革などにそのまま使用できます。 チップを交換するためのHEXレンチが付属します。こちらの赤いボタンを押すと回転が始まり、離すと止まります。 スイッチ操作で作業部分の微調整も行いやすくなっています。 単4電池2本(別売り)で使用するため、対象物をガッツリ削ったり形状を変えたりという作業よりは、対象物に文字やイラストなど模様を付けるのに打ってつけ! 使用したスタッフ曰く「リューターの振動に慣れれば、ボールペンで絵を書く感覚で作業できます」とのこと。 ※メッキ面に加工をするとその部分が錆びやすくなるのでそこだけ注意! 標準のダイヤモンドチップが小さいのでもっと複雑な絵も描けそうです。 ちなみにダイヤモンドチップの軸が2.34mm設計ので、同じ軸径の市販品を付け替えることが可能です。商品構成単品
楽ネジPro
株式会社スズキ(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ドライバーの先端にネジを保持できる便利なツールです。ネジ締めを快適に安全に行えます。ネジ頭の形も(ナベ・皿・トラス)など幅広い種類に対応しています。ネジの素材もステンレスやアルミ、アクリルなど磁石に付かないネジでも使用できます。特殊形状で形成された柔らかいシリコーンゴム性の為、電動ドライバーで一気に締め付けてもネジと母材に挟まらず、母材も傷つけません。スピードが要求されるプロの現場でも躊躇することなく使用できます。金属製のネジ・ビスの保持具と違い、締め込みにより破損する事がありません。簡単・安全・画期的・快適な簡易ネジ保持具です。(特許第6152303号)高引裂きグレードシリコーンゴム使用適合ねじM3~M5程度適合ビット(mm)6.35(Aタイプ)(推奨)
メガドラ細軸ドライバー 910
ベッセル(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷軸径が4mm以下の細軸タイプです。刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント加工です。材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン商品構成単品刃先マグネットあり
Hex ショートドライバービット
エスコ(1件のレビュー)¥175~税込¥193~1個当日出荷から翌日出荷手動ドライバー用超短ビット。ビットの取外し簡単溝付タイプ。RoHS2適合品。材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
スーパーフィット絶縁精密ドライバー
ANEX¥519税込¥5711本当日出荷絶縁耐電圧試験済。マグネット付。用途精密機器などの精密ネジ回しに。軸径(Φmm)4(先端)種類精密ドライバー/電工ドライバー材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE本数1商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
210-719 ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm
ワゴジャパン(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷仕様適合シリーズ:218、233、234、235、253、279、713、714、726、727、730、733、734、735、739、750、753、770、805、890、2000、2001、2020、2091、2092、2734トラスコ品番437-5891全長(mm)174質量(g)26.2材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スリットパワードライバー
ANEX(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)です。仕様刃先マグネット入り、高精度ブラックポイント加工種類電工ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
リングナットセッター
ベッセル(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷マグネットでは鉄粉が付く。ボールロックはボールが飛び壊れる・・・。リングバネ式がそんな不便を解決!しっかりとネジを保持します。全長(mm)60差込角対辺(mm)6.35
樹脂柄T型トルクスドライバ
KTC(5件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から翌々日出荷仕様21世紀バージョン種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバーセット
はくでん¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ビット、ドライバーハンドル、延長シャフト、分解補助工具などをまとめたセットです。プラス、マイナス、トルクス、六角、Y字、星形など、電子機器で使用頻度の高いビットを多数付属しています。?小径ビットを中心に構成されており、精密機器や小型機器の分解・組立作業に適しています。?ビットはマグネットで保持され、ねじの脱落防止や作業性向上に配慮しています。?奥まった場所や角度のある位置のねじにも対応しやすい構成です。グリップ部は手にフィットしやすく、回しやすさを考慮した形状です。?専用ケースにより、ビットや工具を整理して保管・持ち運びできます。一部の部品は生産ロットによって配色が異なる場合がございます。材質【ビット】炭素鋼全長(mm)150質量(g)540ビット115点
ボールクイックキャッチャー
ベッセル(6件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷ネジ締め出来るビットホルダー。ボールクイッチャーと組み合わせて、作業をより楽しく、快適に。ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。樹脂部はガラス繊維入り強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。アルミ製スリーブで剛性アップ。変色に強いアルマイト処理。ドライバーとして使用できます。用途建築、電気工事、空調、ソーラー、足場組み立て、土木など幅広い作業に。仕様ビット軸対辺6.35mm質量(g)17/(取付工具:最大)500許容トルク(N・m)2推奨ねじM4サイズの小ネジ
ドライバー パワーグリップ ラチェット式
(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ラチェットタイプで楽にネジを回せます。 ボールグリップ形状で手にフィットします。用途ねじの締め付け・緩めに刃部硬度HRC55-60商品構成単品
オートマチックドライバー
SK11(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ハンドルを押すだけでネジの着脱が簡単にできます。ハンドルを下方へ押え込むだけで、ネジ類を締め付けたり、緩めたり、木に穴をあけたり等の作業が簡単にできます。 市販の六角対辺6.35mmビットが装着できるため、多種類の用途に使用できます。用途木の穴開け・ネジなどの締め付け用。仕様ワンタッチチャッキング、ビット収納セット内容(+)No.1・(+)No.2・(-)4mm/(-)6mm・2.8mm木工用ドリル種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
パワーグリップスタビードライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥459税込¥5051個当日出荷人間工学に基づき、握りやすさを回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。先端は強力マグネット付きです。全長(mm)82質量(g)40種類スタビードライバー材質(軸)構造用鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1セット当日出荷差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビットセット(いじり防止タイプ)になります。付属品ビット用ホルダ
貫通ドライバーマイナス
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
電工ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷種類電工ドライバー材質(軸)特殊鋼(SVCM+)材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ヘックスローブドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(8件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷から6日以内出荷トルクスネジ用。先端形状が六つの耳たぶ状曲線で構成され、カムアウト(抜け出る)現象が無く駆動効率及びトルク伝達が高くネジ山を破損しません。グリップはすべらない軟質樹脂を仕様。用途工場内作業、車両整備、機械組み立て、什器組み立てなどに。種類グリップドライバー材質(軸)特殊鋼材質(グリップ)軟質樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘクスローブカラービット
ANEX(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能なヘクスローブレンチビット。材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
石膏ボード用ビスキャッチ&ストップ
ANEX(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷石膏ボードのビス打ちに最適。一定の深さでビスが止まります。ボード面にやさしい樹脂カバー付。強力マグネットでビスをしっかりキャッチ。仕様ビスキャッチサイズ(mm):Φ19×32材質クロムモリブデンバナジウム鋼真鍮アルミニウム寸法(mm)ビスキャッチ:Φ19×32
インパクター ドライバービット
Wera(4件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。仕様ダイヤモンドコーティング先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
スーパーフィット精密ボックスドライバー
ANEX(2件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。全長(mm)148種類精密ドライバー/ナットドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)快削鋼材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
差替式パワードライバー
ANEX(11件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。 ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずしトラスコ品番395-9317種類差替式ドライバー商品構成単品
PZ(ポジ形)カラービット
ANEX(6件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷色で使いたいサイズが簡単に選べる全長(mm)110材質(ビット)クローム、モリブデン、バナジウム鋼差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
アタックドライバーセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1セット当日出荷カム部分は耐摩耗性を向上させるために硬い熱処理を施しています。ヘッド部分は打撃による本体の割れを防ぐために少し軟らかくできています。ビットホルダを取り外すと12.7mmの差込角となっているので、汎用ソケットも使用できます。先端形状プラス/マイナス商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
ボールグリップビットホルダー
チャンピオンツール¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷「ボールグリップビットホルダー5色+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。5色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。ビットホルダー1つあたりわずか約18gながら500gの工具を取り付けられます。ビットを取り付けてM4サイズ以下の小ネジのネジ締めも出来ます。クッショングリップでソフトな手触りとなっており締めやすいです。装着できるビットの対応サイズは六角軸(6.35mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。セット内容ビットホルダー×5、カラビナ×1材質アルミニウム合金、ABS、ステンレス鋼サイズビットホルダー:44mm×25mm、カラビナ:78mm×44mm質量(g)ビットホルダー:約18(1個当たり)、全体:約110差込角(mm)六角:6.35、丸:7耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
ハズセルボールインパクタ
ベッセル(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷叩くと12°回るインパクタ機能の差替えボールグリップ。強力な打撃で固いネジを一気にゆるめます。大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き(対辺10mm)。ネジはずし専用ビット(+)2×100mmが1本付属。用途硬くて丈夫な箇所のネジはずしにトラスコ品番659-7241セット内容ボールインパクタグリップ…1、ハズセルビット(+)2x100…1材質本体:CA+TPE ビット:ビット材全長(mm)105商品構成セット品刃先2
絶縁ドライバー ミリタリーカラー GranGear x ANEX コラボ商品 MA7900
ANEX¥639~税込¥703~1本当日出荷絶縁耐電圧試験済。狭い箇所に便利なスリム先端(Φ6mm・マグネット付)。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と Anex(アネックス) とのコラボ商品。作業現場で際立つミリタリーカラー。日本製。 +1x75は軸径5mm。用途電気・通信設備工事等の作業に。材質(軸)クロームモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)PP・TPE商品構成単品材質(被膜)PP耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
スクリュービットセット
E-Value(1件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷電動ドライバーに便利なスクリュービットのセットです。紛失を防ぎ、整理に便利なホルダー付きです。用途ネジ・ビスの締付け。仕様ホルダー付
精密ドライバー6本組
ミネシマ(2件のレビュー)¥599税込¥6591セット(6本)当日出荷収納ケース付き精密ドライバーのセットです。セット内容(+)ドライバー:#0・#1/(-)ドライバー:1.4・2.0・2.4・3.0mm/収納ケース種類セット品本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし