絞り込み
先端形状
ブランド
- モノタロウ(47)
- エスコ(1,197)
- ベッセル(428)
- Wera(417)
- ANEX(339)
- 近江精機(322)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(300)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(289)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(264)
- BONDHUS(241)
- BAHCO(バーコ)(228)
- ENGINEER(エンジニア)(217)
- NAC(長堀工業)(196)
- ビックス(154)
- SK11(129)
- KTC(122)
- TRUSCO(110)
- JTC(108)
- FACOM(102)
- Pro-Auto(93)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

ドリルチャックビットホルダー 固定用逆ネジ(交換部品)
ANEX(11件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷ドリルチャックビット交換式ホルダー 固定用逆ネジ用途ANEXビット交換式ドリルチャックシリーズ専用ホルダー用固定用逆ネジ(交換部品)適合機種AKL-190E、AKL-195E、AKL-250E、AKL-280E質量(g)4六角対辺H(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
コインドライバービット
ANEX(4件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷電動ドライバー・差替ハンドルに対応。 先端R形状。用途バッテリーキャップなどの取り外しに。トラスコ品番494-2701全長(mm)110先端サイズ18材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数6先端厚さ(mm)1.5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
6.35六角シャンクヘキサゴンビットH0.89全長65
近江精機¥9,998税込¥10,9981セット(10個)当日出荷極小サイズヘキサゴンビットです。トラスコ品番807-2148材質特殊工具鋼全長(mm)65質量(g)10種類段付対辺寸法(mm)0.89先端形状六角本数10差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
スリムタイプ 取替用
ANEX(5件のレビュー)¥569税込¥6261セット当日出荷完全になめてしまったネジを叩いて取り外す!用途手回しミニインパクトドライバー取替用ビットトラスコ品番483-3350材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼、TPE全長(mm)105軸長(mm)30適合ねじM2~M4差込角対辺(mm)6.35
四角ビット 5本組 #2X65mm 1/8"
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥979税込¥1,0771セット(5本組)当日出荷特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。トラスコ品番853-5768全長(mm)65先端サイズ2寸法(inch)1/8RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
手動インパクトドライバー用ビット
ANEX(5件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺6.35mmのドライバービット。用途手回しインパクトドライバーの差替ビット。適合本体1902材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼質量(g)33本数1両頭機能片頭
ペンシル型メガネ用精密ドライバー
ANEX(5件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷ペンシルタイプで携帯に便利。フチナシメガネにも対応。用途4種のネジに対応。これ1本でほとんどのメガネ用のネジが回せます。トラスコ品番803-6809セット内容ペン型差替ドライバー本体、(-)1.8、(+)00、フチナシメガネ用ナット回し(六角・ヘクスローブ)色赤・黄色・緑のいずれか。色の選択はできません質量(g)17タイプペンシル型種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)アクリル系、ABS商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
貫通ドライバー(木柄)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷木の暖かみがある木柄ドライバーのスタンダードタイプ。種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ドライバービット(ショートタイプ)
Wera(3件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷スタンダードタイプのドライバー用ビットです。全長(mm)25質量(g)5.7先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
スーパースリムトーションビット 両頭
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)¥469~税込¥516~1セット(2本)ほか当日出荷材質特殊鋼種類スリム、トーション先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
電動ドライバー用ビット ハイオス用
NAC(長堀工業)(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(10本)当日出荷トルク制御付電動ドライバー用ビットです。 M4以下の小さなねじを締め付けるケースが多く先端の軸径の細いサイズが必要な場合に使用します。用途ハイオス電動ドライバー。先端形状プラス(+)両頭機能片頭
ソフト細軸ドライバクロス
KTC¥409~税込¥450~1本当日出荷軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。軸径(Φmm)4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ネジモグラセット
ENGINEER(エンジニア)¥2,398税込¥2,6381式当日出荷DBZ-62~65のビット4本セット。なめた六角穴付ボルトを叩かず外せます。適合ねじ対辺2/2.5~3/4/5mmの六角穴付ボルト
ダイヤモンド剛彩段付ビット
ベッセル(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷刃先先端にダイヤモンド粒子をコーティングすることでネジにガッチリ食いつく。全身無電解ニッケルメッキでビットをサビから守る。マグケットが無いので精密ネジ作業に最適で、段付刃先なのでネジ頭や打込み箇所が見やすくなる。ビット新素材のダイハード鋼なので強さと粘りが違う。最高硬度HRC62。用途ステンレスネジやドリルネジ作業に最適。適合【インパクト】40V対応・18V対応材質ダイハード鋼(最高硬度HRC62)軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(+)1タイプ段付きマグネットなし
スリムラチェットDVセット
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷携帯に便利なコンパクトケースに30アイテムの豊富な入組み内容です。52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最薄の全高16mmを実現し(16mmビット装着時)、高さの制限された窮屈な場所に最適です。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様早回し機能付セット内容スリムラチェットドライバー / 6.35sq.ソケットアダプタービット / ビットホルダー / 16mmビット(+2) / 25mmビット(+1・+2・+3・-4・-6) / ポジドライブ / ネジ用(PZ2・PZ3) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6・8mm・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4インチ) / トルクスネジ用(T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)ギア数52山(送り角度7度)
ワニドラJr
ANEX¥729税込¥8021本当日出荷狭い箇所に使える貫通スタービー。なめたネジも新しいネジも両方回せる。T型形状ハンドルで力が入り、打撃から指を守ります。スパナで回せるボルスター付き用途狭い箇所でのなめたネジはずしに寸法(mm)(+)2×23商品構成単品
精密ドライバーセット
SK11(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(6本)当日出荷すべりにくくまわしやすいラバーグリップを採用しています。ケースはスタンドとしても使用できます。用途時計・メガネ・弱電機器などの組立、修理、装飾品の加工、その他の精密作業用。商品構成セット品
精密トルクスドライバー
ベッセル¥799税込¥8791本当日出荷3つのウィング形状をしており、高トルクに対応し、ネジつぶれを防止します。 Microstix(R)、マイクロスティックスは、オーエスジーシステムプロダクツ株式会社の登録商標です。 ベッセルはオーエスジーシステムプロダクツ株式会社の正式ライセンシーです。用途スマートフォン・ポータブルゲーム機・ハードディスク等の精密機器のメンテナンスに全長(mm)100材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品
トルクスドライバーセット(ビット10本付)
ベッセル(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(10本)当日出荷トラスコ品番125-6436セット内容6.35mmビット、[[+]]2、[[-]]6、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H×25.4mm、ハンドル、ビットベルトホルダ全長(mm)213質量(g)175材質(軸)特殊鋼材質(グリップ)セルローズアセテート樹脂商品構成セット品
アルミビットホルダーB型 3P
侍BLACK(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷アルミ製で軽量。スリーブを引き上げて脱着用途六角軸先端工具の携帯に便利材質(本体)アルミ合金材質(スリーブ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)スチール
段付トルクスプラスビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥699~税込¥769~1本当日出荷から翌日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きトルクスプラスビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50種類段付軸長(mm)24先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
スリットパワースタービー差替ドライバー
ANEX(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1本ほか当日出荷電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。狭い箇所での作業に最適です。商品構成単品
エルドラスーパーショート
BROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷従来のドライバーの先の部分を六角レンチの様に90度に曲げました。 通常のドライバーが入らないコーナー角や狭い障害物がある場所での本締めが可能。しかも(+)1、2番対応ですので殆どのネジを廻せます。 軸部は全身焼入れ、ブラックポイント加工。トラスコ品番853-2987種類L型ドライバー首下長(mm)16商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
210-720 ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm
ワゴジャパン¥1,998税込¥2,1981本当日出荷仕様適合シリーズ:226、231、232、235、236、237、246、250、254、255、256、257、260、261、262、264、270、280、281、290、721、722、723、731、732、735、736、737、738、739、740、741、742、745、775、776、777、769、780、781、804、805、806、816、869、870、890、2002、2003、2004、2005、2022、2231、2721トラスコ品番437-5904全長(mm)174質量(g)31.8材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
落下防止電工ドライバー
TRUSCO(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。種類電工ドライバー表面処理パーカーメッキ仕上げ材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
六角棒 ソケット付ビット
エイト(3件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷から3日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた差し替え式六角棒ビット。用途六角穴付ボルトの締緩全長(mm)45先端サイズ8先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭再生紙使用マーク適合
ファミドラ差替 ドライバー
ベッセル(6件のレビュー)¥399税込¥4391セット当日出荷手のひらにフィット、エルゴノミックハンドル。 差替軸は焼入加工。刃先は強靭。 1本で2サイズ使える、リバーシブルタイプの差替え軸。 軸は特殊合金鋼使用。全身焼入れ。用途あらゆるネジ締め作業に。トラスコ品番371-5281種類差替式ドライバー商品構成単品
ペンシル型LED検電ドライバー
ANEX(5件のレビュー)¥739税込¥8131セット当日出荷一般家庭及び工場向け。明るく光るLED検電ドライバー。通電チェック、導通チェックができます。電池の交換が可能です。エスコ品番EA707DC-7トラスコ品番309-7544種類検電ドライバー使用範囲交流AC100~240V商品構成単品
ステンレス蓄光ドライバー
ANEX(5件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷暗い所で光を放つ特殊蓄光樹脂を使用しています。暗い所でもすぐにドライバーが見つけられます(直射日光10分照射で24時間発光効果あり)。マルテンサイト系特殊ステンレス(高強度ステンレス(550))製です。仕様全身焼入、刃先マグネット入り、高精度ブラックポイント加工種類グリップドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし