絞り込み
先端形状
ブランド
- モノタロウ(47)
- エスコ(1,197)
- ベッセル(428)
- Wera(417)
- ANEX(339)
- 近江精機(322)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(300)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(289)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(264)
- BONDHUS(241)
- BAHCO(バーコ)(228)
- ENGINEER(エンジニア)(217)
- NAC(長堀工業)(196)
- ビックス(154)
- SK11(129)
- KTC(122)
- TRUSCO(110)
- JTC(108)
- FACOM(102)
- Pro-Auto(93)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
龍靭ビットコンビタイプ2本組
ANEX¥629~税込¥692~1個当日出荷1本で2サイズ使えるコンビビット。 ハードな作業に最適。 欠けに強く、耐久性抜群。 18Vインパクト対応(40Vインパクトにも対応)RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
ミニスタ72 ラチェットドライバースタービータイプ
ANEX(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ギア山数72枚。強力本締め・軽い早回しのラチェット機構。狭い箇所に便利なスタービータイプ。指先で回しやすい早回しキャップ。切替誤作動を防ぐ狭いスイッチ範囲。片手でスイッチの切替OK。片頭ビット専用(全長19mm以上 対辺6.35mm六角軸)。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。用途狭い箇所の作業に最適先端サイズNo.2商品構成単品付属ビット超短溝付ビット+2×19アズワン品番65-1948-75
スタビーWPドライバー R型
SK11(1件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷バッテリー液の補充用キャップの取外し・シャワーや給油器のストレーナー部のネジの取外に大変便利です。角軸を採用している為、力が入りにくい時は、ウォーターポンププライヤ等を使用すれば、楽にゆるめる事ができます。用途コインを使用して外す部分等の取外し作業。種類スタビードライバー材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角軸ボールポイントビットセット
EARTH MAN(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(8本)当日出荷斜めからでもネジが回せる。 カラーリングでサイズがわかりやすい。用途六角穴付きボルト回しなどに。
4本組 貫通柄ドライバーセット
エスコ¥2,740税込¥3,0141個当日出荷エスコ品番EA683SB-400セット内容(+)ドライバー:#2×6mm(軸長:100mm)・#3×8mm(軸長:150mm)/(-)ドライバー:6.0×1.2mm(軸長:100mm)・8.0×1.6mm(軸長:150mm)種類セット品材質(グリップ)硬質樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
叩ける電工ドライバー
ANEX¥669~税込¥736~1本当日出荷ガラス繊維入り強化プラスチック 叩きやすい凸形状!打撃にも耐えるリブ構造! 電気を通さない絶縁体用途電気・通信設備工事など配電盤や機器のネジはずし作業に軸径(Φmm)6.3グリップ径(Φmm)42材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
カラービット (マグネット入り)
ANEX(1件のレビュー)¥579税込¥6371パック当日出荷から5日以内出荷カラーで先端サイズの見分けが簡単です。片頭タイプです。両端部非塗装で刃先精度が抜群です。材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
ミニインパクトドライバー専用ねじとりビット
ANEX(8件のレビュー)¥529税込¥5821セット当日出荷完全になめてしまったネジを叩いて取り外す!用途手回しミニインパクトドライバー取替用ビットトラスコ品番469-8703材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼、TPE全長(mm)85質量(g)25適合ねじM3~M6差込角対辺(mm)6.35
エコソフト Tバーソケットセット
ベッセル(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷握りやすいT型ハンドル。 全面ソフトグリップですべりにくく、手にフィットする曲面デザイン。 内部はリサイクル樹脂使用。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。 軸部は六価クロムフリー、環境負荷物質を含まない表面メッキ仕上げ。 9種類のソケット付用途ナット、ボルトの作業に。トラスコ品番810-6936セット内容ソケット(ボックス):H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H12・H13/Tバーソケットセット/ソケットホルダー種類セット品商品構成セット品
キーリングドライバー
ANEX(1件のレビュー)¥379税込¥4171セット当日出荷プラス・マイナスのネジ回しの他に、カンのふたあけにも使用可能。用途キーホルダーとして携帯して使用できるドライバー。トラスコ品番493-7015質量(g)21種類特殊形状材質(軸)鋼板先端形状プラス、マイナス商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソケットホルダー3色セット
トップ工業(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷青・赤・黒の3色セット。●スライド部を引き上げないと抜けない安全設計。●差込部は丸穴なので「さっと出し入れ」できます用途6.35軸のビット・ソケットの携帯トラスコ品番418-6150質量(g)80ビット取付方法引張スライド式
バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット(ロングタイプ)
Wera(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。全長(mm)50種類バイトーション先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
ステンレス ドライバー
Wera(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から翌々日出荷特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類グリップドライバー材質(軸)ステンレス材質(グリップ)樹脂軸丸軸商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
アネックス マグドラ22 5本組
ANEX(2件のレビュー)¥659税込¥7251セット当日出荷全長22mmでより狭い場所に対応できます。ビットの脱着が簡単です。トラスコ品番385-8014セット内容ビット:(+)1×19・(+)2×19(2本)・(+)3×19・(-)6×19タイプスタービードライバー種類セット品商品構成セット品
LED検電ドライバー 低圧用
ベッセル(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷一般家庭向け通電・導通テスト用。 電池交換可能。 明るく光る長寿命LED。 携帯に便利なペンシルタイプ。用途電気配線、コンセントの通電チェック、およびAC活線側/アース側の極性判別、配線回路の導通チェックに。トラスコ品番776-0442種類検電ドライバー電源LR41×2個商品構成単品
剛鍛ソケット(セミロング)
ベッセル¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。全長(mm)70差込角対辺(mm)6.35
樹脂柄ドライバ ロング丸軸
KTC(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷細軸のロングタイプはキャブ調整等に便利です。全長(mm)383種類グリップドライバー寸法L(mm)383グリップ径(Φmm)27寸法D(mm)27材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂寸法l(mm)288商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトドライバクロス貫通タイプ
KTC(4件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用。軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ナットドライバービット
ENGINEER(エンジニア)¥669~税込¥736~1個当日出荷から4日以内出荷奥まった場所のボルトやナットを回せるナットドライバービット。ボックス部が深く、ボルトが突き出ていても使用できます。
プラマイロングセット
ENGINEER(エンジニア)¥1,598税込¥1,7581式当日出荷家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビットのセット。サビが発生しにくいリン酸マンガン処理。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。収納、持ち運びに便利なビットホルダー付き。用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼全長(mm)105質量(g)98対辺(mm)(軸)6.35セット数4対応ねじNo.1~3のプラスネジ/5.5mmのマイナスネジ
ファインミニラチェット ストレートタイプ
ベッセル¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷空転トルクを最小限に抑えた精密設計で、ネジとラチェットが一緒に動いてしまう供回り現象を軽減。60ギア(送り角度6度)で振り幅が制限される狭所の作業もスムーズに行えて便利。高耐久で締め作業にも抜群の強度。隙間に入る最薄クラスのラチェットヘッド。厚さ(mm)ラチェットヘッド:(専用ビット装着時)7.5/20、(専用ソケット装着時)24全長(mm)90.5送り角度(°)6差込角(sq.)6.35ビット全長(mm)18ギア数60枚
黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×110
ANEX(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(10本)当日出荷摩耗にも折れにも強い新しい素材、新硬強度鋼を採用。最高硬度HRC62.5で驚異の耐久性 曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計 喰いつきをさらに良くし、ネジからビットが外れるカムアウトを抑制 ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ用途40Vインパクト対応(18Vにも対応)全長(mm)110種類スリムタイプ先端サイズ(+)2アズワン品番65-1967-60RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
クッショングリップトルクスドライバー
ベッセル(4件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷全長(mm)126質量(g)24種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
三角ネジ用ドライバーセット
SK11(7件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷4サイズに対応する、三角ネジ専用ドライバーです。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。玩具や景品にある三角ネジに使用できます。用途三角ネジの締付け、緩め作業。セット内容三角ドライバ:2.0×2.2・1.6×2.3(mm)商品構成セット品
ドライバーセット
E-Value¥499税込¥5491セット(8本)当日出荷家庭内でのネジ締めに便利な8本組ドライバーセットです。ネジやパーツの保管に便利なスライド式収納ケース付きです。 家具の組立や自転車整備にも便利な六角ドライバー付きです。マスターハンドルのグリップエンドでヒートンやヨートンなどのフックを回すことも可能です。 マスターハンドルはより力強い作業が可能なT型ドライバーとしても使用できます。用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:6mm/六角ドライバー:H3・H4・H5・キリ種類セット品商品構成セット品
なめたネジ回し用ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷特殊先端形状が新たなネジ溝を作ります。 特殊先端形状でなめてしまったネジを回せます。 なめたネジも新しいネジも両方に使えます。 なめたネジは、ハンマーで叩き、新たな溝を作りだして回します。 ハンドルは、握りやすいボール型です。種類グリップドライバーハンドル径(Φmm)42表面処理全身焼入材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)PP+TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ハイパー龍靭ビット スリムタイプ 両頭
ANEX(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(10本)当日出荷ねじ頭が見やすい先端スリムタイプです。 トーション部で衝撃吸収します。 サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げです。 耐久性抜群で長寿命です。 先端欠けに強く、カムアウトを抑制します。用途木材・アルミ・Cチャン・鉄板へのネジの締め付け作業に材質クロムモリブデンバナジウム鋼/アセテート樹脂種類トーション、スリム先端サイズNo.2先端径(mm)4.6先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
ドライバービットセット
WIZ'A(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷先端スリムでネジ穴が見やすい。段付ビットは幅の狭い場所での作業に適しています。マグネット付。18V対応。
四角カラービット10本組
ANEX(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(10本)当日出荷両頭タイプです。 カラーで先端サイズの見分けが簡単です。用途四角ネジ回しに材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35先端サイズSQ3塗装色緑刃先マグネットあり両頭機能両頭
ボールポイントカラービット1本組
ANEX(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに仕様刃先マグネット入り全長(mm)150材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭