絞り込み
先端形状
ブランド
- モノタロウ(48)
- エスコ(2,311)
- Wera(821)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(443)
- ベッセル(433)
- ANEX(351)
- 近江精機(321)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(305)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(295)
- RS PRO(263)
- BONDHUS(245)
- BAHCO(バーコ)(232)
- ENGINEER(エンジニア)(219)
- NAC(長堀工業)(196)
- ビックス(154)
- SK11(130)
- FACOM(124)
- KTC(123)
- JTC(118)
- TRUSCO(110)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

テーパーヘッド 六角棒ビット
エイト¥799~税込¥879~1本当日出荷から3日以内出荷組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸8mm径の長さ100mmの傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ。用途六角穴付ボルトの締緩全長(mm)100先端形状テーパーヘッド本数1差込角対辺(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 六角棒ドライバー
エイト(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、傾けても使えるテーパーヘッドのインチサイズ。用途六角穴付ボルトの締緩種類ボールポイントドライバー先端テーパーヘッド材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
NKビット
日東工器¥1,598~税込¥1,758~1セット(10本)当日出荷から10日以内出荷用途電動ドライバ用ビット適合機種DLV7200/8100/8200/45/70シリーズ用軸径(Φmm)6.35 六角寸法d(mm)7形名プラス
精密ビット D76
ベッセル¥1,998~税込¥2,198~1袋(10本)当日出荷優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。 ハイオスビット。用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立軸径(Φmm)5先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
ナットセッター(ボールロック式) SB
ベッセル¥779~税込¥857~1個当日出荷国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ボールロック構造を内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。 錆に強いメッキ仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。用途六角頭ドリルネジ仕様マグネット入り全長(mm)55差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
スーパースリムビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥389~税込¥428~1セット(2本)ほか当日出荷ガッチリ見やすい最強スリム!芯ブレ制度が高くスムーズなトルク伝達で打ち込みバランスが安定!表面が硬く内部に靱性がありネジ溝の破損を防ぐ効果があります。耐衝撃に強く均一制度保持。用途建築関連・内装関連・電設関連・車両整備・建具取付・家具組立。種類スリム先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
四角ビット 2本組 #3X65mm 9/64"
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2本組)当日出荷特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。トラスコ品番776-8419全長(mm)65先端サイズ3寸法(inch)9/64RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
ビスガイド
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥939税込¥1,0331個欠品中長いビスもぐらつかず安定して打ち込めます。超軽量タイプ。ビスの入り具合が自分の目で確認できる便利な目盛り付。全長110mm以上のビットに使用できます。充電ドライバー全機種に使用可能です。用途手すり・ブラケットジョイントの取付けなどに最適です。トラスコ品番776-8125全長(mm)110質量(g)50先端サイズ(#)2RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダード ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥539~税込¥593~1セット(5本組)当日出荷精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!用途建築関連・板金作業・内装関連。先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5刃先マグネットあり両頭機能両頭
業務用スタンダード ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!用途建築関連・板金作業・内装関連。先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
ベビースクリュードライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥529税込¥5821セット当日出荷5種類のビットが携帯できて便利!ハンドル部にビットがすべて収納できます。用途サイズに応じてビットを差し替えて。トラスコ品番776-7722セット内容(+)ドライバー::#1・#2/(-)ドライバー::3.0mm・5.0mm/キリ種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
ハイソフトドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷から4日以内出荷先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。サビついたネジの取り外し時に、ハンマー等で叩ける貫通型ドライバー。軸部マグネット入り。軸部は工業用特殊鋼を使用、全身総焼き入れで耐久性もUP!用途プラス2番ネジの脱着作業に。軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
ハイソフトドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥549税込¥6041本当日出荷先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。サビついたネジの取り外し時に、ハンマー等で叩ける貫通型ドライバー。軸部マグネット入り。軸部は工業用特殊鋼を使用、全身総焼き入れで耐久性もUP!用途プラス1番ネジの脱着作業に。トラスコ品番853-2380軸径(Φmm)5.5全長(mm)165種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)30材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
ポジタイプ 2Wayドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷ポジドライバーとはヨーロッパで多く使用されており、ポジ形状はプラスネジの十字の溝と溝の間に4カ所のスリット溝がありガタつかずカムアウト現象を防ぎネジ溝の破損を防ぐ効果があります。ソフトグリップで抜群の締め付け力!1本で2サイズ使用できます。用途輸入家具の組立・欧州車・スキー、スノーボードのヴィンディング等。トラスコ品番776-8001種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
2WAYハイソフトドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥769税込¥8461本当日出荷握りやすいオリジナルソフトグリップ。市販の電動ドライバー用ビットが使用できます。(6.35軸/全長65mm以上)用途プラス2番ネジ・マイナス6番ネジの脱着作業に。トラスコ品番853-2474種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ハイソフトドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥369~税込¥406~1本当日出荷から3日以内出荷滑りにくく、力の入るクッショングリップで把握力アップ!先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。軸部マグネット入り。用途OA機器関連の精密作業等に。軸径(Φmm)4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)特殊鋼材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
2WAYスタビードライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥599税込¥6591本当日出荷差込口が金属製の為ハードな作業にも使用できます。狭い箇所でも締め付け力抜群!特殊ホルダー採用により、軸の差替えがスムーズにできます。用途狭い箇所のネジの脱着に。トラスコ品番853-2986種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
4WAYミクロドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥639税込¥7031本当日出荷カメラ・時計の極小ネジなど、縁なしメガネにも使用できます!用途精密機器・カメラ・OA機器・ラジコン・プラモデルなどの組立分解作業。トラスコ品番853-2983種類精密ドライバー本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし
溝付超短ビット
ANEX¥199税込¥2191本当日出荷手動ドライバー用のヘクスローブ超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。全長(mm)19先端形状ヘックスローブ本数12差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
段付ビット用ネジキャッチ
ANEX(2件のレビュー)¥789税込¥8681セット当日出荷段付ビット用のネジキャッチがついたロングビット。マグネットのキャッチ能力は500gトラスコ品番493-7279セット内容+2×100段付ビット、4.5丸軸用マグキャッチ質量(g)29
オフセットラチェットドライバー
ANEX(1件のレビュー)¥829税込¥9121セット当日出荷薄さ32mm。狭い場所や壁際での作業に最適です。トラスコ品番803-6853種類ラチェットドライバー/オフセットドライバー商品構成単品
ボールポイント・スクエアドライバー
BONDHUS¥899~税込¥989~1本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途四角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント・ブレード ロング
BONDHUS¥639~税込¥703~1本当日出荷から8日以内出荷電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
両頭差し替え式ドライバー
ツールメイトジャパン(2件のレビュー)¥399税込¥4391本欠品中(+)(-)が差し替え出来る短いドライバー(スタビー型)仕様軸部磁気付寸法(mm)103×50×33種類スタビードライバー/差替式ドライバー軸径四角軸商品構成単品
スリーポイントヘックスドライバー
ベッセル(5件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷仕様全身焼入種類特殊形状/六角ドライバー材質(グリップ)樹脂ケース寸法(mm)120×95×18先端形状六角商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
差し替えドライバ用クロスビットセット
KTC¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷板ラチェット差替えドライバ(TMDB8,RM22,RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。 デジラチェドライバタイプ(GLK060~500)やトルクドライバ(GDP-080~GDP-450)にも使用可能です。トラスコ品番373-8507
差し替えドライバ用マイナスビットセット
KTC(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷板ラチェット差し替えドライバ(TMDB8、RM22、RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。トラスコ品番373-8493質量(g)25先端サイズ4、5.5、7先端形状マイナス(-)本数3差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
板ラチェット差替えドライバ オフセットタイプ
KTC(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷障害物を回避したり、指の入るスペースを確保できる、15°オフセットタイプです。 切替レバーにより左右両方向でのラチェット操作が可能です。 ギアを指先で回すことで早回しが可能です。 軸対辺6.3mmのビットが使用できます。トラスコ品番373-7519種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー/オフセットドライバー商品構成セット品ギヤ歯数16
L型ドライバーL-PRO-75S
神沢(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷販売実績を誇る信頼性の高いPRO-75をベースに、ヘッドをコンパクト(50mm)に設計。耐久性に優れています。 75mmまでのコーススレッドが打ち込み可能です 六角軸6.35mmのストレートビット、段付きビット、ドリル等が使用可能です。 インパクトドライバーが一段と使い易くなります。用途狭い場所やコーナー部でのビス止め、取り外しに。付属品ビット+No.2 x 25mm 片頭 2本、ハンドル 1本適合ドライバードリル・インパクトドライバー18V商品構成単品
ドライバービット
近江精機¥1,398~税込¥1,538~1パック(10本)当日出荷から翌々日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理に優れています。先端サイズ5先端形状プラス(+)本数10適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能両頭
オフセットラチェットセット ヘックスローブ11ピース
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷便利なラチェット機能が付いています。 仮締めに便利な早回しダイヤルが付いています。 正逆切り替えスイッチ付です。 特殊鋼使用により大幅にトルクアップしています。用途トルクス穴のネジ締めにご使用下さい。トラスコ品番397-9610セット内容いじり止めトルクスねじ用:T-8H・T-10H・T-15H・T-20H・T-25H・T-27H・T-30H・T-40H/両頭ビッ:(+)1×(-)4.5mm・(+)2×(-)6.0mm・(+)3×(-)7.0mm種類セット品頭部厚(mm)24頭部幅(mm)26商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
インパクター ドライバービット
Wera¥839~税込¥923~1本当日出荷インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。仕様ダイヤモンドコーティング先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット(ショートタイプ)
Wera(2件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。専用のビットホルダ(053923)と併用することで、2つのトーション(バイトーション)が作用し、ビットの長寿命化を実現しています。全長(mm)25種類バイトーション本数1両頭機能片頭