掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
8,932件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 差替スタビードライバー 105mm KENOH

    差替スタビードライバー 105mm

    KENOH
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ハンドル径(Φmm)30商品構成単品ビット寸法(mm)(ドライバー)+No.2×-6
  • ショウワボルト回し用ビット 専太君 土牛

    ショウワボルト回し用ビット 専太君

    土牛
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途ショウワボルト回し専用ビット。使用方法1:木材に下穴をあける。(目安は2分5厘:6.0mm、3分:8.0mm)2:ショウワボルトを本体に差し込み、2~3山仮入れします。3:本体を正転させて、下穴をあけた木材に入れて下さい。4:木ネジ部が最後まで入りましたら、逆転で本体とショウワボルトを外します。ショウワボルト打込完了!幅(mm)約15全長(mm)約62
  • 41PCS クイックリリースビットセット SIGNET(シグネット)

    41PCS クイックリリースビットセット

    SIGNET(シグネット)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    ビット40本を搭載したセット。
  • 10Pcs下穴錐&ビットセット trad

    10Pcs下穴錐&ビットセット

    trad
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    簡単!便利!斜めに動いて出し入れしやすいホルダー付き。 国内で市販されています、ほとんどの充電・電動式ドライバー(DT4C・DT4B)・ドリル(DC4A)に装着してご使用になれます。 ビットとソケットがセットで便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル刃&ビットセット trad

    ドリル刃&ビットセット

    trad
    899税込989
    1セット(10本)
    欠品中
    あらゆる作業に対応できる万能セット。
    仕様インパクト対応
  • 1/4H プラス両頭ビット(14mm溝/マグネット付/ブリスターパック入) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4H プラス両頭ビット(14mm溝/マグネット付/ブリスターパック入)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    389税込428
    1袋(2本)ほか
    5日以内出荷
    タイプ両頭ビット寸法D(mm)6.35差込角対辺(mm)6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 1/4H プラスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4H プラスビット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法D(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
  • 精密ドライバーセット SK11

    精密ドライバーセット

    SK11
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    使いたいサイズが一目で分かるレインボーカラーキャップを採用しています。作業時に便利なドライバースタンド付きです。 小ネジや小さなパーツの収納スペース付きです。グリップエンドはローターリーキャップ付きで早回し作業が容易にできます。
    用途時計、メガネ、模型、精密機器の修理・組み立てなど、微細なネジの着脱作業。セット内容(-1.0・-1.2・-1.8・-2.4mm・+0・+00)種別6本組材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)鉄(クロームメッキ)商品構成セット品
  • ビットホルダーDX SK11

    ビットホルダーDX

    SK11(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    材質アルミ
  • 乾式静音ドリル専用ビットセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    乾式静音ドリル専用ビットセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    乾式静音ドリル専用
    適合本体DS-181D
  • 弓形ラチェットハンドル トップ工業

    弓形ラチェットハンドル

    トップ工業
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    弓形の12.7mm(1/2")角ラチェットハンドル。障害物をよけて作業することが出来ます。
    用途埋設管、各種継手、様々な作業での障害物除けに全長(mm)442質量(g)1150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ドライバー +000 ANEX

    精密ドライバー +000

    ANEX
    309税込340
    1本
    当日出荷
    時計・メガネの分野や、精密機器などのねじ回しに便利です。極小+000ネジに対応しています。
    用途PC・カメラなどの精密機器の極小ネジ回しに。トラスコ品番829-2351全長(mm)94質量(g)12材質(軸)刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)本体:真鍮商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0623
  • ボールラチェットドライバー ベッセル

    ボールラチェットドライバー

    ベッセル
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ボールグリップドライバーにラチェット機構を搭載しました。コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先です。片手で高速締付ができ、持ち替えの手間がなく、高所での作業に最適です。軸部のみ取外して交換できます。(替え軸 No.2200B)ラチェット部分は金属部が露出しない安全構造で、金属を通じた感電を防止します。ショート事故を防止する軸カバー付きです。スリムな軸径なので端子台での作業に最適です。
    用途端子台工事・電気工事・電信電話・空調工事・リフォーム等に。仕様全身焼入、ショート事故防止カバー付き。商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0656
  • プラスネジNo1用ネジビット ENGINEER(エンジニア)

    プラスネジNo1用ネジビット

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    潰れたプラスネジを外せる特殊ビット。軽症対応。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
    用途潰れたプラスネジの取り外しに。対応ねじプラスネジ・ナンバー1用ネジ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きネジビット ENGINEER(エンジニア)

    六角穴付きネジビット

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。
    用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黒艦ビット 極 ベッセル

    黒艦ビット 極

    ベッセル
    528税込581
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    鉄工作業に!強靭刃先!
    用途配電盤・機械整備などの大きいねじに先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
  • ネジピタ超短ビット付 オフセットラチェットドライバー ANEX

    ネジピタ超短ビット付 オフセットラチェットドライバー

    ANEX
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番858-6299セット内容プラスネジピタ超短ビット:(+)1・2・3/プラス超短ビット:(+)2/ラチェットハンドル種類セット品商品構成セット品
  • ビス抜きビット組 ミツトモ

    ビス抜きビット組

    ミツトモ
    1,698税込1,868
    1セット(3本)
    当日出荷
    仕様ビス抜きビット組 2.5-3.0-4.0mm 3本組 +2専用トラスコ品番858-7897質量(g)40.2
  • 30 in 1 フレキシブルドライバーセット サンワサプライ

    30 in 1 フレキシブルドライバーセット

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    セット内容マイナスビット(SL1.0mm、SL1.5mm、SL2.0mm、SL2.5mm、SL3.0mm、SL3.5mm、SL4mm)、プラスビット(PH000、PH00、PH0、PH1、PZ0、PZ1)、星型ビット(T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20)、六角ビット(H0.7mm、H0.9mm、H1.3mm、H1.5mm、H2.0mm、H2.5mm、H3.0mm、H4.0mm)、ルーペ、フレキシブルシャフト、ドライバーハンドル、ストレートシャフト種類ビット(種):30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ドライバー:16×16×123商品構成セット品アズワン品番64-0876-21
  • 絶縁ドライバセット KTC

    絶縁ドライバセット

    KTC
    5,698税込6,268
    1セット(4本)
    当日出荷
    PDEZA-1,2、MDEZA4,5 の4本セットです。 EN 60900(欧州統一規格)に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
    トラスコ品番859-0632規格EN60900商品構成セット品
  • 伸縮式ラチェットドライバー SK11

    伸縮式ラチェットドライバー

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    オールインワン、収納・持ち運びに便利なビット内蔵タイプです。伸縮式ホルダーは軸長80~150mmまで無段階に調整可能です。奥まった場所での作業に力を発揮します。 ビットセットは本体内蔵のため、収納・持ち運びに便利です。ラチェット機構採用で、グリップを左右に反復するだけでネジの締め付け、あるいは緩め作業が可能です。握りやすく、すべりにくいクッショングリップです。
    用途自動車・二輪のメンテナンス、家庭・事務所の常備工具等。セット内容(25mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm/六角:2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm/トルクス:T10・T15・T20種類セット品商品構成セット品
  • 四角ビット 10本入り サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    四角ビット 10本入り

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷
    特殊表面処理により、粘り強く・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
    用途2×4建築・輸入建築・家具組み立て・筋交いプレートの取り付けなどに材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35先端サイズSQ3先端マグネット入り両頭機能両頭
  • 851/4Z ビット Wera

    851/4Z ビット

    Wera
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • エルゴハンドルステンレスマイナス BAHCO(バーコ)

    エルゴハンドルステンレスマイナス

    BAHCO(バーコ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)工具鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • Lグリップドライバーミニ JEFCOM(ジェフコム)

    Lグリップドライバーミニ

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    手の届かないコーナー部、狭い場所、壁際のネジ締めに ! 18V対応 パワフルな作業も可能です! 最大トルク65Nm以上 電動ドライバーに装着して使用 (※電動ドライバーは付属しておりません) 作業に合わせて3ヵ所にハンドル取り付け可能(左・右・正面)です。
    用途手の届かないコーナー部、狭い場所、壁際のネジ締めにセット内容本体、両頭ビット #2×45mm、両頭ビット #2×35mm、ハンドル商品構成セット品頭部高さ(mm)60(35mmビット装着時)
  • 携帯用インパクトソケットホルダー(9.5mm角) トップ工業

    携帯用インパクトソケットホルダー(9.5mm角)

    トップ工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。 引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。 ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。 片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。 一部アルミ合金を使用した軽量設計。
    用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。全長(mm)42.5質量(g)32使用範囲500g以下ビット取付方法押込スライド式
  • 携帯用インパクトソケットホルダー(9.5mm角)3色セット トップ工業

    携帯用インパクトソケットホルダー(9.5mm角)3色セット

    トップ工業
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷
    ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。 引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。 ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。 片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。 一部アルミ合金を使用した軽量設計。
    用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。質量(g)105使用範囲それぞれ500g以下最大径(Φmm)6.5(ナスカンが咥えられる最大径)ビット取付方法押込スライド式RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアラインドライバー GISUKE(タカギ)

    クリアラインドライバー

    GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    マグネット付。
    材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ノンスパーキングエルゴプラスドライバー BAHCO(バーコ)

    ノンスパーキングエルゴプラスドライバー

    BAHCO(バーコ)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO8764に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 ハンドル部分に面取りされている箇所があり、作業台に載せても転がりづらいです。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 フックや、高所作業用ランヤードのひもが通せる穴が開いています。
    商品構成単品認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
  • 16x80mm コインドライバービット エスコ

    16x80mm コインドライバービット

    エスコ(1件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA813AZ-1
  • #2x150mm ハイパービット(10本組/マグネット付) エスコ

    #2x150mm ハイパービット(10本組/マグネット付)

    エスコ
    3,080税込3,388
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA813AC-76
  • T 8x25mm [Torx]ドライバービット エスコ

    T 8x25mm [Torx]ドライバービット

    エスコ(1件のレビュー)
    225税込248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611GL-8全長(mm)25先端サイズT8先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • T 6x25mm [Torx]ドライバービット エスコ

    T 6x25mm [Torx]ドライバービット

    エスコ
    225税込248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611GL-6全長(mm)25先端サイズT6先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • T45x35mm [Torx]ドライバービット エスコ

    T45x35mm [Torx]ドライバービット

    エスコ
    640税込704
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611GL-45全長(mm)35先端サイズT45先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 5.0x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ

    5.0x100mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    240税込264
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611BM-5全長(mm)100対辺寸法(mm)5先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 3.0x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ

    3.0x100mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    240税込264
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611BM-3本数1
  • 7本組/1.5-6mm [Hexagon]ドライバービット エスコ

    7本組/1.5-6mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    1,830税込2,013
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611BM
  • 0.89x 40mm [Hexagon]ドライバー エスコ

    0.89x 40mm [Hexagon]ドライバー

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA573LW-0.9種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 10x150mm [Nut]ドライバー(パワーグリップ) エスコ

    10x150mm [Nut]ドライバー(パワーグリップ)

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA565AE-10種類ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • #3x150mm [+]ドライバー(ステンレス製) エスコ

    #3x150mm [+]ドライバー(ステンレス製)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA557DT-3種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ドライバー/ビット