絞り込み
先端形状
ブランド
- モノタロウ(48)
- エスコ(2,308)
- Wera(821)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(443)
- ベッセル(433)
- ANEX(351)
- 近江精機(322)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(305)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(295)
- RS PRO(262)
- BONDHUS(245)
- BAHCO(バーコ)(232)
- ENGINEER(エンジニア)(218)
- NAC(長堀工業)(196)
- ビックス(154)
- SK11(130)
- FACOM(124)
- KTC(123)
- JTC(118)
- TRUSCO(110)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識
![#2x100mm [+]ドライバー(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081212-180226-02.jpg)
#2x100mm [+]ドライバー(ステンレス製)
エスコ¥710税込¥7811個当日出荷エスコ品番EA557DT-2種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし![#2x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079663-180226-02.jpg)
#2x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
エスコ¥399税込¥4391個当日出荷エスコ品番EA557AM-2L種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし![2本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079602-180226-02.jpg)
2本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工)
エスコ¥1,490税込¥1,6391個当日出荷エスコ品番EA557AM-10セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:100mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-11A(250×100mm)種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし![12x250mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079557-180226-02.jpg)
12x250mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄)
エスコ¥815税込¥8971個当日出荷エスコ品番EA557AK-250種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり![2本組 [+-]ドライバー(精密用・絶縁) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079146-180226-02.jpg)
2本組 [+-]ドライバー(精密用・絶縁)
エスコ¥1,050税込¥1,1551個当日出荷エスコ品番EA552ETセット内容(+)ドライバー(先端×軸長):#0×75mm/(-)ドライバー(先端×軸長):3×75mm種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし![[+-]ドライバー・精密用(ビット収納型/青) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079076-180226-02.jpg)
[+-]ドライバー・精密用(ビット収納型/青)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷エスコ品番EA552B-3種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(グリップ)アルミ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソケット用 強靭L型アダプター
ANEX¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷ソケットを装着できる角ドライブ仕様の強靭L型アダプターです。 ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。用途狭い箇所でのボルト・ナット回しにセット内容固定ハンドル、(+)2×65mm(両頭ビット)材質本体:亜鉛ダイカスト、TPE、PP、合金鋼、ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)全長(mm)185
パワーグリップドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,698税込¥9,5681セット当日出荷人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。 ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。用途+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。トラスコ品番773-3518セット内容8(PGMD-075・100・150、PGPD-001・002・003、PGSD-M2・P2)質量(g)1300種類セット品材質(軸)構造用鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
ナットドライバー
BONDHUS¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から8日以内出荷全長(mm)173種類精密ドライバー/ナットドライバーグリップ径(Φmm)15材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキグリップ長さ(mm)93材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー(ディープソケット)
BONDHUS¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
スタビー・プラスドライバー
BONDHUS¥699~税込¥769~1個当日出荷刃先はブラックチップ精密加工。全長(mm)80種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)30材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキグリップ長さ(mm)50材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
サキスボビット タッピング/ドリルネジ用
ベッセル¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)当日出荷刃厚を大きくし強度をアップ。 タッピング/ドリルネジなどのなべ頭ネジにフィット! マグネット入り、ネジを保持できます。 プロ好みのブラック仕上げ、錆止め効果あり。先端サイズNo.2硬度H先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
+ビット
マキタ¥249税込¥2741本当日出荷適合機種(インパクトドライバ)全機種、(ドライバドリル)DA391D、(スクリュドライバ)6801N、6818SP、6819SP、6816SP、6817SP、6814SP、6815SP全長(mm)45タイプNo.2両頭機能両頭
カラービット&エクステンションホルダーセット
ANEX¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷プラス・マイナス・六角レンチのカラービットとビットの延長ができるエクステンションホルダーのセットです。トラスコ品番753-6488セット内容両頭(+)1、(+)2、(+)3、(-)5×(-)6、段付(+)2、対辺3.0、4.0、5.0、6.0、エクステンションホルダー100mm、差替ハンドル材質ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、エクステンションホルダー:合金鋼、真鍮、ハンドル:PP+TPE全長(mm)65質量(g)241
検電ドライバー(ペンシル型)
TRUSCO(2件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷ネオン管が内蔵されており通電を確認できます。 携帯に便利なペンシルタイプです。トラスコ品番763-0077種類検電ドライバー交流電圧(V)100~250直流電圧(V)100~300材質(軸)工具鋼商品構成単品刃先3
樹脂柄ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO¥469税込¥5161本当日出荷限られたスペースでのねじ締めに便利なスタビータイプです。軸径(Φmm)6全長(mm)80質量(g)47種類スタビードライバーハンドル径(Φmm)31表面処理全身焼入材質(軸)工具鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
マグネットビットホルダー 1/4
PROXXON(プロクソン)¥789税込¥8681個当日出荷六角軸を電動ドライバー等に取付けるアダプター用途変換アダプター全長(mm)60ビット取付方法ビット差込式(マグネット保持)RoHS指令(10物質対応)対応
CPドライバー
フクビ化学¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷副資超低床用・汎用支持脚に使用。手動で回転させてボルトの高さを調整します。用途CP工法専用施工用工具軸径(Φmm)12全長(mm)149質量(g)147.2種類T型ハンドルドライバーグリップ径(Φmm)6材質(軸)鉄材質(グリップ)鉄刃先マグネットなし軸貫通なし
差替ドライバーブレード六角
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。軸径(Φmm)3.5全長(mm)120先端形状六角本数1両頭機能両頭
マグネタイザー (スキンパック入)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷着磁・脱磁が可能なPBオリジナルマグネタイザーです。セット内容Φ41×12質量(g)16
スイスグリップ・イジリドメドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。TX27~40は根元六角付き。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘクスローブドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷T27-T55は根元六角付き。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角棒ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。全長(mm)125質量(g)10種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし適合キャップスクリューM1.4適合セットスクリューM2.5
差替式ドライブブレード
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷差込角1/4”SQのソケット等を使用する際に。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。全長(mm)140質量(g)28先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)1/4両頭機能片頭
スイスグリップ・ポジドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・マイナスドライバー根元六角
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。軸の根元に六角軸を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。色レッド種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし
ラジオドライバー(-)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌々日出荷先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレードの長さの種類が豊富です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
(-) 絶縁ドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
絶縁精密ドライバー プラス
SIGNET(シグネット)¥569税込¥6261本当日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。全長(mm)145規格EN60900ハンドル径(Φmm)95×18材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
貫通ドライバー
SIGNET(シグネット)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷固着したネジにガツンと一撃。 ハンマーで叩くと強く締まったネジがまわりやすい。 打撃部に加え、根元六角付なのでさらにトルクをかけてネジを回すことも可能。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ミニドライバー
SIGNET(シグネット)¥199税込¥2191本当日出荷精密な作業に最適なミニドライバー。全長(mm)123種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ミニスタビードライバー (両頭差替)
SIGNET(シグネット)¥499税込¥5491本当日出荷通常のスタビードライバーでも作業できない様な大変狭い場所に最適です。厚さ(mm)(グリップ)12全長(mm)34(ビット装着時)種類スタビードライバー/差替式ドライバーグリップ径(Φmm)30材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
チタンコーティングいじり止め付きビット
SIGNET(シグネット)¥299~税込¥329~1本当日出荷から翌日出荷耐久性に優れたチタンコーティングを施したビット。先端形状ヘックス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
段付スリムトーションビット (マグネット入り)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,998~税込¥2,198~1セット(10本)当日出荷から5日以内出荷種類スリム、トーション、段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭


















![#2x100mm [+]ドライバー(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081212-180226-02.jpg)
![#2x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079663-180226-02.jpg)
![2本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079602-180226-02.jpg)
![12x250mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079557-180226-02.jpg)
![2本組 [+-]ドライバー(精密用・絶縁) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079146-180226-02.jpg)
![[+-]ドライバー・精密用(ビット収納型/青) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079076-180226-02.jpg)