掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
8,932件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.6x  10/50mm [-]ドライバービット エスコ

    1.6x 10/50mm [-]ドライバービット

    エスコ
    885税込974
    1本
    当日出荷
    全長(mm)50先端サイズ(-)10差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • 1.2x 8.0/50mm [-]ドライバービット エスコ

    1.2x 8.0/50mm [-]ドライバービット

    エスコ
    810税込891
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)50先端サイズ(-)8差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • #2x50mm [+]ドライバービット エスコ

    #2x50mm [+]ドライバービット

    エスコ
    520税込572
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)50先端サイズ(+)#2差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • ボールGドライバー 細軸 SK11

    ボールGドライバー 細軸

    SK11
    579税込637
    1本
    当日出荷
    作業効率抜群な小柄タイプボールグリップドライバーです。標準タイプよりひと回り小さいグリップサイズのため、1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業効率抜群です。従来(径6.4mm)よりも細軸(径5.5mm)にしているのでネジ山が見やすいです。狭い箇所の締め付けに最適な細軸タイプです。
    用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。軸径(Φmm)5.5商品構成単品
  • ヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット NBK(鍋屋バイテック会社)

    ヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ヘクサロビュラ穴*1の中央にピンのついたいたずら防止ねじ[[SRBS]][[SRFXS]][[SSC-SRBS]]専用のショートビット。専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、いたずら防止ねじのトルク管理が可能です。ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。
    用途いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし材質(ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき))SUS304相当、(ロゼットワッシャ)SUS303全長(mm)25.4寸法B(mm)6.35
  • 867/1 IP トルクスプラスビット Wera

    867/1 IP トルクスプラスビット

    Wera
    609税込670
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    トルクスプラスという刃先形状はトルクスに基づいた星形の刃先形状を強化し、ねじとの接触面積を広げたものです。その結果トルクの伝達が向上され、寿命ものばされます。
    全長(mm)25両頭機能片頭
  • トルクスプラスドライバー エイト

    トルクスプラスドライバー

    エイト
    869税込956
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂です 硬質クロムメッキを超える、エイトオリジナルの強化ニッケルめっき(EL/アーマーメッキ)仕様です
    用途トルクスプラスねじの締結及び緩め作業に。材質(グリップ)高級アセテート樹脂商品構成単品
  • ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)18
  • ESDピコフィニッシュ マイナス精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESDピコフィニッシュ マイナス精密ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
    商品構成単品
  • 黒龍靭ビットタフ5本組 ANEX

    黒龍靭ビットタフ5本組

    ANEX
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    全長130mmの5本組が追加。 高硬度、高靭性。 最高硬度HRC62.5。 摩耗に強く、良好なネジ嵌合が持続します。 40Vインパクト対応(18Vにも対応)
    全長(mm)130先端サイズ+2RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
  • パワーグリップボールポイントドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップボールポイントドライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    ボールポイントヘキサゴンにドライバータイプが新登場!。角度を付けて使用でき、早回しに大変便利です。力が入れやすいグリップ形状で、グリップには一目でわかるサイズを表記。
    用途六角穴付きボルトの締付け・緩め作業用。グリップ径(Φmm)34材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ESD精密セットスクリュー用ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ESD精密セットスクリュー用ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
    商品構成単品
  • 差替ドライバーブレード(マイナス/プラス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替ドライバーブレード(マイナス/プラス)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    差替ドライバー169シリーズと組合わせて使用します。
    商品構成単品
  • 867/4IP トルクスプラスビット Wera

    867/4IP トルクスプラスビット

    Wera
    999税込1,099
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    先端トルクスプラスのドライバービットです。トルクスプラスという刃先形状はトルクスに基づいた星形の刃先形状を強化し、ねじとの接触面積を広げたものです。その結果トルクの伝達が向上され、寿命ものばされます。
    材質特殊工具鋼全長(mm)50種類トーションタイプ差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • プラスドライバー 軸長300mm No.2 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    プラスドライバー 軸長300mm No.2

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    質量(g)133寸法L(mm)410商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • NWSドライバー12 JEFCOM(ジェフコム)

    NWSドライバー12

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    ドイツ製 高級ハンドツール プラスドライバー
    寸法(mm)+♯2×100全長(mm)205質量(g)80グリップ径(Φmm)30商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • パワービット ANEX

    パワービット

    ANEX
    1,198税込1,318
    1袋(10本)
    当日出荷
    インパクトドライバー対応の高耐久ビット。メッキ層の影響を受けないラッカー+防錆油処理(ブラック)。マグネット付。先端が欠けにくい硬度設定。
    用途電動工具、エアーツールを使用したあらゆるネジ締め作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックホルダー ANEX

    クイックホルダー

    ANEX
    399税込439
    1個
    当日出荷
    多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)。対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。工具取付荷重500gまで
    用途ソケットやビットの持ち運びに便利材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄全長(mm)35質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)工具取付500まで
  • お買い得ビットパック iHelp

    お買い得ビットパック

    iHelp
    949税込1,044
    1パック(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS規格仕様で刃先を加工し、ネジとの勘合性に優れる日本製のビット10本パックです。溝寸法を最適化し、インパクトドライバー装着時の遊びを抑制しています。表面はニッケルメッキ処理。保管に便利なジッパーバッグパッケージです。
    用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに。表面処理ニッケルメッキ
  • スベランドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スベランドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,498税込2,748
    1セット(3本)
    当日出荷
    木のような質感、心地よい手触り。油や汗が付いても滑りにくいグリップ。ドライバーの軸・先端は、衝撃にも強い材料を使用し、靱性・耐摩耗性に優れています。軸部に六角ボルスター付で、締めすぎ、錆発生等で固くて回りにくいねじを緩める時などにスパナ・めがねを掛けて回せます。
    セット内容No.1、No.2、-1.0×6全長(mm)240質量(g)320材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 貫通ドライバー6種セット BOSCH(ボッシュ)

    貫通ドライバー6種セット

    BOSCH(ボッシュ)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    プロ用貫通ドライバー6種セット。人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップ。プロ仕様・金属シャフトの貫通タイプ。シャフト部根本の六角形状により増し締めが可能。
    用途木材、金属へのネジ締めセット内容PH 2×125mm、PH1×100mm、SL6.5×125mm、 SL5.5×100mm、SL4.5x100mm、SL3.5x75mm。質量(g)660材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成セット品アズワン品番64-8342-72軸貫通あり
  • 6.35六角シャンクヘキサゴンビット 近江精機

    6.35六角シャンクヘキサゴンビット

    近江精機
    9,998税込10,998
    1ケース(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質特殊工具鋼全長(mm)50差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ドライバービット D76 ベッセル

    ドライバービット D76

    ベッセル
    4,198税込4,618
    1セット(10本)
    当日出荷
    各種小ネジ、薄板タッピングネジ締め付けに。 ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
    適合機種ハイオス製全長(mm)70先端サイズ5先端形状六角呼称D76両頭機能片頭
  • ヘックスビット ベッセル

    ヘックスビット

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(10本)
    当日出荷
    作業性を重視した組立専用ビット。 8mm六角シャンクで高強度。 ROHS対応品。
    タイプA19呼称A19
  • ドライバービット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ドライバービット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    549税込604
    1セット
    当日出荷
    差込角6.35mmのドライバービットになります。
    全長(mm)25両頭機能片頭
  • パソコン用精密ドライバーセット (7種類) StarTech.com

    パソコン用精密ドライバーセット (7種類)

    StarTech.com
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    マイナスドライバ2.4 x 50mm。マイナスドライバ2.0 x 50mm。マイナスドライバ3.0 x 50mm。プラスドライバNo. 00 x 50mm。プラスドライバNo. 1 x 50mm。トルクスドライバT15 x 50mm。トルクスドライバT20 x 50mm
    用途様ーな精密修理を行う修理技術者。使用頻度が高い精密スクリュードライバのコレクション。パソコンが趣味のユーザーに最適全長(mm)170質量(g)116幅(cm)14商品構成セット品高さ(cm)2.3刃先マグネットあり
  • 段付サキスボトルクスビット ベッセル

    段付サキスボトルクスビット

    ベッセル(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    TORXネジ専用のビット。 トルクスライセンスにもとづき製造しており、あらゆるトルクスネジに対応。
    全長(mm)100先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • ドライバービット110 2P BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービット110 2P

    BOSCH(ボッシュ)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    耐久性50%アップ!(メーカー比)充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応
    用途インパクトドライバーでのネジしめ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.5×6.5×110
  • [+-]精密ドライバーセット エスコ

    [+-]精密ドライバーセット

    エスコ
    5,080税込5,588
    1個
    当日出荷
    セット内容8本組 (+)#000・#00・#0・#1 (‐)1.2×0.25、1.8×0.25、 2.5×0.35、3×0.45mm全長(mm)158/258商品構成セット品
  • インパクトドライバヨウビットホルダ KTC

    インパクトドライバヨウビットホルダ

    KTC(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
  • 電ドル用ソケットビット スーパーツール

    電ドル用ソケットビット

    スーパーツール
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    18V電動・インパクトドライバー対応。
    タイプ標準タイプ穴角6角両頭機能片頭
  • ヘックスドライバーセット(ビット10本付) TD-6310HX ベッセル

    ヘックスドライバーセット(ビット10本付) TD-6310HX

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(10本)
    当日出荷
    ビット10本付のヘックスドライバーセットです。ドライバーの先端(ビットホルダー)は、付け外ししやすい新方式チャックを採用しているため、狭い箇所でもビットが抜け落ちず、安心して作業が行なえます。マグネット入りでねじをしっかりキャッチできます。グリップ部は、環境にやさしい「植物原料」を使用しています。ビットの収納と紛失を防ぐビットベルト付きです。付属の替ビットのほかに、市販の6.35mmショートビットも使用できます。
    用途自転車やバイク、各種機械などに使われている六角穴付ボルト、プラスネジ、マイナスネジの締め付け、ゆるめ作業に。セット内容6.35mmビット(-)4、(-)6、(+)1、(+)2、(+)3、H2.5、H3、H4、H5、H6×25.4mmハンドルビットベルトホルダ全長(mm)213質量(g)175差込角(mm)6.35グリップ径(Φmm)28.5材質(軸)特殊鋼材質(グリップ)セルローズアセテート樹脂セット商品数10本先端形状ヘックス商品構成セット品
  • 精密ペンタローブドライバー ベッセル

    精密ペンタローブドライバー

    ベッセル
    899税込989
    1本
    当日出荷
    携帯端末などに使われる精密ねじ(ペンタローブ)用の精密ドライバーです。ベッセルは、TORXplus規格の正式ライセンシーです。手に優しく、調整作業で使いやすいクッショングリップで、樹脂のグリップを使いやすい位置にスライドできます。早回しに便利な回転キャップ&ローレット加工です。
    用途スマートフォン等の精密機器のメンテナンスに。トラスコ品番102-5951全長(mm)100質量(g)12材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先1IPR
  • ミニインパクトドライバーセットなめた六角穴付ボルト用ビット TRUSCO

    ミニインパクトドライバーセットなめた六角穴付ボルト用ビット

    TRUSCO
    539税込593
    1本
    当日出荷
    適合機種TMID-2S材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)105本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 電動ドリル用ヘクスビットセット トップ工業

    電動ドリル用ヘクスビットセット

    トップ工業
    6,498税込7,148
    1セット(11本)
    当日出荷
    トラスコ品番100-3094本数11
  • エコバリュー (精密タイプ) ベッセル

    エコバリュー (精密タイプ)

    ベッセル
    129税込142
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)3材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品
  • エコバリュー ベッセル

    エコバリュー

    ベッセル
    269税込296
    1本
    当日出荷
    材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品
  • バールハツリーロング・カーブタイプ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    バールハツリーロング・カーブタイプ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)9.5ハンドル径(Φmm)38材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品
  • バールハツリーストレートタイプ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    バールハツリーストレートタイプ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)9.5全長(mm)235ハンドル径(Φmm)38材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品
  • コンビネーションビットドライバー PROXXON(プロクソン)

    コンビネーションビットドライバー

    PROXXON(プロクソン)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    先端ヘッドをスライドさせることで、六角軸用ドライバーと1/4(6.3sq)用ドライバーの2種に使用出来るドライバー
    用途ボルト・ナット回し商品構成単品アズワン品番64-9674-73RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー/ビット