掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
8,937件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビットチェック ビットセット Wera

    ビットチェック ビットセット

    Wera
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    ビットチェック、専用のケースに収納されており必要なツールを視認できます。六角差し込み、一般用途向けです。ユニバーサルホルダー893/4/1K が含まれており、電動ドライバーのアダプターとしてもご利用いただけます。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。ビットチェックプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。電動工具と一緒に使う。
    用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容ビットホルダーステンレス製 1/4" x 50mm、プラスビット PH1・2×25mm、ポジネジっと PZ1・2×25mm、マイナスビット 1×5.5×25mm、1.2×6.5×25mm
  • スタビードライバービットセット(ハンドル付) Wera

    スタビードライバービットセット(ハンドル付)

    Wera
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状の一体型マガジンに6ビットを装備。手の届きにくい場所に取り付けられる短いビットを備えた特に小型のビット保持ドライバー。全長わずか65mmのクラフトフォームコンパクトスタビーは、まさにミニねじ回しワークショップです。ビット取り付け部の強力な永久磁石によりビットを確実に保持します。ハードゾーンとソフトゾーンを実用的に組み合わせた2コンポーネントハンドルにより、しっかりとしたグリップと正確な作業が可能になります。サイズスタンプと出力ごとの色分けにより、必要なビットを簡単に見つけることができます。汎用性の高い強靭な粘性ビット。
    セット内容マイナスビット 072059・072061(1×5.5・1.2×6.5mm)、プラスビット 072070・072072(PH1・2)、スクエアプラスビット 066405・066410(#1・2)寸法(mm)マイナスビットサイズ:1×5.5・1.2×6.5サイズプラスビットサイズ(PH):1・2、スクエアプラスビットサイズ(#):1・2ビット6本
  • (Hex)ドライバー(精密用) Wera

    (Hex)ドライバー(精密用)

    Wera
    999税込1,099
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    高品質なWeraMicroドライバー。回転キャップに手をかざすことで、回転キャップの下の早回しゾーンにより、高速回転が可能。時間のかかる手の切り替えが不要になる。 ハンドルのやわらかい素材部分のパワーゾーンは、高い締め付けトルクと緩みトルクの伝達が可能。精密ゾーンは回転角度の調整に便利。 ヴェラブラックポイント刃先は、フィッティング精度と最適化された耐食性を提供する。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。
  • 12本組ドライバーセット(精密用) Wera

    12本組ドライバーセット(精密用)

    Wera
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。精密ドライバー用ラック付き。ブラックポイント刃先の仕上げは、ネジをほじするほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。345290・118019の刃先側のブレードの軸径を10mmまで細く切削しており、アジアでの汎用プラスネジに最適化しています。118026は JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
    用途電気技師・眼鏡職人・精密機械技師・宝石細工職人・EDPハードウェアフィッター、モデルメーカーなどセット内容プラスドライバー PH000・00・0(345290・118019・118026)、いじり止めトルクスドライバー TX8・10(118046・118050)、トルクスプラスドライバー 1IPR(030160)、マイナスドライバー 0.35×2.5・0.23×1.5mm(117997・118002)、ナットドライバー 2.5・3mm(118112・118114)、マイクロスティックドライバー m(118145)、チップリフター 1×3.5mm(027456)、ストリップ 50×70mm
  • マルチクラフト貫通プラスドライバー8193D PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マルチクラフト貫通プラスドライバー8193D

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    マルチクラフトグリップは、ざらっとした肌触りで、水や油のついた手で握っても滑りにくくなっています。グリップ後端に打撃部を設けていますので、固着したねじを緩める時に効果的です。ブレードはニッケルクロムメッキ加工されているため、見た目も美しく、サビにも強くなっています。ブレード根元に六角部を設けていますので、レンチを用いてさらにトルクをかけて回すことができます。マルチクラフトグリップは外径が大きく、トルクがかけやすくなっています。
    トラスコ品番345-8484材質軸:特殊鋼、グリップ:セルロース・アセト・ブチレイト軸径(Φmm)7全長(mm)210軸長(mm)100先端形状プラス刃先[[+]]2根元六角寸法(mm)10
  • Tハンドルトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    Tハンドルトルクスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    手のひらにぴったりフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。全身焼入、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
    用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填に。自動車整備用に。材質軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂軸長(mm)100
  • M.2 SSD用精密プラスドライバーセット アイネックス

    M.2 SSD用精密プラスドライバーセット

    アイネックス
    539税込593
    1個
    当日出荷
    精密プラスドライバー (PH00)/(PH0) のセットです。ほとんどのマザーボード用M.2 SSD固定ネジにこの2本で対応します。M.2 SSDの取付/交換の必需品です。マグネットタイプなので、ネジが落ちにくく作業しやすいです。細身のハンドルで、狭い場所での作業に適しています。ネジ回しを容易にする回転キャップを採用しています。ロッド長は約50mmあり、厚いヒートシンクにも対応します。
    全長(mm)145先端サイズPH00、PH0先端形状プラス商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なしロッド長さ(mm)PH00:約50、PH0:約50
  • スリムフィットハンドル スモール SLOKY(スローキー)

    スリムフィットハンドル スモール

    SLOKY(スローキー)
    2,798税込3,078
    1個(1本)
    当日出荷
    差込部はマグネット付、1/4HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。グリップハンドルは、手にピッタリとフィットするように、締付時にトルクを集中的に出力しやすいように設計されております。
    用途ネジの締付、緩めに使用します材質TPR+PP全長(mm)104質量(g)50差込角(mm[inch])6.35[1/4]グリップ部(mm)幅:32.5商品構成単品
  • [SDSプラス]ドリルビットセット エスコ

    [SDSプラス]ドリルビットセット

    エスコ
    11,900税込13,090
    1セット
    翌日出荷
    パーツケース付。SDSプラスシャンク。対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。ハンマードリルでご使用ください。
    全長(mm)116有効長(mm)50サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・5.0・6.0・6.4・8.5・10.5・12.5・12.7
  • 精密ドライバーセット チャンピオンツール

    精密ドライバーセット

    チャンピオンツール
    929税込1,022
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    細かい場所の作業に最適な精密ドライバーセット。力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザイン。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。プラスチックハンドル(C220-01)とスチールハンドル(C300-01)の2種類を展開。携帯に便利なクリアケース付き。
    用途精密機器などの小ネジの組立・修理・分解などに先端サイズプラス:00・0・1、マイナス:1.4・1.8・2.4軸長(mm)20先端形状プラス・マイナス商品構成セット入数1セット(6本)
  • ボールグリップ差替貫通ボルスター付 ベッセル

    ボールグリップ差替貫通ボルスター付

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    叩いて使える貫通タイプの差替えボールグリップ。電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと、使い慣れたボールグリップドライバーとして使用できます。ハードな印象のブラックカラー
    用途ネジ締め、ネジはずしにトラスコ品番659-2659セット内容ボールグリップ貫通…1材質本体:CA+TPE全長(mm)105商品構成単品軸貫通あり
  • ショートドリル 特殊刃 SUN UP

    ショートドリル 特殊刃

    SUN UP
    869税込956
    1個
    当日出荷
    鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけに!!。穴あけ後のバリが出にくい!。短いからブレにくい!
    仕様●六角軸:6.35mm●使用電動工具:充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー●材質:ドリル刃/ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2)、六角軸/炭素鋼(S45C)●硬度:ドリル刃/HRC63±1表面処理、ドリル刃/チタンコーティング、六角軸/ニッケルメッキ●ドリル刃のサイズ:ドリル径/12.0mm、ドリル長/25mmアズワン品番65-9541-15
  • 差替えボールドライバー SK11

    差替えボールドライバー

    SK11
    559税込615
    1本
    当日出荷
    1本で4サイズのネジに対応します。力のいらないネジの締め始め・緩んだネジの取り外しの際に早回しグリップでクルクル素早く回せます。マイナスドライバーはコンセントなどの速結端子の取り外しに使える刃先形状です。プラスネジ(+1、+2、+3)、マイナスネジ(-6mm)が回せるマルチドライバーです。
    用途各種ネジの締め付け、緩め作業。材質特殊合金鋼/全身焼入先端サイズ140mm両頭ビット:+1、+2、+3(3サイズ兼用刃先)×-6先端形状プラス・マイナス刃先マグネット先端マグネット付
  • ドライバーセット タイムリー

    ドライバーセット

    タイムリー
    799税込879
    1個
    当日出荷
    一般的な+-ビットからU字やトルクスのような特殊形状まで、30種のビットが入っているドライバーセットです。収納や持ち運びに便利なプラスチックケース入りです。握りやすいビットドライバーと延長用ソケットアダプターが付いています。グリップの側面にも取付可能で、ドライバーとしてではなくレンチのようにも使用できます。これ1つで作業範囲が大きく広がります。
    仕様【ビット数】32セット内容収納ボックス、グリップ、ドライバーロッド(グリップとビッドをつなぐ軸)、32種のビッド【+(5種)】PH000/PH00/PH0/PH1/PH2【-(5種)】-1.5/-2.0/-2.5/-3.0/-4.0【Y型(2種)】Y2.0/Y3.0【U型(1種)】U2.3【三角(2種)】▲2.0/▲2.3【五角星型トルクス(3種)】★0.8/★1.2/★2.0【六角トルクス(6種)】T4/T5/T6/T8/T9/T10【六角レンチ(6種)】H1.5/H2.0/H2.5/H3.0/H3.5/H4.0材質樹脂、金属全長(mm)(グリップ)103、(延長アダプタ)98(長さ3段階調整可)、(最長構成時)約190、(最小構成時)150質量(g)167寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボックス)135×74×32
  • 8本組差替え式絶縁トルクスドライバーセット Pro-Auto

    8本組差替え式絶縁トルクスドライバーセット

    Pro-Auto
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    8本組差替え式絶縁トルクスドライバーセットです。最新の適合規格に合格。IEC60900(交流1000V絶縁)。差替え式:グリップハンドルに装着、グリップホルダーに装着の2通りの使い方ができます。いじり止め対応穴付き
    用途電機自動車ハイブリッド車等の整備作業にセット内容TH8・TH10・TH15・TH20・TH30・TH40・グリップハンドル・クリップホルダー・布製ポーチ寸法(mm)(ポーチ)295×215質量(g)295
  • マガジンビットスタビドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    マガジンビットスタビドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。
    材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35
  • 6pcs.ソケットセット(アダプター付) BEST(ベスト)[金物]

    6pcs.ソケットセット(アダプター付)

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    コンパクトラチェットシリーズ、ビルドのパーツシリーズです。 ビットはビルド・ビルドMINI・差込角6.36mmの他機種ハンドルに対応しています。 ちょっとした家庭内のメンテナンスや小型ボルトナットで重宝するサイズ6つを厳選したセットになっています。
    トラスコ品番363-3843セット内容ソケット(凹6.35mm)(6, 7, 8, 9, 10, 12mm)、アダプター(凹6.35mm)適合本体コンパクトラチェット・ビルド(BD-2)・コンパクトラチェット・ビルドMINI(BDM-2)、またはその他差込角6.35mm仕様のコンパクトラチェット材質ソケット:カーボンスチール、アダプター:カーボンスチール入数6点
  • コンパクトラチェット ビルドセット BEST(ベスト)[金物]

    コンパクトラチェット ビルドセット

    BEST(ベスト)[金物]
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルの他に、ドライバービット・6角レンチビット・ソケットアダプター・ソケットが付属したコンプリート仕様です。 マグネット内臓でビットもネジもしっかりキャッチが可能です。 締める・ゆるめるは赤レバーの切換えで簡単操作。 ドッグタグ式のキーホルダー付きです。 取り付けた状態でも26mmのコンパクトサイズなので、狭い箇所での作業にとても便利です。 マグネット内臓でビットもネジもしっかりキャッチが可能です。 別売りのパーツを選んで自分好みにカスタマイズも出来ます。
    付属品ドッグタグ式キーホルダートラスコ品番363-3840セット内容ラチェットハンドル凹6.35mm、ドライバービット:-6, +1, +2、六角レンチビット:H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5、ソケットアダプター凸6.35mm、ソケット:6・7・8・9・10・12(mm)材質ハンドル部:カーボンスチール、ポリプロピレン、ビット類:クロームバナジウム、ソケット:カーボンスチール差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35マグネットあり入数16点
  • ロック式エクステンションバー PRO SPIRITS

    ロック式エクステンションバー

    PRO SPIRITS
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    カプラーをスライドさせてワンタッチ脱着するだけで使える狭所作業で便利なエクステンションバーです。 一度先端工具を入れると勝手には抜けなくなるロック式ホルダーをヘッド部に採用しています。 +2の両頭ビット付で、ビット取付部は国内標準仕様です。 手の届かない天井やコーナー、狭く奥深い箇所の作業に大変便利です。 場面によって使い分けが出来る3サイズのバリエーションです。 シャンク部は過剰なトルク伝達を抑制する3ポイントロックアツニュ式を採用しています。
    差込角(mm)6.35差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)6.35
  • サイコウ(細硬)ビット ANEX

    サイコウ(細硬)ビット

    ANEX
    1,098税込1,208
    1セット(5本)
    当日出荷
    スキマに入る超細軸設計 耐久性抜群、摩耗に強い サビに強いメッキ仕上げ マグネット付
    用途角・際・スキマのネジ回しに種類スリム電圧(V)18対応(40にも対応)仕上メッキ仕上げ硬度HRC最高62.5刃先(mm)2刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • スタビ差替式ラチェットドライバー RA3 Wera

    スタビ差替式ラチェットドライバー RA3

    Wera
    6,998税込7,698
    1セット(6本)
    当日出荷
    人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。ラチェット機能は送り角8°です。小型ハンドルにより作業、収納スペースの削減を実現します。回転式のビット内蔵、最大六本収納可能です。
    トラスコ品番342-5744セット内容プラスビット((+)1、(+)2、(+)3)×1本、マイナスビット((-)4.5、(-)5.5、(-)6.5)×1本材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115緑/黒差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)115ビット全長(mm)25マグネットあり入数6点
  • プラス・マイナス・六角レンチ(ホルダー付)セット8本組 TRUSCO

    プラス・マイナス・六角レンチ(ホルダー付)セット8本組

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
    用途狭いところでのネジ回しに。付属品専用ビットホルダートラスコ品番380-4030セット内容8点刃先[[+]]No.1、[[+]]No.2、[[+]]No.3、[[-]]5.5、六角2.5、3、4、5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイスグリップ貫通プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ貫通プラスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。 バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。 貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。 打撃部分の金属プレート(グリップエンド)外周に先端のサイズが刻印されています。 スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります。
    軸貫通貫通
  • キングトニー 2in1 ドライバーハンドル KING TONY

    キングトニー 2in1 ドライバーハンドル

    KING TONY(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    先端をスライドすることで1/4SQと1/4ビットホルダーを切り替えられるドライバーハンドルです。 グリップエンドに1/4SQのラチェットをつけてエクステンションバーのように使うことも可能です。
    全長(mm)150質量(g)105差込角(mm)6.35適合ビット(mm)6.35
  • ビットハンドル DEEN

    ビットハンドル

    DEEN(2件のレビュー)
    3,100税込3,410
    1本
    当日出荷
    ビット用のロッキングアダプターを備えたスピンナーハンドルです。 プラスビットやヘックスビットなどは特に、ネジを締め終わったときにビットがネジに噛んでしまいビットが抜けてしまうことがあります。 力を入れやすいスピンナーハンドルだからこそ、ロッキングアダプターでビットを保持できるのは重要な機能です。 ビットを外したい時は黒いスリーブ部分をスライドすることで簡単に取り外しできます。 また、別売りの1/4sqビットを介してソケットを装着することも可能です。
    全長(mm)155外径(mm)アダプタ:15
  • DEEN.J ビットホルダー6本用 DEEN

    DEEN.J ビットホルダー6本用

    DEEN
    273税込300
    1個
    当日出荷
    6本用のビットホルダーです。
    全長(mm)53
  • ドライバービットPH2 3p BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットPH2 3p

    BOSCH(ボッシュ)
    529税込582
    1セット(3本)
    当日出荷
    耐久性に優れたビットです。
    用途GTB18Vコードレススクリュードライバー用、ビットフォルダーに取り付けて使用します。全長(mm)25質量(g)16先端サイズPH2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6.35×25×6.35先端形状(+)PH2六角軸シャンク径6.35mm入数3本
  • 絶縁精密ドライバ プラスタイプ SSPOWER

    絶縁精密ドライバ プラスタイプ

    SSPOWER
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    回転キャップ+ベアリングで早回しが可能です。
    用途時計、メガネ、プラモデル、ラジオ、カメラ等の精密機器に材質先端:SNCM本体質量(g)9材質(グリップ)プラスチック商品構成単品
  • ソフトグリップドライバーセット SIGNET(シグネット)

    ソフトグリップドライバーセット

    SIGNET(シグネット)
    1,798税込1,978
    1セット
    翌日出荷
    電動ドライバー用ビットに対応しています。疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドルです。耐薬品、耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。絶縁性に優れた特殊樹脂を使用した絶縁ドライバーです。オリジナルソフトケース付きです。
    セット内容ビットサイズ(mm):+1+2,+3-5、オリジナルソフトケースハンドル径(Φmm)32×32ハンドル長さ(mm)117.5商品構成セット品グリップタイプソフト
  • 鳶ソケロック ベッセル

    鳶ソケロック

    ベッセル
    899税込989
    1個
    当日出荷
    なめたボルト・ナットもしっかり回せる。足場クランプ用ソケット。独自設計のソケット形状でなめたボルトナットもしっかりキャッチ。緩めるときはJAWS LOCKのギザ加工にボルトナットががっちり食いつく。トーション効果と衝撃吸収材で軸折れを防止。従来品より耐久性5倍。(従来品LAS20179との比較)
    用途足場クランプのボルトナットの脱着形状6角ソケット全長(mm)95.4質量(g)88先端サイズ17ソケット径(Φmm)23.5差込六角対辺(mm)6.35
  • 六角パワーソケット 若井産業

    六角パワーソケット

    若井産業
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールロックでねじをカチっと固定。板バネ鋼が外れにくく引っ掛かりにくい構造。ステンキャップ頭もしっかりロック!
    用途六角頭ドリルネジ用ソケット全長(mm)60両頭機能片頭
  • インパクトドライバー用ビット ベッセル

    インパクトドライバー用ビット

    ベッセル
    269税込296
    1本
    当日出荷
    錆びたネジの取り外しに。インパクトドライバー用ビット。
    両頭機能片頭
  • インパクトドライバー DEEN

    インパクトドライバー

    DEEN
    5,900税込6,490
    1セット
    当日出荷
    錆や熱で固着してしまったネジを緩めるためのドライバーです。 ハンマーでグリップエンドを叩くとドライバー先端が回ります。 また、ビットを差し込む部分はアダプターになっており、アダプターを外すと1/2sqの差込が現れます。 5/16"ビット、1/2sqソケット両用のインパクトドライバーです。
    商品構成セット品付属ビットプラス:+2/3、プラスロング:+2/3、マイナス:6.5/8mm適合ビット5/16"差込角(sq.)1/2
  • 精密ドライバー DEEN

    精密ドライバー

    DEEN
    336税込370
    1本
    当日出荷
    グリップの太さはツナギのポケットにちょうど入る太さです。 DEEN_クリップ付精密ドライバー_3.0x75
    先端サイズ3.0mm商品構成単品
  • 精密ドライバー DEEN

    精密ドライバー

    DEEN
    336税込370
    1本
    当日出荷
    グリップの太さはギリギリツナギのポケットに入る大きさです。 DEEN_クリップ付精密ドライバー_+0x60
    商品構成単品
  • 薄型Wレンチ  六角セット  3本組 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    薄型Wレンチ 六角セット 3本組

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    狭い箇所などのネジ廻しに最適です。3.0mmの鋼板を使用しており、強度も優れています。
    用途精密機器、機械補正のメンテナンスなどに高さ(mm)10商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニスタ2WAY パック仕様 #2~6.0 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ミニスタ2WAY パック仕様 #2~6.0

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ミニハンドルで狭いスペースに最適!! パック仕様。
    用途狭い箇所などの作業に商品構成単品ビット寸法(mm)(+)(-)2×6.0(全長30)差込口6.35用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットドライバー SK11

    ラチェットドライバー

    SK11(1件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    通常のドライバーの使い方もできるラチェットドライバーです。軸固定モードで通常のドライバーのように使用でき、用途に合わせてラチェットモードを選択することができる便利なドライバーです。ラチェットモードはグリップを握ったまま手の反復動作だけでネジ締めが可能なので、繰り返しの戻し動作が必要な木ネジなどのねじ込み式ネジに便利です。軸固定モードは軸が固定されるので通常のドライバーと同じように使えます。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。商品構成単品
  • エルゴフィットドライバーセット SK11

    エルゴフィットドライバーセット

    SK11
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    高いトルク伝達能力と手に優しいハンドル形状です。マグネット式ビットホルダーは、ビットの交換が簡単・確実に行えます。手のひらにフィットするグリップ形状を採用、エラストマー樹脂ハンドルで滑りにくく大きな力が伝わります。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品付属ビット10本
  • 3/32"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル) エスコ

    3/32"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)

    エスコ
    1,350税込1,485
    1本
    翌日出荷
    ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
    商品構成単品ハンドル幅(mm)65
ドライバー/ビット