絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,169件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリングベンダセット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    スプリングベンダセット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(6本)
    当日出荷
    お得な6本セット品です 1/4~3/4まではこれで安心です
    用途なまし銅管専用セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本全長(mm)295(1/4")、295(5/16")、295(3/8")、350(1/2")、350(5/8")、350(3/4")
  • B222プーリゴム アサダ

    B222プーリゴム

    アサダ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番376-0260適合機種バンドソービーバー4・4F・6・6F、バンドソー125・12F・185・18F・222・22F質量(g)50
  • フレアリングツール 偏芯式 スーパーツール

    フレアリングツール 偏芯式

    スーパーツール(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    偏芯式フレアコーンできれいに加工できます。フレア完了時の過負荷防止機構付です。
    用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。仕様ミリサイズ用トラスコ品番104-0341材質/仕上アルミ合金/シルバー焼付塗装質量(kg)1.7タイプミリ用適合管径(外径)4、5、6、8、10、12、14、15、16
  • ねじ切り機用パイプカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)

    ねじ切り機用パイプカッター替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    適合本体ネジプロ40・50・80質量(g)40穴径(Φmm)9刃径(Φmm)38
  • ステンレス用チューブリーマー SK11

    ステンレス用チューブリーマー

    SK11(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    サビに強く、耐久性がある事から、最近工場配管などで薄肉のステンレス管がよく使用されるので需要が高まっています。
    用途ステンレス・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の内面、外面のバリ取り。仕様40枚刃材質特殊工具鋼HRC56-60(刃部)、アルミニウム(本体)
  • MCCトング MCC(松阪鉄工所)

    MCCトング

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    チェーンを巻き付け、テコの応用で締付けるシンプルな構造です。
    用途パイプレンチの使えない狭所での配管作業に最適。
  • コンパクトコーナレンチ MCC(松阪鉄工所)

    コンパクトコーナレンチ

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    用途機械設備など狭いところの配管作業、丸い小物部品の締付けに最適。トラスコ品番327-4616寸法(mm)200歯幅(mm)11質量(g)240開き幅(mm)8~23くわえられる呼び寸法6~15A
  • カッター替丸刃 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    カッター替丸刃

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    仕様銅管用トラスコ品番342-6424適合機種TC32、TC45、TC60質量(g)5
  • ミニチューブカッタ イチネンTASCO

    ミニチューブカッタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    キャピラリーチューブのような細い銅管も切断できます。
    付属品スペア替刃1枚鋼管最大肉厚(mm)3適合銅管径1/8"~5/8"(3~16)
  • 45°フレア&カッターセット TRUSCO

    45°フレア&カッターセット

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
    用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断セット内容フレアリングツール/チューブカッター(GFC-111)/プラスチックケース質量(kg)1.6
  • 排水管清掃機 ローポンプスーパープラス ケース付Fセット ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    排水管清掃機 ローポンプスーパープラス ケース付Fセット

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    41,980税込46,178
    1セット
    当日出荷
    アダプタ洋式便器用も付属されたフルセットが登場。ケースにはアダプタ洋式便器用も収納できるようになりました。強力な水圧で素早く詰まりを解消します。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応できます。詰まり水に触れず、クリーンな作業ができます。軽量で持ち運びがラクです。超軽量で持ち運びがラクです。内圧変化に強い丈夫なボディです。
    用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まりの除去に。付属品アダプタ長、アダプタ短、アダプタ洋式便器用、ケーストラスコ品番692-3851パイプ径(Φmm)清掃能力:20~75
  • フィンストレーナ A-Gas Japan

    フィンストレーナ

    A-Gas Japan(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    アルミフィンの清掃に最適。曽Pリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
    全長(mm)210
  • バンドソー用ノコ刃 ハイス 新ダイワ

    バンドソー用ノコ刃 ハイス

    新ダイワ
    29,980税込32,978
    1箱(5本)
    当日出荷
    信頼の、メーカー純正品です。適合機種:RB180FV-HA、RB180FV
    用途ステンレス・鋼材・非鉄材トラスコ品番137-3666適合機種RB180FV-HA RB180FV材質ハイス幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1840山数14
  • 電源不要 加圧式パイプレスキュー ファミリー・ライフ

    電源不要 加圧式パイプレスキュー

    ファミリー・ライフ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    排水管の詰まり・汚れをパワフルに吹き飛ばす!。ポンプに空気をためて引き金を引くだけ!圧縮した空気を一気に送り出して排水管を開通させ、汚れや臭いを軽減させます。トイレに、シンクにも、洗面台にも。おうちの水周りの詰まりにコレ1台!フタの付いた排水口にも対応可能です。様々な形の排水口に!。詰まりの前兆「排水時のポコポコ音」を感じたら使いどき。汚れは触りたくない方に!。汚れは中に飛ばすから手や周囲が汚れません。電源不要。3ヶ月間保証書付き
    セット内容本体、蓋×4、シート、取扱説明書材質ABS樹脂ブルー質量(g)(約)300(本体)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27.5×28×9
  • 排水口トゲトゲスティック フック付 小久保工業所

    排水口トゲトゲスティック フック付

    小久保工業所
    169税込186
    1個
    当日出荷
  • チェンバイススタンド6 アサダ

    チェンバイススタンド6

    アサダ
    39,880税込43,868
    1個
    当日出荷
    配管作業時のパイプ固定に。1台で1/8"~6"までクランプ可能。天井突張りボルトに1"パイプを取付けバイスの固定が可能。
    用途鋼管(外面被覆銅管は不可)質量(kg)19能力1/8"~6"適合配管鋼管(外面被覆銅管は不可)
  • 床フランジ用パテ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    床フランジ用パテ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    用途大便器用のパテトラスコ品番144-8171材質ポリイソブチレン穴径(Φmm)80外径(Φmm)120
  • リーマ用ドリルアダプタ(CT422専用) アサダ

    リーマ用ドリルアダプタ(CT422専用)

    アサダ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ替刃

    REX(レッキス工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ベアリング付き。
    用途RBN28S/RB28S/RB30mini用。適合機種RB28S・30MINIS適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
  • フレアリングツールセット パイプカッター付 SUN UP

    フレアリングツールセット パイプカッター付

    SUN UP(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    銅管などのパイプ口をフレア状に広げます。パイプカッター付
    用途空調機器、油圧機器などの配管作業に。使用範囲(mm)4・6・8・10・12・14・16切断能力(mm)パイプカッター:銅管・アルミ管3~16適合パイプ銅管・真鍮管・アルミニウム管フレア角度(°)45
  • モールカッター SK11

    モールカッター

    SK11
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    刃先がシャープな為軽い力でモールの切断が行えます。最高級刃物鋼を使用し、刃先はサビに強いハードクロームメッキ処理をしています。手によくなじむソフトグリップで楽々カットできます。ジュラコン®;製の安全ロックは、軽く、確実なタッチです。
    用途電設工事のモール切断作業。仕様刃:ハードクロムメッキ材質刃部:刃物鋼SK-5切断能力(mm)20まで(モール等樹脂製品)サイズ(mm)205
  • パンチカッター カクタス

    パンチカッター

    カクタス
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    厳選された材料による丈夫なパンチカッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
    用途電機設備工事、配管工事などの鋼板穴加工。タイプ薄鋼電線管用
  • 塩ビ管カッター用 替刃 フジ矢

    塩ビ管カッター用 替刃

    フジ矢
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    塩ビ管カッター FP-BGシリーズ用の替刃です。
    用途硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に。材質特殊鋼
  • これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ)

    これカモ ブラシつきパイプクリーナー

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
    材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴムワイヤー径(Φmm)5.5ワイヤー長さ(m)10アズワン品番64-5149-69
  • これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ)

    これカモ ブラシつきパイプクリーナー

    GAONA(ガオナ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
    材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴムワイヤー径(Φmm)5.5ワイヤー長さ(m)5アズワン品番64-5149-68
  • 塩ビカッター(替刃) HIT(ヒット)

    塩ビカッター(替刃)

    HIT(ヒット)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途VPC42HSR専用替刃適合本体VPC42HSRRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • チューブカッター替刃(TC-220S、TC-320S用) BBKテクノロジーズ

    チューブカッター替刃(TC-220S、TC-320S用)

    BBKテクノロジーズ
    4,198税込4,618
    1セット(2枚)
    当日出荷
    オートマチックチューブカッターTC-220S、TC-320S用替刃です。
    用途銅管・アルミ管仕様BBK チューブカッター替刃(TC-220S、TC-320S用)トラスコ品番858-6406質量(g)52018年トラスコ掲載ページ4 1346
  • アルミ製コーナー用パイプレンチ スーパーツール

    アルミ製コーナー用パイプレンチ

    スーパーツール
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
    用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。トラスコ品番835-9788全長(mm)600くわえられる管径(Φmm)48~90くわえられる呼び寸法40~80A2018年トラスコ掲載ページ4 1409
  • つまり取り小カップ(真空ポンプ用) カクダイ

    つまり取り小カップ(真空ポンプ用)

    カクダイ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。
    用途真空ポンプ本体の先端に取付けて使用し、洗面台・流し台の詰まり取り材質PVCアズワン品番64-6502-29
  • モールカッター SK11

    モールカッター

    SK11(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    刃は最高級の鋼を使用しています。刃はサビに強い、フッ素樹脂加工を施しています。ステンレススプリングとソフトタッチのグリップにより、楽に作業ができます。 ステップレスインターロックは刃の最高のバランスと調子を保持します。
    用途電設工事のモール切断作業。寸法(mm)195材質(刃)刃物鋼SK-5最大切断径(Φmm)20まで(モール・ホース・生木・ロープ等)
  • これカモ 真空式パイプクリーナー 先端パーツ (エアコンドレンホース用 交換部品 つまり解消) GAONA(ガオナ)

    これカモ 真空式パイプクリーナー 先端パーツ (エアコンドレンホース用 交換部品 つまり解消)

    GAONA(ガオナ)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    真空式パイプクリーナーをエアコンのドレンホースに使用するための先端パーツです。
    材質ABS樹脂適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005アズワン品番64-5153-45
  • スマートチューブカッター イチネンTASCO

    スマートチューブカッター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    新開発。スプリング内蔵型チューブカッター。 ブレードシャフト内部にスプリングを内蔵。 増し締めせずに切断可能。 切れ味・耐久性抜群。チタンコーティング刃採用。 太径スムーズハンドル搭載。 ハンドル内替刃入り。 この1本で4~32mmの銅管に対応しました(従来タイプは28mmまで) スプリング内蔵型のため、銅管へ余分に刃が食い込みません。 ブレードシャフト内スプリング内蔵。 ニッケルコーティングブレード。 標準装着刃(TA560BF-10)
    全長(mm)133適合サイズ(裸銅管)1/8″~1-1/4″(4~32mm)
  • パイプレンチアルミスリムワイド MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチアルミスリムワイド

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    待望の業界初、薄型軽量パイプレンチ。 13mmの薄型歯幅。
    用途狭所配管やエルボ返しに。歯幅(mm)13
  • Φ75mm/480mm パイプカッター(塩ビパイプ用) エスコ

    Φ75mm/480mm パイプカッター(塩ビパイプ用)

    エスコ(1件のレビュー)
    20,800税込22,880
    1個
    翌日出荷
    大口径パイプも楽に切断できます。ラチェット式
    エスコ品番EA338BF材質本体:アルミ合金、ブレード:鉄全長(mm)480質量(kg)1.73切断能力(Φmm)6~75
  • 点検ミラー TRUSCO

    点検ミラー

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    ポール部はアルミ製で軽くて使いやすいです。 歪みの無いクリアな鏡を採用しています。 ジョイント部はワンタッチで伸縮可能です。
    用途下水道の点検、内部検査など高所にある設備品の保守点検、大型機械の保守点検に付属品ナイロンケース材質柄:アルミ
  • チューブカッター(自動送り機能付) TRUSCO

    チューブカッター(自動送り機能付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
    用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。肉厚(mm)最大3
  • ペットコック・ホース カンツール

    ペットコック・ホース

    カンツール
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    コック付ホースでポンプからホースを外す際のエア漏れを防ぎます。
    用途満水テスト時のエア抜きにトラスコ品番809-2519材質(本体)天然ゴム質量(g)120長さ(m)0.45
  • ドロップ・ヘッド(6-8mmワイヤー用) カンツール

    ドロップ・ヘッド(6-8mmワイヤー用)

    カンツール
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
    用途排水管清掃にトラスコ品番809-2504材質質量(g)25ヘッド径(Φmm)15適合ワイヤ径(Φmm)6、8
  • チューブカッターGFC-111N用替刃 TRUSCO

    チューブカッターGFC-111N用替刃

    TRUSCO
    919税込1,011
    1枚
    当日出荷
    用途銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管の切断適合機種GFC-111N質量(g)4品名替刃
  • ドロップヘッド アサダ

    ドロップヘッド

    アサダ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。 。曲管など複雑な配管の清掃に。
水道・空調配管用工具