絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,988件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプ挿入工具  ほそかん 川村製作所

    パイプ挿入工具 ほそかん

    川村製作所
    44,980税込49,478
    1セット
    5日以内出荷
    呼び径20から75まで使用可能です。 小型計量1.7kg 受け口側・挿し口側のどちらからでも引き込めます。 難しい操作は必要ありません。
    質量(kg)1.7適合パイプ呼び径20~75
  • チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 406 RIDGID(日本エマソン)

    チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 406

    RIDGID(日本エマソン)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
    用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9226質量(kg)1.4タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)23適合管径3/8
  • ヒッキー型コンジットベンダー B-1712 RIDGID(日本エマソン)

    ヒッキー型コンジットベンダー B-1712

    RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
    用途大径の厚鋼電線管用。トラスコ品番120-8136種別ヒッキー型幅(mm)165全長(mm)285質量(kg)3.8高さ(mm)80適合規格(厚鋼電線管)G28、G36曲げ角度:30°、45°、60°、90°適合ハンドル1 1/2"ガス管
  • クロゼットオーガー K-3 RIDGID(日本エマソン)

    クロゼットオーガー K-3

    RIDGID(日本エマソン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    水洗トイレの清掃に最適。取扱も簡単。ケーブルは耐久性に優れ、フレキシブルでもよじれません。
    トラスコ品番423-2941種別手動式配水管掃除機質量(kg)1.9ケーブルバルブオーガー付(12mm×0.9m)
  • つまり取り大カップ(真空ポンプ用) カクダイ

    つまり取り大カップ(真空ポンプ用)

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。
    用途真空ポンプ本体の先端に取付けて使用し、トイレ(和式、洋式兼用)、浴室排水溝の詰まり取り材質NRアズワン品番64-6502-31
  • つまり取り真空ポンプ(洗面台・流し台用) カクダイ

    つまり取り真空ポンプ(洗面台・流し台用)

    カクダイ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。 先端を付け替えることで、さまざまな場所で使用することができます。
    用途洗面台・流し台の詰まり取り材質PVCアズワン品番64-6502-32
  • ラチェットパイプカッター TAKAGI(高儀)

    ラチェットパイプカッター

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
    自動で切り込むオートマチック機構。ヘッドが外せる!ラチェット+ヘッド脱着で狭い所に便利!
    用途スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。材質(本体)亜鉛合金切断能力(Φmm)6~28材質(刃)特殊合金材質(ハンドル)ナイロン+グラスファイバー最大切断能力(mm)(肉厚)3
  • エンビカッター用替刃 VICTOR(花園工具)

    エンビカッター用替刃

    VICTOR(花園工具)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    VP-50Eの替刃です。 簡単に交換できます。
    トラスコ品番792-3350適合機種VP-50E材質炭素工具鋼質量(g)210
  • 管洗浄 逆噴射ノズル1/8サイズ3穴 中部高圧ホース

    管洗浄 逆噴射ノズル1/8サイズ3穴

    中部高圧ホース(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    取り付けネジサイズ1/8。 洗管ホースに取り付けて使用。
  • 管洗浄 逆噴射ノズル1/8サイズ後方6穴 中部高圧ホース

    管洗浄 逆噴射ノズル1/8サイズ後方6穴

    中部高圧ホース
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    コンパクトに設計されたノズル。 パイプ・配管洗浄で洗管ホースに取り付け。
    ねじサイズ1/8ねじ
  • Wall Bender ウォールベンダー イチネンTASCO

    Wall Bender ウォールベンダー

    イチネンTASCO
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    屈曲偏平率(メーカー計測値):91%以上。 空調銅配管の手曲げによる、配管の座屈を防止できます。 誰でも簡単なRの曲げ加工ができ、見栄えもよくできます。
    材質ポリカーボネイト/ABS樹脂、真鍮/ニッケルメッキ(シャフト部分)適合銅管径1/4″(6.35mm)×3/8″(9.52mm)
  • 2段式クイックアクションベンダー イチネンTASCO

    2段式クイックアクションベンダー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    180°曲げが簡単にできる2段式アクションハンドル採用。 ガイドにローラーがあるため、摩擦が少なく軽い力でキレイに曲げることができます。
  • ショートサイズクランプバー イチネンTASCO

    ショートサイズクランプバー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    TA550G、Y用
    タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″
  • ゲージバー6穴 BBKテクノロジーズ

    ゲージバー6穴

    BBKテクノロジーズ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    FNシリーズ専用ゲージバーです。(700-FN除く)
    トラスコ品番833-8658全長(mm)180質量(g)570タイプインチ適合サイズ6穴(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4)
  • 8mmx3.0m ドレンクリーナー(ハンディー/オーガー) エスコ

    8mmx3.0m ドレンクリーナー(ハンディー/オーガー)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA340SC-3
  • 8mmx3.0m ドレンクリーナー(ハンディー/ブラシ) エスコ

    8mmx3.0m ドレンクリーナー(ハンディー/ブラシ)

    エスコ
    1,880税込2,068
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA340SB-3
  • メカニカルプラグ G50mmセット(10個入り) カンツール

    メカニカルプラグ G50mmセット(10個入り)

    カンツール
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
    トラスコ品番523-6860質量(kg)0.9材質(本体)合成ゴム
  • ニップルマックス1” アサダ

    ニップルマックス1”

    アサダ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    任意長さの短ニップルの加工に ねじ切機に装着するだけで任意の長さの短ニップルの加工が可能。※内面ライニング管、ステンレス管は不可。 両短ニップルの加工も可能。 他メーカーのねじ切機にも使用可能。
    トラスコ品番829-1443サイズ1"
  • ニップルアタッチメント REX(レッキス工業)

    ニップルアタッチメント

    REX(レッキス工業)
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
    短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
    用途短ニップルの製作。
  • ポリパイレンチ MCC(松阪鉄工所)

    ポリパイレンチ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個ほか
    当日出荷
    ワイドな口開き、ラチェット機構で差し替えなしの連続締め付け。ポリパイ金属継手の締め付けに最適。
  • ポリエチレンカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    ポリエチレンカッタ替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
  • ポリエチレンカッタ MCC(松阪鉄工所)

    ポリエチレンカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊なローラ配置により、切断完了時にも落下しない安全設計。替刃式
  • ポリエチレンカッタ MCC(松阪鉄工所)

    ポリエチレンカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。カッタホイール方式の刃で、クオリティの高い直角切断。切りくずをのこさないクリーンな切断。替刃式
  • パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用 MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用

    MCC(松阪鉄工所)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    被覆管の締め付けに特化したハイグレードモデル。 ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。 軽量化と抜群の機能性で能率アップ。ポリエチレン・エンビ系被覆鋼管の締付け専用。
  • パンチダイス(角) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パンチダイス(角)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • パンチダイス 薄鋼管用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パンチダイス 薄鋼管用

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,098税込3,408
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
  • スポンジ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スポンジ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アサダ マルチガスハイパワー300AP アサダ

    アサダ マルチガスハイパワー300AP

    アサダ
    639税込703
    1個
    当日出荷
    銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。 逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。 用途に応じた火力に調整ができます。 エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。電子着火のためライターは不要です。
    用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。トラスコ品番376-0405火炎温度(℃)-発熱量(kcal/h)-燃焼時間(分)-
  • チェーザ MCC(松阪鉄工所)

    チェーザ

    MCC(松阪鉄工所)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合機種BMK0001質量(g)240
  • パンチャー用シャフト LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パンチャー用シャフト

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事及び配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
    適合機種LP104AP、LP104BP
  • チューブリーマ スーパーツール

    チューブリーマ

    スーパーツール(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    銅管・アルミ管をきれいに面取りできます。
    用途切断した銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管などの内面の面取り。仕様銅・アルミ用11枚刃トラスコ品番243-8828質量(g)180適合管径(内外径)1/8~7/8(3~22mm)
  • チューブカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    チューブカッタ替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途薄肉ステンレス鋼管・銅管用適合チューブカッタTC28、TC32、TC42トラスコ品番367-3855材質特殊工具鋼質量(g)10
  • モータレンチアルミクイック MCC(松阪鉄工所)

    モータレンチアルミクイック

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製で軽量、なんと280g。アルミ合金製なので、メッキナット等に傷をつけにくくなっています。取付けナットに対してツライチで締付けができるので安全に作業ができます。クイックウォーム機構(本体からウォームがハズレる事により素早くサイズ合わせが可能に。)。メッキ装飾された衛生配管のナット、化粧ナット、継手などのゴムパッキンの入ったものに最適です。
    トラスコ品番301-6102全長(mm)260質量(g)280開き幅(mm)0~70
  • コンデンサーブラシセット イチネンTASCO

    コンデンサーブラシセット

    イチネンTASCO
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    用途TA503CS、TA503FS用セット内容グリップハンドル×1本エキステンションバー×2本豚毛ブラシ(14Φ・16Φ)×各1本真鍮ブラシ(10Φ・14Φ)×各1本種別取替用取付ねじ1/4サイズ(mm)グリップハンドル/602、エクステンションバー/577
  • コンデンサーブラシヘッド(豚毛) イチネンTASCO

    コンデンサーブラシヘッド(豚毛)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途TA503CS、TA503FS用種別取替用毛材豚毛取付ねじ1/4
  • ベルトレンチ用替えベルト スーパーツール

    ベルトレンチ用替えベルト

    スーパーツール
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
  • フレキシブルカッタ 室本鉄工

    フレキシブルカッタ

    室本鉄工
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクト。ローラカム方式により軽快な切れ味。
    種別カッター
  • エンビカッター アックスブレーン

    エンビカッター

    アックスブレーン(7件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    力が入りやすいハンドル(ハンドルの開きが小さい) 真っ直ぐ切れ、耐久性の良い刃。 刃の交換が簡単。 刃は錆びにくい無電解ニッケルメッキ処理。 パイプが割れにくいハンドル送りと刃角を採用。 超軽量。
    種別エンビカッタ
  • 倣いチェーザ REX(レッキス工業)

    倣いチェーザ

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1組
    当日出荷
    用途標準仕様(鋼管用)適合パイプマシン:N100、ダイヘッド:29A940パイプマシン:150、ダイヘッド:29A950トラスコ品番122-8340種別替刃チェーザ幅(mm)20質量(kg)0.78サイズ倣い式自動 2 1/2~4
  • ねじ切り機用パイプカッター替刃(レッキス・アサダ兼用) TRUSCO

    ねじ切り機用パイプカッター替刃(レッキス・アサダ兼用)

    TRUSCO
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    適合機種(REX) N40A、N40A3、S40A、S40A3、S50A、NS50A、F50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、S80A3、N80A3、NS80A3、F80A、F80A3、F80A3GX、N100A(Asada) BE511、BE5AT、BE5AA、BE5AM、BE800、BE8AT、BE8AA、BE8AM、BE1AA、BE1AM材質高炭素鋼穴径(mm)9刃径(mm)38
水道・空調配管用工具