絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,169件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクトモールカッタ70 MCC(松阪鉄工所)

    ダクトモールカッタ70

    MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    刃は片手でワンタッチオープン。45°切断も正確で簡単。 ストッパを自由に移動させることができるため、材料に応じたベストな状態で切断が可能。
  • 手動油圧式パンチャ 泉精器製作所

    手動油圧式パンチャ

    泉精器製作所(2件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    仕上がりがきれいです。 切り粉飛散がありません。 ヘッド分離型です。
    質量(kg)1.9最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115
  • フットバイス MCC(松阪鉄工所)

    フットバイス

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    自動的に噛むワンタッチバイス、配管作業の新しい形を提案。 作業の場所を選ばない、コンパクトボディにシンプルな機構。 独自の歯山・機構が確実にパイプをくわえ、しかも脱着はワンタッチ。
  • フレアーリングツール エスコ

    フレアーリングツール

    エスコ(10件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷
    用途なまし銅管用エスコ品番EA206C寸法(mm)190×75×140(H)質量(g)1000タイプインチ適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
  • ハイパーエアバズーカ 富士商

    ハイパーエアバズーカ

    富士商
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    突然の配管つまりに、驚異の圧縮エアパワーで解消です。 トイレ、洗面所、風呂場、流し台のつまりの原因となるヘドロ、髪の毛を空気の力で押し流して除去します。 わざわざ水道屋さんを呼ばなくても、自分で解決できて安心です。 用途に応じて3種類のアタッチメントと水の跳ね返りにも安心な防水シート付きです。
    用途水回りのつまり解消に。材質アタッチメント:ABS樹脂・合成ゴム・TPE、防水シート:ポリエチレン材質(本体)ABS樹脂・スチール・ポリプロピレン長さ(m)0.65~1.07寸法(cm)(約)幅19×全長65~107、防水シート:50×50
  • 塩ビ管カッター Wワンタッチ式 DeniMan

    塩ビ管カッター Wワンタッチ式

    DeniMan(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    2つのワンタッチ機能(1)ハンドルを握りこむとストッパー解除、(2)ハンドルを開くと刃が最大に開きます。らくらく簡単ラチェット式
    用途塩ビ管の切断に。全長(mm)196材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)241切断能力(mm)42材質(刃)ステンレス
  • パイプカッター SK11

    パイプカッター

    SK11(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
    用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~67適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
  • パイプカッターTPCー100専用替刃 GISUKE(タカギ)

    パイプカッターTPCー100専用替刃

    GISUKE(タカギ)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    ステンレスが切れる
    用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。材質(刃)HSS最大切断能力(mm)(肉厚)4
  • フレキ管カッター TRUSCO

    フレキ管カッター

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    刃を逆に取り付けることにより、2度使用可能です。 滑りにくい溝付グリップです。
    用途樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管など、軟質樹脂管の切断。(塩ビ管は切断できません)トラスコ品番488-8626全長(mm)210質量(g)195切断能力(mm)0~38
  • ガードマンカッター マサル工業

    ガードマンカッター

    マサル工業
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    ●主に切断可能な配線カバーニュー・エフモール 4号まで ワイヤプロテクタ 7号までガードマンⅡR型:6号まで※45°切断は4号までエムケーダクト :2号まで
    用途配線保護カバー専用の切断工具。質量(g)600寸法H(mm)295
  • 2段式クイックアクションカラーベンダー イチネンTASCO

    2段式クイックアクションカラーベンダー

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。 各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
    用途なまし銅管
  • チューブカッター用 替刃 インペリアル

    チューブカッター用 替刃

    インペリアル(4件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    寸法a(mm)17.1適合種別チューブカッター寸法b(mm)5寸法c(mm)6
  • エアコン用フィックスレンチ JAPPY

    エアコン用フィックスレンチ

    JAPPY
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    ルームエアコン(1/4、3/8用)室内機側ユニオン部の六角固定にご使用いただけます 1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定が可能 メーカーによってサイズが異なる室内機側ユニオン部に幅広く対応 トルクレンチの2丁掛けに最適 業界初のトルクレンチ受け側専用スパナ!
    厚さ(mm)10全長(mm)250質量(g)230対応寸法(mm)12、14、17、21
  • 替刃 チューブカッター クイックセッティングタイプ用 モノタロウ

    替刃 チューブカッター クイックセッティングタイプ用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2枚)
    当日出荷
    用途チューブカッター クイックセッティングタイプの替刃として適合注文コード:73409017厚さ(mm)6.2質量(g)5外径(Φmm)18切断可能肉厚(mm)3適合切断材ステンレス
  • スポンジボール ホーシン(HOSHIN)

    スポンジボール

    ホーシン(HOSHIN)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロープに取付け管内清掃します。 下水管清掃時に最適!汚れたスポンジの交換も可能!
    用途下水管内清掃器具にスポンジボールは最適です。
  • 止水プラグN型 ホーシン(HOSHIN)

    止水プラグN型

    ホーシン(HOSHIN)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ネジを締め付け、ゴムを膨張させて止水します。 水を排出する機能(バイパスキャップ)が付いています。
    用途管内清掃や補修時などの一時的な止水に最適です。材質ゴム部:CR【クロロプレンゴム】
  • ハーフエッジオートマチックチューブカッター BBKテクノロジーズ

    ハーフエッジオートマチックチューブカッター

    BBKテクノロジーズ
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷
    ●オートマチックチューブカッター。3/16~1-1/4”まで切断可能。 ●切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます ●刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 ●銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 ●スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。
    用途銅管切断用(予備刃1枚付)トラスコ品番858-6405全長(mm)144質量(g)235肉厚(mm)2.6適合替刃TC-320S-B2切断能力(inch[mm])3/16~1-1/4(4~32)
  • 55x 600mm パイプクリーニングブラシ エスコ

    55x 600mm パイプクリーニングブラシ

    エスコ
    705税込776
    1個
    当日出荷
    自在に曲がり、排水口などの掃除に便利。
    エスコ品番EA109CX-1材質ブラシ:ナイロン、針金:特殊ステンレス、柄:ポリプロピレン全長(mm)600ブラシ寸法(mm)直径55×115
  • ミニチューブカッター(自動送り機能付) TRUSCO

    ミニチューブカッター(自動送り機能付)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
    用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT全長(mm)77質量(g)170肉厚(mm)最大3切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)適合替刃GFC-15NC(TTC-322C)、GFC-15NT(TTC-322T)
  • フレキシブルスネークワイヤー カンツール

    フレキシブルスネークワイヤー

    カンツール(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
    用途排水管清掃に。適合機種PH、PCK、FRE
  • 銅管用スプリングベンダ(単品) イチネンTASCO

    銅管用スプリングベンダ(単品)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅管を中に差し込んで曲げます。
  • 塩ビパイプカッター はくでん

    塩ビパイプカッター

    はくでん
    529税込582
    1個
    6日以内出荷
    SK5鋼刃にテフロンコーティングを施したパイプカッターです。PVC・PPR などの樹脂管を軽い力でまっすぐ切断でき、切断面が滑らかに仕上がります。アルミ合金ボディは強度と耐摩耗性に優れ、長時間の作業にも安定した操作性を発揮します。グリップは握りやすい滑り止め設計で、収納時はロックでしっかり固定できる安心構造です。
  • 内外バリ用リーマアダプタセット イチネンTASCO

    内外バリ用リーマアダプタセット

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    電動ドライバドリルに接続可能!作業性抜群の内外バリ用リーマー。内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管
    適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
  • パイプカッターPro.替刃 SK11

    パイプカッターPro.替刃

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレス管・鋼管も軽い力でラクラク切断できます。従来品では難しかった厚肉管も無理なく切断できます。
    用途パイプカッターPro替刃。肉厚(mm)最大切断:3
  • モーターレンチ SK11

    モーターレンチ

    SK11(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    口開きが大きく大径ナットや継手を回せます。水栓・トラップ管などの化粧ナット類、混合栓の作業に最適です。
    用途衛生配管のナットや、化粧ナット、継手などの締付け。
  • これカモ パイプクリーナーセット GAONA(ガオナ)

    これカモ パイプクリーナーセット

    GAONA(ガオナ)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台の排水管のつまりを解消するパイプクリーナーセットです。 ポンプ式パイプクリーナーは、強力な吸引力と押し下げる圧力でつまりや汚物を取除きます。 ポンプ式パイプクリーナーの先端は取外しでき、使用する場所によって先端部を交換してください。 ワイヤー式パイプクリーナーは、長いワイヤーを押込むことでパイプ内部のつまりのもとを除去します。 ワイヤー式パイプクリーナーはブラシつきで、パイプの内側を掃除することができます。
    材質パイプクリーナー:鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン真空ポンプ:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂大カップ:天然ゴム小カップ:塩化ビニル樹脂ワイヤー径(Φmm)5.5ブラシ径(Φmm)30
  • 片刃オートマチックミニチューブカッター BBKテクノロジーズ

    片刃オートマチックミニチューブカッター

    BBKテクノロジーズ(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。 オートマチックミニチューブカッター。3/16~7/8”まで切断可能。 刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。 刃はチタンコーティング仕様。 銅管切断用(予備刃1枚付)
    トラスコ品番858-6404質量(g)170本体質量(g)170切断サイズ3/16~7/8本体長さ(mm)70
  • 替刃 チューブカッター ミニ用 モノタロウ

    替刃 チューブカッター ミニ用

    モノタロウ(7件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    用途ミニチューブカッターの替刃に適合218-N用厚さ(mm)4.3質量(g)約3外径(Φmm)18.5切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで
  • マルチサイズ・テストボール カンツール

    マルチサイズ・テストボール

    カンツール
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ひとつのプラグで複数サイズの管径に使用可能です。
    使用空気圧力(MPa)0.09
  • ステンレス管用カッタ替刃 REX(レッキス工業)

    ステンレス管用カッタ替刃

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    レッキス パイプマシン用替刃
    用途ステンレス管用トラスコ品番122-9222適合機種S40A、S40A3、F50A、S50A、NS50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、F80A、S80A3、NS80A3、F80A3、F80A3GX、N100A質量(g)50
  • チューブカッター用替刃 REX(レッキス工業)

    チューブカッター用替刃

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    質量(g)30
  • 板金折り曲げ機 ホーザン

    板金折り曲げ機

    ホーザン(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
    用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
  • カッター替丸刃 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    カッター替丸刃

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    仕様ステンレス管用トラスコ品番342-6416適合機種TC32S、TC45、TC60質量(g)5
  • チューブカッタ イチネンTASCO

    チューブカッタ

    イチネンTASCO(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    切れ味の良い、バリの出が少ないカッターです。
    付属品スペア替刃1枚仕様適応替刃/TA560A-1全長(mm)128鋼管最大肉厚(mm)3適合銅管径1/8"~11/4"(3~32)
  • パイプ断水機 亀倉精機

    パイプ断水機

    亀倉精機(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    2スピードの油圧ポンプによりスピーディに止水(全機種) 止水時の圧着パイプ芯ずれによる漏水を防ぐパイプ芯出装置付(SS-30) 緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ(全機種)
    付属品収納ケース仕様手動油圧式
  • パイプカッタ用替刃 REX(レッキス工業)

    パイプカッタ用替刃

    REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途鋼管用摘要鋼管用
  • クランクリーマー(TASCO BLACK) イチネンTASCO

    クランクリーマー(TASCO BLACK)

    イチネンTASCO
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    ペンや鉛筆のような細い持ち手を採用したクランクリーマーのコストパフォーマンスモデル。1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。
    用途銅管用内面取用適合銅管径1/4"~3/4"
  • チューブリーマ SK11

    チューブリーマ

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    銅・真鍮・アルミ・チューブに使用できます。内径・外径の両方のバリ取りが可能です。刃は、丈夫で切れ味もよく、作業性抜群です。
    用途面取り。
  • パイプクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パイプクリーナー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    排水管のつまり解消や掃除に最適
    材質ワイヤー径(Φmm)8適合排水口径(Φmm)50~75
  • コーナーレンチアルミ被覆 MCC(松阪鉄工所)

    コーナーレンチアルミ被覆

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    きめ細やかな歯形状で被覆管のキズは最小限。面倒な後処理不要。 ポリエチレン被覆鋼管、エンビ被覆鋼管用モデルです。 ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮します。 JIS強力級(パイプレンチ)に相当する強度にも関わらず、 アルミ鍛造ハンドルの採用で従来品から35%以上の軽量化に成功しました。 アルミ鍛造製ハンドルを使用しています。
水道・空調配管用工具
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
6ページ目: 水道・空調配管用工具 【通販モノタロウ】 作業工具