絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,996件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール エスコ

    [1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール

    エスコ(2件のレビュー)
    1,600税込1,760
    1個
    当日出荷
    用途なまし銅管用エスコ品番EA212CB全長(mm)85/100タイプインチ適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
  • プラのこ替刃 バクマ工業

    プラのこ替刃

    バクマ工業(1件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    プラスチック類の管や板等の切断面がとてもきれいです 衝撃焼入れにより刃の硬さ、耐久性が大幅アップ 刃の取替えはレバーロック式で簡単ワンタッチ サビにくい無電解ニッケルメッキ表面処理
    用途塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト・アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断刃長(mm)225表面処理無電解ニッケルメッキ刃の厚さ(mm)0.6刃先処理衝撃焼入れ切り幅(mm)0.9
  • 排水管掃除機用部品 バリュー・オーガ15DH カンツール

    排水管掃除機用部品 バリュー・オーガ15DH

    カンツール
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ワイヤー長1.5mの軽量でコンパクトな清掃器です。
    用途和・洋便器の清掃に。トラスコ品番410-8723ワイヤー径(Φmm)8
  • チューブカッター スーパーツール

    チューブカッター

    スーパーツール
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    さまざまなパイプの切断が可能です。強靭なステンレス用刃を装着しています。
    用途ステンレス管・銅管・アルミ・硬質塩ビ管などの切断。肉厚(mm)最大3
  • 配管修正ツール イチネンTASCO

    配管修正ツール

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    扁平した銅管を数回挟み込み加圧する事で円形に近い状態に戻します。
    全長(mm)275質量(g)340適合銅管径1/4,3/8,1/2,5/8
  • ドルフィンストッパー TSオリジナル(高翔産業)

    ドルフィンストッパー

    TSオリジナル(高翔産業)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    小径管用止水バルーン 「フーセンの寅」で対応できなかった100mmΦ以下の配水管(VU40~VU75)などに !! 車のタイヤと同じバルブ仕様で、空気を抜いて再使用可能。 改修時に役立つリング付 (落下防止用の紐などの取付用)
    長さ(mm)約170外径(Φmm)約40管内径(Φmm)適合:40~90材質(ゴム)ブチルゴム
  • 新冷媒2種ライナ REX(レッキス工業)

    新冷媒2種ライナ

    REX(レッキス工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
    サイズ3/8"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)9.52適合管外径(インチ)3/8
  • パイプカッター カクダイ

    パイプカッター

    カクダイ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    銅管、排水管の切断に最適で0.5ミリ以下の薄肉ステンレス管にもご使用いただけます。
    材質アルミダイカスト、ステンレス使用範囲(mm)4~32アズワン品番64-6497-44
  • パイプカッター SK11

    パイプカッター

    SK11(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
    用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~50適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
  • これカモ パイプクリーナー用ブラシ 交換用 GAONA(ガオナ)

    これカモ パイプクリーナー用ブラシ 交換用

    GAONA(ガオナ)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ブラシつきパイプクリーナーの交換用ブラシです。 ブラシつきパイプクリーナーGA-KK011、GA-KK012用
    材質ナイロン、鋼アズワン品番64-5149-70ブラシ径(Φmm)30
  • パイプエキストラクターセット エスコ

    パイプエキストラクターセット

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    当日出荷
    仕様折れ込みボルトの除去に材質S45C全長(mm)86/110適合サイズ1/4”・3/8”・1/2”・3/4”(4本組)
  • パイプカッター ラチェット式 モノタロウ

    パイプカッター ラチェット式

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構により、すばやくパイプ切断が可能です。 ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターと同様に回転させて切断も可能です。
    用途パイプの切断肉厚(mm)2.2対応材質銅、真鍮、アルミニウム切断径(mm)6~23送り角度(°)10
  • フレキシブル管カッタ 25N REX(レッキス工業)

    フレキシブル管カッタ 25N

    REX(レッキス工業)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
    用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。質量(g)245切断能力(mm)8~25回転半径(mm)110(20A切断時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプスタンド IKURATOOLS(育良精機)

    パイプスタンド

    IKURATOOLS(育良精機)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
    トラスコ品番496-1714材質幅(mm)575質量(kg)11.7高さ(mm)730~1200奥行(mm)500適合パイプ3~600mm最大荷重(kN)9.8
  • 被覆管用  ブルー  アルミ  コーナー  パイプレンチ HIT(ヒット)

    被覆管用 ブルー アルミ コーナー パイプレンチ

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
    用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプサポート MCC(松阪鉄工所)

    パイプサポート

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • DM 単管カッター替刃 DeniMan

    DM 単管カッター替刃

    DeniMan(11件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    TC-50Cは、TC-50の純正刃。 TC-50CHは、ステンレスを多く切る方へおすすめのハイス鋼刃。
  • フレアリングツール 偏芯式 スーパーツール

    フレアリングツール 偏芯式

    スーパーツール(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    偏芯式フレアコーンできれいに加工できます。フレア完了時の過負荷防止機構付です。
    用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。仕様ミリサイズ用トラスコ品番104-0341材質/仕上アルミ合金/シルバー焼付塗装質量(kg)1.7タイプミリ用適合管径(外径)4、5、6、8、10、12、14、15、16
  • フレキ管ツバ出し工具(ラチェット式) スーパーツール

    フレキ管ツバ出し工具(ラチェット式)

    スーパーツール(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しができます。
    用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。トラスコ品番178-1227質量(kg)1.48タイプミリ適合管外径(Φmm)13、20
  • フレキ管ツバ出し工具 ホット

    フレキ管ツバ出し工具

    ホット(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    フレキシブルチューブ三山カシメ専用工具(ハンマータイプ)です。 セットしたフレキを取り出さずにポンチのミゾ部でカシメ作業の完了が確認できます。
    用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。タイプミリ
  • ボーリンググラウトパイプレンチ HIT(ヒット)

    ボーリンググラウトパイプレンチ

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    ボーリングロッドに適した歯形(縦溝付)により、従来のパイプレンチに比べ約30%喰い込みがアップし、滑らず耐久性にも優れています。 ハードな使用にも耐えられるように、ハンドル・フレーム部を強化しています。 本体は黄色の安全色で、暗所作業でも分かりやすいように夜光シールと蛍光シールを付けています。
    用途ケーシングパイプ取り外し専用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用チューブリーマー SK11

    ステンレス用チューブリーマー

    SK11(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    サビに強く、耐久性がある事から、最近工場配管などで薄肉のステンレス管がよく使用されるので需要が高まっています。
    用途ステンレス・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の内面、外面のバリ取り。仕様40枚刃材質特殊工具鋼HRC56-60(刃部)、アルミニウム(本体)
  • 流し台用パイプクリーナー(1m) カクダイ

    流し台用パイプクリーナー(1m)

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    流し台排水パイプ内の掃除が出来ます。
    ワイヤー長さ(m)1アズワン品番64-6502-21
  • ドレンクリーナー H-150 アサダ

    ドレンクリーナー H-150

    アサダ(2件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    距離: 20.0m。駆動方式: 手動。使用ワイヤ径: Φ8・10mm
    トラスコ品番252-8479種別手動式配水管掃除機質量(kg)10.2寸法L510×W290×H330mm付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法ユニバーサル付Φ10mm×15.5m適合排水管径(Φmm)Φ20~100
  • 3/8インチ スプリングベンダー エスコ

    3/8インチ スプリングベンダー

    エスコ(2件のレビュー)
    210税込231
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA218-3材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)255適合管径(Φinch)(銅管外径)3/8適合管なまし銅管用
  • アウターリーマー TAKAGI(高儀)

    アウターリーマー

    TAKAGI(高儀)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ボルトなどの切断面をスピーディーに面取りできる 。チャックでもスリップしない六角軸
    用途ステンレス・真鍮・硬化鋼・軟鋼・銅・木材・グラスファイバー・硬質プラスチックの外部面取り加工に仕様6.35mm六角軸適合サイズ(Φmm)【使用可能】3~19適合工具電動ドリル
  • バンドソー用ノコ刃 ハイス 新ダイワ

    バンドソー用ノコ刃 ハイス

    新ダイワ
    29,980税込32,978
    1箱(5本)
    当日出荷
    信頼の、メーカー純正品です。適合機種:RB180FV-HA、RB180FV
    用途ステンレス・鋼材・非鉄材トラスコ品番137-3666適合機種RB180FV-HA RB180FV材質ハイス幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1840山数14
  • 電源不要 加圧式パイプレスキュー ファミリー・ライフ

    電源不要 加圧式パイプレスキュー

    ファミリー・ライフ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    排水管の詰まり・汚れをパワフルに吹き飛ばす!。ポンプに空気をためて引き金を引くだけ!圧縮した空気を一気に送り出して排水管を開通させ、汚れや臭いを軽減させます。トイレに、シンクにも、洗面台にも。おうちの水周りの詰まりにコレ1台!フタの付いた排水口にも対応可能です。様々な形の排水口に!。詰まりの前兆「排水時のポコポコ音」を感じたら使いどき。汚れは触りたくない方に!。汚れは中に飛ばすから手や周囲が汚れません。電源不要。3ヶ月間保証書付き
    セット内容本体、蓋×4、シート、取扱説明書材質ABS樹脂ブルー質量(g)(約)300(本体)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27.5×28×9
  • フランジピン アサダ

    フランジピン

    アサダ
    21,980税込24,178
    1セット(2個)
    当日出荷
    フランジとフランジの穴位置を合わせ、配管を水平にするためのツールです。取り付け・取り外しは、ボタンを押すだけのワンタッチでできます。焼入れ処理をしており、長寿命です。テーパー形状のピンとスライドナットにより、速くて正確な芯出しが可能です。
    用途配管の水平出しに。トラスコ品番852-1341セット内容フランジピン 鉄用 クイックタイプ×2ケ材質全長(mm)140
  • 9022-10BK パイプカッター ビックス KNIPEX(クニペックス)

    9022-10BK パイプカッター ビックス

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    パイプを切りくずなくカットできます。 高温のプラスチック管や排水管、電線管などが切断できます。 壁際に出ているシーリングスリーブを壁から約2~3mmで切断が可能です。 本体は、強化プラスチック製、ブレードユニットは亜鉛ダイキャスト製、刃は、特殊なゾーリンゲン外科用ステンレススチール製。
    全長(mm)72質量(g)108切断能力(Φmm)20~50(HT管・プラスチック管)、20~50(シーリングスリーブ)アズワン品番65-0302-86
  • チューブリーマー BBKテクノロジーズ

    チューブリーマー

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    スムーズに片寄りのないバリ取りが行えます。 内バリ、外バリ兼用型です。
    用途銅管切断面のバリ取りに。トラスコ品番230-9371全長(mm)60質量(g)200直径(mm)49適合管内外径inch(mm)3/16~1-1/4(4~32)
  • スプリング式チューブカッタ 2イン1 RIDGID(日本エマソン)

    スプリング式チューブカッタ 2イン1

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドル(付属)との組み合わせで作業効率が高まります。 カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。 送りねじを簡単に締め付けられるノブがあります。
    トラスコ品番440-5897全長(mm)210~220質量(g)480肉厚(mm)2.5適合替刃33185モデル118切断能力(inch[mm])1/4~11/8(6~28)
  • チューブカッタ 替刃 E-4546 RIDGID(日本エマソン)

    チューブカッタ 替刃 E-4546

    RIDGID(日本エマソン)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
    適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9443厚さ(mm)3.0質量(kg)0.0045直径(Φmm)18.5質量(g)10種類アルミ、銅管、被覆銅管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)3.5
  • アルミ製コーナー用パイプレンチ スーパーツール

    アルミ製コーナー用パイプレンチ

    スーパーツール
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
    用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。トラスコ品番835-9788全長(mm)600くわえられる管径(Φmm)48~90くわえられる呼び寸法40~80A2018年トラスコ掲載ページ4 1409
  • エキスパンダヘッド1/4 イチネンTASCO

    エキスパンダヘッド1/4

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    待望のエキスパンダー。 1/4 ヘッドが完成!。 高い加工精度を誇り、様々なエキスパンダー本体に使用可能。
    適合機種TA525、TA525PM適合サイズ1/4″
  • スマートチューブカッター イチネンTASCO

    スマートチューブカッター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    新開発。スプリング内蔵型チューブカッター。 ブレードシャフト内部にスプリングを内蔵。 増し締めせずに切断可能。 切れ味・耐久性抜群。チタンコーティング刃採用。 太径スムーズハンドル搭載。 ハンドル内替刃入り。 この1本で4~32mmの銅管に対応しました(従来タイプは28mmまで) スプリング内蔵型のため、銅管へ余分に刃が食い込みません。 ブレードシャフト内スプリング内蔵。 ニッケルコーティングブレード。 標準装着刃(TA560BF-10)
    全長(mm)133適合サイズ(裸銅管)1/8″~1-1/4″(4~32mm)
  • クランプバー イチネンTASCO

    クランプバー

    イチネンTASCO
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    タイプインチ
  • 6.0mmx7.5m 手動式ドレンクリーナー エスコ

    6.0mmx7.5m 手動式ドレンクリーナー

    エスコ
    3,350税込3,685
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA340SE-7.5
  • ドリルコーンリーマ アサダ

    ドリルコーンリーマ

    アサダ(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    充電ドリルに取り付ければ、電動リーマへ早変わり!!
    用途各種管の精密バリ取りに黒×銀質量(g)236適合管径(Φmm)8~35アズワン品番64-6748-26
  • 点検ミラー TRUSCO

    点検ミラー

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    ポール部はアルミ製で軽くて使いやすいです。 歪みの無いクリアな鏡を採用しています。 ジョイント部はワンタッチで伸縮可能です。
    用途下水道の点検、内部検査など高所にある設備品の保守点検、大型機械の保守点検に付属品ナイロンケース材質柄:アルミ
水道・空調配管用工具