カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(26)
- RIDGID(日本エマソン)(741)
- エスコ(680)
- REX(レッキス工業)(328)
- アサダ(325)
- イチネンTASCO(219)
- スーパーツール(205)
- カンツール(200)
- MCC(松阪鉄工所)(142)
- BBKテクノロジーズ(68)
- TRUSCO(61)
- KNIPEX(クニペックス)(41)
- HIT(ヒット)(31)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(30)
- トップ工業(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
- SK11(26)
- IKURATOOLS(育良精機)(25)
- カクダイ(24)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 水道・空調配管用工具
商品豆知識

3サイズチューブベンダー 銅管用
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1丁当日出荷軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。用途軟質銅管の曲げ加工に。材質アルミニウム曲げ半径(mm)0~180
パイプ詰まり取りま専科
アズマ工業¥2,498税込¥2,7481個当日出荷配管を外さずに詰まりを解消! グリップは自由に動いて握るだけで固定。材質ワイヤー:硬鋼線(亜鉛メッキ)、グリップ:ABS樹脂質量(kg)0.546ワイヤー長さ(m)約4TKG品番9-1314-0301TKG品番(2017)6-1165-1801
パイプリーマーステンレス用
TRUSCO(6件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。 特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。仕様銅・ステンレス用40枚刃材質刃:ニッケルクロムモリブデン鋼
コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DA
MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から翌日出荷亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管兼用デュアルモデル。配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。 亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締め付けに最適。 JIS強力級相当の軽量アルミハンドル(質量35%減・スタンダードモデル比) アルミ鋳造製ハンドルを使用しています。
とどくペン
エスディーエス(3件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷ペン先の長さ25mm+芯長6mmで厚みのある材料の位置決めマーキングが可能です。 電工作業時にも安全な本体絶縁構造。 セイフティーキャップ使用 トルエン、キシレンは使用していません。アルコール系溶剤をベースにした油性マーカーです。 従来品マーカーと同様のご利用としても使いやすく設計されており、より多用途にご利用いただけます。用途各種配管支持材・空調用ダクトケース 照明器具・配電盤・看板 便器・洗面器・コートハンガー・カーテンブラケット等に全長(mm)145直径(Φmm)4質量(g)13ペン先長さ(mm)25芯長さ(mm)6
コーナーパイレン”パイトン”(アルミ)
スーパーツール(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製。 中目の歯により白管・被覆管ともフィットし、広範囲な用途向き。用途コーナー
パイプカッター替刃 ステン用
SK11(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷ステンレスなどに使えるパイプカッター用の替刃です。SK11パイプカッター専用のステンレス用替刃です。用途ステンレス・鉛・アルミ・真鍮・銅管の切断。材質ハイス鋼対応機種SK11パイプカッター(PC-22・PC-32・PC-28S)
ショートサイズフレアツール
イチネンTASCO(6件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。仕様新規格(R410A)対応タイプインチ適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"
これカモ 真空式パイプクリーナー 洗面台 流し台 (簡単 つまり解消)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、小カップ:塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5153-39
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用)
TRUSCO¥9,298~税込¥10,228~1丁当日出荷軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工曲げ角度0~180°
パイプリーマー(銅管・アルミ管用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷回転させるだけで内側・外側の面取りができます。用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に。仕様銅・アルミ用3枚刃トラスコ品番488-8880材質(本体)亜鉛合金、(刃)SK5全長(mm)56.8質量(g)233適合管1/8~1 5/8インチ(3~42mm)直径(mm)51.7
両口フレアーナットレンチ
TRUSCO(31件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1丁当日出荷ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 カーメンテナンスに便利です。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
アルミ製ストレートパイプレンチ
スーパーツール(6件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1丁当日出荷本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
フレックスシャフト
RIDGID(3件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷チェーンノッカがくまなく汚れを取り除きます。コードレス電動ドライバーで駆動するため、煩わしいAC電源コードや給水コードがなく便利です。ケーブルをドラム内に収納できるため、床を汚しません。通常のドレンクリーナーと違い、回転ケーブルがナイロンチューブで覆われているので清潔です。チェーンノッカを交換することで、様々なつまりのトラブルを1台で解消します。充電式ドリルドライバを動力として使用する排水管清掃機、フレックスシャフトシリーズの最小版です。付属品シングルチェーンノッカー(管径38mmまで用)トラスコ品番562-7241材質本体・ケーブル鞘:樹脂幅(mm)360高さ(mm)390奥行(mm)130パイプ径(Φmm)清掃能力:32~50寸法(mm×m)付属ワイヤ:6×9モデルK9-12清掃能力距離(m)9.1
KOまいど亀ボール極S(大)
尾崎亀商店¥849税込¥9341個当日出荷防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!! 60Φ~70Φのドレンや穴にボールに空気を入れるだけで、ゆったりと挿入可能!!
チューブリムーバー エボ
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から6日以内出荷使いやすい形状。ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい形状に設計されています。レーザー加工によるローレット付で指の滑りをおさえます。 落下防止用孔(Φ3mm)付用途ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外し工具です。 半導体・薬品・自動車・食品加工・印刷・クリーン環境など厚さ(mm)3
ベルトレンチ
エスコ¥1,800税込¥1,9801本翌々日出荷ボトルキャップ、オイルフィルター、パイプ等様々な大きさ・形のものを傷付けずに回すことができます全長(mm)ボディ:205質量(g)220ベルト長さ(mm)600能力(mm)Φ20~160
ラチェット式たて型アルミモーターレンチ
スーパーツール(12件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ラチェット機構式ワイドタイプ 装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。 軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。 ナット保持用樹脂製アッタチメント付(装着時口開き寸法 12~64mm)トラスコ品番363-5007質量(g)265寸法L(mm)210寸法l(mm)60寸法W(mm)16~68
パイプカッター替刃HSS
GISUKE(タカギ)(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。タイプステンレス用材質(刃)HSS
パイプリーマ M
SK(新潟精機)(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷パイプの内径・外径両用の面取り用途銅・真鍮・アルミ・塩ビなどのパイプの内面・外面の面取り・バリ取りができます。全長(mm)50質量(g)40使用可能径(Φ)1/4″~1-1/2″(6.35mm~38.1mm)外径(mm)50
パイプクリーナー
カクダイ(10件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。仕様回転ハンドル付きワイヤー径(Φmm)9
RBチューブカッタ替刃
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ベアリング付き。用途RBN30S/RBN42S/RBN67S/RB30S/RB42S用。適合機種RB30S・RB42S適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
たて型クイックワイドモーターレンチ
スーパーツール(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷あご先端部分を使って排水トラップの取り付け・取り外しが可能。クイックウォーム機構:ウォームを下に引くことで、素早いサイズ合わせが可能。専用の取手パイプ付。用途排水管・排水トラップ・水道管用PE管継手に。厚さ(mm)咥え部:9全長(mm)取手パイプ:300質量(g)取手パイプ:500許容トルク(N・m)400(六角対辺83mm)本体質量(g)750本体寸法(mm)全長258/445(取手パイプ装着時)口の開き(mm)16~92
これカモ 真空式パイプクリーナー トイレ 浴室排水口 (簡単 つまり解消)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トイレ・浴室排水口用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴムアズワン品番64-5153-38
メタルワイドレンチ92
MCC(松阪鉄工所)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷この1丁で化粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外しと屋内外問わずあらゆるシーンで活躍します。 92mmのワイドな口開き幅。高強度な特殊メタル鍛造製。 本体と上あごのガタの少ない高精度仕上げ。用途粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外し。付属品専用サヤ管材質特殊メタル鍛造厚さ(mm)(本体・上あご)10質量(g)690許容トルク(N・m)6角対辺・83mm:400(水道用ポリエチレン管金属継手・呼び50A等)、8角対辺・63mm:300(角ニップル・呼び50A等)口開き(mm)16~92