絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- HAKKO(白光)(843)
- goot(太洋電機産業)(177)
- エスコ(140)
- ホーザン(91)
- 中島銅工(54)
- メトカル(33)
- SURE(石崎電機製作所)(31)
- ENGINEER(エンジニア)(30)
- コガネイ(25)
- コテライザー(20)
- RS PRO(16)
- Weller(14)
- インフリッヂ工業(13)
- RELIEF(10)
- イチネンTASCO(10)
- CUSTOR(クストー)(10)
- TRUSCO(4)
- ラプラス(4)
- アサダ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(197)
はんだごては、ハンダ付けで金属の接合作業を行うときに必要なコテです。電気式、電池式、ガス式がありますが、電気式が最も種類が多く揃っています。ガス式はコードレスですから、さまざまな場所で使用でき、出力調整も可能です。電機修理からアクセサリーの修理まで幅広く使用できます。パワーコントローラーは電気こての電圧をコントロール可能。人気モデルをセットにした商品や、ガス式タイプ用のガスボンベ、はんだごての機種に適合した交換コテ先などが用意されています。

はんだこて RED
HAKKO(白光)(86件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに付属品簡易こて台×1個電源(V)AC100(50/60Hz)
温度制御はんだこて
HAKKO(白光)(55件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けにセット内容本体、ロックキー全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
ガスボンベ
中島銅工(55件のレビュー)¥679~税込¥747~1本(265mL)ほか当日出荷コテライザー全機種、及びスーパーホット/コテソルビックまたソルデックス製品にお使い頂けます。主成分プロパン・n-ブタン・i-ブタン引火点(℃)76沸点(℃)4.98℃
電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付き
BIGMAN(ビッグマン)(14件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。 そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。セット内容はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1電力(W)40寸法(縦×横)(mm)(台)100×70縦(mm)(はんだごて)210ケーブル長(cm)約140
一般電気用はんだこて
goot(太洋電機産業)(32件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
精密プリント基板用はんだこて
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。全長(mm)186質量(g)43
はんだこて FM2028
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1セットほか当日出荷ロック式スリーブのはんだこて。こて先の形状・作業内容に応じてスリーブの色を変えると、作業効率アップ。適合機種FX-950、FX-951、FX-952コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
セラミックペーパーフィルター
HAKKO(白光)(3件のレビュー)¥769~税込¥846~1セット(10個)ほか当日出荷用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用適合FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01厚さ(mm)約6サイズL寸法(Φmm)約17
900M用こて先
HAKKO(白光)(27件のレビュー)¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷から5日以内出荷サイズM外径(Φmm)6.5使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
スタンド拡大鏡 クリップ付き
(59件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷クリップで部品を保持する事で両手で作業が行えます。用途小さな部品の組み立てや検査などに。幅(mm)160高さ(mm)185質量(g)310種類スタンドルーペレンズ径(Φmm)60倍率(倍)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×52×185材質(レンズ)ガラスクリップ数2販売区分業務用
PX-2RTシリーズこて先
goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷適合PX-232(AS)、PX-238(AS)、PX-242(AS)、PX-251AS、PX-201適合機種PX-201、PX-335、PX-342、PX-338質量(g)9軸径×軸長(mm)Φ7×37
ホットナイフ
goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
温調はんだごて
goot(太洋電機産業)(11件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。 こて先温度を正確にコントロール。 70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。 使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。付属品こて先(PX-2RT-B)トラスコ品番305-9693全長(mm)210質量(g)90消費電力(W)70温度(℃)250~450
ミニバイス
goot(太洋電機産業)(21件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。トラスコ品番468-7281質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×90×70クリップ幅(mm)最大35
パワーコントローラー
goot(太洋電機産業)(30件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)用途電気こての熱量をコントロールします仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番387-1410適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60質量(g)75定格電圧(V)100(AC50/60Hz)使用範囲100V 20~200Wまで外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39コントロール幅約75~100V
PRESTO(ストレートタイプ)
HAKKO(白光)(51件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。用途リレーやコネクターのはんだ付けトラスコ品番351-4196種別ストレート全長(mm)205質量(g)48電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)20/130 (スイッチオン時)電源コード(m)1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
半田こて コードレスタイプ 電池式
(80件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷コードレス(電池使用)で電源に困りません。スイッチを押している時だけ加熱する二重安全スイッチです。ライト付きなので、薄暗い箇所の作業に便利です。用途工芸などのホビーや電子機器の組立に。付属品保護キャップ質量(g)60(保護キャップ・乾電池含まない)最高温度(℃)550連続使用時間(分)約30(国産アルカリ乾電池(推奨)使用時)使用電池アルカリ単3乾電池×4本販売区分業務用
交換こて先
goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
ステーションはんだこて FX-888DX
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)消費電力(W)100、65(26V)出力ステーション部:AC 26V電源AC 100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
ブタンガス120g
goot(太洋電機産業)(15件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷ガス式はんだこてGPシリーズの専用ガスです。 ポータソル製品の性能を充分発揮させるため専用ガスGP-20をお薦めします。成分LPG(ブタン・プロパン混合)トラスコ品番398-5636容量(mL)220質量(g)120
電池式はんだこて
goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷電源の無い車内やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。 単3電池3本でいつでもはんだ付け作業が行えます。 充電式電池も使用可能で、経済的です。 前方についたLEDで作業を明るく照らします。 約15秒で350℃まで到達。すぐに作業できます。※新品電池を使用した場合。 キャップでスイッチがロックされているので、持ち運びも安全です。付属品こて先(MSD-20HRT-B)仕様安全な2段階スイッチトラスコ品番855-2654セット内容キャップ、こて先、こて先交換工具全長(mm)180消費電力(W)6最高温度(℃)アルカリ・ニッケル:400以上連続使用時間(分)アルカリ:40、ニッケル:65使用電池アルカリ単3電池・ニッケル単3電池×3個
交換こて先(PX-60RTシリーズ)
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷から4日以内出荷適合機種RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41
...