カテゴリ
絞り込み
先端形状
先端サイズ
- 1.5mm(62)
- 2mm(111)
- 2.5mm(148)
- 3mm(185)
- 3.5mm(86)
- 4mm(223)
- 5mm(175)
- 5.5mm(233)
- 6mm(375)
- 6.5mm(84)
- 7mm(81)
- 8mm(253)
- 10mm(131)
- No.0(90)
- No.1(221)
- No.2(320)
- No.3(139)
- T10(62)
- T20(62)
- セット品(127)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(34)
- エスコ(1,400)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(327)
- Wera(322)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(195)
- ANEX(168)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(166)
- ベッセル(166)
- BAHCO(バーコ)(162)
- BONDHUS(126)
- ENGINEER(エンジニア)(120)
- KTC(80)
- RS PRO(75)
- SK11(74)
- TRUSCO(59)
- FACOM(55)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(40)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(38)
- STAHLWILLE(スタビレー)(37)
- E-Value(36)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・ANEX・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ベッセル・BAHCO(バーコ)・BONDHUS・ENGINEER(エンジニア)・KTC・RS PRO・SK11・TRUSCO・FACOM・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・STAHLWILLE(スタビレー)・E-Value・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
2ページ目: ドライバー

ベクトルナットドライバー B-290NT
ベッセル(8件のレビュー)¥749~税込¥824~1本当日出荷力のよく伝わる大径クッショングリップ。 ソケット部黒染仕上げ。 レンチがかけられる六角軸(クロムメッキ)。材質(軸)クロムメッキ商品構成単品
ファミドラ・8ドライバーセット(8本組)
ベッセル(21件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(8本)当日出荷手のひらにフィット。エルゴノミックハンドル。ドライバー軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入で強靭。色分けされたカラフルな差替軸。取り出しやすい横一列配列のスタンド。トラスコ品番371-5361セット内容(+)ビット:#0・#1・#2/(-)ビット:2.5・4・6mm/スタビードライバー種類セット品商品構成セット品
ナットドライバー
ENGINEER(エンジニア)(18件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
樹脂柄ドライバマイナス貫通タイプ
KTC(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
精密ドライバーセット
ホーザン(5件のレビュー)¥1,788税込¥1,9671個当日出荷作業性の良い頭部回転式で、小ネジの早回しに最適。 持ち運びに便利な縫製ケース付。付属品縫製ケーストラスコ品番344-8436軸径(Φmm)D-20-11:2.3・D-20-12:3.0・D-20-14:1.2・D-20-15:1.8・D-20-16:2.3・D-20-17:3.0全長(mm)D-20-11:102・D-20-12:110・D-20-14:83・D-20-15:95・D-20-16:102・D-20-17:110質量(g)90種類セット品材質(グリップ)ステンレス材質(ケース)ナイロン商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×117×10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
クリスタラインドライバー(細軸)No.6100
ベッセル(28件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。細長い形状ですので、狭い箇所のネジ締めに最適。クロームバナジューム鋼、全身焼入。軸径(Φmm)4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)16材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
クッショングリップドライバー
ベッセル(20件のレビュー)¥409~税込¥450~1本当日出荷精密分野でのねじ締めに最適です。マイナスの刃先は狭い場所でもひっかからないストレートカットです。クロムバナジウム鋼、全身焼入です。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。軸径(Φmm)4種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)20.5材質(軸)クロームバナジーム鋼/(全身焼入)材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クリスタラインドライバー
ベッセル(18件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷軸はクロームバナジューム鋼全身焼入れ。 マグネット入り。 水晶の輝き、クリスタルライン柄。 +と-で色分け。種類グリップドライバー材質(軸)Cr-V材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
板ラチェットドライバー
(46件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。 ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。 吊り下げ用の穴も付いています。用途締め付け作業取付高(mm)18先端形状プラス/マイナス頭部幅(mm)17商品構成セット品
マイクロドライバー
(16件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷国内メーカー製造品ですので安心の高品質です。ロングタイプなので狭い箇所の使用に役立ちます。柄の部分が回転しますのでドライバーを押し当てながらクルクルと回わす事が出来て非常に使い易く便利です。細かな作業が必要となる用途にはこちらのドライバーは最適です。用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)14材質(軸)工具用特殊鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
フレキシブルシャフト(インパクト対応)
ANEX(21件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付用途角や際部分のネジ締め作業に種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16商品構成単品
ドライバー・ビット セット 37pcs
(60件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(37点)当日出荷ドライバーが8本、精密ドライバーが6本、ヘックスローブドライバーが2本、ビットホルダーが1本、ビットが20個入っており、合計36通りの用途に使えます。 これ一つであらゆる場面の作業に対応できるお得なセットです。用途ねじの締め付け・緩めに種類セット品表面処理表面ブラッククロム処理(ドライバー先端部)、表面マットクロム処理(ドライバー軸部)、表面パーカー処理(ビット)材質(軸)クロムモリブデン表面ブラッククロム処理(ドライバー刃部硬度HRC50商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
電工グリップ8本組ドライバーセット
ANEX(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷力が入り、使いやすい電工グリップ。滑りにくい特殊ゴムグリップ。ヒートン回し付き。プロ使用、クロームバナジウム鋼を使用。種類セット品材質(グリップ)PP、TPE商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
精密ドライバー
ベッセル(16件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー 六角タイプ
(52件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷六角穴付きボルトを回すのに最適です。 表面にはパーカー処理を施しています。種類六角ドライバー表面処理パーカー仕上げ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角レンチドライバー
ANEX(20件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。種類ボールポイントドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
エイトマングリップボーイ8本組ドライバーセット
ANEX(8件のレビュー)¥599税込¥6591セット当日出荷ストレート、T型の両方で使えるマスターハンドル。ヒートン回し、安定した早回し、車のバッテリーキャップはずしに便利なマジックコイン付。ケースにはネジなどの収納スペース付。セット内容(-)ドライバー:1.8、2.5、5、6/(+)ドライバー:0、1、2/キリ/差替式グリップ/マジックコイン種類セット品材質(グリップ)PP商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
セラミック調整用ドライバ
ベッセル(12件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷チップは21世紀の新素材、ジルコニアセラミック。 耐久性が飛躍的に向上。アルミナセラミックスなど、ほかの非磁性体と比べて、耐久性が飛躍的に向上。 可変型高周波コイルやコンデンサー、抵抗などのチップ部品を高周波レンジまで正確に調整。 金属性ドライバーのように、電磁誘導によって特性を変化させることがありません。 非磁性体でありながら、高強度・高耐久性を実現した理想的な調整用ドライバー。用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。仕様バーコード入り(ブリスターケース入り)種類精密ドライバー/電工ドライバー/専用ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)セラミック材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナス精密ドライバー
ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。用途小さなネジの締付、取外しに。種類精密ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー スタビー ラチェット式
(38件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷スタビータイプで歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。用途ねじの締め付け・緩めに種類スタビードライバー/ラチェットドライバー先端サイズ-商品構成単品ギヤ歯数72
精密トルクスドライバーセット
SK11(10件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷微細なトルクスネジに対応したドライバーセットです。微細なT型トルクスネジの締め付け、緩め作業ができます。 力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。 グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回し作業が容易です。用途精密トルクスネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状トルクス商品構成セット品
ベビードライバ (マイナス)
KTC(19件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷メーター類の調整及び精密機器等に使用します。軸の材質はSWRH62Aです。軸径(Φmm)3質量(g)10種類グリップドライバー寸法d(mm)3グリップ径(Φmm)11寸法D(mm)11材質(グリップ)アセテート樹脂寸法b(mm)2.5商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバーセット
E-Value(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。種類セット品材質(軸)SNCM鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品付属ビット30本刃先マグネットなし軸貫通なし
クイックボール72 ラチェットドライバー
ANEX(18件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷72枚ギア・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構 指先で回しやすい早回しハンドル 切替誤作動を防ぐスイッチ形状 ビットのガタツキが少ない 電動用ビットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット、全長60mm以上が使用可能) 片手で切替OKセット内容ラチェットハンドル、+2×-6×135両頭ビット寸法(mm)ビット:135、本体:95×Φ42商品構成単品
極薄ラチェットドライバー
SK11(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に適しています(12mmビット装着時)。ストレートタイプで狭い場所でも作業がしやすいです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。交換するビットの先端で押し出し、抜き取ります。用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付セット内容(12mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(-)6mm/(19mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm(6本)種類セット品山数20先端形状プラス/マイナス機能早回し機能商品構成セット品
スリム絶縁ドライバー
ANEX(4件のレビュー)¥529~税込¥582~1本ほか当日出荷から翌日出荷狭い箇所に便利なスリム先端。トーション効果でカムアウトを抑制。 絶縁耐電圧試験済。マグネット付。用途電気・通信設備工事などの作業に。
ボールグリップ 差替ドライバーセット
ベッセル(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。セット内容グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mmセット商品数4点商品構成セット品
電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター
ANEX(9件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。トラスコ品番436-0991セット内容L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット種類セット品差込角(mm)6.35商品構成セット品
インパクトドライバー
(130件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷ビットを差込みハンマーで叩くと回転し、ねじを締めたり緩めたりできます。ビットホルダーを取り外すと、差込角12.7mmソケットレンチも取り付け可能用途自動車整備、機械器具の組み立て、頑固なネジの取り外しに。セット内容(-)ビット:6・8・10mm/(+)ビット:#2・#3・#4(いずれも全長36mm)種類セット品差込角(mm)12.7商品構成セット品
プラスチック柄マイナスドライバー
ANEX(4件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷安心の日本製。サイズも様々で安価なクリスタル柄のマイナスドライバー。種類グリップドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品軸貫通なし
ナットドライバー
ホーザン(36件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷種類ナットドライバー深さ(mm)ボックス/18材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー カラークッショングリップ付
(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(6本組)当日出荷ポケットサイズのドライバーセットです。クッション付きで楽に締め付けができます。用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に質量(g)140材質(グリップ)真鍮ケース寸法(mm)85×115商品構成セット品刃先マグネットなし
水栓ドライバー
SK11(23件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。 エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。全長(mm)103種類スタビードライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー 貫通 クッショングリップタイプ
(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1本当日出荷尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。 グリップはソフト&ハードグリップ仕様で手に馴染みやすく、先端はマグネット付きでギザ仕様のため舐めたネジにもしっかり食いつき使いやすい設計。用途ねじの締め付け・緩めに材質(軸)S2材質(グリップ)樹脂刃先マグネットあり軸貫通あり
ロングドライバー
(14件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷全長が長いので奥まった所や高所のネジに最適なドライバーです。 先端が磁石になっていますので片手でもねじ締めする事が出来ます。用途手が届きにくい部分のネジ締めなどに軸径(Φmm)6高さ(mm)340質量(g)約100種類グリップドライバー奥行(mm)22グリップ径(Φmm)24表面処理クロムメッキ黒(先端)材質(軸)クロムバナジウム(クロムメッキ)材質(グリップ)PVC商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
マイナスドライバー
ホーザン(13件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、家電製品等に多く見られる奥まった所のネジに最適です。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
メガドラスタビードライバー
ベッセル(4件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。用途狭い箇所での作業に最適。軸径(Φmm)6.4全長(mm)75種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)36材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品