カテゴリ
絞り込み
先端形状
先端サイズ
- 1.5mm(61)
- 2mm(109)
- 2.5mm(147)
- 3mm(185)
- 3.5mm(85)
- 4mm(224)
- 5mm(174)
- 5.5mm(234)
- 6mm(377)
- 6.5mm(82)
- 7mm(81)
- 8mm(254)
- 10mm(132)
- No.0(89)
- No.1(220)
- No.2(319)
- No.3(139)
- T10(62)
- T20(62)
- セット品(127)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(34)
- エスコ(1,393)
- Wera(381)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(326)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(195)
- ANEX(168)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(166)
- ベッセル(165)
- BAHCO(バーコ)(163)
- BONDHUS(126)
- ENGINEER(エンジニア)(121)
- KTC(82)
- RS PRO(76)
- SK11(74)
- TRUSCO(59)
- FACOM(55)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(41)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(38)
- STAHLWILLE(スタビレー)(37)
- E-Value(36)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・ANEX・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ベッセル・BAHCO(バーコ)・BONDHUS・ENGINEER(エンジニア)・KTC・RS PRO・SK11・TRUSCO・FACOM・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・STAHLWILLE(スタビレー)・E-Value・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
11ページ目: ドライバー

スリムラチェットDVセット
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷携帯に便利なコンパクトケースに30アイテムの豊富な入組み内容です。52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最薄の全高16mmを実現し(16mmビット装着時)、高さの制限された窮屈な場所に最適です。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様早回し機能付セット内容スリムラチェットドライバー / 6.35sq.ソケットアダプタービット / ビットホルダー / 16mmビット(+2) / 25mmビット(+1・+2・+3・-4・-6) / ポジドライブ / ネジ用(PZ2・PZ3) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6・8mm・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4インチ) / トルクスネジ用(T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)ギア数52山(送り角度7度)
マイクロインパクトドライバーセット
SIGNET(シグネット)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷サビついて固着したネジの緩め・締め作業に最適です。ハンマーで叩いて衝撃を与えながら使用するショックドライバーです。よく使用する+、-ビットに加え、エキストラクターを付属しています。反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。用途ネジの緩め・締め作業、折れたネジ外し、機械修理に最適セット内容マイクロインパクトドライバー、プラスビット:#1・#2、マイナスビット(mm):5、エキストラクター:#1・#2・#3。※対応ボルト能力:#1・M3~M6、#2・M6~M8、#3・M8~M11材質クロームバナジウム鋼先端サイズプラス:#1・#2、マイナス:5mm本体質量(g)230先端形状プラス、マイナス商品構成セット品付属ビット6本
ワニドラJr
ANEX¥729税込¥8021本当日出荷狭い箇所に使える貫通スタービー。なめたネジも新しいネジも両方回せる。T型形状ハンドルで力が入り、打撃から指を守ります。スパナで回せるボルスター付き用途狭い箇所でのなめたネジはずしに寸法(mm)(+)2×23商品構成単品
精密ドライバーセット
SK11(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(6本)当日出荷すべりにくくまわしやすいラバーグリップを採用しています。ケースはスタンドとしても使用できます。用途時計・メガネ・弱電機器などの組立、修理、装飾品の加工、その他の精密作業用。商品構成セット品
トルクスドライバーセット(ビット10本付)
ベッセル(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(10本)当日出荷トラスコ品番125-6436セット内容6.35mmビット、[[+]]2、[[-]]6、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H×25.4mm、ハンドル、ビットベルトホルダ全長(mm)213質量(g)175材質(軸)特殊鋼材質(グリップ)セルローズアセテート樹脂商品構成セット品![T20x100mm [TORX]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50152366-170327-02.jpg)
T20x100mm [TORX]ドライバー
エスコ(1件のレビュー)¥485税込¥5341個当日出荷エスコ品番EA683SK-20種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
210-720 ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm
ワゴジャパン¥1,998税込¥2,1981本当日出荷仕様適合シリーズ:226、231、232、235、236、237、246、250、254、255、256、257、260、261、262、264、270、280、281、290、721、722、723、731、732、735、736、737、738、739、740、741、742、745、775、776、777、769、780、781、804、805、806、816、869、870、890、2002、2003、2004、2005、2022、2231、2721トラスコ品番437-5904全長(mm)174質量(g)31.8材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
落下防止電工ドライバー
TRUSCO(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。種類電工ドライバー表面処理パーカーメッキ仕上げ材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ファミドラ差替 ドライバー
ベッセル(6件のレビュー)¥399税込¥4391セット当日出荷手のひらにフィット、エルゴノミックハンドル。 差替軸は焼入加工。刃先は強靭。 1本で2サイズ使える、リバーシブルタイプの差替え軸。 軸は特殊合金鋼使用。全身焼入れ。用途あらゆるネジ締め作業に。トラスコ品番371-5281種類差替式ドライバー商品構成単品
ペンシル型LED検電ドライバー
ANEX(5件のレビュー)¥739税込¥8131セット当日出荷一般家庭及び工場向け。明るく光るLED検電ドライバー。通電チェック、導通チェックができます。電池の交換が可能です。エスコ品番EA707DC-7トラスコ品番309-7544種類検電ドライバー使用範囲交流AC100~240V商品構成単品
クラフトフォームVDEドライバー
Wera(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から90日以内出荷1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 -40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。 ハンドルの下端には転がり防止機能付きです。(六角形)種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品材質(グリップ)樹脂商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
スーパーフィット精密ヘクスローブドライバー
ANEX(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。全長(mm)138質量(g)27種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)17材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレス蓄光ドライバー
ANEX(5件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷暗い所で光を放つ特殊蓄光樹脂を使用しています。暗い所でもすぐにドライバーが見つけられます(直射日光10分照射で24時間発光効果あり)。マルテンサイト系特殊ステンレス(高強度ステンレス(550))製です。仕様全身焼入、刃先マグネット入り、高精度ブラックポイント加工種類グリップドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
フレキシブルシャフト(ビット付)
ANEX(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷角・際部分のネジ締め作業に。 シャフトを曲げてねじ回し。 ビット差替式ドライバー用(手回しドライバー用)トラスコ品番275-9951種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー商品構成単品
絶縁ボールドライバー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷電気・通信設備工事等の作業に! 1000Vの絶縁ドライバー 安全性・耐久性が向上!外側の絶縁被膜の破損が分かりやすいように内側に色の違う被膜を使用しています。 短絡防止(ショート防止)に! 2重絶縁被膜! 軸径が細い! 高品質日本製軸径(Φmm)6.6種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)42材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品寸法E(Φmm)6.6寸法G(Φmm)42寸法e(Φmm)5.0耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
ソフトラウンドドライバマイナス貫通タイプ
KTC¥599~税込¥659~1本当日出荷軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
SF テクニカルドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷先端サイズ2種類、軸長が3段階に変ります。狭い箇所でも対応できます。収納に便利。短軸形状はトルク伝達が良く本締めがし易い。軸先端が細く深い箇所でも対応出来ます。用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に最適です。業務用です。トラスコ品番396-1320セット内容(+)ビット:#1・#2種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
マスターグリップドライバーセット(特殊ネジ対応型)
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷T5~T40までの12サイズのヘックスローブビットをセットしました。12サイズのヘックスローブねじに対応します。ビットは高精度シルバーコーティングを採用しクロムバナジウム鋼です。用途12サイズのヘックスローブネジに対応。トラスコ品番368-7546セット内容ビットセット(DR-15)、ビュレットタイプビットホルダー、マスターグリップビットセット(DR-15)内容: トルクス(ヘックスローブ)T-5/T-6/T-7、いじり止めトルクスT-8/T-9/T-10/T-15/T-20/T-25/T-27/T-30/T-40(110)種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒ドライバー (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥819~税込¥901~1本当日出荷早回しに最適な六角ドライバーです。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
電動スリムラチェット用ソケットアダプター 1/4
ベッセル(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷ベッセル「電動スリムラチェット」(No.400ERシリーズ)でご使用いただけます。ソケットはメーカー製TD-BS16などがご使用いただけます。用途電動スリムラチェットに取り付けてSQ1/4"ソケットが使用可能に。質量(g)5差込角(mm)6.35(六角軸)←→6.35(1/4”SQ)対応対応本体:電動スリムラチェット(No.400ERシリーズ)ソケットTD-BS16等
6pcs.精密ドライバーセット
trad¥339税込¥3731個当日出荷時計やメガネなどの細かい作業に。コンパクトな機械類や模型などに質量(g)100先端サイズ+1/+0/-1.4/-2.0/-2.4/-3.0商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×20×130
ビスブレーカードライバーワニドラセット
ANEX(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷なめたネジも新しいネジも両方回せます。刃先が進化した噛みつき形状。なめたネジの外しやすさ5倍。(従来品比較)。すべりにくく、力が入るクロコダイルハンドル。セット内容プラス(+1×軸長75、+2×軸長100)・ネジすべり止め液材質刃先:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、ハンドル:PP、TPE ネジすべり止め液成分:ケイ酸化合物、増粘剤、黒色ペースト質量(g)238
オフセットラチェットDV
E-Value(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷通常のドライバーでは使用できない狭く窮屈な場所で威力を発揮するオフセットラチェットドライバー付きです。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。輸入家具・スキーやボードのビンディングに多いポジドライブネジにも対応の充実セット内容です。用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・6mm/ポジネジ用ビット:PZ2・PZ3/ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm/6.35mm差込角用ソケットアダプタービット/6.35mm差込角ソケット:5.5・6・7・8・10・13mm/オフセットラチェットドライバー種類セット品商品構成セット品
精密ドライバーセット
E-Value(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷豊富な30種類のビットをセットしました。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。 豊富な30種類のビット・ソケットは、あらゆるネジに対応します。グリップエンドはロータリーキャップ付で、早回しが容易で作業性抜群です。用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。仕様無段階エクステンションバー付種類セット品材質(軸)SNCM鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品付属ビット30本刃先マグネットなし軸貫通なし![6本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079496-180226-02.jpg)
6本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工)
エスコ¥2,950税込¥3,2451個当日出荷エスコ品番EA557AB-6種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし![[+ -] ドライバー(セラミック) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48445732-161014-02.jpg)
[+ -] ドライバー(セラミック)
エスコ¥4,390税込¥4,8291セット(6本)当日出荷仕様絶縁、非磁性、非導電性エスコ品番EA557EBセット内容(+)ビット:#0・#1(赤)/(-)ビット:0.9・1.3・1.8・2.6mm(幅)(黄)全長(mm)110種類セット品材質(グリップ)プラスチック本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
検電差替6本組ドライバーセット(低圧用)
ベッセル(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷低圧用検電ドライバーのセットです。 一般家庭や工場における電気製品の電源の通電チェックができます。 ハンドル内部のネオンが光って通電を確認できます。 差替えが簡単なチャック式ハンドルに、よく使う刃先サイズをセットしました。 携帯・収納に便利なビニールケース入りです。用途家庭の常備工具、携帯工具、一般家庭や工場での電気製品の検電・修理に。トラスコ品番777-1428セット内容(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4・6mm/ピン抜き/角錐/検電差替ドライバーハンドル種類セット品材質(ケース)塩ビ商品構成セット品
レインボー差替式精密ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌日出荷プラス・マイナスの差し替えドライバー軸径(Φmm)3.5全長(mm)155質量(g)26種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
蝶ネジドライバーM6用
S.E.K.(スエカゲツール)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081丁当日出荷蝶ネジ・蝶ナットがスピーディーに締め緩めできます。 手動用ドライバーとしてまたドリルドライバーに装着してご利用頂けます。用途ビニールハウスの組み立て、解体作業に! パイプ車庫の組み立て、解体作業に! 野獣用、電気棚の設置、撤去に! その他蝶ネジ・蝶ナットの締め緩めに!トラスコ品番853-2997全長(mm)75種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品
























![T20x100mm [TORX]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50152366-170327-02.jpg)


























![6本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079496-180226-02.jpg)
![[+ -] ドライバー(セラミック) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48445732-161014-02.jpg)