絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
刃先マグネット
-・あり・なし
商品構成
セット品・単品
ブランド
モノタロウ・エスコ・Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・ANEX・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ベッセル・BAHCO(バーコ)・BONDHUS・ENGINEER(エンジニア)・KTC・RS PRO・SK11・TRUSCO・FACOM・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・STAHLWILLE(スタビレー)・E-Value・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: ドライバー

4,563件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄型オフセットドライバー TRUSCO

    薄型オフセットドライバー

    TRUSCO(9件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着する事により、奥深いねじ締めにも対応します。
    種類オフセットドライバー材質(ビット)特殊鋼商品構成単品
  • ラチェットドライバシリーズ KTC

    ラチェットドライバシリーズ

    KTC(9件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷
    ラチェット機能を備えた多機能ドライバ! 締め緩め両方での早回しが可能なラチェットドライバにさらに多彩なシーンで活躍する新ラインナップが登場。 ラチェットを固定することで通常のドライバとしても使用可能です。
    種類セット品六角穴二面幅6.3×8商品構成セット品
  • ミニスタッビドライバ KTC

    ミニスタッビドライバ

    KTC(4件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    スタッビドライバの機能をさらに強調したドライバです。
    全長(mm)40質量(g)25種類スタビードライバー寸法L(mm)40グリップ径(Φmm)29寸法D(mm)29材質(軸)SWRH62A材質(グリップ)アセテート樹脂寸法l(mm)20商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 板ラチェット差替えドライバ・ビットセット KTC

    板ラチェット差替えドライバ・ビットセット

    KTC(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    切替レバーにより左右両方向でのラチェット操作が可能です。 ギアを指先で回すことで早回しが可能です。 軸対辺6.3mmのビットが使用できます。
    トラスコ品番373-7501種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー先端サイズNo.2商品構成単品
  • [5.0x250mm][-] ロングドライバー エスコ

    [5.0x250mm][-] ロングドライバー

    エスコ(5件のレビュー)
    560税込616
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA557C-250A種類グリップドライバー軸長(mm)250材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • パワーグリップドライバー B-5100 ベッセル

    パワーグリップドライバー B-5100

    ベッセル(3件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    軸は早回しに便利なローレット加工。 柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。
    材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂商品構成単品
  • ドリルポンプ Three Axis

    ドリルポンプ

    Three Axis(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番858-7901高さ(mm)70差込角(mm)6商品構成単品
  • 精密ドライバーセット ANEX

    精密ドライバーセット

    ANEX(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1セット(6本)
    当日出荷
    時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
    種類セット品材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マグドラ22(マグネット入り) ANEX

    マグドラ22(マグネット入り)

    ANEX(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    全長22mmでより狭い場所に対応できます。ビットの脱着が簡単です。
    用途狭い箇所でのネジ回しにトラスコ品番395-9333全長(mm)22質量(g)10種類スタビードライバー/差替式ドライバーグリップ径(Φmm)30材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ワイドハンドル超短スタービードライバー 5本組 ANEX

    ワイドハンドル超短スタービードライバー 5本組

    ANEX(6件のレビュー)
    789税込868
    1セット
    当日出荷
    力の入るワイドハンドル。 狭いスペースで使用できる超短タイプ。
    トラスコ品番327-2176セット内容(+)1×19・(+)2×19(2本)・(+)3×19・(-)6×19タイプスタービードライバー種類セット品商品構成セット品
  • 特殊ネジ用ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    特殊ネジ用ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(12件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    特殊形状のねじなどに使用できます。
    用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。軸径(Φmm)7全長(mm)190種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)25材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 115in1精密ドライバーセット デジタルランド

    115in1精密ドライバーセット

    デジタルランド
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    特殊なネジにも対応可能な、99本のビットを備えた精密ドライバーセット!。幅広い精密機器(スマートフォン、ゲーム、カメラ、時計、家電製品、眼鏡等)に対応しあらゆるシーンで大活躍します。
    用途多様な機種の分解・修理に。セット内容ピックA×2、ピックB×4、マグネタイザー×1、ケースオープナー×3種、本体×1、延長シャフト×1、吸盤×1、ピンセット×1、SIM取り出しピン×1、専用ケース×1材質アルミ合金、PP、炭素鋼本体質量(g)370本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×52×180
  • ボールグリップ差替ドライバー専用替え軸 ベッセル

    ボールグリップ差替ドライバー専用替え軸

    ベッセル(1件のレビュー)
    379税込417
    1パック
    当日出荷
    差替えドライバーの専用差替え軸です。強力マグネット入りビットです。
    用途電気工事・家具の組立・メンテナンス・車載などに。仕様全身焼入マグネット入り商品構成単品適合軸220W / 220W-3 / 220W-62 / 220W-123
  • ミニ6ドライバーセット KENOH

    ミニ6ドライバーセット

    KENOH
    349税込384
    1セット(6個)
    当日出荷
    ミニタイプのドライバー6本組セット。内容:+No.00、+No.0、+No.1、-2.5mm、-3mm、-6mmの計6本セット。
    セット内容+No.00、+No.0、+No.1、-2.5mm、-3mm、-6mm商品構成セット品
  • メガネ用精密ドライバー E-Value

    メガネ用精密ドライバー

    E-Value(3件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    微細なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。キーホルダータイプで携帯・持ち運びに便利です。縁無しメガネのナットも回せます。
    用途メガネの各パーツの調節、精密機器の微細なネジ用。仕様4in1、キーホルダー付、3連結収納種類精密ドライバー材質(グリップ)ステンレス商品構成単品先端刃幅(mm)1.6先端サイズ(#)No.00刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ペンシル型検電ドライバー SK11

    ペンシル型検電ドライバー

    SK11(5件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    低圧用検電ドライバー直流120~350V、交流100~250V電灯、電力線の導通の有無、配電家電器具の点検、修理にテスター代わりに使用できます。ドライバーの先端を電気回路の+側に接触させた場合、プラスチック柄の内部に装着したネオン管が発光して電気が流れているのを知ることができます。クリップ付ですからポケットに差しこめ、携帯に便利です。
    用途直流120~350V、交流100~250V電灯・電力線の導通の有無・配電家電器具の点検修理にテスター代わりに使用。仕様低圧用、グリップ付種類検電ドライバー電圧(V)(直流)120~350・(交流)100~250商品構成単品
  • ナットドライバー SIGNET(シグネット)

    ナットドライバー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    力をかけやすいTハンドルで、手にやさしく握りやすいグリップ。 奥まったところの作業に最適。
    全長(mm)230種類ナットドライバー/T型ハンドルドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品ハンドル幅(mm)99
  • コンパクトラチェット52 ANEX

    コンパクトラチェット52

    ANEX(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    狭い箇所でのねじ回しに 持ち手を変えず、左右の反復回し動作でネジを回せるラチェット機構 ストレート型
    トラスコ品番446-0499セット内容ラチェットハンドル/(+)プラス超短ビット:No.2歯数52取付高(mm)20種類セット品差込角(mm)6.35頭部幅(mm)16商品構成セット品
  • L形ドリル LPRO-10 神沢

    L形ドリル LPRO-10

    神沢(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    電気ドリルの穴あけ方向を上下左右、自由自在に反転できます。コーナー部・壁際などの穴あけに。正・逆回転対応。作業しやすい90度アングル。ハンドルの取付位置は3箇所。10mmチャック付
    用途サッシ、パイプ、手すりの取付、組み立て作業に。適合電気ドリル10mm以上チャック外径(Φmm)約34商品構成セット品
  • スタビーラチェット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    スタビーラチェット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(9件のレビュー)
    798税込878
    1本
    当日出荷
    仕様早回しダイヤル付、ビットの差替えワンタッチ種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー差込角(mm)6.35商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトドライバセット KTC

    インパクトドライバセット

    KTC
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    ハンマでグリップエンドを叩く(インパクトを与える)と、その力が回転方向に変化します。 強く締付けたねじや錆びついたねじを緩める場合に威力を発揮します。 締付、緩め両方向で使用できます。 補給部品として、本体(SD30-B)、ビットホルダー(SD30-8H)、クロスビット(SDP-1~3)、マイナスビット(SDM-1.0~1.8)、クロスビットショート(SDP-1S~3S)、マイナスビットショート(SDM-1.0S~1.8S)、ブローケース(SD6A-P)を設定しています。
    セット内容本体(SD30-B)、ビットホルダー 対辺8mm(SD30-8H)、クロスビット No.1(SDP-1)、クロスビット No.2(SDP-2)、クロスビット No.3(SDP-3)、マイナスビット 先端厚み1.6(SDM-1.6)、クロスビットショート No.2(SDP-2S)、クロスビットショート No.3(SDP-3S)、ブローケース(W200×D84×H49)(SD6A-P)全長(mm)142.5先端形状マイナス、クロス商品構成セット品先端サイズ(mm)30
  • パームラチェットドライバー E-Value

    パームラチェットドライバー

    E-Value(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    全高34mmと短いため、狭いスペースでの作業に最適です。リングハンドルを開けば、約3倍の高トルク作業が可能です。60山ギアのラチェット機構は滑らかで細やかな送り角度です。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。付属品(+No.2(全長19mm)先端サイズNo.2全高(mm)34商品構成単品ギア数60山
  • オートマチックドライバー SK11

    オートマチックドライバー

    SK11(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ハンドルを押すだけでネジの着脱が簡単にできます。ハンドルを下方へ押え込むだけで、ネジ類を締め付けたり、緩めたり、木に穴をあけたり等の作業が簡単にできます。 市販の六角対辺6.35mmビットが装着できるため、多種類の用途に使用できます。
    用途木の穴開け・ネジなどの締め付け用。仕様ワンタッチチャッキング、ビット収納セット内容(+)No.1・(+)No.2・(-)4mm/(-)6mm・2.8mm木工用ドリル種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ロングボックスドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ロングボックスドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    車両工具用として最適な深穴60mm。確実に、ナット、ボルトをキャッチします。
    用途自動車・オートバイのメンテナンスに。種類ナットドライバー深さ(mm)ソケット/60材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 長軸ドライバー(貫通) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    長軸ドライバー(貫通)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    全長は380mmと長く、スタンダードでは届かない箇所の作業に最適です。;軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。;先端は強力マグネット付き。
    全長(mm)380種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • スーパーフィット精密ボックスドライバー ANEX

    スーパーフィット精密ボックスドライバー

    ANEX(2件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
    全長(mm)148種類精密ドライバー/ナットドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)快削鋼材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 差替ドライバー ホーザン

    差替ドライバー

    ホーザン(3件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    1本で2サイズ使えるドライバー
    種類差替式ドライバーハンドル径(Φmm)29.5商品構成単品
  • 角長軸ドライバー ベッセル

    角長軸ドライバー

    ベッセル(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    軸長450mmの角軸タイプです。 柄は両手で使えるダブルグリップで、強力な締め付け作業にも効果的です。 スパナをかけて強く回すことができます。 強靱な特殊鋼使用、全身焼入です。刃先はマグネット入り。 衛生機器等のネジ締め作業に最適です。
    全長(mm)563種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 樹脂柄ドライバ ロングクロス貫通タイプ KTC

    樹脂柄ドライバ ロングクロス貫通タイプ

    KTC(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    六角軸のロングタイプ(軸長300mm)で、エンジン周りの奥深い場所での作業に便利。六角ボルスター付。先端マグネット付です。
    仕様21世紀バージョン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂寸法l(mm)300商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 板ラチェット差替えドライバセット KTC

    板ラチェット差替えドライバセット

    KTC(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番373-8833セット内容本体/クロスビット(No.2 22mm、No.2 30mm、No.3 25mm)/六角ビット(4・5・6mm)/ビットホルダー6本用(EHDB06)種類セット品先端形状プラス/六角商品構成セット品
  • セラミック調整用ドライバー ベッセル

    セラミック調整用ドライバー

    ベッセル(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    チップは21世紀の新素材、ジルコニアセラミック。耐久性が飛躍的に向上。アルミナセラミックスなど、ほかの非磁性体と比べて、耐久性が飛躍的に向上。可変型高周波コイルやコンデンサー、抵抗などのチップ部品を高周波レンジまで性格に調整。金属性ドライバーのように、電磁誘導によって特性を変化させることがありません。非磁性体でありながら、高強度・高耐久性を実現した理想的な調整用ドライバー。
    用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。仕様バーコード入り(ブリスターケース入り)軸径(Φmm)2.6全長(mm)125質量(g)30種類精密ドライバー/電工ドライバー/専用ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 差替ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    差替ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    +/- 2WAYビットで1本2役です。
    用途各種ネジの締付、取外しに。種類差替式ドライバー本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールラチェットドライバー替軸 ベッセル

    ボールラチェットドライバー替軸

    ベッセル(3件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    種類ラチェットドライバー/差替式ドライバー適合品番2200(ボールラチェットドライバー専用)商品構成単品
  • 絶縁差替式ドライバーセット(マグネット入り) TRUSCO

    絶縁差替式ドライバーセット(マグネット入り)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理トラスコ品番762-4727軸径(Φmm)9質量(g)350規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)商品構成セット品刃先マグネットあり
  • スイスグリップ・スタービープラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・スタービープラスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類スタビードライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スーパーフィット絶縁精密ドライバー ANEX

    スーパーフィット絶縁精密ドライバー

    ANEX
    519税込571
    1本
    当日出荷
    絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
    用途精密機器などの精密ネジ回しに。軸径(Φmm)4(先端)種類精密ドライバー/電工ドライバー材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE本数1商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
  • クッション差し替えドライバー SK11

    クッション差し替えドライバー

    SK11(2件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    差替え式ドライバー。これ1本で+1・+2・-6に対応します。市販されている差込角6.35mmのビットが使用出来ます。
    用途各種ネジの締め付け、緩め作業。種類差替式ドライバー先端サイズNo.1・No.2ハンドル径(Φmm)43商品構成単品
  • 木柄ドライバ クロス貫通タイプ KTC

    木柄ドライバ クロス貫通タイプ

    KTC(5件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • 精密ドライバー吟匠(ぎんじょう) ANEX

    精密ドライバー吟匠(ぎんじょう)

    ANEX
    279税込307
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    先端の加工精度が高く、ネジのカン合が抜群です。刃先耐摩耗性/耐久性に優れた特殊合金鋼を使用しています。広範囲ローレットでどんな持ち方でも滑りません。微細作業に適したハンドル径で最適なトルクをサポートします。カラーキャップは、色でサイズがわかり、自己潤滑性のポリアセタール素材でなめらかに回転し、転がりにくい四角形状です。
    用途時計/カメラ/メガネなどの精密ネジ回しに
  • 精密ドライバーセット 特殊ドライバー 24本 多機能 工具 時計 眼鏡 修理用 収納ケース付 ブラック メディアカバーマーケット

    精密ドライバーセット 特殊ドライバー 24本 多機能 工具 時計 眼鏡 修理用 収納ケース付 ブラック

    メディアカバーマーケット(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    充実な仕様の24種類のバッチセット!日常生活のほとんどのメンテナンス作業に対応。眼鏡や時計、おもちゃの修理など、さまざまな場面に対応できる多機能ドライバーセットです。バックルロックで、ビットを脱落・欠損などを効果的に防ぎます。ロータリーヘッドタイプ:Y字型、十字型、ストレート型、梅型、六角型、星型
    ブラックタイプロータリーヘッド:Y字型、十字型、ストレート型、梅型、六角型、星型外形寸法(cm)(縦×横×厚み) 16×6.7×1.8ヘッド寸法(mm)4×28 (6角対辺4mm)

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー