絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: ニッパー

1,339件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子斜ニッパー オーバル型ヘッド LINDSTROM(リンドストローム)

    電子斜ニッパー オーバル型ヘッド

    LINDSTROM(リンドストローム)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • 電工プロニッパー(圧着付・薄刃タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロニッパー(圧着付・薄刃タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    刃長が長い!VA2.6×3芯を一発切断!。薄刃仕様でIV線の切断も可能。偏芯テコ原理で切断力アップ!。頑丈構造設計。特殊炭素鋼KA材。ヘッド部を薄く軽量化。圧着機能付
    全長(mm)220質量(g)320切断能力VA線/2.6×3芯、IV線/14mm2まで切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線3圧着機能(mm2)1.25~3.5
  • ニッパー PANDUIT(パンドウイット)

    ニッパー

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    面一でカットできるので、LAN施工に最適です。 切れ端が飛び散りません。 切った部分は手を放すまで落ちないため、ゴミが散らかりません。
    用途ケーブルの切断にトラスコ品番469-4945材質合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂、ポリプロピレン全長(mm)146質量(g)99ハンドル色刃先(mm)8.9
  • 新サイズニッパ スリーピークス

    新サイズニッパ

    スリーピークス
    2,398税込2,638
    1丁
    翌日出荷
    手の大きさは人それぞれ。使う人の手に合わせやすいよう新しいサイズを開発。
    材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)140質量(g)130呼び寸法(mm)140刃部硬度(HRC)56~64
  • プラスチックニッパPLN-125用バネ トップ工業

    プラスチックニッパPLN-125用バネ

    トップ工業
    369税込406
    1セット(5個)
    当日出荷
    適合PLN-125用
  • Trinity先細(セミフラッシュ)ニッパー 120mm TSUNODA(ツノダ)

    Trinity先細(セミフラッシュ)ニッパー 120mm

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!刃の傾きが10度で部品を手に持って切ることが可能!間隔の狭い部品の切り取りに最適です。
    トラスコ品番785-2924全長(mm)121質量(g)65頭部厚(mm)7頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)14柄幅(mm)52切断能力(mm)プラスチックΦ2.5切断能力(Φmm) より線1.25切断能力(Φmm) 軟鉄線0.5
  • 鋼線ニッパ 室本鉄工

    鋼線ニッパ

    室本鉄工
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    溶接ワイヤーの切断に適しています。刃先は特殊な熱処理を施し、硬度を高めています。溶接ワイヤーの切断に適しています。刃先は特殊な熱処理を施し、硬度を高めています。ばね付です。
    用途溶接ワイヤーの切断。仕様厚刃、ばね付、成形カバー付トラスコ品番395-6580全長(mm)175質量(g)290切断能力(Φmm) 鉄線Φ2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
  • エレクトロニッパ(飛散防止具付) 室本鉄工

    エレクトロニッパ(飛散防止具付)

    室本鉄工
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    飛散防止方式により、切断片が飛び散らないよう確実に保持します。 リード線等の切断に適しています。
    仕様ソフトカバー付、ばね付、薄刃
  • 斜タイププラニッパ 室本鉄工

    斜タイププラニッパ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃部が斜になっており連鎖状のより複雑なゲート切断に適しています。 刃裏にすき間があり、ランナーをまたいでのゲート切断ができます。 プラスチックの成型品のゲート切断に最適です。
    仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃傾斜角度(°)(刃面)40
  • 強力ニッパ(成形カバー付)175mm 室本鉄工

    強力ニッパ(成形カバー付)175mm

    室本鉄工(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    電工関係に最適です。 205(強力ニッパ)の柄部に成形カバーを被覆し、大変使いやすくなっています。
    仕様厚刃、成形カバー付トラスコ品番287-7945全長(mm)175質量(g)270切断能力(mm)(VA線)2.0×3芯、(鉄線)Φ2.0、(銅線)Φ3.0
  • VA線ニッパ 室本鉄工

    VA線ニッパ

    室本鉄工
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    VA(VVF)線等の切断、電気工事関連に適しています。 偏芯テコ原理採用で切断力に優れています。 切り口がほぼ真っすぐになります。
    仕様ソフトカバー付、ばね付、鋭刃
  • ステンレスベントニッパ スリーピークス

    ステンレスベントニッパ

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。刃角度60°で逆手持ちができます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
    用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。トラスコ品番381-9442材質ステンレス鋼全長(mm)128質量(g)45呼び寸法(mm)130硬さHRC50~57(刃部)寸法A(mm)128切断能力プラスチック可寸法F(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)4.6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89切断能力(Φmm) 銅線1刃先角度(°)60
  • ワイヤークラフトニッパ スリーピークス

    ワイヤークラフトニッパ

    スリーピークス(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。鋭利な刃で、繊細に切断します。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
    用途ワイヤークラフト(針金細工)に。通常の125mm強力ニッパと同様に使用可能です。トラスコ品番826-6559材質バナジウム鋼全長(mm)133.5質量(g)85呼び寸法(mm)130硬さHRC56~64(刃部)寸法A(mm)133.5切断能力プラスチック可寸法F(mm)17寸法D(mm)14寸法E(mm)8.3寸法B(mm)50材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)95切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6刃先角度(°)15切断能力(Φmm) アルミ線4
  • パワーニッパ スリーピークス

    パワーニッパ

    スリーピークス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピアノ線・硬鋼線OK!パワーシリーズは、鋼の品質が違います。 最高級の鋼材を使用し、刃角度や仕上げ作業に改良を重ねて、切断力と耐久性を向上させました。 熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。 偏心テコを採用、JIS規格品に比べ支点(接合部)から刃までの距離が短い為、硬い線材を強力に切断できます。 ハンドルは力が入りやすく握りやすい設計。 手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
    用途ピアノ線・硬鋼線の切断に。材質SK85(SK5)硬さHRC62~67(刃部)切断能力VVF(2芯):Φ1.6mmより線:5.5mm2プラスチック可材質(グリップ)エラストマー刃先角度(°)15
  • ワイドニッパ nepros

    ワイドニッパ

    nepros
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番423-4472質量(g)200寸法L(mm)160呼び寸法150寸法T1(mm)10寸法T2(mm)17寸法B2(mm)54寸法B1(mm)25切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8
  • ニッパー JEFCOM(ジェフコム)

    ニッパー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
  • プラスチックニッパー150mm用スプリング HANDIWORK

    プラスチックニッパー150mm用スプリング

    HANDIWORK(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • 125mm マイクロニッパー エスコ

    125mm マイクロニッパー

    エスコ
    2,980税込3,278
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA535MB-125寸法(mm)125全長(mm)125
  • ニッパ 室本鉄工

    ニッパ

    室本鉄工
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    仕様ソフトカバー・バネ付寸法(mm)125
  • チップカッター ENGINEER(エンジニア)

    チップカッター

    ENGINEER(エンジニア)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    垂直精密作業での細いワイヤ切断に最適です。刃の開き幅が調整できるねじが装着されています。刃部開き止め金具付です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
    トラスコ品番368-8097材質S58C全長(mm)115質量(g)56刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線0.6アズワン品番65-1856-99RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏心ニッパ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    偏心ニッパ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,990税込3,289
    1個
    3日以内出荷
    偏心機構採用による軽い切れ味 !。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプ。薄刃形状で、VVF2.6×3心の切断面がきれい
    全長(mm)206質量(g)265切断能力(mm2)IV線22切断能力(Φmm) 軟銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6切断能力(Φmm) VVF線2.6×3心
  • プロホビー・ツーコンポーネンツハンドル用先端キャップ KEIBA

    プロホビー・ツーコンポーネンツハンドル用先端キャップ

    KEIBA
    329税込362
    1個
    翌日出荷
    工具の先端を保護するための硬質プラスチックのキャップです。ポーチなどに入れる際も安全に持ち運びできます。
    材質ポリプロピレン幅(mm)30厚さ(mm)15全長(mm)63スモーク質量(g)4
  • パワーニッパーラウンド刃(電工用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パワーニッパーラウンド刃(電工用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!_x000D_。1丁でVVF線と鉄線が切断可能!_x000D_。偏芯テコにより、コンパクトながらVVF線が楽に切断可能!_x000D_。腕から手首、指先がほぼ直線になる刃角度(7°)により、安定した姿勢で作業可能。_x000D_。力が入りやすく握りやすい幅狭ハンドル。_x000D_。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい
    全長(mm)199質量(g)265刃長(mm)27刃形ラウンド刃太さ(mm2)【撚線】5.5切断能力(mm)2.8 (鉄線Φ)/3.2 (針金Φ)/4.0 (銅線Φ)/2.0×3芯 (VVF線Φ)
  • 強力ニッパー 刃穴あり バネ付 TSUNODA(ツノダ)

    強力ニッパー 刃穴あり バネ付

    TSUNODA(ツノダ)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    電線や針金などの連続切断作業に最適な開閉ばねが付いています。配線作業に便利な皮むき穴つきです。
    トラスコ品番698-8252材質機械構造用炭素鋼(S58C)、グリップ:塩化ビニール、バネ:コイルバネ形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)162切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線3.2切断能力(Φmm) 軟鉄線Φ2.0切断能力(Φmm) ステンレスΦ1.6
  • 強力型 斜ニッパー KNIPEX(クニペックス)

    強力型 斜ニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,498税込6,048
    1丁
    翌々日出荷
    ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃、(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。パッケージ無し。
    仕様切断面:傘状(斜め刃)全長(mm)160質量(g)178ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 硬線2.5材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線3.4
  • 強力ニッパー IRWIN

    強力ニッパー

    IRWIN
    2,298税込2,528
    1丁
    6日以内出荷
    素材は、ニッケルクロム鋼を使用。プロタッチグリップで作業時の疲労を軽減します。
  • ニッパー IRWIN

    ニッパー

    IRWIN
    2,098税込2,308
    1丁
    6日以内出荷
    素材は、ニッケルクロム鋼を使用。プロタッチグリップで作業時の疲労を軽減します。
    寸法(mm)150質量(g)170切断能力(Φmm)中硬線1.5
  • ステンレスニッパ PROMOTE(プロモート)

    ステンレスニッパ

    PROMOTE(プロモート)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
    用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼質量(g)208サイズ(mm)150
  • プラスチックニッパー WIZ'A

    プラスチックニッパー

    WIZ'A
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様バネ付き/刃部食い違い防止ストッパー付き材質本体:S58C 柄部:ビニールブラック表面処理黒染め仕上げ切断能力(mm)(樹脂)Φ5.0刃部硬度52~60HRC柄タイプビニールグリップ
  • ニッパ用バネ(5本入り) フジ矢

    ニッパ用バネ(5本入り)

    フジ矢
    429税込472
    1式
    3日以内出荷
    ニッパ用バネ、1袋5本入りです。
    用途交換用バネとしてお使いください
  • プラスチックニッパ(ストレート刃・先細 フジ矢

    プラスチックニッパ(ストレート刃・先細

    フジ矢
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。
    用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です仕様ストレート刃/バネ付き全長(mm)155質量(g)140切断能力(mm)[樹脂]Φ5.0
  • プラスチックニッパ(ラウンド刃) フジ矢

    プラスチックニッパ(ラウンド刃)

    フジ矢
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。
    用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です仕様ラウンド刃/バネ付き
  • プラスチックニッパ(ストレート刃・左利き フジ矢

    プラスチックニッパ(ストレート刃・左利き

    フジ矢
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。
    用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です仕様ストレート刃/バネ付き全長(mm)157質量(g)140切断能力(mm)[樹脂]Φ5.0
  • ハイグレード偏芯ペンチ(圧着無) Victor

    ハイグレード偏芯ペンチ(圧着無)

    Victor
    3,998税込4,398
    1丁
    8日以内出荷
    又部ギザ付タイプ(簡易圧着なし)。力をかけやすく、先端より強く握れる。固着した被覆や配管のバリ取りに挟み取り・バリ取りに使えるギザ付き。スタンダードタイプ。パイプ・ナットを回しやすい先端形状。薄型・軽量・偏芯仕様
    用途電気工事・金工作業・機械部品の組立等材質構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂切断能力(mm)【VA線(VVF)】2.0×3芯機能【圧着】無し
  • 偏芯電工ニッパ(圧着無) Victor

    偏芯電工ニッパ(圧着無)

    Victor
    3,998税込4,398
    1丁
    8日以内出荷
    又部ギザ付タイプ(簡易圧着なし)。力をかけやすく、強く握りこめる。固着した被覆や配管のバリ取りに。挟み取り・バリ取りに使えるギザ付き。スタンダードタイプ。VA線からピアノ線まで幅広く対応。強力刃・偏芯仕様
    用途電気工事や空調工事に最適です。材質構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂切断能力(mm)【VA線・VVF線】2.0×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックニッパーセット エスコ

    プラスチックニッパーセット

    エスコ
    14,100税込15,510
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:プラスチック用ニッパー(ストレート)・プラスチック用ニッパー(85°)。バネ付き、フラッシュカットのためフラットに切断できます。 プラスチック部品を綺麗に切断します。
    全長(mm)160
  • ニッパー (プラスティック用/ラウンド刃) エスコ

    ニッパー (プラスティック用/ラウンド刃)

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    ラウンド刃。ばね付マークのあるプライヤー・ペンチ・ニッパー等は、ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。
    全長(mm)160切断能力(mm)樹脂Φ5
  • ニッパー WIZ'A

    ニッパー

    WIZ'A
    1,680税込1,848
    1個
    翌々日出荷
    用途弱電および電気工事での配線や修理、線材の切断や電線の被覆剥きなどに材質本体:炭素鋼S58C 柄部:エラストマーマットブラック硬度HRC(刃部)56~64バネコイルばね / 脱着可グリップタイプエラストマー成形グリップ
  • 結束バンドひっぱりニッパ JAPPY

    結束バンドひっぱりニッパ

    JAPPY
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    刃根元に設けられた「つかみ部」で結束バンドをつかみ、引っ張ることが可能。刃の表面がフラットで、結束バンドのヘッドからのはみだしが無い
    材質S58C刃角(°)15硬度HRC56~64バネコイルバネグリップタイプエラストマー
  • ニッパー WORKPRO

    ニッパー

    WORKPRO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CR-V素材を使用しています。鍛造加工されています。研磨コーティングが施されています。三素材の快適なグリップハンドルです。
    材質金属部分/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ニッパー