絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: ニッパー

1,341件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 7721-115N エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)

    7721-115N エレクトロニクスニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1丁
    91日以内出荷
    負荷を最適化した成型により、よりダイレクトな作業感覚が得られます。 安定した、遊びのないボックスジョイント構造。 摩擦の少ないダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開きます。 研磨または鏡面研磨と繊細な油膜により効果的に錆止めします。 クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。 切刃にレーザー焼き入れを追加、切刃硬度60HRC以上。 プライヤーヘッドの方へ突き出た細いカバーが、親指と人差し指の間にも安全で快適にガイドします。 ボールベアリングクロム鋼、油焼入れ。
    厚さ(mm)7(ジョイント部)寸法(mm)115×64×12質量(g)50アゴ長さ(mm)13切断能力(Φmm) 軟線1.3ヘッド幅(mm)11切断能力(Φmm)中硬線1
  • PAW-01/02用替刃 ENGINEER(エンジニア)

    PAW-01/02用替刃

    ENGINEER(エンジニア)
    599税込659
    1組
    6日以内出荷
    PAW-01/02の専用替刃。
    質量(g)5アズワン品番65-1699-41
  • NZ-03/05用コイルバネ ENGINEER(エンジニア)

    NZ-03/05用コイルバネ

    ENGINEER(エンジニア)
    249税込274
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    NZ-03/05用のコイルバネ。
    用途各種ニッパーの部品交換に。全長(mm)11直径(Φmm)5質量(g)0.2アズワン品番65-1699-34
  • オールステンレス総磨きカッター 椿モデル

    オールステンレス総磨きカッター

    椿モデル
    5,698税込6,268
    1本
    7日以内出荷
    刃部に高炭素ステンレス鋼を使用しミラーポリッシュ仕上げです。 リベットもステンレス使用しています。 ハンドル部にもオールステンレス使用したミラーポリッシュ仕上げで高級感が漂っています。 大きめのリベットを使用し逃げ刃を防止します。 ハンドル部に落下防止コード取り付け穴付です。
    用途機械・組立・整備作業など幅広く使用可能に全長(mm)200質量(g)255切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm) 銅線4
  • エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    18,980税込20,878
    1丁
    翌日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げ。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。丸型ヘッドタイプ。電線を束ねた結束バンドを切断する際、電線を傷つけないようにヘッド部のエッジを落としてあります。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
    用途航空機向け。タイプ切断面:非常に小さな傘状長さB(mm)口先:10.0ハンドルコンフォート仕上プライヤー:黒表面仕上げ、ヘッド:磨き切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.7切断能力(Φmm) 硬線0.7幅A(mm)ジョイント部:11.0厚さD(mm)ジョイント部:6.5アズワン品番65-0302-72切断能力(Φmm)中硬線1.3
  • バネ付プラスチックニッパ フジ矢

    バネ付プラスチックニッパ

    フジ矢
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    頭部を薄くスマートに加工したニッパです。 抗菌グリップを採用しています。 刃部保護ストッパーねじ付です。
    用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りにトラスコ品番276-3401材質特殊鋼全長(mm)156質量(g)115刃形(表面)ラウンド刃切断能力(mm)樹脂Φ5
  • アングルヘッドニッパ KLEIN TOOLS

    アングルヘッドニッパ

    KLEIN TOOLS
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。 ハンドルが長いため遠くまで届き、偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
    用途ACSR・ビス・釘・硬鋼線の切断にトラスコ品番195-2014材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)228.6質量(g)290切断能力(Φmm) 鉄線2.5
  • サイドニッパ 本革グリップ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    サイドニッパ 本革グリップ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!。細長い頭部と斜め刃。マイクロニッパでは届かない狭い場所の切断に便利!!
    用途ホビー作業に。全長(mm)118材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)45呼び寸法(mm)115切断能力(mm)1
  • Pro-Hobby プラスチック用ニッパー KEIBA

    Pro-Hobby プラスチック用ニッパー

    KEIBA
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    特注の特殊鋼材である「マルトロイ」を使用し7、丹念な熱処理と職人の手仕事により仕上げられた切刃は心地よい切れ味を保証します。手にしっくりなじむエラストマー樹脂グリップは手にフィットしやすい形状で、使い勝手を向上させています。刃角はフルフラッシュですので、プラスチックの切断に最適です。切口の美しさと、刃の切れ味・耐久性に拘ったプラスチック専用ニッパー(鉄線類切断不可)
    用途プラスチックの切断に。全長(mm)110質量(g)70材質(刃)CR-V70C(クロバナ入り70カーボン鋼)刃先角度(°)15
  • ステンレス製 ミニニッパー SUN UP

    ステンレス製 ミニニッパー

    SUN UP
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいニッパーです。バネ付き。
    用途ホビー作業に。全長(mm)95質量(g)38切断能力(Φmm) 軟線1.2
  • ステンレス製 ミニニッパー&丸ペンチ セット SUN UP

    ステンレス製 ミニニッパー&丸ペンチ セット

    SUN UP
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいペンチです。バネ付き。先端はギザなしフラットな平ペンチとミニニッパーのセット。
    用途ホビー作業に。
  • 125mm 精密ニッパー・絶縁(グリップ付/ステンレス) エスコ

    125mm 精密ニッパー・絶縁(グリップ付/ステンレス)

    エスコ
    5,840税込6,424
    1丁
    翌日出荷
    基盤に残っている極細ワイヤーもΦ0.2mmから超精密にカットできます
    材質ステンレススチール寸法(mm)A:13.5、D:7.5、B:9.0全長(mm)125質量(g)56
  • 150mm ニッパー(チタン合金製) エスコ

    150mm ニッパー(チタン合金製)

    エスコ
    57,400税込63,140
    1丁
    翌日出荷
    軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質チタン合金質量(g)180呼び長さ(mm)150
  • 140mm 精密用ニッパー(グリップ付/INOX) エスコ

    140mm 精密用ニッパー(グリップ付/INOX)

    エスコ
    5,490税込6,039
    1丁
    翌日出荷
    スムーズな動きで疲れず作業できます。
    全長(mm)140刃部硬度HRC54切断能力(Φmm)軟線:0.2~2.1、中硬線:1.2材質(刃)直刃(フラット・傘切断)
  • ニッパ E-Value

    ニッパ

    E-Value
    819税込901
    1個
    当日出荷
    使いやすいスタンダード形状のニッパです。安心して使用出来る、JIS規格品です。
    用途鉄線、銅線の切断作業。材質炭素工具鋼S55C全長(mm)150刃部硬度HRC58~62切断能力(mm)軟鉄線1.6
  • プラスチックニッパー ホーザン

    プラスチックニッパー

    ホーザン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    完全新型設計 使いやすさにこだわったオールステンレス製ニッパー 軽い切れ味で、切断ストレスによるプラスチックの白化を軽減。 ゲートカットなどに最適です。 机上からストレスなく手に取れるデザイン性に優れたグリップを採用。
    仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω質量(g)60切断能力(Φmm)プラスチック:4.0硬度HRC(刃部)52アズワン品番64-5106-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁スーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)

    絶縁スーパーニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    研磨された非常にシャープなフラット刃で精密にカットします。 ロングライフで基板に残っているワイヤーも0.2mm径から切断可能です。
    用途極細ワイヤーや基盤に残ったワイヤーの切断に。トラスコ品番195-5262全長(mm)125材質/仕上INOX ステンレス質量(g)56刃形片刃ハンドル絶縁切断能力(mm)軟鉄線1.0切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.6アズワン品番64-8387-40切断能力(Φmm)中硬線1.0
  • 精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細リリーブ形 Ideal-Tek

    精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細リリーブ形

    Ideal-Tek
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
    トラスコ品番206-9671全長(mm)120材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)81刃形セミフラッシュ刃切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.2刃先(mm)10.0アズワン品番64-8506-73切断能力(Φmm)中硬線0.1~1.0
  • 精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細形 Ideal-Tek

    精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細形

    Ideal-Tek
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
    全長(mm)120材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
  • JIS強力ニッパ TRUSCO

    JIS強力ニッパ

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    JIS規格の標準的な強力ニッパです。 特殊鋼を使用し、耐久性に優れます。
    用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。トラスコ品番206-8506材質クロムバナジウム鋼全長(mm)186材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂質量(g)240刃部硬度HRC 60-64切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3アズワン品番64-8713-78
  • 絶縁 プロフェッショナル カッター(ダイナミックジョイント) Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁 プロフェッショナル カッター(ダイナミックジョイント)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
    切断能力ピアノ線程度
  • ストロングカッター 土牛

    ストロングカッター

    土牛
    2,198税込2,418
    1丁
    3日以内出荷
    握りやすく力を入れやすいハンドル形状になっています。
    用途番線の切断作業に使えます。トラスコ品番215-4409全長(mm)210材質/仕上スチール製、刃:工具鋼質量(g)270取付穴ありハンドルストロングハンドル切断能力(Φmm) 軟線4.0
  • ニッパ FT-601 HAKKO(白光)

    ニッパ FT-601

    HAKKO(白光)
    4,098税込4,508
    1丁
    当日出荷
    切断面をより平坦にカットできるフルフラッシュカットを採用しています。優れた耐摩耗性と耐久性です。
    仕様フルフラッシュカットトラスコ品番128-3942全長(mm)117材質/仕上刃先:鋼、グリップ:樹脂質量(g)78.7切断能力(mm)軟銅線Φ1.5(MAX)刃先(mm)16.8アズワン品番64-8532-02
  • マイクロニッパ FT-600 HAKKO(白光)

    マイクロニッパ FT-600

    HAKKO(白光)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    切断面をより平坦にカットできるフルフラッシュカットを採用しています。刃先が細く、狭い箇所に最適です。
    仕様フルフラッシュカットトラスコ品番128-3951全長(mm)117材質/仕上刃先:鋼、グリップ:樹脂質量(g)71.75切断能力(mm)軟銅線Φ1.2(MAX)刃先(mm)13.4アズワン品番64-8532-17
  • NWSニッパー138 JEFCOM(ジェフコム)

    NWSニッパー138

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    ドイツ製 高級ハンドツール
    材質特殊鋼全長(mm)330質量(g)330タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
  • ミニテックスモールニッパ (抗菌仕様) フジ矢

    ミニテックスモールニッパ (抗菌仕様)

    フジ矢
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。交換用のバネはFNS-10(5本入り)です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
    用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に。仕様バネ付幅(mm)50全長(mm)104質量(g)60刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8
  • パワーニッパー 薄刃(偏芯テコ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パワーニッパー 薄刃(偏芯テコ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。薄く鋭いフラット刃で美しい断面!。偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる。軽量コンパクト。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。
    用途軟鉄線、銅線、VVF線の切断に刃形フラット刃
  • パワーニッパー(偏芯テコ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パワーニッパー(偏芯テコ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる。ピアノ線、硬鋼線も切断可能。軽量コンパクト。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。
    用途鉄線、銅線、VVF線、ピアノ線の切断刃形ラウンド刃切断能力(Φmm) VVF線1.6×2芯
  • 偏心強力ニッパ MASTERTOOL

    偏心強力ニッパ

    MASTERTOOL
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    耐久性抜群な特殊刃 刃硬度HRC62以上。 便利な簡易圧着端子付き。 VA線切断に特化した刃形状
    用途電気工事配線の切断、空調フレア潰し切断、鋼線、くぎ等の切断、その他の線材等の切断仕様最大倍力:22倍材質高級刃物鋼寸法(mm)220全長(mm)220質量(g)320刃先形状強力刃切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線5切断能力(Φmm)ステンレス線:3.0RoHS指令(10物質対応)対応釘径Φ2.0mm切断能力(mm)VA線2.0×3芯
  • ピアノ線用ニッパー KNIPEX(クニペックス)

    ピアノ線用ニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    精密な切断が可能な中心刃です。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。入念な焼入れ処理がされた刃は硬度は64HRCです。鍛造のジョイント軸でハードな使用にも耐えられます。
    仕様7491-250ピアノ線用ニッパー材質焼き入れクロムバナジウム鋼全長(mm)250質量(g)395切断能力(Φmm) ピアノ線3.5切断能力(Φmm) 軟線5切断能力(Φmm) 硬線3.8切断能力(Φmm)中硬線5
  • 7305-160 X-CUT コンパクトニッパー KNIPEX(クニペックス)

    7305-160 X-CUT コンパクトニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    9,898税込10,888
    1丁
    当日出荷
    160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています。3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。
    仕様落下防止用ひも取付穴:無材質クロムバナジウム鋼全長(mm)160質量(g)175切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 軟線4.8切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(Φmm) 銅線4.8コーティング亜鉛コーティング切断能力(mm)ステンレス2.7切断能力(Φmm)中硬線3.8
  • ペンチ・ニッパ用バネ(5本入り) フジ矢

    ペンチ・ニッパ用バネ(5本入り)

    フジ矢
    379税込417
    1袋(5本)
    当日出荷
    ニッパ用交換ばね
    適合機種MP7-150、MP8-150質量(g)1
  • アングルヘッドニッパグリップ:プラスチックコーティング・強力タイプ KLEIN TOOLS

    アングルヘッドニッパグリップ:プラスチックコーティング・強力タイプ

    KLEIN TOOLS
    8,798税込9,678
    1丁
    当日出荷
    偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
    用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断にトラスコ品番114-2890材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)203.2質量(g)272切断能力(Φmm) 鉄線2.5
  • 斜ニッパ TRUSCO

    斜ニッパ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    材質特殊鋼、グリップ:樹脂刃部硬度HRC 57-61切断能力(Φmm) 鉄線1.2
  • ステンレスプラスチックニッパー TSUNODA(ツノダ)

    ステンレスプラスチックニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番868-1707材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)123質量(g)50切断能力(mm)プラスチックΦ3.0
  • 先細ニッパ KLEIN TOOLS

    先細ニッパ

    KLEIN TOOLS
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    プラスチックまたはプリント回路板を切断します。バネ付で自動的に開きます。刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
    用途プリント基板やプラスチック部品の線材切断にトラスコ品番114-3289材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)155.6質量(g)130切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.5
  • 軽量電工ニッパ KLEIN TOOLS

    軽量電工ニッパ

    KLEIN TOOLS
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    18 AWG までのワイヤを切断することができます。クッション入りのグリップとバネにより、繰り返し切断を行っても快適に作業できます。熱処理されており、耐久性が上がっています。
    用途細線や結束バンドのフラッシュ切断にトラスコ品番114-3312材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)127質量(g)51切断能力(Φmm) より線1
  • ベント型マルチニッパー ORBIS WILL(オルビスウィル)

    ベント型マルチニッパー

    ORBIS WILL(オルビスウィル)
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。皮むき、圧着などにも使えるマルチツール。
    全長(mm)180切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 硬線2.5切断能力(Φmm)中硬線3.5
  • ベント型ニッパー ORBIS WILL(オルビスウィル)

    ベント型ニッパー

    ORBIS WILL(オルビスウィル)
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。角度が付いているので、力をかけやすくより正確な作業が可能です。
    全長(mm)180切断能力(Φmm) ピアノ線2.3切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(Φmm)中硬線3.8
  • スーパーニッパーXL KNIPEX(クニペックス)

    スーパーニッパーXL

    KNIPEX(クニペックス)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ケーブルタイの切断に最適。研磨された非常にシャープな刃(面取りしてありません)。 マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。 長寿命。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。 ステンレス製リベットによるジョイント。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。 開口ばねと開口リミッター付き。高周波焼き入れを施した切断刃。
    用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用。仕様切断面:フラット材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼幅(mm)ジョイント部:15.7厚さ(mm)ジョイント部:9.2全長(mm)140質量(g)77ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:黒表面処理口先長(mm)12.3切断能力(Φmm) 軟線0.2~2.1硬度HRC(刃部)約64切断能力(Φmm)中硬線1.4

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ニッパー