絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: ニッパー

1,339件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電工パワーニッパ スリーピークス

    電工パワーニッパ

    スリーピークス
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    用途配線工事、設備工事、DIYでの電線・結束バンドのカットに仕様落下防止コード取り付け穴付き材質本体:バナジウム鋼、グリップ:エラストマー樹脂ブルー/シルバー硬さHRC58~65
  • ”電工Fニッパ” スリーピークス

    ”電工Fニッパ”

    スリーピークス
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    刃部は精密機械加工により薄くシャープになり、抜群の切れ味です。力が入りやすい「偏心テコ」の原理で楽に切れ、美しい切断面を得られます。
    用途電気工事関係等のVVF線の切断に最適です。トラスコ品番695-8315材質本体:SK85(SK5)、グリップ:エラストマー樹脂形状【刃表面】フラット全長(mm)168刃長(mm)20.5切断能力(mm)【VA線・VVF線】2.0(3芯)【針金】Φ2.0ハンドルエラストマー樹脂切断能力(mm)軟鉄線切断能力(Φmm) 銅線Φ3.2切断能力(mm)プラスチック切断能力(Φmm) より線RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)VA線2.0×3芯
  • ステンクラフトニッパ トップマン[工具・金物]

    ステンクラフトニッパ

    トップマン[工具・金物]
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    狭い所の切断作業に
    全長(mm)120
  • 絶縁強力ニッパー フィスコインターナショナル

    絶縁強力ニッパー

    フィスコインターナショナル
    24,980税込27,478
    1式
    当日出荷
    強い絶縁被膜をめざし、表面フッ素樹脂コーティングに硝子繊維を混入しました。
    用途短絡防止絶縁工具。1000V耐電圧試験済み。二重超薄膜コーティング。特殊開発ヒンジと滑り止め加工を施したグリップカバー。最大長:115mm。用途:汎用。金属露出部:刃の裏表部分。刃先の形状:両刃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏芯強力ニッパ薄刃 KUROKIN(黒金)

    偏芯強力ニッパ薄刃

    KUROKIN(黒金)
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷
    VVFケーブルの切断、ステップル切断、銅管潰し切り作業、結束バンドのツラ切りまで薄刃でこなせる万能ニッパ。落下防止コード取付用シャックル付。※1:2分、3分の銅管までとなります。
    用途VVFケーブルの切断、ステップル切断、銅管潰し切り作業、結束バンドのツラ切りなど。仕様落下防止コード取付用シャックル付ブラック/ゴールドタイプ薄刃
  • 偏心電工ニッパ 薄刃フラット MASTERTOOL

    偏心電工ニッパ 薄刃フラット

    MASTERTOOL
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷
    耐久性抜群な特殊刃で刃硬度HRC62以上ある日本製ニッパ。最大倍力20倍のハイパワーで切味重視刃設計。見た目はコンパクトだが通常品の225mmに匹敵。突刺しに優れた刃形状で、股付しない強靭な足と角形状の握りやすい形。
    用途電気工事配線の切断。空調フレア潰し切断。銅線、くぎ等の切断。工場での溶接棒の切断。プラスチックのゲート切断。その他の線材等の切断。材質高級刃物鋼形状薄刃(フラット)全長(mm)190ブラック(ロゴ:ゴールド)質量(g)272タイプ切味重視刃設計切断能力(mm)釘:1Φ刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) 銅線5切断能力(Φmm) 軟鉄線3切断能力(Φmm) ステンレス2切断能力(mm)VA線2.6×3芯
  • 強力ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    強力ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    1,898税込2,088
    1個(1本)
    当日出荷
    材質刃・本体:機械構造用炭素鋼 柄被膜:塩化ビニールイエロー/シルバー/ブラック硬度42~50HRC(全体) 58~64HRC(刃部)材料機械構造用炭素鋼熱処理無酸化焼入れ(全体) 高周波焼入れ(刃部)
  • 強力型ニッパ ハンドル:プラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス)

    強力型ニッパ ハンドル:プラスチックコーティング

    KNIPEX(クニペックス)
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷
    ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
    トラスコ品番446-8899材質焼き入れクロムバナジウム鋼形状刃表面:両刃(ベベル付)全長(mm)200先端角(°)12切断能力(mm)ピアノ線:Φ2.5、中硬線:Φ4.2、硬線:Φ3.0ハンドルプラスチックコーティング
  • 偏芯強力ニッパ 150mm フジ矢

    偏芯強力ニッパ 150mm

    フジ矢
    2,598税込2,858
    1丁
    4日以内出荷
    従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げているので、切れ味と耐久性に優れ、特にピアノ線、ワイヤー、スプリング等の切断に最適です。
    用途硬線・ピアノ線などの切断作業に最適。全長(mm)156イエロー質量(g)160タイプ偏芯切断能力(mm)鉄線:Φ2.0/銅線:Φ3.0/ピアノ線:1.0バネ
  • JIS強力ニッパー TAKAGI(高儀)

    JIS強力ニッパー

    TAKAGI(高儀)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    JIS付き 。両刃タイプ 。スプリング付
    用途電気工事・金属細工・針金加工材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC58~64切断能力(Φmm)【ステンレス線】1.2 【軟鉄線】2.0 【銅線】3.2 【より線】2.0
  • 強力型斜ニッパー (硬線用) KNIPEX(クニペックス)

    強力型斜ニッパー (硬線用)

    KNIPEX(クニペックス)
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷
    ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。
    仕様切断面:傘状 (斜め刃)全長(mm)140質量(g)131ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線3.1
  • スーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)

    スーパーニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    6,798税込7,478
    1丁
    当日出荷
    ケーブルタイの切断に最適です。研磨された非常にシャープな刃です(面取りしてありません)。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。長寿命です。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。ステンレス製リベットによるジョイントです。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。開口ばねと開口リミッター付きです。刃の硬度は約64HRCです。高周波焼き入れを施した切断刃です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
    用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用仕様切断面:フラット長さ(mm)口先(B):12.3幅(mm)ジョイント部(A):15.7厚さ(mm)ジョイント部(C):9.2全長(mm)140質量(g)77ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒表面処理切断能力(Φmm) 軟線0.2-2.1切断能力(Φmm)中硬線1.4
  • Xuron ニッパ Xuron

    Xuron ニッパ

    Xuron
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    アメリカ ズーロン社製の、ハードワイヤー用フラッシュカッター(ニッパー)です。硬線用に特別に設計されているため、通常のニッパーと異なり硬線を切断しても刃先を損傷しません。
    長さ(mm)140質量(g)81.7切断能力Φ1.0以下の硬線
  • 偏心電工ニッパ MASTERTOOL

    偏心電工ニッパ

    MASTERTOOL
    3,998税込4,398
    1本
    欠品中
    日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
    用途鉄線、銅線、VA線などの線材を切断したり、挟んだりすることができます。また、ボルトを挟んだり鉄板などの硬い材質を伸ばす・曲げるなどの作業もできる他、アクセサリー作りなどの細かな作業時にも役立ちます。仕様セミフラットカット刃・耐久重視刃設計材質高級刃物鋼形状強力刃(スタンダード)全長(mm)190ブラック質量(g)272切断能力【鉄線】4.0Φ、【銅線】4.0Φ、【VA線】2.0×3芯、【ステンレス線】3.0Φ、【ピアノ線】2.5Φ、【釘】3.0Φ刃部硬度HRC62以上生産国日本
  • 電工ニッパ MASTERTOOL

    電工ニッパ

    MASTERTOOL
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
    用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。仕様耐久重視刃設計材質高級刃物鋼形状強力刃(スタンダード)全長(mm)160ブラック質量(g)161切断能力【鉄線】2.0Φ、【銅線】3.0Φ、【VA線】1.6×3芯、【ピアノ線】1.0Φ、【釘】2.0Φ刃部硬度HRC62以上生産国日本
  • スベラン強力ニッパ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スベラン強力ニッパ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    油や汗が付いても滑りにくい強力ニッパです。銅線や細い鉄線を切る工具です。電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用できます。
    用途電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。トラスコ品番553-7361全長(mm)164材質(本体)構造用鋼切断能力(mm)鉄線:2材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力型軟・硬線両用ニッパー BAHCO(バーコ)

    強力型軟・硬線両用ニッパー

    BAHCO(バーコ)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    軟線(銅線・ケーブルなど)の切断は刃先で、硬線(ピアノ線など)の切断はジョイント近くの刃底で切断できます。オン・オフ機能のリターン・スプリングが付いています。エルゴハンドルです。
    トラスコ品番169-7307
  • ニッパ用バネ 5本入り VICTOR(花園工具)

    ニッパ用バネ 5本入り

    VICTOR(花園工具)
    559税込615
    1袋(5本)
    当日出荷
    交換用バネです。
    アズワン品番64-3209-41
  • コンパクトニッパ”X-Cut” KNIPEX(クニペックス)

    コンパクトニッパ”X-Cut”

    KNIPEX(クニペックス)
    9,198税込10,118
    1丁
    当日出荷
    3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。
    トラスコ品番446-8732材質クロムバナジウム鋼全長(mm)160取付穴落下防止用ひも:無切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.2切断能力(Φmm) 硬線Φ2.7切断能力(Φmm)複合導線:12切断能力(Φmm)中硬線Φ3.8
  • エッジニッパー 成型グリップ バネ付き TTC

    エッジニッパー 成型グリップ バネ付き

    TTC
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。本体に対し45°の先端刃があり、平面上に突起した線材等の精密切断に便利。切断時に刃がブレない横ブレ防止ピン付。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
    用途小さい部品の切り出しや基盤の配線作業にトラスコ品番353-7671材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:フラット刃全長(mm)124ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟銅線Φ1.2バネあり切断能力(mm)プラスチックΦ2.0切断能力(mm2)銅より線:1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ABS樹脂Φ2.0
  • プラニッパー 成型グリップ バネ付き TTC

    プラニッパー 成型グリップ バネ付き

    TTC
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。プラスチックの切断に最適な刃形状。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
    用途プラモデルや樹脂成型品のゲートやデグスの切断に。トラスコ品番353-7675材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)124ハンドル二重成型エラストマーグリップバネばね付切断能力(mm)プラスチックΦ5.0RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0
  • マイクロニッパー 成型グリップ バネ付 TTC

    マイクロニッパー 成型グリップ バネ付

    TTC
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
    用途針金や銅線、より線など細い線材カットに。トラスコ品番353-7672材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)133ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0バネあり切断能力(mm2)銅より線:3.5RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
  • マルチ精密ニッパー アーテック[学校教材・教育玩具]

    マルチ精密ニッパー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    500税込550
    1個
    当日出荷
    ・刃の硬さ:HRC54-62 ・切断能力:1.0mm銅線。材質:鉄。サイズ:125mm×90×9.5mm。セット内容:本体×1
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質長さ(mm)120寸法(mm)125×90×9.5刃部硬度HRC54-62切断能力(Φmm) 銅線1.0
  • PAW-01用コイルバネ ENGINEER(エンジニア)

    PAW-01用コイルバネ

    ENGINEER(エンジニア)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    PAW-01用のコイルバネ。
    用途ニッパーの部品交換に。質量(g)3アズワン品番65-1699-39
  • PM-06用コイルバネ ENGINEER(エンジニア)

    PM-06用コイルバネ

    ENGINEER(エンジニア)
    149税込164
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    PM-06用のコイルバネ。
    用途プライヤーの部品交換に。全長(mm)22直径(Φmm)5質量(g)0.3アズワン品番65-1699-36
  • NZ-12G/13G用バネ ENGINEER(エンジニア)

    NZ-12G/13G用バネ

    ENGINEER(エンジニア)
    299税込329
    1袋(5個)
    当日出荷
    NZ-12G/13G用のバネ。
    用途各種ニッパーの部品交換に。質量(g)0.5アズワン品番65-1699-35
  • 軟線&硬線用ニッパー DEEN

    軟線&硬線用ニッパー

    DEEN
    3,800税込4,180
    1本
    当日出荷
    ジョイント部に取り付けられたスプリングにより握りを緩めると自動で開くようになっており、連続した切断作業をサポートしてくれます。 グリップに滑りにくい素材をしようしているため、作業中に滑って握りなおすストレスが軽減されます。 また、刃の中央の穴で簡易的な配線の被覆むきもできます。
    全長(mm)160
  • 150mm マイクロニッパー エスコ

    150mm マイクロニッパー

    エスコ
    3,020税込3,322
    1丁
    翌日出荷
    材質マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼)質量(g)116寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7.5×150切断能力(Φmm)軟鉄線:1.8、軟銅線:0.2~2.3呼び長さ(mm)150
  • FGミニニッパ SK11

    FGミニニッパ

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    精密作業に最適です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
    用途精密機器などの電線の切断。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約110刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • VA線用ニッパ TRUSCO

    VA線用ニッパ

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    刃ががっちりしているので、プラスチックニッパ兼、VA線用ニッパとしてお使い頂けます。
    材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール切断能力(Φmm) 銅線2.0
  • 電工パワーニッパー(強力刃) TTC

    電工パワーニッパー(強力刃)

    TTC(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が約30%軽減しています。偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。作業効率が大幅に向上します。
    用途IV線・VA線など電気工事で必要な線材の切断に材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール刃形厚刃
  • プロフェッショナル ニッパー BOSCH(ボッシュ)

    プロフェッショナル ニッパー

    BOSCH(ボッシュ)
    3,398税込3,738
    1丁
    欠品中
    人間工学に基づいた使いやすいデザイン、衝撃吸収性の柔らかいグリップ。プロ仕様です。
    用途線材などの加工(曲げる、切断など)トラスコ品番213-3846全長(mm)165材質/仕上金属部;クロムバナジウム質量(g)213アズワン品番64-4011-61
  • 強力ニッパ イチネンTASCO

    強力ニッパ

    イチネンTASCO
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    クロムバナジウム鋼採用 刃部特殊レーザー処理 鏡面研磨+メッキ加工 本体落下防止穴付
    切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
  • マイクロニッパー KEIBA マルト長谷川工作所

    マイクロニッパー KEIBA

    マルト長谷川工作所
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    連続切断回数10万回以上です(Φ0.8mmエナメル銅線切断時)。連続作業に最適なスプリング付きです。必要以上に開かないサイドストッパー付きです。
    アズワン品番3-9751-03
  • 電工名人偏芯薄刃ニッパ フジ矢

    電工名人偏芯薄刃ニッパ

    フジ矢
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理で楽に切断可能です。 刃部は最先端研磨加工「マイクロミラーブレード」を採用し鋭く研磨しているので、 VVF線などの被覆樹脂との摩擦抵抗を少なくしスムースに切断できます。 落下防止コード取り付け穴がついているので、高所作業でも安心です。
    用途電気工事でのVVF・VA線切断作業に全長(mm)175質量(g)250切断能力(Φmm) 銅線3.5サイズ(mm)175切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
  • スーパーニッパーINOX XL KNIPEX(クニペックス)

    スーパーニッパーINOX XL

    KNIPEX(クニペックス)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ケーブルタイの切断に最適。研磨された非常にシャープな刃(面取りしてありません)。 マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。 長寿命。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。 ステンレス製リベットによるジョイント。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。 開口ばねと開口リミッター付き。
    用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用。仕様切断面:フラット材質INOXステンレス幅(mm)ジョイント部:15.7厚さ(mm)ジョイント部:9.2全長(mm)140質量(g)77ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:磨き口先長(mm)12.3切断能力(Φmm) 軟線0.2~2.1硬度HRC(刃部)約54切断能力(Φmm)中硬線1.2
  • プラスチック用ニッパー SIGNET(シグネット)

    プラスチック用ニッパー

    SIGNET(シグネット)
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    プラスチック部品を綺麗に切断できます。
    仕様タグ付
  • 電工強力ニッパ SK11

    電工強力ニッパ

    SK11(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    シャープな切れ味と耐久性を持ち合わせたハイブリッド刃設計です。 刃部は独自開発の最先端研磨技術、マイクロミラーブレードで電線被膜へ滑らかに食い込み軽い切断を実現しました。 刃角度は従来の強力ニッパより鋭角に仕上げているため切断面は美しい仕上がりで、少ない力で線材を切断できます。
    用途配線用の電線、結束バンド等の切断。材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール刃形ラウンド刃熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC60~64
  • ビクタープラス 偏芯強力ニッパ(薄刃) VICTOR(花園工具)

    ビクタープラス 偏芯強力ニッパ(薄刃)

    VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。
    用途VVF線の切断に全長(mm)200切断能力(結束バンド)きわ切り切断能力(Φmm) 銅線3.5アズワン品番64-3208-74切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯
  • BiCutダブルパワーカッター(インダストリアル) Wiha(ビーハ/ノガ)

    BiCutダブルパワーカッター(インダストリアル)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。2種類のカッターの役割をこなします、カッターの切断力を2倍にする事で極めて硬い材料も切断できます。通常の材質に対しては50%の力で切断できます。
    用途ケーブル、釘、鋲、ねじ、ボルト、ワイヤー、チェーンなどの切断全長(mm)200切断能力(mm)硬線切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0切断能力(Φmm) 銅線Φ3.52018年トラスコ掲載ページ4 0938

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ニッパー