絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: ニッパー

特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,341件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーニッパーINOX XL KNIPEX(クニペックス)

    スーパーニッパーINOX XL

    KNIPEX(クニペックス)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ケーブルタイの切断に最適。研磨された非常にシャープな刃(面取りしてありません)。 マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。 長寿命。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。 ステンレス製リベットによるジョイント。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。 開口ばねと開口リミッター付き。
    用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用。仕様切断面:フラット材質INOXステンレス幅(mm)ジョイント部:15.7厚さ(mm)ジョイント部:9.2全長(mm)140質量(g)77ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:磨き口先長(mm)12.3切断能力(Φmm) 軟線0.2~2.1硬度HRC(刃部)約54切断能力(Φmm)中硬線1.2
  • 電工強力ニッパ SK11

    電工強力ニッパ

    SK11(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    シャープな切れ味と耐久性を持ち合わせたハイブリッド刃設計です。 刃部は独自開発の最先端研磨技術、マイクロミラーブレードで電線被膜へ滑らかに食い込み軽い切断を実現しました。 刃角度は従来の強力ニッパより鋭角に仕上げているため切断面は美しい仕上がりで、少ない力で線材を切断できます。
    用途配線用の電線、結束バンド等の切断。材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール刃形ラウンド刃熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC60~64
  • ビクタープラス 偏芯強力ニッパ(薄刃) VICTOR(花園工具)

    ビクタープラス 偏芯強力ニッパ(薄刃)

    VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。
    用途VVF線の切断に全長(mm)200切断能力(結束バンド)きわ切り切断能力(Φmm) 銅線3.5アズワン品番64-3208-74切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯
  • BiCutダブルパワーカッター(インダストリアル) Wiha(ビーハ/ノガ)

    BiCutダブルパワーカッター(インダストリアル)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。2種類のカッターの役割をこなします、カッターの切断力を2倍にする事で極めて硬い材料も切断できます。通常の材質に対しては50%の力で切断できます。
    用途ケーブル、釘、鋲、ねじ、ボルト、ワイヤー、チェーンなどの切断全長(mm)200切断能力(mm)硬線切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0切断能力(Φmm) 銅線Φ3.52018年トラスコ掲載ページ4 0938
  • ススーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)

    ススーパーニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤも直径0.2mm以上あれば切断することができます。精密研削された切刃はごく僅かに面取りされており、硬線にも使用できます。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
    トラスコ品番831-4538全長(mm)125質量(g)572018年トラスコ掲載ページ4 0961
  • エクセレントシリーズ ハイパワーニッパー VICTOR(花園工具)

    エクセレントシリーズ ハイパワーニッパー

    VICTOR(花園工具)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    全長(mm)200
  • 極薄プラスチックニッパ(片刃)120mm フジ矢

    極薄プラスチックニッパ(片刃)120mm

    フジ矢(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番818-9673寸法(mm)120質量(g)68切断能力(Φmm) 樹脂(軟質)3.0
  • ハイパワー偏心電工ニッパ(薄刃)(エラストマーG) VICTOR(花園工具)

    ハイパワー偏心電工ニッパ(薄刃)(エラストマーG)

    VICTOR(花園工具)
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番814-4752寸法(mm)200質量(g)300切断能力(Φmm) 銅線5.0切断能力(Φmm) 軟鉄線4.0切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
  • ミニニッパ BIGMAN(ビッグマン)

    ミニニッパ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    精密機器等の電線の切断に最適。 狭い箇所での配線・切断作業に最適。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 こまかい作業・極細線の切断に最適。 セーフティコード対応。 バネ付で連続切断作業も快適。
    材質特殊鋼寸法(mm)110全長(mm)110質量(g)174先端ラウンド刃切断能力(鉄線)Φ1.2mm (銅線)Φ2.0mm熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネあり
  • ホビーニッパー キャッチ付 GISUKE(タカギ)

    ホビーニッパー キャッチ付

    GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
    809税込890
    1個
    欠品中
    狭い所で細い線材・プラスチックなどをキッチリ切る+切りクズをキャッチ。 切りクズの飛散を防ぐキャッチ付。 手にやさしいソフトグリップ。 スプリング付。
    用途プラモデル加工・精密加工。材質(本体)炭素工具鋼S50C刃部硬度HRC46~50熱処理全体焼入アズワン品番64-4061-87切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟銅線1切断能力(Φmm) アルミ線2
  • ホビーニッパー GISUKE(タカギ)

    ホビーニッパー

    GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
  • バーコ HDニッパー BAHCO(バーコ)

    バーコ HDニッパー

    BAHCO(バーコ)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    広範囲な材料も切断します。 2101GよりもHD仕様で太いピアノ線も切断可能です。 バネ無しタイプです。
    仕様厚刃材質/仕上特殊工具鋼
  • 150mm 電工ニッパー エスコ

    150mm 電工ニッパー

    エスコ
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA536JA-150全長(mm)150
  • 125mm 精密ニッパー エスコ

    125mm 精密ニッパー

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA535JA-125全長(mm)125
  • 100mm 精密ニッパー エスコ

    100mm 精密ニッパー

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA535JA-100全長(mm)100
  • 強力ニッパ(エルゴノミックハンドル) ハゼット

    強力ニッパ(エルゴノミックハンドル)

    ハゼット
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    ヘビーデューティーモデルです。 人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたニッパです。 金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)によりより安全で確実な作業をサポートします。
    仕様強力刃材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 草抜きニッパー CLUB.J

    草抜きニッパー

    CLUB.J
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    芝生の中の雑草抜きに。摘んで根ごと引き抜く。
    用途芝生の中の雑草抜き材質金属部:ステンレススチール、ハンドル部:ポリプロピレン幅(mm)約85全長(mm)約150
  • セイコーニッパー ミネシマ

    セイコーニッパー

    ミネシマ
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    精密ホビー用として開発され、刃先の先端が鋭く、細かいパーツの切断加工に最適です。
    全長(mm)125質量(g)58切断能力(mm)2以下バネ
  • ミドルステンレス ニッパ スリーピークス

    ミドルステンレス ニッパ

    スリーピークス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番826-6585全長(mm)150質量(g)68呼び寸法(mm)150寸法A(mm)150寸法F(mm)15寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46寸法C(mm)97
  • 斜ニッパ(穴付) スリーピークス

    斜ニッパ(穴付)

    スリーピークス
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
  • 新サイズ強力ニッパ スリーピークス

    新サイズ強力ニッパ

    スリーピークス
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    手の大きさは人それぞれ。使いやすさと作業効率向上のために、使う人の手に合わせやすいよう、JIS規格にはない中間サイズを開発しました。握りやすく力が入りやすい新設計グリップです。
    材質S58C全長(mm)165質量(g)205呼び寸法(mm)165硬度HRC(刃部)56~64刃先角度(°)15
  • ライトTカッター アイデアル(IDEAL)

    ライトTカッター

    アイデアル(IDEAL)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1丁
    欠品中
    小型で軽量、切れ味抜群で電子部品のリード線のカットや細線のカットに最適です。
    用途銅線及びアルミ線のカットにトラスコ品番759-8343全長(mm)125質量(g)80切断能力(mm)細より線/外径8.0、単線/芯線径1.6
  • 太線パッチン KEIBA

    太線パッチン

    KEIBA
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    二重テコの原理でパワーは2倍、盆栽の枝作り用アルミ線なら6mmΦの太線を女性の力でも楽々切断することができます。
    用途切る作業に材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)165質量(g)160寸法A(mm)165寸法D(mm)11寸法E(mm)15寸法B(mm)16寸法C(mm)55切断能力(Φmm) 軟線2バネ無しサイズ(mm)165
  • ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー・ナローベントタイプ) KEIBA

    ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー・ナローベントタイプ)

    KEIBA
    2,898税込3,188
    1丁
    翌日出荷
    ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭い箇所の作業に便利なナローベントタイプ。
    用途切る作業に材質ステンレスSUS420J2全長(mm)123質量(g)50寸法A(mm)123寸法D(mm)9寸法E(mm)60寸法B(mm)6寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.6切断能力(mm)軟銅線0.2~1.0バネ有りサイズ(mm)125
  • ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー) KEIBA

    ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー)

    KEIBA
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。握りやすいハードなハンドル仕様。
    用途切る作業にトラスコ品番760-8217材質ステンレスSUS420J2全長(mm)128質量(g)51寸法A(mm)128寸法D(mm)7寸法E(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2バネ有りサイズ(mm)125
  • ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー・リードキャッチャー付) KEIBA

    ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー・リードキャッチャー付)

    KEIBA
    2,098税込2,308
    1丁
    当日出荷
    ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。ハンドルはソフトなビニール製。
    用途切る作業にトラスコ品番760-8195材質ステンレスSUS420J2全長(mm)128質量(g)36寸法A(mm)128寸法D(mm)7寸法E(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)45切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2バネ有りサイズ(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルゴニッパープラスチック用(右利き用) KEIBA

    エルゴニッパープラスチック用(右利き用)

    KEIBA
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    プラスチック専用。丸い刃面のスタンダードタイプ。人間工学に基づいた、ゆるやかなベントグリップが長時間の連続作業をサポート。
    用途切る作業にトラスコ品番760-8616材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)154質量(g)125寸法A(mm)154寸法D(mm)10.5寸法E(mm)15切断能力(mm)ABS樹脂/5寸法B(mm)20.6寸法C(mm)53バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • スムースローテーション ニッパー KEIBA

    スムースローテーション ニッパー

    KEIBA
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    スムース・ローテーション構造を搭載した強力ニッパー。掴みやすく、滑りづらいエラストマーハンドル。軟線、硬線どちらも切断可能。
    用途切る作業にトラスコ品番760-8799材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)166質量(g)165寸法A(mm)166寸法D(mm)11寸法E(mm)15寸法B(mm)22寸法C(mm)54切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8バネ無しサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッパー JTC

    ニッパー

    JTC
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    用途配線の切断、針金のカットに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白光 ハッコー先曲りマイクロニッパ 129mm HAKKO(白光)

    白光 ハッコー先曲りマイクロニッパ 129mm

    HAKKO(白光)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番853-5141寸法(mm)129全長(mm)129
  • 強力ニッパー150mm Pro-Auto

    強力ニッパー150mm

    Pro-Auto
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番774-3378寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)180
  • ESD精密用ニッパー KNIPEX(クニペックス)

    ESD精密用ニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した、精密プライヤーです。静電気から部品を守る静電気防止ハンドルを採用しています。精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品も正確にカットできます。面一(フラット)に切断するための、面取りがないタイプも用意されています。高周波焼き入れを施した精密切断刃を採用しており、刃の硬度は約64HRCです。従来のエレクトロニクスプライヤーに比べ、約20%の軽量化を実現しています。精密加工されたネジ式ジョイントにより、どの開口幅でも均等かつ摩擦の少ないスムーズな動きが可能です。スムーズに動くダブルスプリングによって、ハンドルがゆっくりと均等に開きます。人間工学に基づきデザインされた、多種材料による最適なハンドルカバーを採用しています。狭い場所にも届きやすい先細ヘッド形状です。静電気放電(ESD)タイプです。
  • エレクトロニッパ 125mm TRUSCO

    エレクトロニッパ 125mm

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番437-8164材質特殊鋼寸法(mm)125全長(mm)125質量(g)70材質(グリップ)塩化ビニルコンパウンド刃部硬度HRC 57-61
  • メリー 強力圧着鋭刃ニッパ225mm 室本鉄工

    メリー 強力圧着鋭刃ニッパ225mm

    室本鉄工(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    仕様バネなしトラスコ品番439-9366寸法(mm)225全長(mm)230質量(g)345切断能力(Φmm) 鉄線3.0切断能力(Φmm) 銅線4.0
  • メリー ワイヤニッパ200mm 室本鉄工

    メリー ワイヤニッパ200mm

    室本鉄工
    3,298税込3,628
    1丁
    6日以内出荷
    トラスコ品番853-5053寸法(mm)200全長(mm)200
  • 電子斜ニッパー オーバル型ヘッド LINDSTROM(リンドストローム)

    電子斜ニッパー オーバル型ヘッド

    LINDSTROM(リンドストローム)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • スプリング ホーザン

    スプリング

    ホーザン(1件のレビュー)
    269税込296
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番810-7341適合品番P-715/732/733/736/737/740/741/743RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新サイズニッパ スリーピークス

    新サイズニッパ

    スリーピークス
    2,398税込2,638
    1丁
    翌日出荷
    手の大きさは人それぞれ。使う人の手に合わせやすいよう新しいサイズを開発。
    材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)140質量(g)130呼び寸法(mm)140刃部硬度(HRC)56~64
  • HEAVY(ヘビー) プラニッパー(バネ付) TSUNODA(ツノダ)

    HEAVY(ヘビー) プラニッパー(バネ付)

    TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    刃が長いのでΦ6のプラスチックでも切断可能。VVF3心線の切断も可能(PN-200のみ)
    質量(g)220切断能力(Φmm) 銅線2柄幅(mm)52切断能力(Φmm) より線5.5
  • メリー フラットプラニッパ130mm 室本鉄工

    メリー フラットプラニッパ130mm

    室本鉄工
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    刃部は頭部の面と同一面のフラットです。
    用途樹脂成型品の精密で小さいゲートの切断に最適。仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付トラスコ品番368-8950全長(mm)130質量(g)90刃形ストレート刃切断能力(mm)(ABS樹脂)3

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ニッパー