絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: ニッパー

1,341件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エレクトロニクス スーパーニッパーXL KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクス スーパーニッパーXL

    KNIPEX(クニペックス)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    研磨された非常にシャープな刃(面取りしてありません)。 マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。 長寿命。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。 ステンレス製リベットによるジョイント。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。 開口ばねと開口リミッター付き。静電気放電タイプ(ESD)。 静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。 静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。 有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
    用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用。仕様切断面:フラット幅(mm)ジョイント部:15.7厚さ(mm)ジョイント部:9.2全長(mm)140質量(g)77ハンドルコンフォートハンドル口先長(mm)12.3切断能力(Φmm) 軟線0.2~2.1
  • パワーニッパー(BP) trad

    パワーニッパー(BP)

    trad
    889税込978
    1個
    当日出荷
    手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。
    材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)170切断能力(mm)鉄線:2.0、銅線:2.6刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
  • 偏芯VA線ニッパ(薄刃) VICTOR(花園工具)

    偏芯VA線ニッパ(薄刃)

    VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    VA・VVF線切断に最適な薄刃の偏芯ニッパです。最先端研磨技術を採用し、切れ味に特化しています。グリップ部は発泡性エラストマー使用で握りやすく、手の疲れを軽減します。
    材質構造用特殊鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂切断能力(Φmm) 軟鉄線3.5切断能力(Φmm) VVF線2.6×3芯圧着能力(mm)1.25~3.5(簡易)
  • 絶縁強力型ニッパ GEDORE

    絶縁強力型ニッパ

    GEDORE
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。軽い力で簡単に作業できます。
    材質高級特殊工具鋼、クロムメッキ処理2018年トラスコ掲載ページ4 1976
  • エンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス)

    エンドカッティングニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    金属メッシュの結び目を締める際に、簡単に締め付けが可能です。結束線をねじって切断する用途にも適しています。焼き入れを施した切断刃の硬度は約61HRCです。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼切断能力(Φmm) 銅線Φ4.02018年トラスコ掲載ページ4 0946
  • ミニクリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ミニクリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。 てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。
  • バネ付 精密ニッパー P.Tool

    バネ付 精密ニッパー

    P.Tool
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番858-8546材質ステンレス(SUS410)全長(mm)135質量(g)100
  • ステップルヌッキー(ネジ回しヘッド) JEFCOM(ジェフコム)

    ステップルヌッキー(ネジ回しヘッド)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    テコの原理で、配線用ステップルを軽く抜ける。電線固定用ステップル(Φ1.6~2.6)の引抜が可能。 ネジ頭をはさんで回せる。ナベ、トラスなどのネジ頭(M4~M8)をはさんで回せる。 床平面にキズがつきにくいアール形状のアゴ。
    全長(mm)185質量(g)270
  • ESD精密エレクトロニッパー 125mm KNIPEX(クニペックス)

    ESD精密エレクトロニッパー 125mm

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    仕様ESD仕様トラスコ品番766-6551材質焼き入れ加工済みクロムバナジウム全長(mm)125切断能力(Φmm) 軟線Φ1.5
  • エッジニッパー(ソフトカバー付) VICTOR(花園工具)

    エッジニッパー(ソフトカバー付)

    VICTOR(花園工具)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    斜めの刃形状で奥深い場所の切断作業に適しています。
    用途組立作業等に仕様ばね付トラスコ品番814-4718材質構造用炭素鋼全長(mm)120質量(g)50切断能力(Φmm) 鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
  • プラスチックニッパ(ソフトカバー付) VICTOR(花園工具)

    プラスチックニッパ(ソフトカバー付)

    VICTOR(花園工具)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    マタ部にばねを入れているため、開閉が楽になり、連続作業でも疲れません。 プラスチック成型後のゲートの切断、バリ取り作業に適しています。
    用途プラスチックの成型後のゲートの切断作業、バリ取り作業やプラモデルの製作等に適しています仕様ばね付材質構造用炭素鋼刃先形状ラウンド刃
  • ヘビーデューティーニッパー BAHCO(バーコ)

    ヘビーデューティーニッパー

    BAHCO(バーコ)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    材質特殊工具鋼
  • デジタル表示トランス 室本鉄工

    デジタル表示トランス

    室本鉄工
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    ヒートニッパ(センサー付)の刃先を加熱するのに必要です。
    質量(kg)1.85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×100×100設定温度範囲70℃~200℃
  • マイクロエース VICTOR(花園工具)

    マイクロエース

    VICTOR(花園工具)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    結合部にベアリングを使用し、ガタのない精巧な刃先かみ合わせを実現しています。
    タイプばね付切断能力(mm)(タングステン線)0.3切断能力(Φmm) ピアノ線Φ0.5切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0
  • ハイパワーニッパ(薄刃)(エラストマーG) VICTOR(花園工具)

    ハイパワーニッパ(薄刃)(エラストマーG)

    VICTOR(花園工具)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    偏心機構採用で軽い切れ味です。 軽量化で携帯性と作業性をアップさせています。
    仕様圧着機能付トラスコ品番791-8135材質構造用炭素鋼全長(mm)192質量(g)270刃の種別薄刃切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.0切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
  • ダストヘッド部 VICTOR(花園工具)

    ダストヘッド部

    VICTOR(花園工具)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    ダストヘッド部
    トラスコ品番791-9972全長(mm)38アズワン品番64-3209-43
  • エンドニッパ TRUSCO

    エンドニッパ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    突起している釘や線材の切断用に適しています。
    用途結線作業、建築現場等での鉄線・ピアノ線・釘等の切断用に。
  • 125mm ニッパー(プラスティック用) エスコ

    125mm ニッパー(プラスティック用)

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682BF-125全長(mm)125
  • 180mm ニッパー エスコ

    180mm ニッパー

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682BA-180全長(mm)180
  • 300mm エンドカッティングニッパー エスコ

    300mm エンドカッティングニッパー

    エスコ
    4,790税込5,269
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA577L-5全長(mm)300
  • 150mm 薄刃ニッパー エスコ

    150mm 薄刃ニッパー

    エスコ
    2,640税込2,904
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA536JD-150全長(mm)150
  • 125mm 精密用ニッパー(グリップ付) エスコ

    125mm 精密用ニッパー(グリップ付)

    エスコ
    4,650税込5,115
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA535KF-1B全長(mm)125
  • マイクロプラニッパー ミネシマ

    マイクロプラニッパー

    ミネシマ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    プラスチックのランナーやバリ取りに使い易い薄刃仕上のコンパクトタイプです。
    全長(mm)115バネ
  • くちプラ用替えくわえ部 樹脂(1組入) スリーピークス

    くちプラ用替えくわえ部 樹脂(1組入)

    スリーピークス
    599税込659
    1個
    翌日出荷
  • ロングステンレス用バネ(3本入) スリーピークス

    ロングステンレス用バネ(3本入)

    スリーピークス(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    プラスチック製ばねの替ばねパックです。
    トラスコ品番776-7609適合機種ロングステンレスシリーズ適合本体LS-01、02、03、04、05材質プラスチック全長(mm)115質量(g)6
  • 電工Fペンチ スリーピークス

    電工Fペンチ

    スリーピークス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    VVF線切断の決定版。4芯(Φ2.0mm)を楽に切断します。 長く鋭い刃でケーブル線をつつむようにつかみ、VVF4芯を1回で切断可能です。 快適な切れ味で、美しい切り口を得られます。刃の一部に鉄線を切断できる機能も付けました。
    トラスコ品番494-2761材質S58C全長(mm)195質量(g)250呼び寸法(mm)195硬度HRC(刃部)54~62
  • R型エッジプラスチックニッパ スリーピークス

    R型エッジプラスチックニッパ

    スリーピークス
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    刃角度42°。斜め方向から刃が入ります。
    材質バナジウム鋼全長(mm)115質量(g)55呼び寸法(mm)115硬度HRC(刃部)52~60刃先角度(°)42
  • R型マイクロプラスチックニッパ スリーピークス

    R型マイクロプラスチックニッパ

    スリーピークス
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    シリーズ唯一の刃角度22°。全長125mmで、細かく入り組んだ作業に対応します。
    材質S58C全長(mm)125質量(g)65呼び寸法(mm)125硬度HRC(刃部)54~60刃先角度(°)22
  • 斜ニッパ(穴付) バネ付 スリーピークス

    斜ニッパ(穴付) バネ付

    スリーピークス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 斜ニッパ(穴無) バネ付 スリーピークス

    斜ニッパ(穴無) バネ付

    スリーピークス
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 強力ニッパ(穴付) バネ付 スリーピークス

    強力ニッパ(穴付) バネ付

    スリーピークス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質S58C硬度HRC(刃部)56~64刃先角度(°)15
  • 強力ニッパ(穴付) スリーピークス

    強力ニッパ(穴付)

    スリーピークス
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    材質S58C硬度HRC(刃部)56~64刃先角度(°)15
  • 強力ニッパー KEIBA

    強力ニッパー

    KEIBA
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    軟線と硬線両方の切断能力に優れたタイプ。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付き。
    用途切る作業にトラスコ品番828-3832材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)183質量(g)230寸法A(mm)183寸法D(mm)12寸法E(mm)15寸法B(mm)22寸法C(mm)51切断能力(Φmm) 軟線2.8切断能力(Φmm) 硬線2バネ無しサイズ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー・ナロータイプ) KEIBA

    ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー・ナロータイプ)

    KEIBA
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭い箇所の作業に便利なナロータイプ。
    用途切る作業にトラスコ品番760-8241材質ステンレスSUS420J2全長(mm)125質量(g)50寸法A(mm)125寸法D(mm)7寸法E(mm)20寸法B(mm)8寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.6切断能力(mm)軟銅線0.2~1.0バネ有りサイズ(mm)125
  • ミニエポ(ステンレス製)ニッパー ナロータイプ KEIBA

    ミニエポ(ステンレス製)ニッパー ナロータイプ

    KEIBA(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところでの線材等の切断に。
    用途切る作業にトラスコ品番828-3823材質ステンレスSUS420J2全長(mm)125質量(g)51寸法A(mm)125寸法D(mm)8寸法E(mm)20寸法B(mm)8寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.6切断能力(mm)軟銅線0.2~1.0バネ有りサイズ(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニエポ(ステンレス製)ニッパー リードキャッチャー付 KEIBA

    ミニエポ(ステンレス製)ニッパー リードキャッチャー付

    KEIBA
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。線材やプラスチックの切断に。
    用途切る作業にトラスコ品番828-3822材質ステンレスSUS420J2全長(mm)128質量(g)53寸法A(mm)128寸法D(mm)8寸法E(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2バネ有りサイズ(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロホビー 薄刃ニッパー KEIBA

    プロホビー 薄刃ニッパー

    KEIBA(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    線材やプラスチックの切断に。
    用途切る作業にトラスコ品番828-3817材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)107質量(g)55寸法A(mm)107寸法D(mm)6寸法E(mm)15寸法B(mm)12.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1切断能力(Φmm) 軟線1.2バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロホビー ニッパー KEIBA

    プロホビー ニッパー

    KEIBA
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    線材やプラスチックの切断に。
    用途切る作業にトラスコ品番828-3801材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)108質量(g)55寸法A(mm)108寸法D(mm)6寸法E(mm)15寸法B(mm)13.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1切断能力(Φmm) 軟線1.2バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック用ニッパー (刃先調整ネジ付) KEIBA

    プラスチック用ニッパー (刃先調整ネジ付)

    KEIBA
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    プラスチック専用。平らな刃面のフラットタイプ。刃先が傷つかないよう、調節可能なストッパー。
    用途切る作業にトラスコ品番828-3847材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)156質量(g)130寸法A(mm)156寸法D(mm)10.5寸法E(mm)15切断能力(mm)ABS樹脂/5寸法B(mm)20.6寸法C(mm)53バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    トラスコ品番446-9003幅(mm)(ジョイント部)11厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)115質量(g)80口先長(mm)14切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.6切断能力(Φmm) 硬線0.6切断能力(Φmm)中硬線1.2

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ニッパー