カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(1)
- 60~70未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(131)
- 120~140未満(332)
- 140~160未満(224)
- 160~180未満(199)
- 180~200未満(134)
- 200~220未満(160)
- 220~240未満(34)
- 240~260未満(17)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(8)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(2)
- 1000~1200未満(2)
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(124)
- スリーピークス(90)
- KNIPEX(クニペックス)(83)
- フジ矢(71)
- 室本鉄工(71)
- TSUNODA(ツノダ)(68)
- KEIBA(60)
- VICTOR(花園工具)(40)
- BAHCO(バーコ)(39)
- KLEIN TOOLS(39)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(36)
- ENGINEER(エンジニア)(25)
- トップ工業(20)
- ホーザン(18)
- JEFCOM(ジェフコム)(18)
- ミネシマ(17)
- MASTERTOOL(14)
- メリー(14)
- TTC(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
16ページ目: ニッパー
商品豆知識

ハイパワーニッパ(薄刃)(エラストマーG)
VICTOR(花園工具)¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷偏心機構採用で軽い切れ味です。 軽量化で携帯性と作業性をアップさせています。仕様圧着機能付トラスコ品番791-8135材質構造用炭素鋼全長(mm)192質量(g)270刃の種別薄刃切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.0切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
ハイパワーニッパ(エラストマーG)
VICTOR(花園工具)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷硬線、ピアノ線、ブーツバンドも切断できる強力刃仕様です。 偏心機構採用で軽い切れ味です。 軽量化で携帯性と作業性をアップさせています。トラスコ品番791-8127材質構造用炭素鋼全長(mm)192質量(g)270刃の種別厚刃切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.6切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0
草抜きニッパー
CLUB.J¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷芝生の中の雑草抜きに。摘んで根ごと引き抜く。用途芝生の中の雑草抜き材質金属部:ステンレススチール、ハンドル部:ポリプロピレン幅(mm)約85全長(mm)約150
セイコーニッパー
ミネシマ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷精密ホビー用として開発され、刃先の先端が鋭く、細かいパーツの切断加工に最適です。全長(mm)125質量(g)58切断能力(mm)2以下バネ付
ロングステンレス用バネ(3本入)
スリーピークス(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷プラスチック製ばねの替ばねパックです。トラスコ品番776-7609適合機種ロングステンレスシリーズ適合本体LS-01、02、03、04、05材質プラスチック全長(mm)115質量(g)6
ミドルステンレス プラスチックニッパ
スリーピークス¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷トラスコ品番826-6587全長(mm)150質量(g)68呼び寸法(mm)150寸法A(mm)150寸法F(mm)15寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46寸法C(mm)97
ミドルステンレス ベントニッパ
スリーピークス¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番826-6586全長(mm)145.5質量(g)68呼び寸法(mm)150寸法A(mm)145.5寸法F(mm)11寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46寸法C(mm)97
R型エッジプラスチックニッパ
スリーピークス¥2,698税込¥2,9681個当日出荷刃角度42°。斜め方向から刃が入ります。材質バナジウム鋼全長(mm)115質量(g)55呼び寸法(mm)115硬度HRC(刃部)52~60刃先角度(°)42
R型マイクロプラスチックニッパ
スリーピークス¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷シリーズ唯一の刃角度22°。全長125mmで、細かく入り組んだ作業に対応します。材質S58C全長(mm)125質量(g)65呼び寸法(mm)125硬度HRC(刃部)54~60刃先角度(°)22
絶縁ニッパ
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 刃先は入念な焼入れ処理で、シャープな切れ味を実現します。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。規格IEC60900規格
強力ニッパー
KEIBA¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷軟線と硬線両方の切断能力に優れたタイプ。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付き。用途切る作業にトラスコ品番828-3832材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)183質量(g)230寸法A(mm)183寸法D(mm)12寸法E(mm)15寸法B(mm)22寸法C(mm)51切断能力(Φmm) 軟線2.8切断能力(Φmm) 硬線2バネ無しサイズ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー・ナロータイプ)
KEIBA¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭い箇所の作業に便利なナロータイプ。用途切る作業にトラスコ品番760-8241材質ステンレスSUS420J2全長(mm)125質量(g)50寸法A(mm)125寸法D(mm)7寸法E(mm)20寸法B(mm)8寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.6切断能力(mm)軟銅線0.2~1.0バネ有りサイズ(mm)125
ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー)
KEIBA¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。握りやすいハードなハンドル仕様。用途切る作業にトラスコ品番760-8217材質ステンレスSUS420J2全長(mm)128質量(g)51寸法A(mm)128寸法D(mm)7寸法E(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2バネ有りサイズ(mm)125
ミニエポ(ステンレス製)ニッパー ナロータイプ
KEIBA(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところでの線材等の切断に。用途切る作業にトラスコ品番828-3823材質ステンレスSUS420J2全長(mm)125質量(g)51寸法A(mm)125寸法D(mm)8寸法E(mm)20寸法B(mm)8寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.6切断能力(mm)軟銅線0.2~1.0バネ有りサイズ(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
ミニエポ(ステンレス製)ニッパー リードキャッチャー付
KEIBA¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。線材やプラスチックの切断に。用途切る作業にトラスコ品番828-3822材質ステンレスSUS420J2全長(mm)128質量(g)53寸法A(mm)128寸法D(mm)8寸法E(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2バネ有りサイズ(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー 薄刃ニッパー
KEIBA(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷線材やプラスチックの切断に。用途切る作業にトラスコ品番828-3817材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)107質量(g)55寸法A(mm)107寸法D(mm)6寸法E(mm)15寸法B(mm)12.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1切断能力(Φmm) 軟線1.2バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック用ニッパー (刃先調整ネジ付)
KEIBA¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷プラスチック専用。平らな刃面のフラットタイプ。刃先が傷つかないよう、調節可能なストッパー。用途切る作業にトラスコ品番828-3847材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)156質量(g)130寸法A(mm)156寸法D(mm)10.5寸法E(mm)15切断能力(mm)ABS樹脂/5寸法B(mm)20.6寸法C(mm)53バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
エレクトロニクスニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥11,980~税込¥13,178~1丁ほか翌日出荷極極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。 入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。 ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。 ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。 ヘッド部はつや消し仕上げ。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。 素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。
エレクトロニクスニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。トラスコ品番446-9003幅(mm)(ジョイント部)11厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)115質量(g)80口先長(mm)14切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.6切断能力(Φmm) 硬線0.6切断能力(Φmm)中硬線1.2
エレクトロニクスニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷軟線・中硬線及び細い鋼線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。トラスコ品番446-8937幅(mm)(ジョイント部)14.5厚さ(mm)(ジョイント部)9全長(mm)125質量(g)87刃長(mm)16切断能力(Φmm) 軟線0.4-1.7切断能力(Φmm) 硬線0.8切断能力(Φmm)中硬線1.3
穴付ニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥8,698~税込¥9,568~1丁当日出荷から翌日出荷長い切刃を備えています。パワージョイントを採用しており、高い切断性能を発揮します。1.5から2.5mm2の導体用精密ストリップホールが付いています。最大5×2.5mm2のNYMケーブルを快適に切断できます。長い先端部により、狭いスペースでも細かい切断作業が可能です。高周波焼き入れを施した精密な切断刃を採用しており、刃の硬度は約60HRCです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。全長(mm)160質量(g)206使用範囲(ストリッピング)1.5+2.5mm2、(切断/軟線)Φ2.5mm、(切断/中硬線)Φ1.5mm使用範囲(AWG)15+13
ボールエンドカッティングニッパー
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1丁当日出荷一般的なボルトエンドカッティングニッパーより少ない力で切断することができる扱いやすいニッパーです。軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。用途ワイヤーフェンスの加工、ボルトや釘の切断に。全長(mm)200質量(g)435切断能力(Φmm) ピアノ線3.0切断能力(Φmm) 軟線1.0-6.0切断能力(Φmm) 硬線3.5切断能力(Φmm)中硬線4.0
ツインフォースニッパー バネ付
KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷ダブルジョイント付き高性能強力ニッパー。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。従来の斜ニッパーと比べて最大50%切断能力がアップ。様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切り込みを入れると4mm以上のものでも切断することが可能です。快適に切断できるので、連続の切断作業または特にハードな切断作業に使用すると効果的です。鍛造により大変頑丈です。継続的に切断作業ができるオープンスプリング付き。オープンスプリングは親指だけで操作できます。斜めの刃。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。仕様【ヘッド仕上げ】黒防錆コート・磨き、【切断面】傘状材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼全長(mm)180質量(g)291ハンドルコンフォート切断能力(Φmm) ピアノ線3.0切断能力(Φmm) 軟線5.5切断能力(Φmm) 硬線3.2切断能力(Φmm)中硬線4.6
ハイプラニッパ (精密刃仕様)
室本鉄工¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷精密刃仕上げ品です。 刃先は特にうすく、シャープで、プラスチックの精密切断に最適です。 刃のくい違い防止・ばね落下防止ストッパー付です。 通常刃付けよりさらに刃部を鋭くし、切れ味向上や切断面の仕上がりを重視。 刃先は特に薄く、シャープで、プラスチックの精密切断に最適です。仕様ラウンド刃・バネ落下防止板付・刃のグイチ防止ネジ付・ソフトカバー付・ばね付・ラウンド刃形トラスコ品番485-5272材質炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール全長(mm)150質量(g)107切断能力(mm)樹脂Φ5