カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(1)
- 60~70未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(131)
- 120~140未満(332)
- 140~160未満(224)
- 160~180未満(199)
- 180~200未満(134)
- 200~220未満(160)
- 220~240未満(34)
- 240~260未満(17)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(8)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(2)
- 1000~1200未満(2)
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(124)
- スリーピークス(90)
- KNIPEX(クニペックス)(83)
- フジ矢(71)
- 室本鉄工(71)
- TSUNODA(ツノダ)(68)
- KEIBA(60)
- VICTOR(花園工具)(40)
- BAHCO(バーコ)(39)
- KLEIN TOOLS(39)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(36)
- ENGINEER(エンジニア)(25)
- トップ工業(20)
- ホーザン(18)
- JEFCOM(ジェフコム)(18)
- ミネシマ(17)
- MASTERTOOL(14)
- メリー(14)
- TTC(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
17ページ目: ニッパー
商品豆知識

プラスチックニッパー
スリーピークス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番776-7641材質ステンレス鋼寸法(mm)125全長(mm)125質量(g)42切断能力(mm)プラスチックΦ3
ニッパー ロング
S2-tools¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷さびに強いオールステンレス製です。 手触り最高、総研磨仕上げです。用途通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などにトラスコ品番774-6415材質ステンレス全長(mm)145質量(g)60タイプロング、バネ機能付き
エレクトロニッパ 125mm
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷トラスコ品番437-8164材質特殊鋼寸法(mm)125全長(mm)125質量(g)70材質(グリップ)塩化ビニルコンパウンド刃部硬度HRC 57-61
電子斜ニッパー テーパー型ヘッド
LINDSTROM(リンドストローム)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷全長(mm)135.5質量(g)70寸法A(mm)135.5寸法F(mm)0.8寸法D(mm)6.0寸法B(mm)10.5寸法C(mm)10.0
電工プロニッパー(圧着付・強力タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷刃長が長い!VA2.0×3芯を一発切断!。耐久性の高い強力刃仕様。偏芯テコ原理で切断力アップ!。頑丈構造設計。特殊炭素鋼KA材。ヘッド部を薄く軽量化。圧着機能付全長(mm)220質量(g)320切断能力(Φmm) 銅線5切断能力(Φmm)VA線/2.0×3芯切断能力(Φmm) 軟鉄線4圧着機能(mm2)1.25~3.5
ミニマイクロニッパー
スリーピークス¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷鋭い切れ味で繊細な作業に威力を発揮します。トラスコ品番776-7625材質バナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)100質量(g)55呼び寸法(mm)100刃部硬度(HRC)57~62
R型プラスチックニッパ
スリーピークス¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷曲面切断向き。くい違い防止ストッパー付。トラスコ品番826-6574材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ全長(mm)150質量(g)150呼び寸法(mm)150刃部硬度(HRC)52~60刃角(°)15
強力ニッパー
スリーピークス¥3,198税込¥3,5181丁翌日出荷テコの原理を応用し強力にピアノ線・硬鋼線を切断材質SK85(SK5) 柄部:プラスチック全長(mm)190質量(g)270呼び寸法(mm)190刃部硬度(HRC)62~67切断能力(Φmm) ピアノ線2
強力ニッパ(穴付)
スリーピークス¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷JIS規格品。より線皮むき用の穴付き。材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)125質量(g)95呼び寸法(mm)125刃部硬度(HRC)56~64切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
Trinity先細(セミフラッシュ)ニッパー 120mm
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!刃の傾きが10度で部品を手に持って切ることが可能!間隔の狭い部品の切り取りに最適です。トラスコ品番785-2924全長(mm)121質量(g)65頭部厚(mm)7頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)14柄幅(mm)52切断能力(mm)プラスチックΦ2.5切断能力(Φmm) より線1.25切断能力(Φmm) 軟鉄線0.5
Trinityジュエリーニッパー 120mm
TSUNODA(ツノダ)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!より線の切断、皮むきが出来るのでモーター、コントローラーなどの電気系のチューニングに便利トラスコ品番853-5089全長(mm)122質量(g)65頭部厚(mm)7頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)15柄幅(mm)52切断能力(Φmm) より線1.25
三芯線切断対応!(Φ1.6mm×3芯) WIDE(ワイド) ニッパー 180mm
TSUNODA(ツノダ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ステンレス線・鉄線が切れてVVF1.6mm×3心も切断できる!線材を選ばない万能タイプです。全長(mm)181質量(g)220切断能力(mm)(VVF)1.6×3頭部厚(mm)11頭部幅(mm)29切断能力(Φmm) 鉄線1.8切断能力(Φmm) 銅線3.6先端長(mm)20柄幅(mm)53切断能力(Φmm) より線14切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6切断能力(mm)ステンレスΦ1.6
スタンダードタイプHARD(ハード) プラニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌日出荷ストッパーのロック機構で刃の開き幅を調節可能!無駄なストロークが無くなり作業効率大幅アップ!柄幅(mm)51
S型ラウンドタイプSLIM(スリム) プラニッパー(バネ付)
TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷先端を細長く加工しているため、成形品やランナーに邪魔されずにゲート切りが可能です。柄幅(mm)48
プラスチックニッパ(平刃)
室本鉄工¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷Φ5mmまでの樹脂の切断に最適です。最も標準的なプラスチックニッパです。用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。仕様平刃、ばね付、ソフトカバー付トラスコ品番395-6709全長(mm)150質量(g)125切断能力(Φmm) 樹脂5
アールカットニッパ(凹刃)
室本鉄工¥9,198税込¥10,1181丁当日出荷凹R25の刃を付けています。刃のくい違い防止ストッパー付です。ばね落下防止ストッパー付です。用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。仕様ばね付、ソフトカバー付トラスコ品番395-6750全長(mm)150質量(g)130切断能力(Φmm) 樹脂5
絶縁工具 強力型ニッパ
Tech-EV¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。6角仕様です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。トラスコ品番460-3788全長(mm)165質量(g)202規格IEC60900切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
57S メカトロニッパ
室本鉄工¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷頭部を小さくした精密用ニッパです。ばね落下防止ピン付です。用途電子部品のリード線の切断。仕様ソフトカバー・ばね・ばね落下防止ピン付トラスコ品番368-9077全長(mm)129質量(g)90呼び寸法(mm)125切断能力(Φmm) 鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
メリー フラットプラニッパ130mm
室本鉄工¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷刃部は頭部の面と同一面のフラットです。用途樹脂成型品の精密で小さいゲートの切断に最適。仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付トラスコ品番368-8950全長(mm)130質量(g)90刃形ストレート刃切断能力(mm)(ABS樹脂)3
コーナーニッパー
興和化成¥14,980税込¥16,4781台当日出荷RoHS指令適合製品です。ベースレールの面取り加工用工具です。ハンディタイプで両面一発面取りが可能です。用途興和化成製ベースレールの端面角部のR面取り(丸め)切断を行うための工具。トラスコ品番385-9517全長(mm)237質量(g)400適合レール興和化成製ベースレールKBRシリーズRoHS指令(10物質対応)対応