カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(1)
- 60~70未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(149)
- 120~140未満(355)
- 140~160未満(240)
- 160~180未満(217)
- 180~200未満(149)
- 200~220未満(166)
- 220~240未満(35)
- 240~260未満(23)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(10)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(2)
- 1000~1200未満(2)
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(171)
- KNIPEX(クニペックス)(146)
- スリーピークス(90)
- フジ矢(73)
- 室本鉄工(72)
- TSUNODA(ツノダ)(68)
- KEIBA(60)
- RS PRO(49)
- VICTOR(花園工具)(41)
- BAHCO(バーコ)(39)
- KLEIN TOOLS(39)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(38)
- ENGINEER(エンジニア)(25)
- トップ工業(20)
- ホーザン(18)
- JEFCOM(ジェフコム)(18)
- ミネシマ(17)
- MASTERTOOL(14)
- メリー(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
25ページ目: ニッパー
商品豆知識

絶縁インシュレーテッド・ニッパー 145mm 19216AVSE
FACOM¥20,980税込¥23,0781個73日以内出荷60HRcを超える硬度の強化刃先。 3つの切断直径/200kg/mm2:1.4-1.6-1.8mm。 「安全」:断熱材部分が容易にわかるように色分けしています。用途サイドカットプライヤー質量(g)240仕上光沢仕上
Facom サイドカッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.2mm, 405.10RMT
FACOM¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷高周波焼入れ加工を施した切れ刃により、対称性と切断精度を最適化しています。人間工学に基づいた形状と機械加工が同時に施された、非常に丈夫な鍛造製のハンドル。バランスのとれたスプリングにより、切断動作に逆らうことなく、コントロールされた開放を実現。グリップ感のある快適なハンドル用途ケーブルカッター/プライヤーは、電気技術者のために設計された工具です。これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターの主な用途は以下の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:サイドカッター●全体長さ:110mm●最大切断能力:1.2mm●規格:NF ISO9654 、 ISO9654 、 DIN ISO9654 、 ASME B107.500
Facom 傾斜カッター 全体長さ:165mm, 最大切断能力:3.5mm, 391A.16VE
FACOM¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷人間工学に基づいたハンドルを備えた電気技術者用の傾斜カッター。自然なホールド感で優れたグリップ力を発揮。リターンスプリングにより、手のひらと指の間にしっかりとしたグリップを確保。高性能な刃先-クローム・モリブデン・バナジウム鋼による高い耐久性。狭い場所での切断に適した流線型のスナイプノーズ用途ケーブルカッター/プライヤーは、電気技術者のために設計された工具です。これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターの主な用途は以下の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:傾斜ニッパー●全体長さ:165mm●最大切断能力:3.5mm●規格:EN 60900
Facom フラッシュカッター 全体長さ:230mm, 最大切断能力:18.0mm, 985925
FACOM¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷ワイヤのストリッピング用のノッチ付き端部。シングル撚線及びマルチストランドケーブルに適しています。青色ハンドル用途ケーブルカッターは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり、剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:フラッシュカッター●全体長さ:230mm●最大切断能力:18.0mm●重量: 350g
Facom ワイヤーカッター 全体長さ:110 mm, 傾斜ニッパー 最大切断能力:1.2mm, 425
FACOM¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷あらゆる素材に対応するハードなカッティングエッジ。つや消しバニッシュ仕上げ、赤色のグリップ。開口バネ用途ケーブルカッターは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり、剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:傾斜ニッパー●全体長さ:110mm●最大切断能力:1.2mm●承認および認定:ISO9654、DIN ISO9564、NF ISO9654準拠
ビクタープラス偏芯強力ニッパ(薄刃)
VICTOR(花園工具)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷最先端の設備による高精度加工と熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現しました。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現しました。 高所での作業に備え、安全ロープの装着穴を作りました。 鉄本体に穴を開けているので落下の心配がありません。 職人の手作業により磨き上げられた本体に、さらにメッキ加工を施し、耐久性の向上と洗練されたイメージを演出します。用途VVF線の切断、銅線の切断仕様偏芯・薄刃、落下防止用ひも取付穴有、ばね無材質クロムバナジウム鋼刃形(表面)ラウンド・薄刃切断能力(mm)(VA線・VVF線)Φ2.0×3芯
電工ニッパ
KLEIN TOOLS¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷刃とヒンジの幅が狭く精密さが求められる切断や、狭い場所での作業に適しています。 バネ付で自動的に開きます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途電子機器の精密配線の切断に。狭い箇所での電線切断に。フラッシュカットにトラスコ品番195-2098材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)108.0質量(g)54タイプ鋭い先端、細刃刃長(mm)12.7刃形表面:フラッシュ刃幅(mm)9.5刃厚(mm)6.4切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有
電工ニッパ
KLEIN TOOLS¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷先端がテーパーになっており狭い場所での切断に適しています。 バネ付で自動的に開きます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途電子機器の精密配線の切断に。狭い箇所での電線切断に。フラッシュカットにトラスコ品番195-2099材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)108.0質量(g)50タイプ刃先に角度付、ミニチュア刃刃長(mm)12.7刃形表面:フラッシュ刃幅(mm)10.3刃厚(mm)6.4切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有
強力型ニッパ 皮むき穴付
KLEIN TOOLS¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 AWG24(0.51mm)の皮むきに適しています ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。 先細のノーズデザインです。用途電線の切断に。電線の被覆剥ぎ取りにトラスコ品番195-2101材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)155.6質量(g)150切断能力(Φmm) 鉄線1.5
鉄筋工事用プライヤー 偏芯デザイン
KLEIN TOOLS¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。 高所作業時の落下防止用リング付きです。用途鉄筋結束線の切断・ねじりにトラスコ品番195-1982材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)238.1質量(g)500タイプリング付ハンドルプラスチックコーティング色(グリップ)ブルー
鉄筋工事用プライヤー 偏芯デザイン
KLEIN TOOLS¥8,598税込¥9,4581丁当日出荷鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途鉄筋結束線の切断・ねじりに。鉄筋結束線の引き抜きにトラスコ品番195-1981材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)238.1質量(g)500タイプリングなしハンドルプラスチックコーティング色(グリップ)ブルー
鉄筋工事用プライヤー
KLEIN TOOLS¥14,980税込¥16,4781丁翌々日出荷鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 ACSR、ネジ、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。 てこの作用で軽い力で切断できます ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途鉄筋結束線のねじり・切断に。ACSR・ビス・釘・硬鋼線の切断にトラスコ品番195-1997材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)238質量(g)500ハンドルプラスチックコーティング色(グリップ)ブルー
鉄筋工事用プライヤー 偏芯デザイン
KLEIN TOOLS¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。用途鉄筋結束線の切断・ねじりに。鉄筋結束線の引き抜きにトラスコ品番195-1998材質特殊鋼全長(mm)235.0質量(g)500タイプリングなしハンドルコーティングなし色(グリップ)ブラック
鉄筋工事用プライヤー
KLEIN TOOLS¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷深い溝付きの刃で軽い力でしっかりと掴めます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 深い溝付きの刃で軽い力でしっかりと掴めます。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途鉄筋結束線の切断・ねじりにトラスコ品番195-1985材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)235.0質量(g)340タイプリングなしハンドルプラスチックコーティング色(グリップ)レッド
鉄筋工事用プライヤー
KLEIN TOOLS¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途鉄筋結束線の切断・ねじりにトラスコ品番195-1984材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)235.0質量(g)340タイプリングなしハンドルプラスチックコーティング色(グリップ)ブルー
鉄筋工事用プライヤー
KLEIN TOOLS¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 ACSR、ネジ、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途鉄筋結束線のねじり・切断に。ACSR・ビス・釘・硬鋼線の切断にトラスコ品番195-1996材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)235質量(g)320ハンドルプラスチックコーティング色(グリップ)ブルー
鉄筋工事用プライヤー
KLEIN TOOLS¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷高所作業時の落下防止用リング付きです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途鉄筋結束線の切断・ねじりにトラスコ品番195-1986材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)228.6質量(g)310タイプリングなしハンドルプラスチックコーティング色(グリップ)ブルー
鉄筋工事用プライヤー
KLEIN TOOLS¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。用途鉄筋結束線の切断・ねじりにトラスコ品番195-1983材質特殊鋼全長(mm)231.8質量(g)290タイプリングなしハンドルコーティングなし色(グリップ)ブラック
アングルヘッドニッパ 蓄光タイプ
KLEIN TOOLS¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることができます。 太陽や照明などの光で蓄光します。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。用途電線の切断にトラスコ品番195-2009全長(mm)204.8質量(g)270切断能力(Φmm) 鉄線2.5
アングルヘッドニッパ
KLEIN TOOLS¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途非鉄線の切断にトラスコ品番195-2008材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)204.8質量(g)270切断能力(Φmm) 鉄線2.5
ニッパ
KLEIN TOOLS¥9,898税込¥10,8881丁当日出荷グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることができます。 太陽や照明などの光で充電します。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。用途ACSR・ビス・釘・硬鋼線の切断にトラスコ品番195-2003材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)204.8質量(g)270切断能力(Φmm) 鉄線2.5
ニッパ
KLEIN TOOLS¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 特許を取得したJourneyman(TM)ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。用途電線の切断に。狭い箇所での作業にトラスコ品番195-2000材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)206.4質量(g)304切断能力(Φmm) 鉄線2.3
ニッパ
KLEIN TOOLS¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷高所作業時の落下防止用リング付きです。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途電線の切断に。狭い箇所での電線切断にトラスコ品番195-2001材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)203.2質量(g)310切断能力(Φmm) 鉄線2.5
鉄筋工事用ニッパ
KLEIN TOOLS¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷高所作業時の落下防止用リング付きです。 鉄筋結束番線用のニッパです。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途鉄筋結束線の切断に。狭い箇所での電線切断にトラスコ品番195-2100材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)228.6質量(g)310切断能力(Φmm) 鉄線2.5
プラスチック用ニッパ
KLEIN TOOLS¥14,980税込¥16,4781丁9日以内出荷射出成形等のプラスチックの切断に適しています。 刃の接触による損傷を防ぐ為ねじで調節が可能です。 バネ付で自動的に開きます。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。用途射出成形・ゲートの切断に。プラスチック部材の切断に。フラッシュカットにトラスコ品番195-2092材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)195.3質量(g)249切断能力(mm)プラスチックΦ1.5
ニッパ 先細ノーズ
KLEIN TOOLS¥6,898~税込¥7,588~1丁当日出荷から9日以内出荷刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。 狭い場所での切断に適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。 先細のノーズデザインです。用途電線の切断に。狭い箇所での電線切断に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック切断能力(Φmm) 鉄線1.5
結束バンド2WAYニッパ
スリーピークス¥3,898税込¥4,2881個当日出荷1丁のニッパーに薄刃・厚刃の2種の刃付けを施した二刀流。刃の先端は「薄刃」の刃付け、刃の根本は「厚刃」の刃付け。切断物に合わせた刃を使い分けが可能。「薄刃」結束バンドや配線に適しています。主に軟らかい切断物に。「厚刃」鉄線などの切断に適しています。主に硬い切断物に。用途配線の結束、自動車整備、機器の組立て、設備メンテナンス等に。全長(mm)125質量(g)80切断能力薄刃:結束バンド幅4.8mm、銅線Φ2.0mm、より線2.0mm2、厚刃:鉄線Φ1.5mm、銅線Φ2.6mm、より線2.0mm2
強力ニッパ (穴付・バネ付・成形グリップ)
スリーピークス¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。用途各種線材の切断や皮むきに。材質(本体)S58C材質(グリップ)エラストマー硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
強力ニッパ (バネ付・成形グリップ)
スリーピークス¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷JIS規格の定番品。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。用途各種線材等の切断に。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
強力ニッパ (穴付・成形グリップ)
スリーピークス¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。用途各種線材の切断や皮むきに。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
強力ニッパ (成形グリップ)
スリーピークス¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷JIS規格の定番品。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。用途各種線材等の切断に。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0