絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(38)
  • オーム電機(879)
  • エスコ(521)
  • 日動工業(440)
  • ELPA(437)
  • 岩崎電気(396)
  • 旭光電機工業(356)
  • Panasonic(パナソニック)(336)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(314)
  • ハタヤリミテッド(222)
  • GENTOS(216)
  • 東京メタル(185)
  • LED LENSER(171)
  • 日機(156)
  • ストリームライト(124)
  • アイリスオーヤマ(112)
  • 東芝ライテック(108)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(100)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(81)
  • FENIX(フェニックス)(80)
電球の種類
  • 電球の種類HIDランプ(33)
  • 電球の種類LED(2,962)
  • 電球の種類キセノン(1)
  • 電球の種類クリア電球(9)
  • 電球の種類クリプトン(48)
  • 電球の種類コンパクト蛍光灯(35)
  • 電球の種類シリカ電球(17)
  • 電球の種類ハロゲン(121)
  • 電球の種類レフランプ(49)
  • 電球の種類白熱電球(168)
  • 電球の種類耐振電球(23)
  • 電球の種類蛍光灯(238)
  • 電球の種類電球型蛍光灯(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(947)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(471)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
特価
本日3月4日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
9,229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40W直管 ラピッドスタート形(三波長形) 蛍光灯10本 オーム電機40W直管 ラピッドスタート形(三波長形) 蛍光灯10本オーム電機(38件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット(10本)ほか
当日出荷
40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
平均寿命(時間)12000消費電力(W)40電球の種類蛍光灯
LEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付 モノタロウLEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付モノタロウ(80件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)165(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:COB1個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面取扱説明書(0.9MB)
三波長形直管蛍光ランプ20W形 オーム電機三波長形直管蛍光ランプ20W形オーム電機(25件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類蛍光灯種別20W形点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18長さ(mm)580定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
LED直管 40W形 モノタロウLED直管 40W形モノタロウ(37件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターP形 (口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100~240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150取扱説明書(3.0MB)演色指数(Ra)Ra80
LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T6アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 60形 広配光 モノタロウLED電球 60形 広配光モノタロウ(39件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球60W形相当電球の種類LED
ライフラインII 40W形 HotaluX(ホタルクス)ライフラインII 40W形HotaluX(ホタルクス)(36件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(25本)
翌々日出荷
種別40W省エネ形管長(mm)1198点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管径(Φmm)32.5電流(A)0.440定格平均寿命(時間)12000種類直管蛍光灯電球の種類蛍光ランプ
グロー球10~30W形用3P口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球10~30W形用3P口金E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)
189税込208
1パック(3個)
当日出荷
お買い得3個パック!
全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光灯 Hf形 モノタロウ蛍光灯 Hf形モノタロウ(32件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(25本)
当日出荷
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に種別32W形管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯
点灯管FG-4P ELPA点灯管FG-4PELPA(19件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷
40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-4P(40W形用)口金P21(差し込み式)定格電圧(V)200全長(mm)38管径(Φmm)21定格作動回数約6000回以上金具差込式形名P形
LEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付 モノタロウLEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付モノタロウ(44件のレビュー)
799税込879
1個
欠品中
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)171(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:LED8個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面取扱説明書(0.9MB)
サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)サンホワイト5 20W形HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)
659税込725
1本ほか
当日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形昼白色点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580全光束(Lm)1110適合FG-1E、FG-1P種類直管蛍光灯電流(A)0.34管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)8500光色昼白色電球の種類蛍光ランプ
LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T5アイリスオーヤマ(90件のレビュー)
589税込648
1箱ほか
当日出荷
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
マグネット付小型充電式LEDワークライト トライメイトマグネット付小型充電式LEDワークライトトライメイト(29件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
欠品中
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!付属品充電用USBケーブル、保証書質量(g)135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く)充電時間(時間)約4使用場所屋内(雨があたらない場所)マグネット底面マグネット明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDバッテリー寿命充放電 約500回
パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
869税込956
1本ほか
当日出荷
電球の種類蛍光灯口金G13
シリカホワイト電球 モノタロウシリカホワイト電球モノタロウ(46件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
全長(mm)105外径(Φmm)60定格寿命(時間)1000
点灯管FG-1E ELPA点灯管FG-1EELPA(11件のレビュー)
229税込252
1パック(2個)
当日出荷
10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金E17クリア仕様ブリスターパック入適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)種類FG-1E(10~30W形用)金具ねじ込み式動作回数約6000回以上形名E形
LEDヘッドライトF501D タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトF501Dタジマツール(TJMデザイン)(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト枠の色ゴールド照射距離(m)118※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離全光束(Lm)最大500※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4セット内容本体、電池ボックス外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)118保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:20、モード2/250Lm:10、モード3/500Lm:6光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池単3形電池×3本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-80電球の種類LED落下衝撃(m)2
ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライト BBGENTOS(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:470明るさ(Lm)光源(約)470~60照射距離(m)最大:(約)227電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~52落下耐久(m)テスト:1
コンパクト蛍光灯 オスラムコンパクト蛍光灯オスラム(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均寿命(時間)20000電球の種類蛍光灯
LED直管 20W形 モノタロウLED直管 20W形モノタロウ(32件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターE形 (口金:E17)材質PC、銅質量(g)約106形式20W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1260直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150取扱説明書(3.0MB)演色指数(Ra)Ra80
Hf直管蛍光灯 32形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)Hf直管蛍光灯 32形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)
998税込1,098
1個
当日出荷
Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。
種別32形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)定格:32、高出力:45口金G13本体質量(g)約160定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)定格:0.255、高出力:0.425外径(Φ)×全長(mm)約26×1198点灯方式インバータ式全光束(定格)(Lm)3500全光束(高出力)(Lm)4900Ra85ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類直管蛍光灯調光の可否なし
3波長丸管蛍光ランプ グロースタータ形 10型 オーム電機3波長丸管蛍光ランプ グロースタータ形 10型オーム電機(13件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます種別10W形長さ(mm)約330点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)10適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯
LEDヘッドライトE501D タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトE501Dタジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト枠の色ゴールド電源タイプ電池式/充電式照射距離(m)95※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離全光束(Lm)(モード1)50、(モード2)250、(モード3)500付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブルセット内容本体、充電池外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)100保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:21、モード2/250Lm:12、モード3/500Lm:8光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-72電球の種類LED落下衝撃(m)2
直管蛍光ランプ40W形 オーム電機直管蛍光ランプ40W形オーム電機(25件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(10個)
当日出荷
長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類蛍光灯種別40W形光色白色長さ(mm)約1198外径(Φmm)約26.5定格寿命(時間)10000
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BB GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BBGENTOS(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル 消耗品として予備バンド付き最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHLP-2303 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>OFF質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)、単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:630明るさ(Lm)光源(約)630~50照射距離(m)最大:(約)167電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~36落下耐久(m)テスト:1
充電式LED折りたたみライト KTC充電式LED折りたたみライトKTC(11件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。 マグネットをボトムに1ヵ所装備。 磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。 電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。 点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。 充電端子はUSB Type-Cを採用。 充電時間は約4時間。 防塵・防水IP54。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らしますセット内容本体、USB充電ケーブル充電時間(時間)4明るさ(Lm)最大800(メインライト/強)寸法(mm)304(全長展開時)、162(短縮時)連続使用時間(時間)2.5(メインライト/強)質量(g)193防塵防水性能IP54使用場所屋内外マグネットマグネットあり電球の種類LED
充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクトGOODGOODS(グッド・グッズ)(22件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに電球の種類LED使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)全光束(Lm)1800特殊用途防水材質アルミニウム合金セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱種別USB充電ポート付長さ(mm)約112~123寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28質量(g)100(電池込)発光色昼光色機能ズーム機能有光源CREE社製XML-T6×1点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)充電電圧(V)DC 5電池寿命約1000回充電時間(時間)約6~8RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65級防水(生活防水)連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形 オーム電機電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形オーム電機(14件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類電球型蛍光灯電球形状スパイラル球電圧(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)10000使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
コンパクト蛍光灯 3波長 ブライトライトコンパクト蛍光灯 3波長ブライトライト(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
スーパールミネX8500PRO WING ACEスーパールミネX8500PROWING ACE(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
「照らす」の進化系! 明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm ロッカースイッチ採用 連結コンセント付き マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築 自動車整備 撮影用照明材質本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC寸法(mm)約240×230質量(g)1050切替方式明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm消費電力(W)最大500口金E26コード長さ(m)5(VCT2C)定格消費電力(W)75定格入力電圧(V)100~120芯数2色温度(K)約6000電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内専用明るさ(Lm)8500/6000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
直管LEDランプ 40W形 オーム電機直管LEDランプ 40W形オーム電機(57件のレビュー)
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)28定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
LEDセンサーライト 7W×2灯 モノタロウLEDセンサーライト 7W×2灯モノタロウ(77件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下)付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1質量(g)550使用温度範囲(℃)0~40電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)1000センサー人感センサー、明暗センサー電源コード(m)3保護等級IP44(防沫形)取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付センサー感知方式人感センサー探知範囲水平約140°、最大約8m設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44)取付可能厚(mm)15~100本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110LED寿命(時間)40000原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整点灯時間約5秒~約5分(昼~夜)取扱説明書(5.4MB)取付可能パイプ径(Φmm)30~85電球の種類LED
投光器替球(レフ球) シンワ投光器替球(レフ球)シンワ(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。 ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。 本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明定格寿命(時間)2000電球の種類レフ球
ヘッドライト COB IPX3 モノタロウヘッドライト COB IPX3モノタロウ(205件のレビュー)
599税込659
1台
当日出荷
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに全光束(Lm)150-75材質本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC質量(g)60(電池別)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×40×44保護等級IPX3光源3W COB LED使用電池単四電池×3(別売)点灯方式強/弱/点滅電源タイプ電池式明るさ(Lm)75~150照射角107.8度関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)防水保護等級IP-X3照射距離(m)約22取扱説明書(1.6MB)電球の種類LED
レフランプ 日幸電子工業レフランプ日幸電子工業(9件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
節電約10%の仕様です。
電源(V)110定格寿命(時間)2000ビームの開き(°)45電球形状レフランプ電球の種類白熱電球
LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E17 広配光 T6アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
779税込857
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
小パネル球 ELPA小パネル球ELPA(13件のレビュー)
199税込219
1パック(2個)
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球クリア
スーパールミネX50CL WING ACEスーパールミネX50CLWING ACE(10件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート寸法(mm)240×230(電球込み)質量(g)870消費電力(W)最大500口金E26コード長さ(m)5(VCT2C)定格消費電力(W)50定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内専用明るさ(Lm)5800光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
...

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明