照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
定格寿命10000時間で約10倍長持ち
電気代、発熱量が約1/5
長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類電球型蛍光灯
電球形状スパイラル球
電圧(V)AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)10000
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。
消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ
口金E17
電球の種類電球形蛍光灯
定格消費電力(W)12
質量(g)73
定格寿命(時間)8000
定格入力電流(A)0.20
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)55×117
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球60W形比)
電気代 約80%カット!(白熱電球60W形比)
電球の種類電球型蛍光灯
電源(V)交流:100 50/60Hz共用
一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。
消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ
口金E17
電球の種類電球形蛍光灯
電球形状A形
定格消費電力(W)8
質量(g)65
定格寿命(時間)8000
定格入力電流(A)0.14
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)50×104
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。口金サイズが合えば既設器具にもそもままご利用頂けます。
消費電力(W)11
口金E26
全光束(Lm)650
定格寿命(時間)30000
色温度(K)6000
関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)
有効高さ(m)3
演色指数(Ra)85
面積(m2)1.5
電球の種類CCFL蛍光ランプ
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。配線組み換え工事を実施すれば既設照明器具にもご利用頂けます。
消費電力(W)25
口金G13
全光束(Lm)1800
定格寿命(時間)50000
色温度(K)6000
関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB) ※ASF2S265 交換方法(1.0MB)
有効高さ(m)3
演色指数(Ra)85
面積(m2)3.3
電球の種類CCFL蛍光ランプ
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。マイナスイオンで生活臭やタバコ臭など脱臭効果がアップしました。SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。口金サイズが合えば既設器具にもそもままご利用頂けます。
消費電力(W)11
口金E26
全光束(Lm)650
定格寿命(時間)30000
色温度(K)6000
有効高さ(m)3
演色指数(Ra)85
面積(m2)1.5
電球の種類CCFL蛍光ランプ
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
スパイラル球採用で寿命はシリカ球の約2倍、発熱量は約1/5、消費電力は1/3です。
熱、衝撃に強いポリカガード付です。
ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。(屋内用)
消費電力(W)32
仕様蛍光灯型、手元スイッチ付
付属品延長コード:5m
トラスコ品番497-2295
質量(g)595
電源(V)110
口金E-26
コード長さ(m)0.3
明るさ(Lm)1800
電球の種類スパイラル球
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。