照明
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。

- モノタロウ
- 屋外投光用レフランプ
- ¥659〜 税込¥725〜
【特長】屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。【電球の種類】白熱電球【種類】レフ電球【定格寿命(時間)】2000【設置場所】屋外

【特長】お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。【口金】E12【電球の種類】白熱電球【電球形状】ナツメ球【定格消費電力(W)】5【定格ランプ電力(W)】5【定格電圧(V)】100【全長(mm)】48【定格寿命(時間)】約5060【バルブ径(Φmm)】20【ガラス仕上】ホワイト

【特長】バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着し、反射鏡とした電球です。 光の透過・拡散性に優れたシリカ粒子をバルブの内面に静電塗装したタイプです。 店舗や住宅のスポットライトや、ダウンライトなど幅広い分野に使用できます。【種類】レフ電球【定格寿命(時間)】1500【ビーム角(度)】60【口金】E26【電球形状】レフ電球


- モノタロウ
- 屋外投光用レフランプ
- ¥659〜 税込¥725〜
【特長】節電約10%の仕様です。【電源(V)】110【定格寿命(時間)】2000【ビームの開き(°)】45【電球形状】レフランプ【設置場所】屋内【電球の種類】白熱電球

【特長】ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。【電圧(V)】110【仕様】防雨プラグ付【材質/仕上】アルミダイキャスト製【芯数】2【電線仕様】VCT1.25×12A【電源タイプ】電源コード式【耐水性】防雨タイプ【使用場所】屋内・屋外兼用【電球の種類】白熱電球【特殊用途】防雨

【特長】防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。【電球の種類】白熱電球【電球形状】一般電球形【定格寿命(時間)】1500

【特長】保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。【口金】E12【電球の種類】白熱電球【電球形状】ナツメ球【定格消費電力(W)】10【定格電圧(V)】110【色】クリア【全長(mm)】48【定格寿命(時間)】約1500【バルブ径(Φmm)】20

【特長】径40mmの口金E26ボール型電球です。【定格消費電力(W)】7【長さ(mm)】61【形状】G-40【直径(Φmm)】40【定格】100/110V-7W【口金】E26【電球形状】小丸球【電球の種類】ボール形電球

【特長】ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。【口金】E12【電球の種類】白熱電球【色】クリア【全長(mm)】48【定格寿命(時間)】約7000【バルブ径(Φmm)】20

【特長】火災報知器用 主に防災設備としての火災報知機に使用されます。【口金】E12【電球の種類】白熱電球【電球形状】中パネル球【定格消費電力(W)】2【定格電圧(V)】30【色】クリア【全長(mm)】33【定格寿命(時間)】約3000【バルブ径(Φmm)】13

【特長】小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。【口金】E12【電球の種類】白熱電球【定格消費電力(W)】15【定格電圧(V)】110【色】クリア【全長(mm)】48【定格寿命(時間)】約1500【バルブ径(Φmm)】20

【特長】ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。【口金】E12【電球の種類】白熱電球【色】クリア【全長(mm)】48【定格寿命(時間)】約5000【バルブ径(Φmm)】20

【特長】保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。【口金】E12【電球の種類】白熱電球【電球形状】ナツメ球【定格消費電力(W)】5【定格電圧(V)】100【色】クリア【全長(mm)】48【定格寿命(時間)】約3000【バルブ径(Φmm)】20

【特長】シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。【電球の種類】白熱電球【電球形状】シャンデリア球【定格電圧(V)】100/110【定格寿命(時間)】約1500

【全長(mm)】72【質量(g)】14【外径D(Φmm)】50【定格寿命(時間)】2000【電球形状】ベビーボール電球


【特長】長寿命タイプ 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。【口金】E12【電球の種類】白熱電球【電球形状】ナツメ球【定格消費電力(W)】5【定格電圧(V)】100【色】ホワイト【全長(mm)】48【定格寿命(時間)】約12000【バルブ径(Φmm)】20

【用途】室内装飾・スポットライト・スタンドに。【全長(mm)】68【種類】レフ電球【定格電圧(V)】AC100/110【口金】E17【外径(Φmm)】45【定格寿命(時間)】1000【ガラス仕上】ホワイト【本体質量(g)】13【仕様】屋内用【電球形状】ミニレフ球【電球の種類】白熱電球

【特長】ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。【口金】E17【電球の種類】白熱電球【電球形状】ミニレフ球【定格消費電力(W)】40【定格電圧(V)】110【色】フロスト【全長(mm)】68【定格寿命(時間)】約1000【バルブ径(Φmm)】45

【特長】住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応【口金】E26【電球の種類】白熱電球【電球形状】ボール電球【定格電圧(V)】100/110【材質】ガラス【機能】調光【寿命】約4000時間

【特長】耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用しています。 便利な手もとスイッチ付です。 コンセント内蔵型なので、照明と電動工具の使用が同時にできる優れものです。【用途】車の整備。機械の点検や保守作業。【電源(V)】100【電線仕様-種別】VCT1.25mm2【電球の種類】白熱電球

【特長】屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。【口金】E26【電球の種類】白熱電球【電球形状】レフ電球【全長(mm)】157【ビームの開き(°)】15【定格寿命(時間)】2000【ガラス球形式】R120【設置場所】屋外

【特長】旭光電機工業製造・クリア仕上げ・2個入り。【口金】E26【定格寿命(時間)】1000【電球の種類】白熱電球


【特長】AV機器パネルに最適 主に、機器などのパネル面の表示等、照明灯などに使用する電球です。【口金】BA9S【電球の種類】白熱電球【定格消費電力(W)】0.9【定格電圧(V)】6.3【色】クリア【全長(mm)】28【定格寿命(時間)】約2000【バルブ径(Φmm)】10


【特長】回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。【口金】BA9S【電球の種類】白熱電球【定格消費電力(W)】6【定格電圧(V)】12【色】クリア【全長(mm)】25【定格寿命(時間)】約1500【バルブ径(Φmm)】14

【特長】住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応【口金】E26【電球の種類】白熱電球【電球形状】レフ電球【定格電圧(V)】100/110【材質】ガラス【機能】調光【寿命】約3000時間

【特長】ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。【電球の種類】白熱電球【電球形状】ミニボール球【定格消費電力(W)】40【定格電圧(V)】100/110【全長(mm)】72【定格寿命(時間)】約1500【バルブ径(Φmm)】50


【特長】海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。【口金】E14【電球の種類】白熱電球【電球形状】ミニ球【定格消費電力(W)】25【定格電圧(V)】100/110【色】クリア【全長(mm)】64【定格寿命(時間)】約1500【バルブ径(Φmm)】35

【特長】2芯、3芯兼用の白熱投光器です。【用途】工事現場、工場等の光源に【仕様】補修部品:G-2E大ガード、K-3大バイス、DD-3大ダルマ【芯数】2芯・3芯兼用

【特長】ゆらめく光(仏壇に最適)。 炎がゆらめく様な光で、仏壇や装飾用照明に最適です。【電球の種類】白熱電球【電球形状】フリッカーランプ【定格消費電力(W)】2〜3【定格電圧(V)】100【色】クリア【定格寿命(時間)】約500

【特長】効率の良い配光。一般の白熱電球に比べると、光の無駄が無く、必要な場所で光を自由に集中できます。明るさが長続きします。アルミニウムが反射鏡として蒸着されているので鏡面が汚れることもなく、寿命末期までの明るさを保つことができます。【口金】E26【電球の種類】白熱電球【電球形状】レフ電球【仕様】屋内用【種類】レフ電球【定格寿命(時間)】1500【ビーム角(度)】60【ガラス仕上】ホワイト

【特長】シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。【口金】E12【電球の種類】白熱電球【電球形状】シャンデリア球【定格電圧(V)】110【定格寿命(時間)】約1500


【特長】保安用・表示灯・室内装飾照明などに適しています。 小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適しています。【口金】E26【電球の種類】白熱電球【電球形状】寸丸球【定格消費電力(W)】7【定格電圧(V)】110【色】ホワイト【全長(mm)】61【定格寿命(時間)】約3000【バルブ径(Φmm)】40

【特長】海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。【口金】E14【電球の種類】白熱電球【電球形状】シャンデリア球【全長(mm)】100【定格寿命(時間)】約1500【バルブ径(Φmm)】32

【特長】高光度のビームタイプ。K形ホルダとの組合せで屋外使用可能。【口金】E26【電球の種類】白熱電球【電球形状】ビームランプ【定格電圧(V)】110【全長(mm)】144【ビームの開き(°)】20【定格寿命(時間)】2000【ガラス球形式】AR120【適合器具】K0、K0-L14、K0/BK-L14、K0/W、K0/W-L14、K00F-F/BK、K00F-F/W、K00F/BK-L14、K00F/W-L14

【特長】効率の良い配光。一般の白熱電球に比べると、光の無駄が無く、必要な場所で光を自由に集中できます。明るさが長続きします。アルミニウムが反射鏡として蒸着されているので鏡面が汚れることもなく、寿命末期までの明るさを保つことができます。【用途】屋内の投光照明。【口金】E26【定格寿命(時間)】1500【ビーム角(度)】60

【特長】スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ【口金】E17【電球の種類】白熱電球【電球形状】ミニレフ球【定格電圧(V)】100/110【材質】ガラス【寿命】約2000時間


【特長】ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。【口金】E17【電球の種類】白熱電球【電球形状】ミニレフ球【定格消費電力(W)】50【定格電圧(V)】110【色】フロスト【全長(mm)】75【定格寿命(時間)】約1000【バルブ径(Φmm)】50

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 次へ